5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジック脱着式の研磨紙で、サイズは75mm×1m巻きのロール状になっています。
幅(mm)75 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。 幅(mm)75 長さ(m)15 砥材A 形状マジック式 ベルト幅(mm)75 接着剤R/R RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベルスター布ロールAGX-R
エコ商品
次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。 材質基材:平織綿布、接着材:グルー、研磨材:アランダム 長さ(mm)36500 幅(mm)100 長さ(m)36.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ベルスター布ロール
エコ商品
次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。 トラスコ品番814-6915 材質基材:平織綿布、接着材:グルー、研磨材:アランダム 長さ(mm)36500 幅(mm)100 粒度50(#) 長さ(m)36.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
16,980 税込18,678
翌々日出荷

KOVAX(コバックス)精密研磨材 ラピカ
エコ商品
高精度・超精密仕上げ微細研磨粒子が特殊なバインダー樹脂により、均一に分散塗布されているため、深いキズが入らず研磨ムラがありません。精度の高い平滑度、超仕上げが得られます。 耐水・耐油性ベ-スにポリエステルフィルムを使用しており水や油に強く、湿式研磨も可能です。(シンナーなどの芳香族系溶剤は使用しないで下さい。) 自動研磨・品質管理ベースのポリエステルフィルムは引張強度、裂けなどに対して耐久力があり、機械による自動研磨、量産化が可能で、しかも品質管理が容易です。
用途精密部品の超仕上げ、磁気ヘット・磁気ディスクの研磨及びクリーニング、各種金属ロールの超仕上げ 、マイクロモーターのコンミュテーター・シャフトの研磨、光ファイバーコネクターの端面研磨 適合材各種金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)