165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,240 税込6,864
当日出荷

あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用 寸法(mm)207×66×34(砥石のみ) 材質特殊砥材
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,370 税込4,807
当日出荷

簡単に研削砥石の修正が出来ます。
用途研削砥石の修正 寸法(mm)150×50×25 砥材C 粒度20
1本
899 税込989
当日出荷

品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております。
用途コンクリート・石材の表面研磨用です。 長さ(mm)205 幅(mm)75 厚さ(mm)50 材質C 硬さ中硬 適合材コンクリート・石材
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途金型や刃物を始めとする金属、ガラス・宝石なんどの非金属の磨き、目立て、バリ取り、雑研など比較的身近で、広範囲に使用できます。 砥粒A(褐色アルミナ質) 適合材金属、ガラス、宝石など
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途刃物・工具の研磨、金型及び内面研磨等に使用 仕様角砥石 砥材溶融アルミナ 適合材刃物・工具
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途グラインダー砥石、砥石、コンクリート面の修正用砥石 砥材炭化ケイ素質
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,510 税込1,661
当日出荷

油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度120(荒目) 種別 砥材A砥粒(アルミナ質砥粒) 適合材鉄、鋼など
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
種別 粒度400(極細目) 砥材A砥粒(アルミナ質砥粒) 適合材鉄、鋼など
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工業用および作業用キッチンの用途に最適 ケース付 希少価値の高い良質な天然砥石です。 工業用および作業用キッチンの用途に最適です。
仕様●粒度:#120~#320/#400~#600/#800~#1000●仕様:粗目/中目/細目●サイズ(mm):292×63×13●材質:合成・酸化アルミニウム アズワン品番65-2136-57
1個
30,900 税込33,990
翌日出荷

ダイヤモンド砥石 両面 モノタロウ 動画あり
粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。 全長(mm)200 幅(mm)70 厚さ(mm)8.3 仕様乾湿両用 材質本体:スチール樹脂台:ABS 適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)255 内径(Φmm)25.4 厚さ(mm)16 適合機種GL502、GL501
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1組
10,600 税込11,660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ダイヤモンド・CBNホイールの目立て用砥石です。ホイールのボンドを後退させ、砥粒を突き出す事により、切れ味を確保します。 粒度180 長さ(mm)104 幅(mm)30 厚さ(mm)25 形状S 硬度H 対応材質ダイヤモンド・CBNホイール 結合剤V
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
粒度400 寸法(mm)100×25×13
1個
969 税込1,066
当日出荷

ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。 粒度36 形状A 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P
1本ほか
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途カエリ・バリ取り用に最適。 粒度#240 仕様粗仕上用 トラスコ品番220-8334 長さ(mm)150 幅(mm)12 厚さ(mm)5 全長(mm)150 質量(g)28
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途精密研削砥石・特殊研磨布紙・硬質ガラスのラップ・シリコン半導体材料の加工・及び高級微粉材料・特殊高級耐火材などに使用されています。 質量(kg)1
1個(1kg)
6,798 税込7,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)高級研磨材 WA 粗粒
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途研削砥石・研磨布・セラミック材料・サンドプラスト用に 電子材料。充填材・フィルター・溶射材料のほか、刃物・ステンレス鋼・工具鋼の研磨・主に特殊鋼などの難研削に適します。 質量(kg)1
1個(1kg)
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軟鋼から一般炭素鋼まで、生材の切断に最適です。 切りくずがきわめて小さいので、被加工物の仕上面粗さが格段に良好で寸法精度もよい。 研削速度が非常に速いので、切りくずは小さいが全体としての研削能率(時間当たり生成切屑体積)が優れています。
外径(Φmm)150 厚さ(mm)1.0 穴径(Φmm)25.4 粒度100 砥粒アルミナ 砥材砥材A 結合剤レジノイドボンド 主要切断材料一般炭素鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、軟鋼(SS) 結合度N
1箱(25枚)
15,980 税込17,578
当日出荷

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 形状D-TYPE (球型) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

荒・中仕上げ用です。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮します。
用途金型用研磨砥石、粗仕上げ、中仕上げ用。 粒度240 長さL×幅W×厚さ(mm)100×6×3 トラスコ品番121-7534 こげ茶 質量(g/本)4
1箱(20本)
8,798 税込9,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。
用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに 長さ(mm)100
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 軸径(Φmm)3 形状A-TYPE (円筒型) 全長(mm)45 適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Lifework(ライフワーク)オフセット砥石(石材用)
砥材GCを使っているので切れ味・持ちがよいです。 バリ取り・粗研削
砥材GC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 硬度P 最高周速度(m/min)4300 適合材石材 穴径(mm)15 寸法(外径×厚さ)(mm)100×6
1セット
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スーパー砥石(クリストンマトリックス砥石)
ファインセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる、全く新しい複合材料です。材質が安定しているため、一定の粗度の仕上げ面が得られるとともに高速回転で優れた研削性能を発揮します。全体が研削材でできているので経済的です。形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材の研削及び研磨用 適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材 形状円筒型 軸径(Φmm)3 長さ(mm)100 砥材アルミナ 結合剤樹脂 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スーパー砥石
ファインセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる、全く新しい複合材料です。材質が安定しているため、一定の粗度の仕上げ面が得られるとともに高速回転で優れた研削性能を発揮します。全体が研削材でできているので経済的です。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材の研削及び研磨用 適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材 砥材セラミック 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000 結合剤樹脂
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 粒度#140/170 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 軸径(Φmm)3 形状T-TYPE (テーパー型) 全長(mm)45 適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途 軸径(Φmm)6 形状O 粒度36 軸長(mm)36 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P
1本ほか
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コマゼン油砥石
砥石に灯油や切削油などの油を染み込ませて使用します。
用途バリ取り、面取り、刃物研ぎに。
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的に使用される粗さで刃物砥石シリーズをラインナップ
用途砥石収納可能サイズ200×80×20mm以内で2枚収納可能 セット内容ケース・インナートレイ・ゴムカバー 材質ケース:ポリプロピレン、ゴムカバー:シリコン樹脂、インナートレイ:ABS 質量(g)298 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×65×230 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【インナートレイ無】90×40×220以内、【インナートレイ有】80×20×200いない(下段)/80×20×200以内(上段)
1個
489 税込538
4日以内出荷

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 軸径(Φmm)3 形状AR-TYPE (砲弾型) 全長(mm)45 適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
1本
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)トップカット砥石
粗仕上げ用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業ができます。インパルス専用です。
トラスコ品番477-4043 形状カップ砥石(スタンダード) 粒度80 質量(g)92 最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000 径(mm)20
1パック(12個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒I
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途 形状I 粒度36 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P
1本ほか
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(Φmm)穴径12.7 砥石寸法(mm)厚さ50 適合機種(9804)
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。粗いサンディングから細かいサンディングまで、さまざまな材質で優れた耐用年数を実現。亜鉛ニッケルコーティング。強弾性合成樹脂ボンドの採用により工具折損がほとんどありません。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途荒研削および粗研削に最適。アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に 軸径(Φmm)6 適合材アルミニウム・マグネシウム・鋼合金
1本
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大和製砥所油砥石 角 Aコンビ
エコ商品
細目(#320相当)と中目(#180相当)のコンビネーションタイプです。
用途鉄や鋼など拡張力の高いもののバリ取りや取りシロの多い粗仕上げに。 トラスコ品番256-5641 材質アルミナ系ビトリファイド 長さ(mm)115 形状 幅(mm)38 厚さ(mm)16 タイプAコンビ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

プレス金型などの乾式使用に最適です。PA(ピンクアランダム)砥粒を使用し研削力に優れます。
用途プレス金型の研磨作業。機械加工の仕上げ。湿式での使用も可能です。 長さ(mm)150 仕様粗仕上げ#80・中仕上げ#120・仕上げ#220 材質Al2O3、SiO2 桃色 適合材金型
1箱(10本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)