オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。
シリーズスキルタッチ
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途各種金属の切断
厚さ(mm)2
砥材A材
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
主要切断材料各種金属
1枚
¥279
税込¥307
当日出荷
粒度46
主要切断材料一般鋼
直径(Φmm)100
外径(Φmm)100
外径D(Φmm)100
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
砥材アルミナ
トラスコ品番123-1987
種別1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
シリーズつるぎ
硬度R
品種A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(mm)100
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
粒度100
エスコ品番EA809ZA-100
1セット(20枚)
¥5,480
税込¥6,028
翌日出荷
外径(mm)100
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
粒度120
エスコ品番EA809ZA-120
1セット(20枚)
¥5,480
税込¥6,028
翌日出荷
こんなお得な商品も!

切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。
硬度R
1セット(20枚)
¥5,480
税込¥6,028
翌日出荷
1セット(20枚)
¥5,480
税込¥6,028
翌日出荷
柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに
粒度AC100
穴径(Φmm)15
最大回転数(min-1[r.p.m])13690
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15穴
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
1セット(20枚)
¥5,480
税込¥6,028
翌日出荷
1セット(20枚)
¥5,480
税込¥6,028
翌日出荷
切れ味重視
用途ステンレス鋼、合金鋼
粒度36
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
硬度M
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)80
外径(Φmm)100
砥粒WA
補強ネット1枚
適合材ステンレス
1枚
¥269
税込¥296
当日出荷
柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに
粒度AC46
穴径(Φmm)15
最大回転数(min-1[r.p.m])13690
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
研磨用汎用品です。スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです。角面など過酷な個所の研磨作業に最適(ステンレス鋼用)です。
用途平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。
仕様最高使用回転数(rpm):13750
付属品専用パット×1枚
厚さ(mm)2
砥材WA
適合材ステンレス
外径(mm)100
穴径(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨用汎用品です。スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです。角面など過酷な個所の研磨作業に最適(一般材用)です。
用途平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。
仕様最高使用回転数(rpm):13750
付属品専用パット×1枚
厚さ(mm)2
砥材AC
外径(mm)100
穴径(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに
粒度AC120
穴径(Φmm)15
最大回転数(min-1[r.p.m])13690
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15穴
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに
粒度AC80
穴径(Φmm)15
最大回転数(min-1[r.p.m])13690
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15穴
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに
粒度AC60
穴径(Φmm)15
最大回転数(min-1[r.p.m])13690
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに
粒度AC36
穴径(Φmm)15
最大回転数(min-1[r.p.m])13690
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
切れ味・耐久力で幅広い素材に対応できます。キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。柔軟性に優れ使いやすい研磨砥石です。
用途金属(鉄)・ステンレス鋼の研磨作業。
適合ディスクグラインダー専用
材質結合剤:BF
砥材CUBITRON
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
適合材金属(鉄)・ステンレス鋼
最高使用周速度(m/s)72
適合材ステンレス・一般鋼材・鋳物
穴径(Φmm)15
砥材SE
外径(Φmm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合材一般鋼材・鋳物
穴径(Φmm)15
砥材AWA
外径(Φmm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
用途アングル・丸棒・薄板鉄板・チャンネル鋼・異形鉄筋・小径パイプ
粒度46
厚さ(mm)2.0
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12900
硬度S
最高使用周速度(m/min)4300
外径(Φmm)100
砥粒A
関連キーワード
1
2
3
次へ