19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本レヂボンRBZ 研削砥石
鋳物研削用高性能オフセットといし。 鋭い切れ味で目詰まりせず、従来品を超えた軽快な鋳物研削を実現。
外径(Φmm)180 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22 粒度24 砥材Z 最高使用周速度(m/min)4300 主要切断材料鋳物
1箱(25枚)
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋳物研削用高性能オフセットといし。 鋭い切れ味で目詰まりせず、従来品を超えた軽快な鋳物研削を実現。 高速度の研削作業にはRBZ-Kが対応します。
粒度24 厚さ(mm)6 砥材Z 穴径(Φmm)22.23 最高使用周速度(m/min)4800 外径(Φmm)180 主要切断材料鋳物
1箱(25枚)
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋳物研削用オフセット砥石です。鋭い切れ味により、目詰まりを抑え、軽快な鋳物研削を可能にします。1枚あたりの研削量も豊富で、長時間の作業にも耐えます。
用途鋳鉄の研削作業に。 トラスコ品番236-9821 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度24(#) 厚さ(mm)6 砥材Z 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600 硬度L 使用工具ディスクグラインダ 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)180 穴径(mm)22
1箱(25枚)
23,980 税込26,378
30日以内出荷

1箱(10枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(25枚)ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

飛騨の匠 日本レヂボン 定期注文
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ飛騨の匠 硬度P
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)金属TOPディスク
大外径and大粒で、広い平面を手早くラクラク研磨でき、荒削り用に最適です。外形125mm150mm180mmの3種類の大外径をご用意しております。砥材は、研削力の高いジルコニアの大粒(40~120番)をご用意しております。
用途研磨作業。 外径×穴径(Φmm)125×22
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士製作所スーパーZ
ジルコニア砥粒をベースに開発した高級品です。優れた切れ味に耐久性も高まりステンレス研削や鋳物など重研削に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼材・一般鋼材・鋳物。 穴径(mm)15 砥材Z 材質ジルコニア砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300 硬度Q 最高周速度72m/s(4320m/min) 適合材ステンレス 2018年トラスコ掲載ページ5 0895
1セット(25枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本レヂボンゼット高速度用RZK
レヂボンゼットの高速度用タイプです。アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能砥石です。
用途鋳鉄・一般鋼の研削作業に。高速度研削用。 トラスコ品番852-4644 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度24(#) 厚さ(mm)6 砥材Z 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8480 硬度P 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)180 穴径(mm)22.23
1箱(25枚)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

日本レヂボンゼットRZ
アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能砥石です。
用途鋳鉄・一般鋼の研削作業に。 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 厚さ(mm)6 砥材Z 硬度P 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
13,980 税込15,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジルコニアが入り、A砥粒に比べて約2倍の研削比を誇る 重研削に特化した「ウェルケン ヌーベル」 圧倒的研削力! 強靭研削砥粒ジルコニア使用 ジルコニアとはAl2O3(酸化アルミナ)とZrO2(酸化ジルコニア)の共晶体より形成された高性能研削材です。研削量が多いお客様に最適な商品です。 耐久力、切れ味、振動吸収による低騒音。さらに粉じん40%ダウン(メーカー比)なので人にも環境にもやさしい砥石です。
用途多量の研削向き 粒度24 砥材ジルコニア 最高使用周速度(m/s)72 商品タイプ小型オフセット砥石
1箱(20枚)ほか
6,098 税込6,708
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本レヂボン飛騨の匠 1枚
コスト・切れ味・安全性に優れた高性能切断砥石です。コストに優れた切断砥石です。極薄が生み出す切れ味は、作業負担を軽減させます。安全性に優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性があります。
用途ディスクグラインダー用切断作業。 仕様一般鋼・ステンレス鋼用 材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レヂボンゼットの高速度用タイプです。 レヂボンの高速度用オフセット砥石の中で最も優れた研削力を誇ります。
用途一般鋼・鋳鉄の研削 外径(Φmm)180 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22.23 粒度24P 砥材Z 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 砥粒Z 適合材一般鋼・鋳鉄
1箱(25枚)ほか
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本レヂボンレヂボンゼットRZ
アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能といしです。
用途一般鋼・鋳鉄の研削 厚さ(mm)6 砥材Z 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 砥粒Z 適合材一般鋼・鋳鉄
1箱(25枚)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビート取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別テクノ 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
1枚
949 税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビード取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。 外径(mm)125 内径(Φmm)22.2 砥粒ジルコニア 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別テクノ 直径(Φmm)125 砥材ジルコニア 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)22.2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビード取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別テクノ 直径(Φmm)180 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400 内径(Φmm)22.2 羽根枚数120 砥粒ジルコニア RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イチグチテクノディスク Z
エコ商品
特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビート取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別テクノ 直径(Φmm)58 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 内径(Φmm)10 羽根枚数36 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
449 税込494
翌々日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高い安全性 。特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 。確かな持続性 。目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 。特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 。あらゆる鋼材に適応 。幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 。便利なパッドレスタイプ 。パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業。低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。
結合度S
1箱(5枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)