21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然原材料100%のリン酸、カリ肥料です。やせた花壇や畑へのリン酸・カリ補給に最適な肥料です。花色、葉色を良くするミネラル分が豊富です。観葉植物や庭木の耐寒性の増強にも使用できます。みごとな花を咲かせ、おいしい野菜・果実を育てるための肥料です。厳選した天然原材料を使用した天然原材料100%の肥料です。ばらまきやすい顆粒タイプです。
適合作物花、観葉植物、庭木、野菜、果実 成分(リン酸P-カリK-マグネシウムMg)22-10-2 名称りん酸加里化成090号 肥料の種類化成肥料 登録保証生第102625号
1袋(700g)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

うどんこ病に対して治療効果を発揮します。 加里肥料としての登録もあり、病害防除と同時に肥料効果も期待できます。 ミツバチ、蚕などに対して安全であり、チリカブリダニ、クモなどの天敵にもほとんど影響がありません。 作物の収穫前日まで使用でき、使用回数制限がありません。(但し、たばこの場合は収穫10日前まで2回散布です。) 有機農産物の日本農林規格(有機JAS)に適合する農薬です。
適合病害虫麦類、りんご(うどんこ病)、ブルーベリー(灰色かび病)、野菜類(うどんこ病、さび病、灰色かび病)、トマト・ミニトマト(うどんこ病、さび病、灰色かび病、葉かび病)、ホップ(うどんこ病、灰色かび病)、たばこ、花き類・観葉植物(うどんこ病)、きく(うどんこ病、白さび病) 有効成分炭酸水素カリウム80.0% 性状類白色水溶性粉末 農林水産省登録第(号)18358 毒劇区分普通物
1袋(250g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花付きや実付きを良くするリン酸成分を多く含みます。 焼成された原料なので、嫌な臭いがありません。 有機由来100%の原料です。
成分(チッソN-リンサンP-カリK)0-20-10+ミネラル(マグネシウム、石灰、ケイ酸、鉄、マンガン、ホウ素) 名称めぐみ100 肥料の種類特殊肥料 登録保証宮崎県※特殊肥料届出
1本(500g)
349 税込384
当日出荷

いろいろな植物の植えつけ、植え替え時に土に混ぜ込むだけで、ゆっくり長く(約1年間)効き続け、植物の生育を良くする肥料(元肥)です。リンサン効果で丈夫な根をつくり、花・実つきを良くします。草花・球根・野菜・観葉植物など、いろいろな植物に適しています。
成分N-P-K-Mg=6-40-6-15 マグネシウム配合 肥料の種類化成肥料 登録保証生第(号)91219 適合作物草花、鉢花、野菜、球根、観葉植物、シンビジューム、洋ラン、セントポーリア、花木、果樹、庭木、グランドカバーなど
1袋(50g)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サツマイモの栽培に無くてはならない草木灰(天然カリ)を主成分に、有機質の緩効性チッソ、濃縮天然リン酸等が豊富に配合されていますのでおいしく、玉太りのよいサツマイモづくりがお楽しみいただけます。
適合作物サツマイモ 質量(g)600 名称サツマイモ専用5号 登録保証※指定配合肥料の為登録番号なし
1個(540g)
499 税込549
当日出荷

草木灰肥料は浸透性にすぐれた天然燐酸加里を豊富に含み、苦土や植物に必要な各種微量要素を多く含有していますので植物の成育、開花、結実の促進や活力増強にすぐれた肥料効果が期待できます。
用途農作物、園芸植物に。 適合作物農作物、園芸植物 仕様純植物性天然カリ肥料 名称家庭園芸用草木灰 肥料の種類副産複合肥料 登録保証特殊肥料 滋賀県525号
1袋(500g)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

即効性の窒素肥料で、水に溶け易く作物にも良く吸収される。
仕様まきやすい タイプ粒状
1袋(3kg)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OATアグリオOATハウス10号
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。各作物の栽培時期や生育ステージにあわせて成分調整するのに用います。
用途養液栽培用肥料 成分【保証】加里53.0% 登録保証-
1袋(10kg)
8,998 税込9,898
当日出荷

1袋(20kg)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

朝日アグリアリンカリ肥料
天然原料100%のリンカリ肥料です。ク溶性のリン酸のため、土壌に固定されにくく、ゆっくり吸収されます。
適合作物野菜、草花
1個(400g)
449 税込494
5日以内出荷

炭酸水素カリウムが有効成分の、カリ肥料効果もある殺菌剤。有機農産物栽培(有機JAS)に使用できる。
用途野菜類・花き類・観葉植物のうどんこ病・灰色かび病に。 適合病害虫さび病、灰色かび病、葉かび病、うどんこ病、白さび病(適応作物以外には使用しないで下さい) 有効成分炭酸水素カリウム 剤形水和剤 毒劇区分普通物 農林水産省登録第(号)18358 成分炭酸水素カリウム 容量(g)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×30×112
1箱(1.2g×10袋)
699 税込769
当日出荷

SUN & HOPE(サンアンドホープ)過リン酸石灰
速効性のリンサン肥料です。花・実の生育を促進します。たい肥と一緒に施すとより効果的です。
適合作物花、野菜、庭木、果樹、観葉、盆栽 成分リンサン:17.5 名称新東17.5過リン酸石灰 登録保証生第74417号
1袋(500g)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緩効性で肥持ちが良く、窒素分補給と石炭施肥の役目を果たす元肥。
タイプ粒状 寸法(縦×横×高さH)(cm)25×19×3
1袋(1kg)
829 税込912
当日出荷

すでに植わっている植物の株元にばらまくだけで、肥料成分がゆっくり溶け、根にやさしく根の張りを良くする肥料(追肥)です。リンサン効果で丈夫な根をつくり、花・実つきも良くします。草花・野菜の種まき、苗づくりの元肥としても最適です。
1個(500g)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草木を焼却した際に出る燃焼灰をふるいにかけ、精製したカリ肥料。
仕様有機の肥料 タイプ粉末 寸法(縦×横×高さH)(cm)25×17×2
1袋(500g)
399 税込439
当日出荷

酸性土壌を中和し、固形形成を助けます。 花木や観葉植物はリン酸の吸収を高める為、葉や花の色が良くなります。 緩行的ですのでやりすぎても安心な上、土壌中の有機物を分解させ窒素の無機化を盛んにして地力の増進に役立ちます。
用途土壌改良材。 名称炭酸苦土石灰3号
1袋(1kg)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花ごころ天然にがり
汚れの無い海域ベトナムが原料産地の天然にがり 微微量要素不足解消に最適な総合微量要素複合資材です(Mg / Ca / B / Mn / Zn / その他) 海水の80倍まで凝縮され、マグネシウムは海水の62倍含有しています(測定例) 硫酸カルシウムが少なく、土を硬くしません。 海洋深層水が転流する、汚れの無い海域(ベトナム)が原料産地です
用途トマト…色上げ、味乗せに 実もの…なり疲れの防止に 果樹…展葉期から開花・幼花期に 花物…開花の促進と斉一性向上、葉のつや出し 水田…食味向上、増収、耐倒伏 成分マグネシウム、塩化ナトリウム、硫酸イオン、カリウム、 ナトリウム、ホウ素、マンガン、亜鉛、カルシウム 希釈倍率葉面散布:1000~2000倍、夏季は1500倍以上で使用(※5日以上間隔を空けて散布して下さい。)、灌水:植え付け前:300倍以上、植え付け後:1000倍~1500倍にて使用(※7日以上間隔を空けて使用して下さい。) 適合作物トマト、実もの、果樹、花物、水田
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

草木にカキ殻を加えて燃やした天然灰です。カリウム、リン酸、カルシウム、苦土などを豊富に含んでいます。
寸法(縦×横)(mm)270×196 名称キノコ廃菌床燃焼灰2号 登録保証生第101450号
1袋(500g)
629 税込692
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)シアン化物試薬
エコ商品
名称シアン化物試薬 測定物質シアン化物(CN-) 危険物の類別非危険物 使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100回分)ほか
18,980 税込20,878
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)卓上型 吸光光度計(農業・水耕栽培用)
エコ商品
肥料養液向けの分析項目を測定。アンモニア態窒素、カリウム、カルシウム、硝酸態窒素、マグネシウム、硫酸塩、リン酸塩、pH(デジタル電極にて) 先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。 バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
付属品測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、活性炭50回分、脱塩用ボトル10L分、蓋付プラスチックビーカー、ピペット、シリンジ、メスシリンダー、スプーン、ろ斗、ろ紙、セル面清浄用布、USBケーブル、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書 質量(kg)1 測定範囲(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃ 電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97 精度吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃) 分解能(pH)0.01pH(±0.1mV) 波長(nm)(吸光度)420、466、525 動作温度、湿度範囲0~50℃、95%(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
1個ほか
239,800 税込263,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)