植物活力素メネデールは植物を植える時や株分け、植え替え、さし木など植物をふやす時、また弱った植物を回復させる時に使います。
植物の生長に必要な物質は、主に根毛からイオン化された形で吸収されます。
メネデールは鉄をイオンの形で含む水溶液。
素早く吸収され、根の生長を助けます。
水分や養分の吸収力を高めたり、光合成を活発にする働きもあります。
用途植物を植える時、弱った時などの活力剤。
挿し木、株分け、植替え、花苗・野菜苗・果樹・庭木・花木の植付、種まき、球根の植付、切花の水あげなど。
希釈倍率約100
主成分二価鉄イオン
名称塩化第二鉄 無水
等級化学用 CP
仕様一般実験・合成用等を目的のメーカー規格適合品
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式FeCl3
濃度(%)≧98
化学組成FeCl3
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番2-3647-29
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量162.20
CAS登録番号7705-08-0
別称塩化第二鉄(無水)
1本(500g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。
現像済み感光基板のエッチング処理に。
仕様廃液処理剤付き
主成分塩化第二鉄水溶液
危険物の類別非危険物
ポリ塩化アルミニウム(PAC)の凝集剤です。水中の微粒子に凝集効果を与え、フィルターにかかりやすい凝集物体をつくり、水の汚れを捕捉しやすくします。
用途水中の微粒子の凝集
形状液体
薬品名ポリ塩化アルミニウム
効果凝集
1箱(20kg)
¥9,898
税込¥10,888
11日以内出荷
自作基板のエッチングが簡単にできます。100×150mmサイズの片面基板が約300枚処理できます。
種類その他
主成分塩化第二鉄
液性酸性
外観黒褐色液体
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
名称Iron(III) chloride, hexahydrate
等級一級
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式FeCl3 6H2O
濃度(%)≧97
化学組成FeCl3 6H2O
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0064-91
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量270.29
CAS登録番号10025-77-1
分子式FeCl3・6H2O
別称塩化第二鉄六水和物
1本(500g)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
主成分カルシウム、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、鉄、マグネシウム、炭、その他化合物
タイプ粉末
分類無機有機ハイブリット凝集剤
pH値中性
危険物の類別非危険物
工場で発生する排水や土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。
アクアネイチャープラスは、メーカー製品の中で最も汎用性が高く、様々な排水に対して優れた効果を発揮する製品です。
その中でも、分離する力、分離の速さ、汚泥の強さ、処理の安定性など、すべての点で最もバランスの取れた製品です。
【特徴】
・幅広いpH域で凝集処理が可能です。
・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能です。
用途○土木工事濁水 ○ベントナイト泥水 ○バレル研磨排水 ○ガラス研磨排水 ○油含有排水 ○セメント・モルタル排水 ○界面活性剤含有排水 ○水性塗料含有排水 ○電着塗装排水 ○セラミックス含有排水
形状粉末
色白
主成分ゼオライト
使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整
主な用途鉄、銅、ガラス
危険物の類別非危険物
作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
関連資料製品パンフレット(0.73MB) 使用説明書(0.67MB)
名称Iron(II) chloride, tetrahydrate
等級一級
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式FeCl2 4H2O
濃度(%)≧98.5
化学組成FeCl2 4H2O
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0064-90
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量198.81
CAS登録番号13478-10-9
分子式FeCl2・4H2O
別称塩化第一鉄四水和物
1本(500g)
¥2,498
税込¥2,748
10日以内出荷
泥水や汚水、産業廃水を無害化する、無機中性系の凝集剤です。
水夢は、処理対象の汚濁排水が有機系、無機系を問わず当該廃水に溶存している物質を同時に沈殿、分解し当該汚濁水を浄化し水質の優れた処理水に転化が可能です。
水夢処理では、生成されるフロックの安定性がきわめて高く、安易に崩壊することもありません。また、分解したり再溶出する心配が全くありません。
工事濁水や工場廃水・川・池・湖などを汚染している、有害な物質を凝集浄化する事のできる、無機系凝集剤です。
廃液の液性が、酸性・アルカリ性いづれも、中和剤なしに中性域へ導く事ができます(pH5~9)。また、従来の10倍以上もの処理スピードを実現。
凝集物の水分含有率50%程度(脱水後)で、様々なコストの削減にもつながります。
廃液中に含まれる、重金属類などの有害物質を不溶出化できる、新しいタイプの凝集剤です。環境、生物に対する安全性が確保できます。
成分酸化ケイ素、酸化カルシウム、酸化アルミニウム、酸化鉄、その他微量元素
タイプノーマル
グレード標準品
比重0.875以上
主な用途金属、工場
外観微粉末
使用量1m3の廃水に対して(目安)/工事濁水等(比較的処理が容易な廃水):100~250g程度<100~250ppm>工場廃水等(廃液内容が複雑な廃水):1000~5000g程度<1000~5000ppm>
主な機能【重金属イオンの吸着、固定分解機能】イオン交換能(陽イオン、陰イオン)、アルカリ沈殿・共沈・置換、浮遊懸濁物の粒子間電位低下、酸化触媒反応、凝集反応の促進【反応機構】主剤は天然鉱物の珪酸塩・粘度、イオン交換機能によって吸着・脱着・結合作用による
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
反応中性
1本(1kg)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
名称酸化鉄(II)
等級化学用 CP
化学式FeO
濃度(%)50
粒径(μm)約75
化学組成FeO
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0064-93
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量71.84
CAS登録番号1345-25-1
別称酸化第一鉄
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
名称塩化コバルト(II)六水和物
化学式CoCl2 6H2O
化学組成CoCl2 6H2O
労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有毒、皮膚刺激、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (肝臓、中枢神経系、腎臓、消化管)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系、甲状腺、神経系、心臓血管系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (精巣)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
平均分子量237.93
PRTR法第1種
CAS登録番号7791-13-1
移植によるアクシデント、環境の変化などで衰弱した樹木に生きる力を与える樹幹注入液です。幹に直接注入するため、樹木の組織にダイレクトに作用。素早く、確実な効果が期待できます。植物に必要な二価鉄イオンが主成分なので、続けて使用しても薬害の心配がありません。
用途樹木が衰弱したとき、樹木を植え付けたとき、樹木を移植したとき、葉の色をよくしたいとき。
適合作物樹木
主成分二価鉄イオン
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)62×65×155
1本(250mL)
¥888
税込¥977
当日出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
フリー電源 AC100~230V 50/60 Hz
デジタル表示パネルで簡単設定操作
3つの運転モードを標準装備
マニュアル運転モード
デジタル(パルス)運転モード
アナログ入力運転モード
自動エア抜き機構対応
用途水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に。理化学、医療分野での薬液注入に。簡易水道、プールでの塩素滅菌用に。ボイラー薬品の注入に。水耕栽培や畜産現場での栄養剤や消毒剤注入に。
仕様マニュアル(手動)運転、各種制御運転機能、ストローク数調整:0~180spm(ストローク数/min)、ストローク長調整:0~100%(※)、電源仕様:フリー電源 AC100~230V(50/60Hz) ※ストローク長調整は、MP-L□□Pは30%以上、MP-L□□Nは50%以上を推奨します。
付属品電源ケーブル 2m・ホース 3m・チャッキ弁・フート弁・M4取付ボルト、ナット×2本・取扱説明書
型式標準タイプ PVDF/PTFE
質量(kg)約2.9
保護構造IP65
消費電力(W)17
粘度範囲(mPa・s)0~200
最大電流(A)3.6
動作周囲温度(℃)-10~45
ストローク数(spm)0~180
こんなお得な商品も!

マルチシート 虫よけ シルバー
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
地温抑制と防虫に最適な農業用多層フィルムです。
三層シルバーの輝きが様々な効果を発揮。
アザミウマ類やアブラ虫等への防虫効果でウイルス病を予防します。
アルミの反射により、地温を抑えます。
適度な水分を保持し、肥料の流出を防ぎます。
雑草を防止します。
長さ(m)50
厚さ(mm)0.02
色シルバー
適合作物レタス、大根、白菜、ホウレン草、キュウリ、トマト、ナス、スイカ、メロン、カボチャ、ニンジン、ピーマン、豆類(ソラ豆、キヌサヤ、エンドウ)他
寸法(mm)600×450
仕様Φ2.5mm穴4スミ
材質エコユニボード
厚さ(mm)1.2
不足しがちなミネラルを配合。レバーが苦手な方や大豆製品が不足がちな方の鉄分補給におすすめ。
5種類のミネラル(鉄、カルシウム、亜鉛、銅、マグネシウム)配合。
栄養機能食品(鉄、カルシウム、亜鉛、銅)
種類マルチミネラル
原材料グレープ果汁、砂糖、水あめ、乳酸Ca、クエン酸、ゲル化剤(増粘多糖類)、硫酸Mg、香料、塩化K、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸第二鉄、乳化剤、グルコン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
香味グレープ味
栄養成分1袋180g当り/、エネルギー:90kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:23g、ナトリウム:7mg、鉄:2.5mg(33%)、カルシウム:233mg(33%)、亜鉛:2.3mg(33%)、銅:0.2mg(33%)、マグネシウム:35mg
再生紙使用マーク適合
1式(36個)
¥6,778
税込¥7,320
欠品中
スポーツできる強いカラダへ。
スポーツできる強いカラダづくりと成長のために、たんぱく質は摂りたい成分の1つです。たんぱく質として、牛乳生まれのホエイ(乳清)プロテインを配合しました。
食事・間食だけでは不足しがちな栄養素を理想的に補えるよう設計しています。
ザバス ジュニアプロテインは、1日2食(約28g)を目安にお召し上がりいただくことで、スポーツジュニアが1日に必要とするカルシウム、鉄、ビタミンB1、B2、Cをザバスの摂取量摂ることができます。
ビタミンDは、腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です。
食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
原材料乳清たんぱく、デキストリン、植物油脂、クエン酸、乳酸Ca、V.C、硫酸Mg、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、香料、ピロリン酸第二鉄、増粘剤(プルラン)、乳化剤(大豆を含む)、V.E、ナイアシン、V.B1、パントテン酸Ca、V.B2、V.B6、葉酸、V.D、V.B12
香味マスカット香味
水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に
理化学、医療分野での薬液注入に
簡易水道、プールでの塩素滅菌用に
ボイラー薬品の注入に
水耕栽培や畜産現場での 栄養剤や消毒剤注入に
高い吐出圧力にも対応
ポンプ最大吐出圧力は1.6MPaなので注入点圧力1.0MPa(背圧)でも連続的に薬液注入できます。
各種制御信号に対応
「接点信号(バルス)入力」「アナログ信号(0/4~20mA)入力」に対応し自動運転が可能です。 さらにリモートON/OFF機能、パッチ運転機能、特別運転機能も備わっているため、様々な運転設定ができます。
MP-L30P(標準タイプ)
高耐食樹脂(PVDF)ヘッド採用、手動エア抜き機構標準装備
MP-L30N(ノンガスロックタイプ)
信頼の気泡排出機構、 接液部内の液体の動きが見えるアクリルヘッド採用
付属品電源ケ-ブル2m、ホース3m、チャッキ弁、フート弁、M取付ボトル、ナット×2本、取扱説明書
質量(kg)約2.9
最大電流(A)3.6
保護等級IP65
機能マニュアル(手動)運転、各種制御運転
ストローク数(spm)0~180(ストロ-ク数/min)
ストローク長調整範囲(%)0~100
動作温度範囲(℃)-10~45
ひな鳥の発育に必要な栄養素を豊富に含んだパウダーフードです。あわ玉などの挿し餌に混ぜて与えることで、ひな鳥の丈夫で元気なからだづくりをサポート!
成分水分13.0%以下、粗蛋白質20.0%以上、粗脂肪6.0%以上、粗繊維1.5%以下、粗灰分6.5%以下、エネルギー352kcal/100g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×180×50
内容量(g)80
原材料大豆粉、小麦粉、トウモロコシ粉、グラニュー糖、コーンスターチ、大豆レシチン、大豆油、石灰岩、乾燥ケルプ海藻ミール、魚肉タンパク質濃縮物、醸造かす乾燥酵母、チーズフレーバー、オレンジフレーバー、アミノ酸類(DL-メチオニン、L-リジン)、ミネラル類(第二リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、硫酸第一鉄、硫酸マンガン、硫酸亜鉛、硫酸銅、炭酸コバルト、ヨウ化カリウム、亜セレン酸ナトリウム)、ビタミン類(E、ナイアシン、B12、K、B2、パントテン酸、B6、B1、ビオチン、A、葉酸、D3、コリン、C)
1袋(80g)
¥699
税込¥769
8日以内出荷
カルシウムが豊富な卵殻粉末入り!ミネラル14種類配合。カルシウムなどのミネラルをはじめ、シード食では不足しがちな栄養素を手軽においしく摂取できるペレットタイプの小鳥用補助食です。親鳥の産卵期、ヒナ鳥の成長期などに!さらに、腸内環境を整える乳酸菌(フェカリス菌)をプラス!
成分水分10.0%以下、粗蛋白質17.5%以上、粗脂肪5.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分10.0%以下、エネルギー3880kcal/100g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×200×55
内容量(g)120
原材料小麦粉、脱脂大豆、米糠、粟粉末、卵殻粉末、ブドウ糖、植物性油脂、オリゴ糖、乳酸菌(フェカリス菌)、ミネラル類(炭酸カルシウム、第二リン酸カルシウム、食塩、硫酸亜鉛、リン酸二水素ナトリウム、硫酸銅、リン酸一水素カリウム、硫酸鉄、硫酸マグネシウム、フマル酸第一鉄、硫酸マンガン、ヨウ素酸カルシウム、硫酸コバルト、水酸化アンモニウム)、アミノ酸類(DL-メチオニン、塩酸L-リジン)、ビタミン類(ナイアシン、E、B1、B2、A、B6、葉酸、パントテン酸、K、D3)
1袋(120g)
¥349
税込¥384
8日以内出荷
10種類の厳選素材をブレンド!ワンプレートで手軽にフクロモモンガの健康維持をサポート。乳酸菌配合主食ペレットでおなかサポート!天然素材そのまま!乾燥ミルワーム入りでタンパク質補給!おいしい4種のフルーツ入り!嗜好性抜群!それぞれの素材のおいしさを味わいながら毎日の食事をもっと楽しく。保存にも便利でエコな紙筒パッケージ!
成分水分9.3%以下、粗蛋白質17.2%以上、粗脂肪7.0%以上、粗繊維4.1%以下、粗灰分4.1%以下、エネルギー381kcal/100g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×155×115
内容量(kg)380
原材料主食ペレット(ホミニーフィード、脱脂大豆、グルテンミール、ビートパルプ、チキンミール、ブドウ糖、ビール酵母、チーズパウダー、アルファルファミール、ニンジンパウダー、植物性油脂、卵黄粉末、アップルパウダー、乾燥バナナ、オリゴ糖、卵殻粉末、乾燥カモミール、乾燥ローズマリー、桑の葉粉末、たんぽぽ粉末、おおばこ粉末、酵母抽出物(ヌクレオチド源)、アガリクス(β-グルカン源)、乳酸菌(フェカリス菌)、ミネラル(炭酸カルシウム、食塩、第二リン酸カルシウム、塩化カリウム、硫酸亜鉛、硫酸銅、ヨウ素酸カルシウム、硫酸コバルト、硫酸鉄、硫酸マグネシウム、フマル酸第一鉄、硫酸マンガン、水酸化アルミニウム)、アミノ酸(DL-メチオニン、タウリン)、ビタミン類(塩化コリン、C、ナイアシン、E、B6、D-パントテン酸カルシウム、A、B2、B1、葉酸、K、B12、D3)、乳化剤、酸味料、香料)、キャベツ、圧ペントウモロコシ、ニンジン、ミルワーム、ヒマワリ、ブドウ、パイナップル、リンゴ、バナナ
1袋(380g)
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
10種類の厳選素材をブレンド!ワンプレートで手軽にフクロモモンガの健康維持をサポート。乳酸菌配合主食ペレットでおなかサポート!天然素材そのまま!乾燥ミルワーム入りでタンパク質補給!おいしい4種のフルーツ入り!嗜好性抜群!それぞれの素材のおいしさを味わいながら毎日の食事をもっと楽しく。
成分水分9.3%以下、粗蛋白質17.2%以上、粗脂肪7.0%以上、粗繊維4.1%以下、粗灰分4.1%以下、エネルギー381kcal/100g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×260×80
内容量(kg)220
原材料主食ペレット(ホミニーフィード、脱脂大豆、グルテンミール、ビートパルプ、チキンミール、ブドウ糖、ビール酵母、チーズパウダー、アルファルファミール、ニンジンパウダー、植物性油脂、卵黄粉末、アップルパウダー、乾燥バナナ、オリゴ糖、卵殻粉末、乾燥カモミール、乾燥ローズマリー、桑の葉粉末、たんぽぽ粉末、おおばこ粉末、酵母抽出物(ヌクレオチド源)、アガリクス(β-グルカン源)、乳酸菌(フェカリス菌)、ミネラル(炭酸カルシウム、食塩、第二リン酸カルシウム、塩化カリウム、硫酸亜鉛、硫酸銅、ヨウ素酸カルシウム、硫酸コバルト、硫酸鉄、硫酸マグネシウム、フマル酸第一鉄、硫酸マンガン、水酸化アルミニウム)、アミノ酸(DL-メチオニン、タウリン)、ビタミン類(塩化コリン、C、ナイアシン、E、B6、D-パントテン酸カルシウム、A、B2、B1、葉酸、K、B12、D3)、乳化剤、酸味料、香料)、キャベツ、圧ペントウモロコシ、ニンジン、ミルワーム、ヒマワリ、ブドウ、パイナップル、リンゴ、バナナ
1袋(220g)
¥699
税込¥769
8日以内出荷
10種類の厳選素材をブレンド!ワンプレートで手軽にハリネズミの健康維持をサポート。乳酸菌配合主食ペレットでおなかサポート!天然素材そのまま!乾燥ミルワーム入りでタンパク質補給!おいしいナチュラルチーズ入りでカルシウム補給!それぞれの素材のおいしさを味わいながら毎日の食事をもっと楽しく。
成分水分7.9%以下、粗蛋白質21.2%以上、粗脂肪5.8%以上、粗繊維4.4%以下、粗灰分5.4%以下、エネルギー376kcal/100g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×260×80
内容量(kg)200
原材料主食ペレット(ホミニーフィード、脱脂大豆、チキンミール、グルテンミール、ビートパルプ、ブドウ糖、ビール酵母、チーズパウダー、昆虫粉末、アルファルファミール、ニンジンパウダー、卵黄粉末、卵殻粉末、アップルパウダー、乾燥バナナ、オリゴ糖、乾燥カモミール、乾燥ローズマリー、桑の葉粉末、たんぽぽ粉末、おおばこ粉末、酵母抽出物(ヌクレオチド源)、アガリクス(β-グルカン源)、乳酸菌(フェカリス菌)、ミネラル類(炭酸カルシウム、食塩、第二リン酸カルシウム、塩化カリウム、硫酸亜鉛、硫酸銅、ヨウ素酸カルシウム、硫酸コバルト、硫酸鉄、硫酸マグネシウム、フマル酸第一鉄、硫酸マンガン、水酸化アルミニウム)、アミノ酸類(DL-メチオニン、タウリン)、ビタミン類(塩化コリン、B3、C、E、B5、イノシトール、B6、B2、B1、A、B9、K、B12、D3、ビオチン)、酸味料(クエン酸等)、香料)、キャベツ、ニンジン、ミルワーム、圧ペン大麦、圧ペントウモロコシ、バナナ、リンゴ、パイナップル、ナチュラルチーズ
1袋(200g)
¥699
税込¥769
8日以内出荷
ハリネズミフードは、鶏肉をはじめとした豊かなタンパク質を基に、昆虫の外骨格成分である動物性繊維質(キチン質)を配合し、昆虫食傾向が強いハリネズミの為の栄養を備えた、ハリネズミの食生活を支えるメインフードです。
成分【エネルギー:370kcal以上(100gあたり)】粗タンパク質:30.0%以上、粗脂肪:10.0%以上、粗繊維:9.0%以下、粗灰分:7.0%以下、水分:8.0%以下、カルシウム:1.5%以上、リン:1.0%以上、ビタミンA:20000 IU/kg、ビタミンD3 :1500 IU/kg
原材料国産鶏肉、国産魚粉、大麦全粒粉、玄米、ビール酵母、コプラフレーク、サツマイモ、ホエイタンパク、昆虫粉(コオロギ、ミルワーム)、バナナ果肉、豚レバー、ヒマワリオイル、リンゴ果肉、ココナッツミルク、全卵、ニンジン、コーングルテンミール、小麦、アーモンド、デンプン、キチン、カルシウム、ゴマ、シナモン、ナツメグ、第二リン酸カルシウム、L-リジン、DL-メチオニン、乳酸菌群、ビタミン類(A.D3.E.K.B群.K3.C)、パントテン酸、ニコチン酸、ビオチン、葉酸、コリン、硫酸鉄、硫酸銅、硫酸コバルト、硫酸亜鉛、硫酸マンガン、ヨウ素酸カルシウム、ヨウ化カリウム、セレンナトリウム
関連キーワード