26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縮合タイプ専用の硬化遅延剤。 主剤にあらかじめ1%添加することにより作業可能時間および硬化時間を約2倍に延ばすことができます。
適合縮合タイプの全品種 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(100g)ほか
6,798 税込7,478
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(40g)
289 税込318
5日以内出荷

淡黄色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個
289 税込318
5日以内出荷

付加タイプ専用の硬化遅延剤。 主剤に1%添加することにより作業可能時間および硬化時間を約2.5倍に延ばすことができます。
適合付加タイプの全品種 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1個(100g)ほか
6,998 税込7,698
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SC-PS2専用 硬化遅延剤
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(35g)
229 税込252
4日以内出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個
189 税込208
4日以内出荷

ペンギンシール9000用 遅延剤
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(30g)
249 税込274
4日以内出荷

シーカ・ジャパンルガゾールC
コンクリート打継面のレイタンスや脆弱部を容易にかつ均一に除去できます。 コンクリート表面薄層部のみ遅延させるため、レイタンスや脆弱部の除去処理の時間的制約が少なくなります。 コンクリート打継引張強度のバラツキも少なく、チッピング処理と同程度以上になります。 ウェットブラスト、チッピング処理に比べて経済的で、工程短縮・省力化が図れます。 コンクリートや鉄筋に悪影響をおよぼしません。
用途コンクリートの水平打継ぎ目処理。骨材洗い出し化粧仕上など。 淡褐色液体 pH8.0 主成分グルコン酸塩 標準使用量300g/m2 密度(g/cm3)1.05~1.07 粘度(mPa・s)5 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
14,980 税込16,478
当日出荷

日本ジッコウディスパライトCR
一般コンクリートの水平打継目処理剤です。 コンクリート打設時点で原液を300g/m2(ジョウロ散布の場合は2倍希釈液を600g/m2)散布することにより、打設後24時間(20℃)以内の圧力水等により打継目処理が効果的・効率的に行えます。
用途ダム、ケーソン、橋梁下部工、PCタンク、LNGタンク基礎、砂防堰堤、下水処理場、浄水場、地下鉄、発電所、共同構骨材露出工法など。 遊歩道、参道などの洗い出し美粧など。 淡褐色液体 pH8.0±1.0 比重1.06 標準使用量300g/m2 粘度(mPa・s)1.0(25℃) 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1袋(1kg)
4,498 税込4,948
5日以内出荷

PS169N用 遅延剤
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(30g)
249 税込274
4日以内出荷

対応シール剤:サイディングシール、MSシール、FRシール
用途サイディングシールの硬化遅延剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(40g×2個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

1個
189 税込208
4日以内出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個
189 税込208
4日以内出荷

関西パテ化工あらいやさん
人造石、自然石のセメント洗い出しやコンクリート・モルタルの打継ぎ面のレイタンス洗い出し
主な用途モルタル、コンクリート 危険物の類別非危険物
1ケース(4kg×4缶)ほか
31,980 税込35,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打継面の付着性が優れています。 ワイヤブラシ、高圧洗浄等の処理より手間が掛かりません。 凝結遅延剤使用時のようにスラッジ水が飛散しなく作業環境が綺麗で、公害の発生もありません。
危険物の類別非危険物 散布量1m2当たり:300g
1缶(18kg)
24,980 税込27,478
8日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

MS2500・MS2570・7000用 硬化遅延剤
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(40g)
249 税込274
8日以内出荷

関西パテ化工洗い出しクリヤー
洗い出し特有のセメントのアクを防ぎ、自然石そのままの光沢が出せます。洗い出しが白ボケせず、美しい色を保ちます。光沢・耐候性に優れています。水性ですから取扱が容易です。
使用方法1.洗い出しが終わったら、濡れているうちに「洗い出しクリヤー」を原液のまま刷毛で塗布してください。2.2回塗りを原則とし、1回塗りが乾いてからもう一度塗布してください。3.使用後の工具等は清水でよく洗ってください。4.5℃以下での施工は避けてください。 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)16(4kg、原液使用)
1ケース(4kg×4缶)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

希釈剤ハイアート5000エコシンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(300g)ほか
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。 使用量は1回の塗布につき1m2当り180g~200gです。
用途モルタル、コンクリート。 仕様アクリル樹脂系エマルジョン 成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水、顔料 黄色 使用の目安1回の塗布につき1m2当り180g~200g 乾燥時間(時間)夏:1、冬:3 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1本(200g)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1個(100cc)
639 税込703
4日以内出荷

ブリーディング水の引き込みを利用してレイタンスを除去します。ワイヤブラシ処理や高圧洗浄等の必要がなく、工程を簡便化し、経済性を高めます。他工法と同等以上の打継面接着性が得られます。トライテックス層により乾燥収縮によるヘアークラックを抑止します。NETIS登録:KT-110001-VE。厚生労働省令第15条 水道用資機材浸出試験適合(JWWAZ108及び110準拠)
質量(kg)18 危険物の類別非危険物
1缶
18,980 税込20,878
5日以内出荷

スリーボンド流動パラフィン 3991
吐出ノズル中のシリコーンシール剤の硬化遅延に使用出来ます。
トラスコ品番548-1556 無色 種類シリコーンシール剤硬化遅延用 容量(g)500 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

塗料付着性・汚染性に優れたノンブリードタイプのため、露出・塗装仕上目地の両方に使用できます。 また、従来の「ペンギンシール 2570Type1」と同様に、低モジュラスで優れた応力緩和性を発揮するため、長期間安定した接着性をたもちます。 4つの季節区分と硬化促進剤・遅延剤の使い分けにより安定した硬化性が得られます。 業界最多の 1200 色の各社サイディングボード色対応と色検索システムを揃えています。 日本シーリング材工業会が定める「ホルムアルデヒド汚染対策のための自主管理規定」に基づくノンホルムアルデヒド製品の登録品です。
用途窯業系サイディングボード目地・押出成形セメント板の目地・各種サッシの目地 適合US-5 等級JSIA-004079 F ☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物
1缶(4L)
5,398 税込5,938
4日以内出荷

配合可能塗料の可使時間を延長します。 夏期高温時におけるミストなじみ性の低下と仕上り外観の低下を抑制することが可能です。 特定化学物質障害予防規則(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型添加剤です。 (2020年6月現在)
用途エコマルチ 反応遅延剤は、特定化学物質障害予防規則(特化則)対応、PRTR届出不要の環境配慮型添加剤です。夏期高温時に指定の配合可能塗料に規定量配合することにより、塗料の反応硬化を遅らせ可使時間を長くすることで、塗料の急激な反応硬化によるスプレーミストなじみ性の低下や仕上り外観の低下を抑制します。 注意事項に留意しご使用ください。 仕様【配合可能塗料】073-5*** ハイロックECO ソリッド色&クリヤー(メタリック色は使用不可)、149-5145 エコロック ユーティリティークリヤーM、149-6*** エコロック ハイパークリヤー各種、202L ミラクルプラサフHB、HBプラサフ F-Ⅱ、ロックプラサフ クライマックス 使用方法各種配合可能塗料の主剤100に対して、規定量以内で配合してください。※配合に際しては少量配合より段階的に増やして調整することをお奨めします。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.8L 危険物の性状非水溶性
1缶(0.8kg)
7,798 税込8,578
5日以内出荷