56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンフロン発砲材の硬質ウレタンフォームを使用。 コンクリート同時打込が可能なボードですが接着 工法にも適したボード結露防止に効果的な断熱ボード。 硬質ウレタンフォームはホルムアルデヒド発散材料規制の対象外の商品。 カッターナイフでも切れ、加工性が優れている他素材との貼り合せにも適したボード。
用途結露対策用断熱材、RC造の壁、スラブ等打ち込み用、貼り合わせ用 シリーズアキレスボードAG 熱伝導率(W/mk)0.024以下 密度(kg/m3)25以上 圧縮強度(N/cm2)8以上 曲げ強度(N/cm2)15以上 透湿係数(ng/m2sPa)40以下 適合JIS規格硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号A I (JIS A 9521 2017)相当 吸水量(g/100cm2)3以下 推奨接着剤コニシ社KMP10、セメダイン社PM250、タイルメント社MS-850
1セット(4枚)
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 JIS規格JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃)7 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80 吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0) 酸素指数26以上 透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃)0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

石膏ボードと硬質ウレタンフォームの複合パネルです。マンション等の居室一般壁部分に接着工法,GL工法で施工することができる断熱結露防止用パネルです。
用途内装仕上げ下地 長さ(mm)1820 幅(mm)910 工法接着工法、GL工法、釘(ビス)留め工法等 認定番号準不燃材料(QM-0455、QM-0762) 関連資料特長
1セット(2枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b) 耐薬品性安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定) 熱伝導率(W/mk)0.040以下 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)20以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期) 吸水量0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上 透湿係数(ng/m2sPa)145以下 燃焼性合格 グリーン購入法適合 線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
1セット(5枚)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旭化成建材ネオマ断熱ボード
エコ商品
既存の壁・天井に取り付けるだけの簡単施工で、手軽に断熱リフォームが可能です。 既存の壁・天井の内側から接着剤とビスで取り付ける簡単施工。解体に伴う廃材もほとんどなく、工事も軽微で、住みながら施工が可能です。 「ネオマ断熱ボード」は高性能フェノールフォーム断熱材「ネオマファーム」と石膏ボードを複合したリフォーム専用断熱ボードです。
グリーン購入法適合 仕様準不燃材料認定品QM-0825 長さ(mm)1820 幅(mm)910
1ケース(5枚)
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片面にポリエチレンコート・アルミ面材がついた高防湿タイプの断熱材です。 アルミ面材には輻射熱を大幅に遮る効果があり、おもに戸建住宅の外断熱工法や屋上断熱、畜舎などの断熱材として使用されています。
構造ポリエチレンコート・アルミ面材/硬質ポリウレタンフォーム/ポリエチレンコート・クラフト面材 幅×長さ(mm)910×1820
1組(10枚)ほか
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

根太レス用断熱材です。 経年変化の少ない素材です。
厚さ(mm)25 材質ビーズ法ポリスチレンフォーム 質量(kg)0.4 寸法(幅W×長さL)(mm)261×910 熱伝導率(W/mk)0.037
1ケース(24枚)
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン 厚さ(mm)50 グレー 寸法(幅W×長さL)(mm)400×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

ボード両面にポリエチレンコート・クラフト面材がついた汎用タイプの断熱材です。 戸建住宅の床・壁・天井や鉄骨建物の屋根、土間打ち込み用の断熱材として使用されています。 そのほかに冷蔵庫や保冷ボックスなどの産業資材分野でも使用されています。
用途釘止め、土間打ち込み、床暖房下の断熱 構造ポリエチレンコート・クラフト面材/硬質ポリウレタンフォーム/ポリエチレンコート・クラフト面材 幅×長さ(mm)910×1820
1組(10枚)ほか
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

施工性に優れた床下断熱材、簡単施工でピッタリ、アジャスト。 2本のスリット部のアジャスト効果で隙間がほとんどできません。 合じゃくりのジョイントが製品同士を密着させます。 のこぎりやカッター等で簡単に切断できます。 水をよせつけません。
熱伝導率(W/mk)(測定値)0.040(JIS A1412)
1ケース(24枚)ほか
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブラウン 材質エステル系ウレタン 使用温度範囲(℃)-30~80 硬度(ショア A)92
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。 材質ポリエチレン樹脂
1枚
7,398 税込8,138
22日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)25 使用温度(℃)250以下
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

手軽に持ち運びが可能なエアゾール缶タイプの「ハンディフォーム#210」は、現場で簡単に吹付断熱工事が行えるコンパクトサイズの2液硬質ウレタンフォームです。(20mm厚で1.2~1.7m2の吹付が可能です。) 発泡剤としてノンフロンガスを使用する環境対応商品です。 壁面のみならず天井面の吹き付けも可能です。 吹き付け後、2~5分で硬化しますので作業効率も抜群です。 トリガー式ガンで液を吐出しますので、作業性も向上します。 吹付断熱用途以外にも、隙間充填や空間注入による強度補強、固定、接着など幅広くご利用頂けます。 ハンディフォーム#200は廃盤となり、ガン機能が向上し、増量タイプのハンディフォーム#210にバージョンアップした商品です。
用途小規模の吹き付けや注入・充填に最適 仕様面吹き付け・隙間充填兼用、【最大発泡量】(最大)35L 付属品トリガー式ガン1式、ノズル1本、注入充填用チューブ1本 適合【4VOC基準】JAIA-406799 ライトイエロー タイプエアゾール缶 容量(kg)1 密度26.6kg/cm3 熱伝導率(W/mk)0.0255 危険等級 圧縮強度(N/cm2)10.7 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.709L RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級【F☆☆☆☆】JAIA-013004 曲げ強度(N/cm2)17.3 透湿係数(ng/m2sPa)6.43 危険物の性状非水溶性 吸水量(g/100cm2)0.4
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

レストランサプライ保温ジャー 2.2升
硬質ウレタンフォーム断熱材で効果的に保温。(保温効力約6時間)。電源不要なので場所を選ばず、積み重ねて収納することもできます。
質量(kg)約4.4 サイズ2.2升 容量(L)保温米飯:約4 外寸(mm)460×380×270
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬質ウレタンフォーム断熱材で効果的に保温。電気を使わないので、旅館やホテルでの使用に最適です。モリブデン入りステンレス鋼使用の内容器。積み重ね収納OK。
質量(kg)4.3 容量(L)3.9(2升2合) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×36×25
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷

使い分けのできる3枚刃
用途各種断熱材(グラスウール・硬質ウレタンフォーム・押出発泡ポリスチレン)の切断・加工に 刃渡り(mm)170 刃幅(mm)0.8 材質(刃)SK-2/ハードクロームメッキ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ボード両面に特殊防湿面材がついた接着対応タイプの断熱材です。 RCのコンクリート内側の同時打込工法および現場での接着貼り用の断熱材です。 コンクリート・モルタルなどの耐アルカリ性と、コンクリート・GLボンド・ゴム系接着剤等との強固な接着性を持っています。 コンクリート系住宅・ビルなどの内装下地材として断熱・結露防止用に使用されています。
用途接着剤貼り・壁打ち込み・複合板用 構造特殊防湿紙/硬質ポリウレタンフォーム/特殊防湿紙 幅×長さ(mm)910×1820
1組(10枚)ほか
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品の1液性ストローノズルタイプです。隙間充填用です。360度回転使用可能です。【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。【再利用可能】ストローノズルタイプの#343はノズルを折りたたんで保管すれば再利用が可能ですのでコスト効率が向上します(但し、次回使用までの期間は1ヶ月をメドとしてください)。
用途隙間充填 仕様1液性 付属品ノズル1本 ライトピンク 規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-010102、(4VOC基準適合番号)JAIA-404137 硬化時間(分)(表面)6~9、(内部)60 発泡体積(L)(最大)30 発泡倍率(液吐出後)1.5~2.2倍 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量441mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 充填量最大可能長さ(50mm×50mm):12
1本(500mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ 動画あり
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。 使用温度範囲(℃)-50~80 規格JAIA F☆☆☆☆ 容量(g)液体量:310 使用可能方向逆向き使用 硬化方式湿気硬化 発泡体積(L)約15 発泡倍率20~30 カットタイム(分)50~60 タックフリータイム(分)6~8 密度(kg/m3)約22(硬化後) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 燃焼性自己消火性無し
1本(500mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザン緩衝ウレタン
エコ商品
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚 適合機種B-73用 材質ポリウレタン(軟質) 質量(g)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

グラスウォール・硬質ウレタンフォーム・押手発砲ポリエチレン等の断熱材切断・加工にスムーズな切れ味で効率よく作業が出来ます。
用途断熱材などの切断に
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱材カッターK-470用の替刃です。直刃・波刃・カッターエッジと素材や作業に応じて使い分けできる3枚刃です。
用途各種断熱材(グラスウール・硬質ウレタンフォーム・押出発泡ポリスチレン)の切断・加工。 仕様ハードクロムメッキ 材質刃:SK-2 刃厚(mm)0.8 刃渡り(mm)170
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

硬質ウレタンフォーム保温材、ポリスチレンフォーム保温材、泡ガラス保温材などの従来の保冷用途の断熱材よりも優れた断熱性能です。少ない断熱厚さで従来の断熱材と同等の断熱性能を発揮します。完全防湿層(アルミ箔)により透湿係数ゼロです。シート状で柔ら
仕様●厚さ:5mm●サイズ:1450mm×1000mm●最高使用温度:125℃●※ただし常用での最高使用温度は90℃までとなります。●色調:白/シルバー(アルミ箔)●密度:160Kg/m3 アズワン品番67-2190-38
1枚
76,980 税込84,678
23日以内出荷

。硬質ウレタンフォーム保温材、ポリスチレンフォーム保温材、泡ガラス保温材などの従来の保冷用途の断熱材よりも優れた断熱性能です。少ない断熱厚さで従来の断熱材と同等の断熱性能を発揮します。完全防湿層(アルミ箔)により透湿係数ゼロです。シート状で柔らかくフレキシブルでありながら優れた復元性を持ちます。カッターナイフなどで簡単にカットでき、複雑な形状、曲線、狭い空間にもなじみます。パイプカバーやボード状の成形保温材と異なり、様々な配管径・形状・厚みでもクライオジェルZ単品での対応が可能です。低温でも柔軟性を失わない為、他の断熱材で必要となるコントラクションジョイントが不要です。
仕様●厚さ:10mm●サイズ:1450mm×1000mm●最高使用温度:125℃●※ただし常用での最高使用温度は90℃までとなります。●色調:白/シルバー(アルミ箔)●密度:160Kg/m3 アズワン品番67-2190-39
1枚
99,980 税込109,978
23日以内出荷

スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。すっきりとした断熱材内蔵型。
材質【断熱蓋】縁材:PP 断熱底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PET ライトグレー 熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコールドボックス(保温・保冷コンテナ)優れた保冷力で鮮度を逃がさない。生鮮食品流通の新戦力。保温・保冷効果を30%UP!従来の発泡スチロールより保温・保冷効果の高い発泡ウレタンを断熱材として使用。さらに新技術ダブルブロー成型法による本体の一体化で抜群の効果を表します。一体成型ですから、水が浸入する心配もなく、洗浄性にも優れています。蓋にバンド掛け用の切欠があり、密閉性が高められます。
耐熱温度(℃)-20~60
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保冷用のスタンダードなコールドボックスです。発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました。外壁は継目がなく、洗浄性に優れ、水が浸入する心配もありません。
トラスコ品番379-1462 材質外壁:ポリプロピレン、断熱材:硬質ウレタンフォーム 幅(mm)646 ブルー 高さ(mm)147 奥行(mm)420 容量(L)24.3 内容量(L)24.3 外寸法・高さ(mm)147 外寸法・奥行(mm)420 外寸法・間口(mm)646 有効内寸法・間口(mm)583 有効内寸法・奥行(mm)363 有効内寸法・高さ(mm)114
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷


三甲(サンコー)サンレイキBー2 青
トラスコ品番147-3001 種別SKRB2 材質外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム 質量(kg)3 ブルー 容量(L)17.5 有効内寸(mm)379×309×172 外寸(mm)478×370×255 内寸(mm)393×323×195 底形状その他 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)379×309×175
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

TASCO(タスコ)断熱材カッター
仕様使い分けのできる3面刃 使い分けのできる3面刃 各種断熱材(グラスウール・硬質ウレタンフォーム・押出発泡ポリスチレン)の切断・加工に 刃厚…0.8mm 本体(刃長 170mm)
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

三甲(サンコー)サンストッカーⅡ(スタンド付き)
エコ商品
材質外壁/PP 内壁/AES 断熱材/硬質ウレタンフォーム スタンド/アルミ ブルー 高さ(mm)【外寸】381 容量(L)150 短辺(mm)【外寸】600【有効内寸】463 長辺(mm)【外寸】1100【有効内寸】863 内寸(高さH)(mm)327【有効内寸】309 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
139,800 税込153,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質外壁/ポリオレフィン 断熱材/硬質ウレタンフォーム キャスターなし 種別215001BL01 ブルー 有効内寸(mm)887×500×300 外寸(mm)1000×620×368 内寸(mm)927×540×320
1個ほか
139,800 税込153,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました。 フタにはバンド掛け用の切り欠きがあり、より密閉性を高められます。
種別SKCB24F 材質本体 外壁:PP 断熱材:硬質ウレタンフォームフタ 外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム イエロー 質量(g)1500 容量(L)24.8 有効内寸(mm)461×340×128 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)550×408×63 外寸(mm)555×413×221 内寸(mm)469×348×155 底形状格子リブ
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

三甲(サンコー)サンコールドボックス 34 セット
エコ商品
材質[本体]外壁:PP/断熱材:硬質ウレタンフォーム、[フタ]外壁:PP/断熱材:硬質ウレタンフォーム ブルー 容量(L)34 有効内寸(mm)450×275×264 外寸(mm)568×361×333 内寸(mm)464×289×264 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました。 外壁は継目がなく、洗浄性に優れ、水が浸入する心配もありません。
用途ご飯4升用 内容量(L)24.8 種別SKCB24H 材質本体 外壁:PP 断熱材:硬質ウレタンフォームフタ 外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム イエロー 質量(g)2500 容量(L)24.8 有効内寸(mm)461×340×128 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)555×413×185 外寸(mm)555×413×221 内寸(mm)469×348×155 底形状格子リブ 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)461×340×128
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

三甲(サンコー)サンコールドボックス 24-2 本体
エコ商品
材質本体 外壁:PP 断熱材 硬質ウレタンフォーム、フタ 外壁:PE 断熱材 硬質ウレタンフォーム ブルー 高さ(mm)【外寸】182 短辺(mm)【外寸】420【有効内寸】363 長辺(mm)【外寸】646【有効内寸】583 内寸(高さH)(mm)123【有効内寸】114 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
102,820 税込113,102
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンコールドボックス 15S 本体
エコ商品
材質本体 外壁:PP 断熱材:硬質ウレタンフォーム、フタ 外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム イエロー 高さ(mm)【外寸】218 容量(L)16 短辺(mm)【外寸】373【有効内寸】300 長辺(mm)【外寸】483【有効内寸】370 内寸(高さH)(mm)158【有効内寸】144 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンコールドボックス #21 本体
エコ商品
材質本体/外壁:PP 断熱材:硬質ウレタンフォーム 、、、フタ/外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム ブルー 高さ(mm)【外寸】228 容量(L)21.4 短辺(mm)【外寸】366【有効内寸】304 長辺(mm)【外寸】530【有効内寸】430 圧縮荷重(kN[kgf])13.60kN(1,387kgf) 内寸(高さH)(mm)165【有効内寸】162 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)