空き地に草よけシートを施工する時等に大変便利です。
軽くてシャープ、返し付きで抜けにくくなっています。
非農耕地に使える、プラスチック杭です。
硬い土壌でも打ち込み可能です。
用途マルチ等の固定具。
種類T形
長さ(mm)150
太さ(Φmm)10
材質再生樹脂
色黒
100%廃プラスチックを使用しています。
耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック
寸法(mm)20×100×1000(L)
質量(kg)3.6
1個
¥2,830
税込¥3,113
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
100%廃プラスチックを使用しています。
耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック
寸法(mm)100×100×1000(L)
質量(kg)9
1個
¥7,070
税込¥7,777
当日出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)10
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
全光線透過率(%)89
ロックウェル硬度(Mスケール)67
吸水率(%)0.24
耐燃性自己消火性
吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。
切削加工性良好です。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等)
材質ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)-60~95
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)3
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
長さ(mm)1000
色黒色
材質ポリペンコアセタール
タイプPOM-BC
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
比重1.41
引張強度(MPa[kgf/cm2])61[620]
表面抵抗値(Ω)1012
長さ公差(mm)0~+35.0
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)1000
寸法(mm)300×200
色黒
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)5
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
材質ABS樹脂
公差0~+1.5mm
細かい作業にも使いやすい小型ハンマー。片手で使えるサイズ。
頭部寸法(mm)90×150
柄長さ(mm)390
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
全長(mm)900
材質(ヘッド)硬質プラスチック
材質(柄部)木
BS EN61340-5-1に適合. 硬質ポスター. 厚さ = 3 mm
仕様テキスト言語 = 英語高さ = 600 mm材質 = 硬質プラスチック自己粘着性 = なし内容量 = 1幅 = 300mm
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
BS EN61340-5-1に適合. 硬質ポスター. 厚さ = 3 mm
仕様テキスト言語 = 英語高さ = 300 mm材質 = 硬質プラスチック自己粘着性 = なし内容量 = 1幅 = 150mm
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
テキスト言語 = 英語。ラベル内容 = No Parking。記号の説明 = 駐車禁止。材質 = PP硬質プラスチック。自己粘着性 = なし。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。色 = 赤/白。内容量 = 1。高さ = 300 mm。幅 = 500mm。標識又はラベル = サイン。。ISO7010. 駐車禁止標識. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
テキスト言語 = 英語。ラベル内容 = No Smoking。記号の説明 = 禁煙。材質 = PP硬質プラスチック。自己粘着性 = なし。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。色 = 黒/赤/白。内容量 = 6。高さ = 297 mm。幅 = 210mm。標識又はラベル = サイン。。ISO7010. 禁煙標識. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV: 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
テキスト言語 = 英語。ラベル内容 = Do Not Use Mobile Phones。記号の説明 = 携帯電話禁止。材質 = PP硬質プラスチック。自己粘着性 = なし。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。色 = 黒/赤/白。内容量 = 1。高さ = 210 mm。幅 = 148mm。標識又はラベル = サイン。。ISO7010. Do Not Use Mobile Telephones. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
テキスト言語 = 英語。ラベル内容 = No Admittance Authorised Personnel Only。記号の説明 = 不正なアクセスを防止。材質 = PP硬質プラスチック。自己粘着性 = なし。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。色 = 黒/赤/白。内容量 = 1。高さ = 210 mm。幅 = 148mm。標識又はラベル = サイン。。RS PRO 13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
テキスト言語 = 英語。ラベル内容 = No Admittance Authorised Personnel Only。記号の説明 = 不正なアクセスを防止。材質 = PP硬質プラスチック。自己粘着性 = なし。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。色 = 黒/赤/白。内容量 = 1。高さ = 420 mm。幅 = 297mm。標識又はラベル = サイン。。ISO7010. 入場禁止標識. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
テキスト言語 = 英語。ラベル内容 = Do Not Touch Men Working。記号の説明 = 操作しないでください。材質 = PP硬質プラスチック。自己粘着性 = なし。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。色 = 黒/赤/白。内容量 = 1。高さ = 100 mm。幅 = 250mm。標識又はラベル = サイン。。ISO7010. Do Not Touch Men Working. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
テキスト言語 = 英語。ラベル内容 = Unauthorised Persons Not To Use This Machine。記号の説明 = 機械の無断使用禁止。材質 = PP硬質プラスチック。自己粘着性 = なし。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。色 = 黒/赤/白。内容量 = 1。高さ = 210 mm。幅 = 148mm。標識又はラベル = サイン。。ISO7010. Unauthorised Persons Not To Use This Machinary. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
記号の説明 = マスク。ラベル内容 = Wear Mask。テキスト言語 = 英語。材質 = PP硬質プラスチック。高さ = 210 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。色 = 青/白。内容量 = 1。幅 = 148mm。標識又はラベル = サイン。自己粘着性 = なし。。ISO7010. Wear Masks. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
記号の説明 = 電気関連の危険。ラベル内容 = Danger 415 Volts。自己粘着性 = なし。高さ = 400 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = PP硬質プラスチック。色 = 黒/黄。幅 = 300mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 電気。。ISO7010. RS ; 7631547 7631547 は硬質プラスチック製品であり、接着式ではありません。. 電圧危険標識. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能 ねじ又はテープで取り付けるための硬質プラスチックバージョンもあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
記号の説明 = Sound Horn。ラベル内容 = Sound Horn。テキスト言語 = 英語。材質 = PP硬質プラスチック。高さ = 400 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。色 = 青/白。内容量 = 1。幅 = 300mm。標識又はラベル = サイン。自己粘着性 = なし。。ISO7010. Sound Horn. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
記号の説明 = 危険性。ラベル内容 = Danger Keep Out。自己粘着性 = なし。高さ = 300 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = PP硬質プラスチック。色 = 黒/青/白/黄。内容量 = 1。幅 = 500mm。。ISO7010 を選択します. 危険立入禁止. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
記号の説明 = 防護服。ラベル内容 = Protective Clothing Must Be Worn In This Area。テキスト言語 = 英語。材質 = PP硬質プラスチック。高さ = 210 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。色 = 青/白。幅 = 148mm。標識又はラベル = サイン。自己粘着性 = なし。。ISO7010. Protective Clothing must be worn. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
記号の説明 = High Visibility Clothing。ラベル内容 = High Visibility Clothing Must Be Worn In This Area。テキスト言語 = 英語。材質 = PP硬質プラスチック。高さ = 210 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。色 = 青/白。内容量 = 1。幅 = 148mm。標識又はラベル = サイン。自己粘着性 = なし。。ISO7010. High Visibility Clothing. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
記号の説明 = 電気関連の危険。ラベル内容 = Danger High Voltage。自己粘着性 = なし。高さ = 420 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = PP硬質プラスチック。色 = 黒/黄。幅 = 297mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 電気。。ISO7010. 危険標識. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
記号の説明 = 電気関連の危険。ラベル内容 = Danger 240 Volts。自己粘着性 = なし。高さ = 210 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = PP硬質プラスチック。色 = 黒/黄。内容量 = 1。幅 = 148mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 電気。。ISO7010. RS ; 7631547 7631547 は硬質プラスチック製品であり、接着式ではありません。. 電圧危険標識. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能 ねじ又はテープで取り付けるための硬質プラスチックバージョンもあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
記号の説明 = 電気関連の危険。ラベル内容 = Danger 415 Volts。自己粘着性 = なし。高さ = 210 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = PP硬質プラスチック。色 = 黒/黄。幅 = 148mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 電気。。ISO7010. RS ; 7631547 7631547 は硬質プラスチック製品であり、接着式ではありません。. 電圧危険標識. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能 ねじ又はテープで取り付けるための硬質プラスチックバージョンもあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
記号の説明 = 電気関連の危険。ラベル内容 = Danger 440 Volts。自己粘着性 = なし。高さ = 175 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語、フランス語。材質 = PP硬質プラスチック。色 = 黒/黄。幅 = 125mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 電気。。ISO7010. RS ; 7631547 7631547 は硬質プラスチック製品であり、接着式ではありません。. 電圧危険標識. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能 ねじ又はテープで取り付けるための硬質プラスチックバージョンもあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
記号の説明 = 眼の保護。ラベル内容 = Eye Protection Must Be Worn。テキスト言語 = 英語。材質 = PP硬質プラスチック。高さ = 210 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。色 = 青/白。内容量 = 1。幅 = 148mm。標識又はラベル = サイン。自己粘着性 = なし。。ISO7010. Eye Protection Must Be Worn. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
ラベル内容 = In The Event Of Fire Do Not Use This Lift。材質 = PP硬質プラスチック。自己粘着性 = なし。高さ = 210 mm。テキスト言語 = 英語。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。色 = 黒/赤/白。内容量 = 1。幅 = 148mm。標識又はラベル = サイン。。ISO7010. In the event of a fire do not use the lift. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
材質廃プラスチック
寸法(mm)100×100×300(L)
質量(kg)2.7
アズワン品番64-2299-25
耐荷重(t)約9
1本
¥3,450
税込¥3,795
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール
寸法(mm)30×30×500(L)
質量(g)580
アズワン品番64-2210-67
1本
¥2,660
税込¥2,926
当日出荷
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。
日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着
主成分クロロプレンゴム
成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン
規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品
粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)
比重0.9
主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック
不揮発分26.0%(105℃×3hr)
外観淡黄色半透明
オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量170mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
適合用途低VOC
1本(170mL)
¥449
税込¥494
当日出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です。
耐熱性にも優れています。
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)3
材質ポリカーボネート
色ブラウン
比重1.2
全光線透過率(%)34
ロックウェル硬度(Mスケール)67
吸水率(%)0.24
耐燃性自己消火性
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ