センサ形状角型
ヘッド形状角
保護構造IP65
仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT
材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリ
取付M3 締付トルク0.2N・m
センサーシングル内蔵
ケーブルグレー
取り扱いが簡単な磁気形近接センサ
リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ
ドアなどの開閉検出に最適。
寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)
使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答周波数(Hz)20以下
周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)
材質(スイッチ部)ABS
回路(接点)1a
接点容量最大使用電圧:DC100V最大使用電流:DC0.1A最大接点容量:10W(開閉時含む)
耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下
耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下
衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(マグネット)ABS
種類有接点(磁気式)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付M12 ナット締付トルク2N・m
保護構造IP67相当
ヘッド形状ネジ
表示灯赤色
センサ形状ネジ型
超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
付属品取りつけ金具
質量(g)約10(梱包状態)
保護構造IEC規格 IP67
出力直流2線式
材質(ケース)ポリアリレート
電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下
コード標準
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)
保護回路負荷短絡保護、サージ吸収
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用電圧範囲(V)DC10~30
温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下
漏れ電流(mA)0.8以下
周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
シールド非シールドタイプ
応差検出距離の10%以下
応答周波数(kHz)1以下
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000
残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)3~50以下
電源の種類直流2線式
磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。
動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。
高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。
一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。
ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。
電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
用途自動倉庫内の移動体の検出・停止位置
搬入か搬出かの認識センサ(S⇒Nが搬入、N⇒Sが搬出など)
仕様検出磁極:S極/N極、磁気感度:0.8mT±0.1mT、磁気検出向き:前面
取付AHM029:M12ナット 締付トルク 12N・m、AHM030:M14ナット 締付トルク 18N・m
保護構造IP67
出力NPNオープンコレクタ(近接時ON)
耐電圧AC1000V(1分間・充電部一部・ケース間)
材質(ケース)SUS303
電源電圧(V)DC5~24
応答時間16μsec以下
消費電流(mA)12.5 MAX
出力電流(mA)20 MAX
使用周囲温度(℃)‐20~+85(結露なきこと)
ケーブル4芯 Φ3.1×1000mm 黒
表示灯S極:赤色、N極:緑色
絶縁抵抗DC250V(メガにて20M以上・対ケース間)
検出対象磁性金属
使用周囲湿度(%RH)20~95
1本
特価
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
センサ形状角型
保護構造IP67(IEC 規格)
接点構成1a
センサ形状角型
ヘッド形状角
仕様●検出磁極:S極●磁気感度:2.5~3.5mT
取付専用取付金具
保護構造IP65
材質(ケース)GF強化PBT(クロ)
電源電圧(V)DC5~24
応答時間5μsec
消費電流(mA)12MAX
出力電流(mA)15MAX
使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)
ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー
出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)
絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間 )
使用周囲湿度(%RH)20~95
磁気近接センサは無接点で信頼性が高いだけでなく、どの方向からでも円形の動作曲線に対して垂直に近づくように出来るので、動きにぶれがあっても高精度で安定的位置検知が得られます。
「マグ」は近接用の発磁ユニットの略語で、単体磁石をプラスチックで被膜し、ねじ等で取り付けるようになっています。他の一般の近接センサに比べ小形で大きな検出距離が得られます。(磁石単体が剥き出しでは鉄片等が付着し易く、トラブルの原因になる心配があります)
磁石単体「AG0304」はΦ3×4の希土類磁石で、回転体(カップリングのハブ等)の外周に埋め込んで回転位置の検出、回転速さの検出センサ等に利用できます。磁石単体は大小揃えており、機械組込用のご相談に応じることが可能です。また周辺空間のない小形装置にも実装しやすい利点があります。
材質(ケース・ナット)GF 強化PBT:クロ
取付M2 締付トルク0.15N・m 以下
保護構造IP65
ヘッド形状角
消費電流(mA)4MAX
出力電流(mA)15MAX
応答速度16μsec 以下
出力仕様NPN(近接時ON)
表示灯赤色
センサ形状角型
仕様●オス/メス : オス●スイッチタイプ : なし●結線方法 : ファストン●定格電流 : 6A●定格電圧 : 250 V ac●実装タイプ : パネルマウント●動作周波数 : 50 Hz, 60 Hz●幅 : 51.7mm●深さ : 50mm●高さ : 24mm●UL認定部品、CSA認定、TUV. 差込口フィルタ. 2種の定格電流のものを用意 IEC950及びIEC664の過電圧IIカテゴリに適合 250ファストン端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
測定範囲±130mT、±5mT
最小表示0.1mT
接続ワイヤレス、USB
対応OSWindows8.1/10、Mac、iOS、Android、ChoromeOS
電源充電式電源(USB充電式)
1個
¥41,000
税込¥45,100
4日以内出荷
外部磁石不要、駆動電源不要の磁気形近接スイッチ。
小形フラットタイプ。
リードスイッチとマグネットを一体に組み合わせた磁気形近接スイッチです。
外部より磁性体(鉄・ニッケル・コバルト・フェライト等)の検出体を無接触で検出でき、内部は完全密封構造となっているため、長寿命で高い信頼性を得ることができます。
センサ形状角型
検出対象磁性金属
検出距離(mm)5
ヘッド形状角
保護構造IP65(IEC)
質量(g)40
最大使用電圧(V)AC/DC100
最大使用電流(A)AC/DC0.25
使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露しないこと)
応答速度300Hz以下(バウンス時間0.4ms以下)
接点方式1a
動作方式永久磁石およびリードスイッチ組込形
標準検出物体(mm)30×20×1t、電磁軟鉄板
耐衝撃(m/s2)200以下
リード線キャブタイヤコード、外径Φ4.4、長さ1m
温度誤差±0.5mm以下(20℃基準、10~+50℃にて)
接触抵抗(Ω)最大0.35(ケーブル1m を含む)
設定距離(mm)0~4
誤差(mm)(反復)オン動作/0.05以下、(オフ動作)0.15以下
スイッチ容量(AC)10VA、(DC)10W
電気的寿命2000万回動作後接触抵抗1.5Ω以下(10V・100mA 抵抗負荷)
機械的寿命1億回以上
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
マルチセンサーデータロガー。おくだけセンサーロガーは「温度」「湿度」「照度」「加速度」「磁気」の5つのセンサを内蔵したマルチセンサーデータロガーです。最大3万ポイントのデータ保存可能。保存されているデータはPCとUSB接続でCSVファイル取得可能。屋外対応、ボタン電池対応。USB給電対応も可能です。
質量(g)約100
規格EMC:VCCI class-B
電源コイン電池(CR2450)
センサー【内蔵】1. 温度-10~60℃ [±0.4℃]、2. 湿度(いずれも30℃の時)、0~80%RH [±3%]、80~100%RH [±4.5%(最大)]、3. 照度0.01~83,000lx、4. 加速度(3軸)±16G, 0.5Hz~3.2kHz、5. 磁気感度3.0mT
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22 (対角 約93 )
保証期間1年間
使用環境温度(℃)-20~60
防塵防水性能IP65相当
サンプリング周期【ロガーモード時】10msec~(60分)
電池寿命約1年間(2秒に一回全てのセンサ情報をロギング(リング記録:有効)する場合)(ユーザー様側で電池交換可能です。)
使用環境湿度(%)0~80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT
材質(ケース・ナット)SUS303
取付M6 ナット締付トルク2N・m
保護構造IP67
ヘッド形状ネジ
消費電流(mA)4MAX
出力電流(mA)15MAX
応答速度16μ sec 以下
出力仕様NPN(近接時ON)
センサ形状ネジ型
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT
取付M2 締付トルク0.15N・m
保護構造IP65
材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリ
ヘッド形状角
センサ形状角型
材質(ケース)GF 強化PBT
取付M3 締付トルク0.3N・m
保護構造IP67相当
材質(ケース)GF 強化PBT
ヘッド形状角
表示灯赤色
センサ形状角型
仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT
取付M3 締付トルク0.2N・m
保護構造IP65
材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリ
センサーダブル内蔵
ヘッド形状角
ケーブル黒
センサ形状角型
材質(ケース・ナット)SUS303
取付M8 ナット締付トルク5N・m
保護構造IP67
ヘッド形状ネジ
消費電流(mA)4MAX
出力電流(mA)15MAX
応答速度16μ sec 以下
出力仕様NPN(近接時ON)
センサ形状ネジ型
材質(ケース)GF 強化PBT: グレー
取付M7 ナット締付トルク0.3N・m
保護構造IP65
ヘッド形状ネジ
センサ形状ネジ型
材質(ケース)GF 強化PBT:クロ
保護構造IP67相当
ヘッド形状角
表示灯赤色
センサ形状角型
仕様検出磁極:S極、磁気感度:5~7mT
材質(ケース)SUS
取付M3・セットスクリュー0,2Nm 以下で固定
保護構造IP65
ヘッド形状円
センサ形状円柱型
材質(ケース)亜鉛ダイカスト
取付M3(SUS) 締付トルク1.5N・m
保護構造IP67相当
電源電圧(V)DC5~24
ヘッド形状角
出力電流(mA)15
表示灯なし
動作OFF→ON
センサ形状角型
材質(ケース)GF 強化PBT: クロ
取付付属止めねじ 0.06N・m
保護構造IP67相当
ヘッド形状角
表示灯赤色
溝の形コガネイ他
センサ形状角型
材質(ケース)亜鉛ダイカスト
取付M3(SUS) 締付トルク1.5N・m
保護構造IP67相当
電源電圧(V)DC12~24
ヘッド形状角
出力電流(mA)80
表示灯赤色
センサ形状角型
仕様検出磁極:両用、磁気感度:4.5~6mT
材質(ケース)GF 強化PBT: クロ
取付付属止めねじ 0.06N・m
保護構造IP67相当
ヘッド形状角
センサ形状角型
材質(ケース)GF 強化PBT: クロ
取付付属止めねじ 0.06N・m
保護構造IP67相当
ヘッド形状角
表示灯赤色
溝の形SMCミゾ
センサ形状角型
仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1.2A最大AC電圧 = 140V ac最大DC電圧 = 200V dc応答周波数 = 500Hz接触抵抗 = 150mΩ全長 = 528.5mm長さ = 28.5mm幅 = 19mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
Celduc PCシリーズM12磁気センサ。Celduc PCシリーズM12磁気近接センサは、超小型のセンサです。切り替え型の接触子で、ねじ付きのプラスチック製ハウジングに収められています。
仕様スイッチ形状 = 円筒型、通常端子構成 = NO、末端様式 = Wire Lead、最大AC電圧 = 300V、接触抵抗 = 150mΩ、長さ = 80mm、動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1.2A最大AC電圧 = 140V ac最大DC電圧 = 200V dc応答周波数 = 500Hz接触抵抗 = 200mΩ全長 = 523mm長さ = 23mm幅 = 13.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 円筒型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1.A最大AC電圧 = 130V ac最大DC電圧 = 180V dc応答周波数 = 500Hz接触抵抗 = 300mΩ全長 = 518mm長さ = 18mm幅 = 3.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
RS Proマグネットリードスイッチ、2.5 m 2ワイヤPVCケーブル、エアシリンダ用。
仕様タイプ = リード供給電圧 = 3 to 130V ac/dcLEDインジケータ = あり使用 = NO互換性 = 空圧式アクチュエータ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト長さ = 32mm幅 = 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト長さ = 28.5mm幅 = 19mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
RS Proマグネットリードスイッチ、2.5 m 3ワイヤPVCケーブル、エアシリンダ用。
仕様タイプ = PNPホール供給電圧 = 10 to 30V dcLEDインジケータ = あり使用 = NO互換性 = 空圧式アクチュエータ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト長さ = 23mm幅 = 13.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1.2A最大AC電圧 = 140V ac最大DC電圧 = 200V dc応答周波数 = 500Hz接触抵抗 = 200mΩ全長 = 532mm長さ = 32mm動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ