569件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg)1.3 ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6 吸着力(N[kgf])800[80] 主柱(mm)280 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 マグネット部寸法(mm)50×58×55 工作角度(°)150
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトiPad・タブレット用アーム
7~11インチのiPad、タブレットをスチール面に貼り付けて設置できるアームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 強力磁石のパッドにより、しっかりと貼り付けができます。※取り外しの際は、タブレットをホルダーから外してから行ってください。外した勢いで機器が落下する危険があります。
材質アーム、クランプ/アルミ・スチール・ホルダー部/ABS樹脂 ブラック 使用工具手袋 耐荷重(kg)1.5 適合サイズ最大:11インチ アーム長さ(mm)367 取付け方法クランプ, 支柱 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 組立人数1
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。 吸着力(N[kgf])800[80] 仕様普及、標準型 質量(kg)1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175 支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160 マグネット部寸法(mm)50×58×55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。 強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg)0.6 ダイヤルゲージ取付穴(mm)8 吸着力(N[kgf])400[40] 主柱(mm)155 主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8 マグネット部寸法(mm)36×30×35 工作角度(°)150
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

仕様アームタイプ = ソリッドクロスRSライトデューティ磁気ベース. 精密制御の測定用にプランジャ―又はレバーインジケータを取り付け可能なソリッドクロスアームを備えた、切り替え可能な業務用の磁気ベース. プッシュボタン式の切替可能磁気ベース、オン / オフボタン付き プランジャーダイヤルとレバーインジケータをサポート. ライト磁気ベース(841-2577). 25 kgの大型磁石を保持 高さ: 230 mm 直立ポスト12.5 mm、M8 x 1.25のねじ付き ソリッドクロスアーム6.3 mm x 150 mm. ライト磁気ベース(841-2571). 25 kgの大型磁石を保持 高さ: 230 mm 直立ポスト12.5 mm、M8 x 1.25のねじ付き ソリッドクロスアーム10 mm x 150 mm. 微調整磁気ベース(841-2580). 大型の80 kgの磁石を保持 高さ: 230 mm 直立ポスト12 mm、M8 x 1.25のねじ付き 微調整ソリッドクロスアーム10 mm x 150 mm
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤルゲージや測定器の保持具として使用できます。
1台
9,240 税込10,164
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 柄が付いているので、立ったままでの作業や手の届かない場所にも使えます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。
トラスコ品番756-9114 材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス 質量(g)475 耐荷重(kg)3 本体サイズ(mm)680×110×52 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

マグネットホルダ台 モノタロウ 動画あり
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本緑十字社グリッパー
グリップをにぎるとアームが閉まる。空き缶やゴミ拾いに最適です。 アームは、90度きざみに360度回転。先端には磁石が付いており、軽い鉄ならくっつけて拾えます。
仕様アーム部360度回転・磁石×1ヶ所付 材質アルミ・PP・磁石 寸法(mm)(全長)800 質量(g)120 日本緑十字社品番146108
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

ミニマグネットベース モノタロウ 動画あり
小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 吸着力400N(40kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。 質量(kg)0.38 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×129 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×110 マグネット部寸法(mm)30×36×35
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。 機能微動調整 機構メカロック式 仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットベース フレキシブル支柱タイプ モノタロウ 動画あり
支柱がフレキシブルタイプなので曲げる事ができます。
用途測定器の保持に 吸着力(N[kgf])800[80] 質量(kg)1.6 ダイヤルゲージ取付穴(mm)8 主柱(mm)305 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 マグネット部寸法(mm)50×60×55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

スイッチ付きの強力なマグネットで金属プレートに固定してお使いいただけるDino-Liteシリーズ用のアームです。付属の金属プレート以外でも金属の壁面、やテーブルに固定することが可能です。また、ON・OFFスイッチを切り替えることで、固定・非固定を簡単に切り替えることが可能です。
用途Dino-Liteシリーズ用のオプション。お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MagSafeを利用して、JOBYの三脚システムに一瞬でiPhoneを固定できるようになるマウントです。 クランプを起こせば、従来のように安全・確実にホールドすることもできます。 マウントは360°回転できるため、iPhoneの縦横切り替えが容易なほか、ライトやマイクの増設などのシステムアップに便利なゴリラポッドアームを装着できる取り付けポイントも2箇所装備しています。 三脚はゴリラポッド1Kスタンドで、立てたり握ったり巻きつけたりと、様々な撮影シーンにフレキシブルに対応することができます。 ポータブルサイズのため、使わない時でもカメラバッグに潜ませておくといざというときに重宝します。
材質スチール、ABS、希土類磁石、シリコーン、TPE 質量(kg)0.22 寸法(cm)5×6×36 アタッチメントマグネット
1本
7,098 税込7,808
4日以内出荷

FortLee(フォートリー)ミシン用LEDライト(磁石付き)
100-200V共有電源で使用可能。調光ボリューム付き、マグネットを2個採用しミシンに従来より取り付け強度が向上され、作業性が改善された商品です。 また蛇腹部分を樹脂コーティングすることで強度を向上させ様々な角度へライトを照らすことが出来ます。
周波数(Hz)50/60 調光方式 アーム【ライトアーム】樹脂コーティング蛇腹 マグネット2個付き 電源(V)100~200共用
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

交通量が多い場所に最適。広い幹線道路などクルマ・バイクの往来の激しい場所の確認に最適です。大きく映るから距離感がよくわかる。メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで。風や振動でもカチッと固定できます。
形状 材質ミラー:アクリル樹脂、フレーム:HIPS、金具:スチール 寸法(mm)370×220 サイズS 質量(g)941 サイズ(mm)370×220 曲率半径2000R 視認距離長距離用~約50m
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

フレキシブルアームと磁力で、ファンを思いどおりの位置に設置できます。フレキシブルアームにより、任意の方向にファンを向けられます。ファンの厚さは10mmから25mmに対応します。磁石での取り付けなので、簡単に設置・再設置ができます。内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
セット内容フレキシブルアーム、マグネットベース、10~15mm厚ファン固定用ネジ、25mm厚ファン固定用ネジ ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×170 (ネジを除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ピンクランプシリンダ 強力磁石内蔵形 CLKQG SMC CADデータあり
・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
作動方式複動
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

暗い所や夜間の点検作業に役立つワークライトです。HDF-50-MGは先端に磁石が付いているので、狭くて暗い所に落としたナットやボルト等の鉄材が拾えます。
種別細長 先端磁石付 タイプ アズワン品番3-7519-03
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

デスクなどスマートフォンやタブレットを固定できるスティーリーのアームホルダー。画面の回転、アームも折り曲げて調整ができます。スティーリーのアームホルダーにマルチステッカー(NI04346)とマグネットソケット(NI02998)をつけたセットです。
用途オフィス・会議机に。 トラスコ品番161-2851 材質ネオジム磁石、スチール 、アルミニウム合金、シリコン、ステンレススチール 幅(mm)78 高さ(mm)380 質量(g)295 奥行(mm)52 特性回転、アームも折り曲げ
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

可変アームでLEDヘッドを自由自在に調整可能。超強力なマグネットにより、しっかり固定可能。マグネットの取り外しレバーを内蔵し、取り付けも取り外しも簡単。保護用保管ベースカバーにより磁石の力を抑え、安全に保管可能。最大2メートルの落下への耐久性。自動車を扱う現場で一般的に使用される薬品への耐久性。69kVの高電圧試験(架空線)および40kVの中電圧試験(地中線)に合格した超耐久性
質量(kg)3.75 電圧(V)18 連続使用時間4.5/8/12時間(5.0Ah バッテリー装着時) バッテリープラットフォーム:M18 色温度4000K 出力(ルーメン)高2500/中1500/低1000 演色指数(Ra)演色評価数 :80CRI 高さ(m)最大:1.15 照射角度(°)調整:最大 900(垂直方向)890(水平方向)
1個
50,980 税込56,078
6日以内出荷

ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。 ※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。強力マグネットで取り付けできるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取り付けできます。7~11インチのタブレットパソコンを固定できます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様●サイズ:W195×D132×H337mm●セット内容:本体、アーム×1、マグネットマウント×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート×5、取扱説明書●マグネットマウントサイズ:直径88×H8.3mm・約198g●材質:ホルダー/ABS樹脂 L型ストッパー、V型ストッパー/スチール アーム/アルミニウム合金 マグネットマウント/EVA、ネオジム磁石●重量:約600g●耐荷重:0.8kg アズワン品番65-9280-98
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。 ※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。強力マグネットで取り付けできるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取り付けできます。7~11インチのタブレットパソコンを固定できます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様●サイズ:W195×D132×H143mm●セット内容:本体、アーム×1、マグネットマウント×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート×5、取扱説明書●マグネットマウントサイズ:直径66×H7.8mm・約124g●材質:タブレットホルダー/ABS樹脂 L型ストッパー、V型ストッパー/スチール アーム/アルミニウム合金 マグネットマウント/EVA、ネオジム磁石●重量:約360g●耐荷重:1kg アズワン品番65-9280-97
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

ポスター用スタンド看板マグネジ 両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 動画あり
磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板
用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。すぐに使える3点セット セット内容ウエイトアーム・水タンクセット ホワイト タイプ両面 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 材質(磁石)ネオジウム磁石 板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付 材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上(シルバー)
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポスター用スタンド看板マグネジ ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 動画あり
磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板
用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。すぐに使える3点セット セット内容ウエイトアーム・水タンクセット ブラック タイプ両面 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 材質(磁石)ネオジウム磁石 板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付 材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上(シルバー)
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PSSKMN-B2KW-KSET ポスター用スタンド看板マグネジ B2片面ホワイト アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板+アームキャスターセット
用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、上部2個のマグネット化粧ビスを取り外し、面板とアクリルカバーの間にポスターが動かなくなるまで上から差し込み、化粧ビスを留めるだけです。詳しくは解説動画をご覧ください。【ポスター2枚入れで更に便利】「ランチメニュー」と「ディナーメニュー」といったように、ポスターを複数枚を重ねてセットしておけば、前後を入れ替えるだけで簡単に交換できます。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、磁石=ネオジウム磁石、面板=アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付、化粧ビス=アルミ/アルマイト仕上(シルバー) 幅(mm)985 質量(kg)6.3 シルバー 高さ(mm)595 奥行(mm)395
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

PSSKMN-A2KW-KSET ポスター用スタンド看板マグネジ A2片面ホワイト アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板+アームキャスターセット
用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、上部2個のマグネット化粧ビスを取り外し、面板とアクリルカバーの間にポスターが動かなくなるまで上から差し込み、化粧ビスを留めるだけです。詳しくは解説動画をご覧ください。【ポスター2枚入れで更に便利】「ランチメニュー」と「ディナーメニュー」といったように、ポスターを複数枚を重ねてセットしておけば、前後を入れ替えるだけで簡単に交換できます。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、磁石=ネオジウム磁石、面板=アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付、化粧ビス=アルミ/アルマイト仕上(シルバー) 幅(mm)985 質量(kg)4.8 シルバー 高さ(mm)500 奥行(mm)395
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

ピンクランプシリンダ 強力磁石内蔵形(耐強磁界オートスイッチ付) CLKQP SMC CADデータあり
・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 マグネット(P) 強力磁石内蔵形
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ポスター用スタンド看板マグネジ 両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 動画あり
磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板
用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。すぐに使える3点セット セット内容ウエイトアーム・水タンクセット ホワイト タイプ両面 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 材質(磁石)ネオジウム磁石 板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付 材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上(シルバー)
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポスター用スタンド看板マグネジ ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 動画あり
磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板
用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。すぐに使える3点セット セット内容ウエイトアーム・水タンクセット ブラック タイプ両面 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 材質(磁石)ネオジウム磁石 板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付 材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上(シルバー)
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PSSKMN-B1KW-KSET ポスター用スタンド看板マグネジ B1片面ホワイト アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板+アームキャスターセット
用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、上部2個のマグネット化粧ビスを取り外し、面板とアクリルカバーの間にポスターが動かなくなるまで上から差し込み、化粧ビスを留めるだけです。詳しくは解説動画をご覧ください。【ポスター2枚入れで更に便利】「ランチメニュー」と「ディナーメニュー」といったように、ポスターを複数枚を重ねてセットしておけば、前後を入れ替えるだけで簡単に交換できます。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、磁石=ネオジウム磁石、面板=アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付、化粧ビス=アルミ/アルマイト仕上(シルバー) 幅(mm)1275 質量(kg)9.3 シルバー 高さ(mm)808 奥行(mm)480
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

PSSKMN-B1RW-KSET ポスター用スタンド看板マグネジ B1両面ホワイト アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板+アームキャスターセット
用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、上部2個のマグネット化粧ビスを取り外し、面板とアクリルカバーの間にポスターが動かなくなるまで上から差し込み、化粧ビスを留めるだけです。詳しくは解説動画をご覧ください。【ポスター2枚入れで更に便利】「ランチメニュー」と「ディナーメニュー」といったように、ポスターを複数枚を重ねてセットしておけば、前後を入れ替えるだけで簡単に交換できます。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、磁石=ネオジウム磁石、面板=アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付、化粧ビス=アルミ/アルマイト仕上(シルバー) 幅(mm)1275 質量(kg)14.9 シルバー 高さ(mm)808 奥行(mm)670
1台
71,980 税込79,178
5日以内出荷

PSSKMN-A2RW-KSET ポスター用スタンド看板マグネジ A2両面ホワイト アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板+アームキャスターセット
用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、上部2個のマグネット化粧ビスを取り外し、面板とアクリルカバーの間にポスターが動かなくなるまで上から差し込み、化粧ビスを留めるだけです。詳しくは解説動画をご覧ください。【ポスター2枚入れで更に便利】「ランチメニュー」と「ディナーメニュー」といったように、ポスターを複数枚を重ねてセットしておけば、前後を入れ替えるだけで簡単に交換できます。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、磁石=ネオジウム磁石、面板=アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付、化粧ビス=アルミ/アルマイト仕上(シルバー) 幅(mm)985 質量(kg)7.1 シルバー 高さ(mm)500 奥行(mm)530
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

ポスター用スタンド看板マグネジ ブラック ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 動画あり
磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板
用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。すぐに使える3点セット セット内容ウエイトアーム・水タンクセット ブラック タイプ片面 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 材質(磁石)ネオジウム磁石 板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付 材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上(シルバー)
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポスター用スタンド看板マグネジ 片面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 動画あり
磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板
用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。すぐに使える3点セット セット内容ウエイトアーム・水タンクセット ホワイト タイプ片面 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 材質(磁石)ネオジウム磁石 板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付 材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上(シルバー)
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PSSKMN-B2RW-KSET ポスター用スタンド看板マグネジ B2両面ホワイト アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板+アームキャスターセット
用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、上部2個のマグネット化粧ビスを取り外し、面板とアクリルカバーの間にポスターが動かなくなるまで上から差し込み、化粧ビスを留めるだけです。詳しくは解説動画をご覧ください。【ポスター2枚入れで更に便利】「ランチメニュー」と「ディナーメニュー」といったように、ポスターを複数枚を重ねてセットしておけば、前後を入れ替えるだけで簡単に交換できます。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、磁石=ネオジウム磁石、面板=アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付、化粧ビス=アルミ/アルマイト仕上(シルバー) 幅(mm)985 質量(kg)9.3 シルバー 高さ(mm)595 奥行(mm)530
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

PSSKMN-A1KW-KSET ポスター用スタンド看板マグネジ A1片面ホワイト アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板+アームキャスターセット
用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、上部2個のマグネット化粧ビスを取り外し、面板とアクリルカバーの間にポスターが動かなくなるまで上から差し込み、化粧ビスを留めるだけです。詳しくは解説動画をご覧ください。【ポスター2枚入れで更に便利】「ランチメニュー」と「ディナーメニュー」といったように、ポスターを複数枚を重ねてセットしておけば、前後を入れ替えるだけで簡単に交換できます。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、磁石=ネオジウム磁石、面板=アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付、化粧ビス=アルミ/アルマイト仕上(シルバー) 幅(mm)1080 質量(kg)7.3 シルバー 高さ(mm)674 奥行(mm)440
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

PSSKMN-A1RW-KSET ポスター用スタンド看板マグネジ A1両面ホワイト アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板+アームキャスターセット
用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、上部2個のマグネット化粧ビスを取り外し、面板とアクリルカバーの間にポスターが動かなくなるまで上から差し込み、化粧ビスを留めるだけです。詳しくは解説動画をご覧ください。【ポスター2枚入れで更に便利】「ランチメニュー」と「ディナーメニュー」といったように、ポスターを複数枚を重ねてセットしておけば、前後を入れ替えるだけで簡単に交換できます。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、磁石=ネオジウム磁石、面板=アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付、化粧ビス=アルミ/アルマイト仕上(シルバー) 幅(mm)1080 質量(kg)11.6 シルバー 高さ(mm)674 奥行(mm)575
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

PSSKMN-B2KB-KSET ポスター用スタンド看板マグネジ B2片面ブラック アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板+アームキャスターセット
用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、上部2個のマグネット化粧ビスを取り外し、面板とアクリルカバーの間にポスターが動かなくなるまで上から差し込み、化粧ビスを留めるだけです。詳しくは解説動画をご覧ください。【ポスター2枚入れで更に便利】「ランチメニュー」と「ディナーメニュー」といったように、ポスターを複数枚を重ねてセットしておけば、前後を入れ替えるだけで簡単に交換できます。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、磁石=ネオジウム磁石、面板=アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付、化粧ビス=アルミ/アルマイト仕上(シルバー) 幅(mm)985 質量(kg)6.3 ブラック 高さ(mm)595 奥行(mm)395
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

PSSKMN-B2RB-KSET ポスター用スタンド看板マグネジ B2両面ブラック アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板+アームキャスターセット
用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、上部2個のマグネット化粧ビスを取り外し、面板とアクリルカバーの間にポスターが動かなくなるまで上から差し込み、化粧ビスを留めるだけです。詳しくは解説動画をご覧ください。【ポスター2枚入れで更に便利】「ランチメニュー」と「ディナーメニュー」といったように、ポスターを複数枚を重ねてセットしておけば、前後を入れ替えるだけで簡単に交換できます。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、磁石=ネオジウム磁石、面板=アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付、化粧ビス=アルミ/アルマイト仕上(シルバー) 幅(mm)985 質量(kg)9.3 ブラック 高さ(mm)595 奥行(mm)530
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷