ネオ磁石を使用した超強力タイプ。
上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。
工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに
特性超強力
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック自在回転
スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック。
磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。
特性超強力
フック自在回転
驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。
※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
用途ポスター、掲示物などの取り付けに
特性超強力
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック固定
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

マグネットフック クルクル自在タイプ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
小さいボディーでありながら、超強力な磁力を持っているので2~3kgの重みまでなら吊り下げることが可能です。360°回転するので天井にも取り付けることができます。
耐荷重(kg)3
特性超強力
仕様マグネット式
トラスコ品番371-8816
質量(g)20
寸法(縦×横)(mm)53×26
フック自在回転
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ミニタイプのマグネットフックです。
ミニになっても驚きの吸着力!
ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。
360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
用途服やカバンなどの吊り下げに
特性超強力
耐荷重(kg)約1.5(垂直)
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
直径(Φmm)16
高さ(mm)11.5
質量(g)13.4
フック自在回転
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
場所をとらない超ミニタイプのマグネットハンガーです。
強力磁石で固定する便利な壁掛けフックなので、机や冷蔵庫などに取り付けられてとっても便利!
スベリ止めシート付きなのでスチールにしっかり吸着!
上下可動式・360度回転フックなので天井面にも取り付けられる!
特性強力
色シルバー
耐荷重(kg)(縦方向)約1、(垂直方向)約1.5
寸法(mm)33×13×17
フック自在回転
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
フェライト磁石の約10倍の磁力を持つ超強力タイプのマグネットフックです。
H3030は重ねた紙や厚紙もしっかり固定でき、小物を引っ掛けるのに便利なフック機能付きです。
H3040は天面・側面どちらでも使用可能なブランコ式です。
H3050・H3080は穴の小さなものでも掛けられます
材質(本体)ABS樹脂・ネオジム磁石
材質(フック)ステンレススチール
超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。
上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルを倒した状態なら位置決めも簡単にできます。
平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。
フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。
裏面キズ防止シート付きです。
壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。
分別廃棄が可能です。
用途超強力なのに取り外し簡単なマグネットフック
材質(本体)ABS・POM、(フック)スチール丸棒、(ヨーク)スチール
材質(磁石)フェライト磁石
特性超強力
ステンレスフックでサビに強く、キズ防止テープ付きのマグネットフックフックです。
金属塗装面やスチール製品にマグネットで取り付けるフックです。
材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、マグネット:フェライト磁石、ヨーク:鉄
色白
耐荷重(kg)2
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
マグネット付きなので、簡単にスチール部に取付けできて非常に便利です。
材質鉄
耐荷重(kg)約1
寸法(Φmm)42
取り付け簡単。おしゃれでシンプルな丸いマグネットフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。レンジや冷蔵庫に。
用途洗面所、洗濯機、冷蔵庫、金属塗装面、キッチン・厨房・台所(水回り以外)、スチール製品(レンジ・キャビネット・机・パーテーション)など
材質支持部=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×25×65
材質(磁石)フェライト磁石
特性普通
取り付け簡単。おしゃれでシンプルな強力マグネットフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。スリムな長方形タイプ。
用途洗面所、洗濯機、冷蔵庫、金属塗装面、キッチン・厨房・台所(水回り以外)、スチール製品(レンジ・キャビネット・机・パーテーション)など
材質支持部=ABS樹脂フック=ステンレス鋼線
色ホワイト
材質(磁石)ネオジウムマグネット
特性強力
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。カラビナは、取り外し可能です。
用途モノの吊り下げや保持等に。
材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、ステンレス304
厚さ(mm)18.5
色シルバー
タイプカラビナフック
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
場所を選ばず使用できるマグネット付きバスラック。非磁性の浴室はタオルバーに差し込んでもOK。設置場所に合わせて上下どちらでも設置可能。本体はプラスチック製のため、水回りでも錆びずに使用可能。接着素材のマグネットは、浴室の壁を傷つけないゴム磁石を採用。前後に排水口があり、どちらの向きで使用しても水が溜まりにくい構造。水垢などのヌメリ防止になります。小物を掛けられるフック付き。フックの位置は自由に調整可能。簡単に取り外しが出来るので、掃除が楽チン!サッと洗って清潔をキープ。
用途バスラック、お風呂収納、シャンプーラックとして。ソープディッシュ、バスグッズ、マグネット、磁石。
付属品フック×2
材質本体・フック:ABS、磁石:ゴム磁石、滑り止め:シリコーンゴム
質量(g)405
耐荷重(kg)合計2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×9.1×11
耐荷重(g)フック:1個あたり200
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
場所を選ばず使用できるマグネット付きバスラック。非磁性の浴室はタオルバーに差し込んでもOK。設置場所に合わせて上下どちらでも設置可能。本体はプラスチック製のため、水回りでも錆びずに使用可能。接着素材のマグネットは、浴室の壁を傷つけないゴム磁石を採用。前後に排水口があり、どちらの向きで使用しても水が溜まりにくい構造。水垢などのヌメリ防止になります。小物を掛けられるフック付き。フックの位置は自由に調整可能。簡単に取り外しが出来るので、掃除が楽チン!サッと洗って清潔をキープ。
用途バスラック、お風呂収納、シャンプーラックとして。ソープディッシュ、バスグッズ、マグネット、磁石。
付属品フック×3
材質本体・フック:ABS、磁石:ゴム磁石、滑り止め:シリコーンゴム
質量(g)590
耐荷重(kg)合計3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×9.1×11
耐荷重(g)フック:1個あたり200
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
超強力小型磁石なので、場所をとらないマグネットハンガーです。
小回りのきく可動フックで天井にも取り付ける事が出来ます。
フックが360°回転するので便利です。
耐荷重(kg)縦方向:約2垂直方向:約3
特性超強力
仕様マグネット吸着式
材質本体部:スチールフック部:ハガネ鋼表面処理:ニッケルメッキ磁石部:ネオ磁石
径(Φmm)20
縦×横×高さH(mm)52×21×23
フック自在回転
フック有効径(mm)Φ12mmm
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
カラフルな色でお子さまのお部屋にも似合います。粘着剤付きの鉄板も付いているので、鉄部だけでなく木やガラス等にも使用できます。フックが固定されていないので、壁面だけではなく天井にも使えます。
用途バッグ・小物・鍵などを吊り下げられるマグネットハンガー
耐荷重(kg)2
材質磁石
寸法(mm)33×26×15
質量(g)62
タイプ等方性磁石
フックブランコ
ネオジム磁石に吸盤機能を付けた、まったく新しいマウント部品です。従来品より外れにくく、これまでのシリコンマグネットより耐荷重が約4倍強く進化。メスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)にD型リングがついたマグネットフックです。シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、ハードな現場にも耐えうる取り外し可能な今までにないマウント部品です。2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)。特許番号7085720(日本)。発注コード:529-6959 の磁石に D型フックがついたマグネットフックです。メスねじワシャーがついているため、D型フックを取り外せば、カメラ、携帯スタンド、照明器具など他社製品とジョイントして使用することも可能です。
外径(Φmm)45
ノベルティの可愛いシールが付いたものが欲しい!とのご要望にお応えし、モノタロウ侍シールバージョンが登場しました!
小さくても驚きの吸着力!
ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。
360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
用途服やカバンなどの吊り下げに
耐荷重(kg)約2(垂直)
特性超強力
材質本体部:スチールフック部:スチール表面処理:ニッケルメッキ磁石部:ネオ磁石
直径(Φmm)25
高さ(mm)11
質量(g)33
フック自在回転
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
強力なネオジム磁石の使用。フック部は360度回転可能。工場・倉庫・ロッカールーム・ガレージなど。シート固定用などに使用できます。
材質台座:ネオジム磁石 カラビナ:スチール
耐荷重(kg)垂直:32、側面:8
寸法(Φmm)面:36
口幅(mm)7
フック寸法(mm)41×15
1個(1個)
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
強力なネオジム磁石の使用。フック部も360度回転可能。工場・倉庫・ロッカールーム・ガレージなど。シート固定用などに使用できます。
材質台座:ネオジム磁石 カラビナ:スチール
耐荷重(kg)垂直:17、側面:4
寸法(Φmm)面:25
口幅(mm)5.5
フック寸法(mm)33×12
1個(1個)
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
超強力マグネットハンガー/ネオジム磁石使用/シリコンキャップ付でズレにくい/フックは上下左右に動き360度回転
特性超強力
フック穴付き汎用タップに取り付ける磁石です。
フック穴にはめ込むだけの簡単取り付け
汎用タップ用磁石
超強力希土類マグネットを使用、ネジの呼び径は3mm
呼び径(mm)ネジ:3
1パック(2個組)
¥329
税込¥362
当日出荷
空間収納が可能な磁石・フック穴付き。はかった温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。持ち手になるセンサーホルダー付き。
用途お肉料理やお菓子作りをされる方に
仕様フック穴:あり
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個
材質PP、PET、ステンレス
寸法(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)
測定範囲-50~240
材質(本体)PP、PET、ステンレス
質量(g)約40(電池・センサーホルダー含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×221×15(センサーホルダー除く)
最小目盛0.1 ℃
最小目盛(℃)0.1
表示範囲(℃)-50 ~ 240
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)
マグネットあり
防水性防滴仕様:IPX2
表示周期1秒毎
最小表示(℃)0.1
見やすい大画面。100分計。タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)機能。リピート機能。フック穴付き。裏面に磁石2個付き。ガラスドア冷蔵庫対応用吸盤付き
材質アクリル、ABS樹脂、PVC(吸盤)
質量(g)約71(乾電池、吸盤除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源DC1.5V(単4形乾電池×1本/別売)
精度約±0.5秒/100分
表示方式液晶4桁表示
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×74×21
セットタイム(秒)カウントダウン…1秒~99分59秒、カウントアップ…1秒~99分59秒
電池寿命約1年(1日2回、アラームを使用した場合)
アラーム警鳴時間(秒)約30
フック付きでどこにでも下げられます。底面磁石付きで作業時にも便利です。
用途アウトドアや災害時の備えに。
明るさ(Lm)COB:200、LED:60
使用電池単3アルカリ乾電池×3(別売)
寸法(mm)95×85×135
光源ランタンライト:COB3灯、懐中電灯:LED1灯、非常灯:LED8灯(赤)
電球の種類LED
1台
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
キッチンペーパーを上から差して、あとは磁石でどこにでもくっつけれます。輪ゴムが掛けられる便利フック付き
材質本体・クリップ/スチロール樹脂、吸盤/塩化ビニル樹脂、マグネット/フェライト磁石
色ホワイト
質量(g)407
幅(cm)32.4
高さ(cm)17.6
奥行き(cm)11.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
見やすい大画面、時計機能付き。100分計。タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)機能。リピート機能。フック穴付き。裏面に磁石2個付き。ガラスドア冷蔵庫対応用吸盤付き
材質アクリル、ABS樹脂、PVC(吸盤)
質量(g)約72(乾電池、吸盤除く)
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC1.5V(単4形乾電池×1本/別売)
精度アラーム…約±0.5秒/100分、時計…約±2秒/日
表示方式液晶4桁表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)75×74×21
セットタイム(秒)カウントダウン…10秒~99分50秒、カウントアップ…1秒~99分59秒
アラーム時間&音量約30秒
電池寿命(年)約1(1日2回、アラームを使用した場合)
金属塗装面やスチール製品にマグネットで取り付けるフックです。
ステンレスフックでサビに強く、キズ防止テープ付きのマグネットフックフックです。
材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、マグネット:ネオジウム磁石、ヨーク:鉄
色白
耐荷重(kg)2
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ツールや手袋をまとめて収納。はさめるクリップフック付き。可動するフック。サビにくいステンレスパイプ。強力ネオジム磁石でしっかり取り付け(キズ防止シート付き)。
用途キッチンの小物やツール掛け
材質本体=ABS樹脂(メタリック塗装)・ステンレス鋼管(18-8)、フック=ABS樹脂・ステンレス鋼線、クリップフック=ABS樹脂・ポリプロピレン・ステンレス鋼線
耐荷重(kg)1.2(フック・クリップフック1本につき240g)
連数5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約315×35×105
取付け方法マグネット
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
全長270mmのとり回しのし易いショートタイプのLED発光誘導ライト。
スイッチを押すごとに、赤点滅→赤点灯→青点灯→消灯と切替わります。
グリップエンドに磁石が付いているので、鉄に引っ付ける事ができます。
落下防止のストラップとベルト等に掛けられるフック付き。
単3電池3本で点灯します。
用途各種誘導や目印に
仕様ストラップ付・クリップ付・マグネット付(持ち手部分)
材質本体:PVC。ハンドル部:ABS。
寸法(mm)270×50×36
質量(g)165
タイプショート
電源単3形乾電池×3個
点灯色レッド・ブルー
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
設置位置がずれにくい強力なネオジム磁石を使用しています。クリップ式なので標尺の付け外しが簡単にできます。吊り下げて使用できるフック穴付きです。
用途現場記録写真撮影に。出来形検測、配筋検査に。標尺やロッドテープを鉄筋に固定したいときに。
材質本体:ポリカーボネート樹脂、磁石:ネオジム、ばね:ステンレス
幅(mm)対応標尺・ロッドテープ:60
質量(g)40
本体寸法(mm)120×36×14
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
強力マグネットでピタッと張り付く。様々な形状のホールが様々なツールを収納。マグネット付きでソケット・ビット・ドリル等の収納が可能。フックでレンチ・キーリング等の収納が可能。
使用荷重(kg)10以下
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)305から495×125×125
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
360度回転して大きく開くヘッドでつかみやすい。かがまなくても足もとに届く!
ヘッド内側はギザギザの滑り止め付で掴んだものを落としにくい。
ヘッドの先端にはクリップやホッチキスの針などを拾える磁石と、カーテンの開閉などに便利なフック付き。
材質アルミ、ナイロン、PP
質量(g)230
全長(cm)75
1個
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
フック穴付きで、工具吊りフック等に吊るせます。磁石付で、鉄骨工事に便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。45°付で法勾配の測定に大変便利です。磁石:1個付。パイプ測定可能
長さ(mm)115
厚さ(mm)46
高さ(mm)20
材質(本体)アルミニウム・ABS樹脂
質量(g)150
感度(mm/m)0.50=0.0286°
材質(気泡管)クリル樹脂(PMMA)
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
押すだけ簡単!片手でプラグが抜ける6個口の電源タップです。レバーを押すだけで楽にプラグを外せます。吊り穴・フック・マグネット付きで床面以外にも設置して使えるので、座ったままでの抜き挿しにも便利です。
用途レバーを押すだけで簡単に、片手でプラグを抜ける6個口のタップです。タップを手で押さえたりプラグを強い力で引き抜いたりする必要はありません。 。力が弱い方が無理なくプラグを抜くのに便利。プラグの抜き挿しが頻繁に発生する方にもおすすめです。 。底面に貼り付けられる、シリコン製のすべり止めを付属しています。レバーを押し込む際にタップが動きにくく安心です。 。強力なネオジム磁石付き。デスクの脚やスチール家具などに吸着させて、床面以外に設置して使用できます。座った状態でプラグの抜き挿しも可能。吸着力が高く、プラグを複数挿しても落下しにくい設計です。 。底部の回転パーツはフックとして使用可能。壁のネジ、パソコンラックのバーや網状のカゴなどに引っ掛けてタップを収納できます。吊り穴もあるため、紐を通して吊り下げることも可能です。 。底部の回転パーツを出すことで、本体を水平に支えられます。重いACアダプターなどを接続した際にタップが引っ張られて横転することを防ぎます。 。AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他イージーリリース機構、フックと吊り穴を兼ねた横転防止機構搭載
付属品取扱説明書、すべり止め
材質本体:ポリカーボネート樹脂・ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ホワイト
規格◇PSE(特定電気用品)
スイッチ無し
定格15A、125V、合計1500Wまで
コンセント形状2P
対応ほこりシャッター、二重構造、二重被ふく、吊り穴、絶縁キャッププラグ、極性対応、スイングプラグ、(環境配慮事項)THINK ECOLOGY対応製品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×61×26※本体のみ(突起部を除く)
機能ほこりシャッター/絶縁キャップ/マグネット
保証期間1年間
差込口2ピン、6個口
ノイズフィルター無し
マグネットあり(ネオジム磁石)
間隔(mm)差込口:40(差込口中心間寸法)
使用可能国日本国内専用
雷ガード◯
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。1箱 5個入りです。
用途モノの吊り下げや保持等に。
トラスコ品番650-3994
材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、フック部:SS400(Q235)
厚さ(mm)10..5
色シルバー
耐荷重(kg)垂直:1、平行:0.35
外径(Φmm)14
縦(mm)30.5
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
1箱(5個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ