ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等
吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]
材質(ベース、キーパー)SPCC、(マグネット)ネオジウム
質量(g)7.6
使用温度範囲(℃)0~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
欠品中
ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等
吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]
材質(ベース)SPCC、(マグネット)ネオジウム
質量(g)3.3
使用温度範囲(℃)0~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
厚み4.5 mmの薄型サイズです。
吸着力(N[kgf])16.6(1.7)
材質/仕上(本体)鋼/ニッケルめっき(磁石)フェライト/-
高さ(mm)9
材質(本体)鋼(SPCC)
質量(g)5
種類標準タイプ
長さL(mm)36
吸着力(N)16.6
仕上ニッケルめっき
幅W(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
9日以内出荷
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)1000
材質ニトリルゴム/フェライト
材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)
種類標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。取付面が吸着面と平行で取付が容易です。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等
吸着力(N[kgf])約53.9[5.5]
材質/処理(ベース)SPCC/Ni(マグネット)ネオジウム/Ni
質量(g)9.5
使用温度範囲(℃)0~60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
高さ(mm)16.5
材質(本体)鋼(SPCC)
質量(g)12
種類標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型の面付なのでスペースを取らず、簡単に取り付けできます。
付属品受座
材質(本体)ABS樹脂、(磁石)フェライト、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)
材質(本体)ABS樹脂
種類標準タイプ
仕上(ヨーク)光沢クロメート処理、(受座)ニッケルめっき
色(本体)アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。
ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。
厚さ3.2 mmの極薄型サイズです。
洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売) との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など
材質磁石:ネオジム
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)5
吸着力(N)14.7
推奨ねじ皿小ねじM3
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。
用途計測機器・OA 機器・家具・家電等
材質/処理ヨーク:SPCC/Ni、マグネット:ネオジウム/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
JIS標準
硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上
双方向シール結構、貯由機能搭載
薄型で省スペース
便利なセンサースイッチの取付が可能
多様な取付支持金具あり
使用ピストン速度(mm/s)30~500
使用流体空気
ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等
吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]
材質SPCC、ネオジウム
質量(g)4
部品名称ベース、マグネット
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
ROHS対応品です。
薄型の簡易マグネットキャッチです。
同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで吸着力の調整が可能です。
用途各種キャビネット汎用
材質ネオジム磁石+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ニッケルメッキ
推奨ねじM4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。本体は薄型の省スペースタイプです。
用途治具や測定の保持具に
材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:ネオジム磁石
取付ねじ穴サイズM8×P1.25(中央)、M4×P0.7(周囲)
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
仕様本体のみ
付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14
トラスコ品番418-3614
材質/仕上(本体)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき
高さ(mm)12
材質(本体)鋼(SPCC)
質量(g)4
種類標準タイプ
吸着力(N)26.5
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)20
使用ピストン速度(mm/s)30~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
作動方式複動式
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
ロッド先端ねじメネジ
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
裏止め仕様なので、ねじ頭にゴミなどが付着しにくいです。ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。厚さ2.2 mmの薄型サイズです。裏止めタイプの受座もご用意しています。
付属品六角ナットM5 ステンレス鋼(SUS304)
材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)14
種類標準タイプ
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
JSI基準に準拠し、ダブルガイドロッド形の構造である。
シリンダ本体と前後カバーはC形バックルで固定され、ピストンとピストンロッドはリベット構造で、コンパクトで信頼性がある。
シリンダの会計は研削処理を受けたので、耐摩耗で耐久性を持つ
フロントカバーのガイド距離が長くなり、ガイド性能がよい。
コンパクトな構造で設置スペースを効果的に節約できる。
シリンダの周りには磁気センサースイッチスロットがあるので、センサースイッチを簡単に設置できる。
デュアルガイドロッド回転防止構造は、曲げ及びねじりに耐える性能が良く、より大きな運動荷重と横荷重に耐えられる。
シリンダ内径(Φmm)32
使用ピストン速度(mm/s)30~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
作動方式複動式
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
ストローク(mm)10
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)12
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
ストローク(mm)30
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)8
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M3X0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
ストローク(mm)50
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)12
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥17,980
税込¥19,778
16日以内出荷
ストローク(mm)40
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥19,980
税込¥21,978
16日以内出荷
ストローク(mm)8
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)8
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M3X0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥13,980
税込¥15,378
16日以内出荷
JIS標準
硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上
双方向シール結構、貯由機能搭載
薄型で省スペース
便利なセンサースイッチの取付が可能
多様な取付支持金具あり
種類一般シリンダ
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)30~500
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ブロック形
保証圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
ストローク(mm)25
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)12
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
ストローク(mm)40
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)25
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥22,980
税込¥25,278
16日以内出荷
ストローク(mm)20
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥18,980
税込¥20,878
16日以内出荷
ストローク(mm)15
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)8
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M3X0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥13,980
税込¥15,378
16日以内出荷
ストローク(mm)60
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)16
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥19,980
税込¥21,978
16日以内出荷
ストローク(mm)80
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)25
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥27,980
税込¥30,778
16日以内出荷
ストローク(mm)80
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥23,980
税込¥26,378
16日以内出荷
ストローク(mm)30
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)16
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥18,900
税込¥20,790
16日以内出荷
ストローク(mm)15
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)16
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
JIS標準
硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上
双方向シール結構、貯由機能搭載
薄型で省スペース
便利なセンサースイッチの取付が可能
多様な取付支持金具あり
種類一般シリンダ
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)30~500
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ブロック形
保証圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
ロッド先端ねじオネジ
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
付属品MC-YN015SPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)
材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材)
高さ(mm)12
材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)
種類標準タイプ
吸着力(N)22.5
仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨
使用環境防錆
吸着力(N[kgf])22.5(2.3)
推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
形式空気圧タイプ
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
ボディオプションロッド先端おねじ
作動方式複動式
取付ボルト取付ボルトなし
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無内蔵式磁石有
オートスイッチ取付溝4面
ポートねじの種類Rc/Mねじ
取付支持金具両端タップ
シリンダストローク(mm)50
ロッド先端金具金具なし
オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
¥19,980
税込¥21,978
17日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ
仕様デュアルストロークマークなし
取付支持形式二山クレビス形
形式空気圧タイプ
使用圧力(MPa)0.05~1
ボディオプションロッド先端おねじ
作動方式複動式
取付ボルト取付ボルトなし
チューブ内径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無内蔵式磁石なし
オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面
ポートねじの種類Rc/Mねじ
シリンダストローク(mm)67
ロッド先端金具金具なし
オートスイッチ有無オートスイッチ無し
1個
¥13,980
税込¥15,378
17日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ
4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
オートスイッチの飛びだしがありません
軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
仕様デュアルストロークマークなし、シリンダストローク2なし
形式空気圧タイプ
使用圧力(MPa)0.05~1
ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ
作動方式複動
取付ボルト取付ボルトなし
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無内蔵式磁石タイプ
オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面
ポートねじの種類Rc/Mねじ
取付支持金具二山クレビス形
シリンダストローク(mm)25
オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
¥31,980
税込¥35,178
17日以内出荷
仕様オートスイッチ用磁石あり
形式空気圧タイプ
クッションなし
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)1
ボディオプションロッド先端めねじ
作動方式複動片ロッド
取付ボルトなし
使用流体空気
許容運動エネルギー(J)0.15
チューブ内径(Φmm)32
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ個数1
オートスイッチ取付溝4面
ポートねじの種類Rc
取付支持金具通し穴
シリンダストローク(mm)30
ロッド先端金具金具なし
オーダーメイド仕様全長寸法をCQ1シリーズと同寸法
オートスイッチ有無あり
1個
¥10,980
税込¥12,078
16日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
取付支持形式空気圧タイプ
使用圧力範囲(MPa)0.05~1
取付ボルト取付ボルトなし
チューブ内径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無内蔵式磁石なし
ポートねじの種類NPT
シリンダストローク(mm)50
ロッド先端金具金具なし
オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
¥8,898
税込¥9,788
26日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ