機器に取り付けができます。磁石付で金属部に取り付けられます。
用途水平の測定。
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット1面
RoHS指令(10物質対応)対応
・色の再現性に優れたRa95のLEDチップを使用
・物の色味を再現しやすいライトだから塗装面の色調や磨きキズ、仕上がりのチェックに最適です
・手で持ち易い形状のハンドランプ仕様
・ホルダー付属で、壁掛けでも利用・保管が可能です
・底部にはマグネット付属。鉄面に固定する事が可能です。
用途メンテナンス・整備・塗装・板金・修理などに
電球の種類LED
使用場所屋内
防水保護等級IP44(生活防水)
消費電力(W)10
マグネットあり
セット内容ライト本体、AC充電器(品番ZC02-S)、壁掛用ホルダー、M3ネジ×2個、取扱説明書、保証書
材質PC/ABS
本体質量(g)約306
全光束(Lm)約1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96.5×36×268
光源Bridgelux×1粒
色温度(K)約5000
充電器出力5V/1.2A
充電器入力AC100~240V
電池寿命充放電サイクル回数約500回
電源タイプ電池式
光色昼白色
ライト角度調整(°)(ヘッド部)前後160
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)95
点灯時間(時間)LOW:約7以上、HIGH:約3以上
照射角度(°)約120
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。耐衝撃性にも優れています。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric Preventa XCS シリーズは、安全スイッチ製品です。この南京錠装置は、 Preventa XCSA 、 XCSB 、 XCSC 、 XCSLE 、 XCSLF 安全スイッチ用のアクセサリです。アクチュエータの挿入を防止する設計で、南京錠を最大 3 個取り付け可能南京錠は付属していません
仕様種類 = コード付きマグネット併用可能製品 = XCSDMR...2 、 XCSDMR...L
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
マグネット付きだから、冷蔵庫やスチール製品・ホワイトボードにも使えます。
用途ホワイトボード・冷蔵庫・デスクの小物入れに。
材質本体:ポリプロピレン/マグネット:フェライト磁石
質量(g)66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×72×105
耐荷重(g)500(取付面によって異なります)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は5種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。
材質ネジ:SUS304相当、取っ手:SUS304、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。カラビナは、取り外し可能です。
用途モノの吊り下げや保持等に。
材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、ステンレス304
厚さ(mm)18.5
色シルバー
タイプカラビナフック
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
磁石付きの見出しフレームです。中紙付き。
材質ゴム磁石、PVC製
商品タイプ見出し
JIS標準。
不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。
一定の耐横荷重が可能
多種類な取付形式が可能
全て磁石付き、ストロークアジャストが可能
使用ピストン速度(mm/s)30~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様
・角度調節ができるスタンド付き
・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能
・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様
・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類LED
消費電力(W)20
特殊用途防水
マグネット有
仕様折り畳み式
セット内容投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書
材質ABS樹脂+PC
質量(g)450(本体)
出力USB:5V 1A
電源AC充電:AC100V-240V
全光束(Lm)2500(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171.6×126.8×45.9
発光色昼光色
光源LEDチップ×1
角度調整範囲前後180°
使用電池a.グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式)
点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)
電池寿命充放電サイクル回数:約500回
充電時間(時間)約4~5
照射角120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
熱くなった食器がラクに持てるチン!ですぐに取り出せる!。電子レンジで熱くなった食器をラクラク取り出せます。使いたい時にすばやく使える指サックタイプ。電子レンジや冷蔵庫などの壁面に保管できる磁石付き。
材質熱可塑性エラストマー マグネットゴム磁石
色ホワイト
寸法(cm)約4.7×7.5×高さ4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
8日以内出荷
シリコン素材で、角度調整自由自在、協力磁石付きで、どこへでもぴったり
使い方自由自在!車の緊急時の作業灯、事故時の安全灯など
災害時の非常灯、アウトドアでの誘導灯など、あらゆるシーンで大活躍。
15灯の高輝度、最大60ルーメン
6LED点灯、全点灯、全点滅、消灯の4モード切替可能
電源単三乾電池×3本 テスト電池付
材質ABS、シリコン樹脂
寸法(mm)約350×210×20
色オレンジ
質量(g)約230
機能LEDライト
連続点灯時間約16時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
シリコン素材で、角度調整自由自在、協力磁石付きで、どこへでもぴったり
使い方自由自在!車の緊急時の作業灯、事故時の安全灯など
災害時の非常灯、アウトドアでの誘導灯など、あらゆるシーンで大活躍。
12灯の高輝度、最大50ルーメン
4LED点灯、全点灯、全点滅、消灯の4モード切替可能
電源単三乾電池×3本 テスト電池付
材質ABS、シリコン樹脂
寸法(mm)約200×75×20
色オレンジ
質量(g)約115
機能LEDライト
連続点灯時間約19時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
従来の水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。
特殊ノズルで、極微量の切削油を噴射します。
タイマー制御で噴射間隔、噴射時間を自由に設定できます。
フレキシブルノズルで、噴射角度を自由に変えられます。
磁石付きノズルで、ワンタッチで取付けができます。
コンプレッサ内臓で、一次側エアホースが不要です。(外部エア方式も出来ます)
仕様外部エア式、(取付磁石)300N
セット内容HS-1セット(制御ボックス)、ノズルセット、センサー
質量(kg)6
電源電圧AC100V 単相
電源コード(m)5
ホース長さ(m)(エア・液)5
吐出圧力(MPa)0.02~0.04
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
空気量(L)(供給)5/min
1台
¥329,800
税込¥362,780
9日以内出荷
非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。おねじ付きのタイプです。16Φ~36Φまで5種類のバリエーションをご用意しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。1箱 5個入りです。
用途モノの吊り下げや保持等に。
トラスコ品番650-3994
材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、フック部:SS400(Q235)
厚さ(mm)10..5
色シルバー
耐荷重(kg)垂直:1、平行:0.35
外径(Φmm)14
縦(mm)30.5
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
1箱(5個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!。275mmの長いプローブで奥深くの温度も測りやすいです。Φ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!。内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができます。プローブ保護用カバー付き
用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理
付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池
寸法(mm)約 W 30 × H 380 × D 16
質量(g)約44 (電池およびプローブキャップ含む)
測定範囲(℃)-50.0 ~ +300.0
使用温度(℃)0 ~ +50 (但し、結露のないこと)
センサータイプサーミスタ
プローブΦ3.5 × 275mm(先端Φ1.8mm)、SUS304
分解能(℃)0.1
電源(個)CR2032 コイン電池 × 1
サンプリング約 2 回/秒
防塵防水性能IP66準拠
オートパワーオフ10分(解除不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。
用途モノの吊り下げや保持等に。
材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、フック部:SS400(Q235)
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
締付けねじ部と頭部は、SUS305ステンレス鋼、タッピングねじ部とドリル先は焼入鉄の複合金属製のため、耐食性に優れたドリルねじです。製品の特性上、磁石に付きます。頭部には焼入れが施されていない為、必ず低トルクで締付けてください。
用途ステンレスタッピングの置き替え及び各種壁材の取り付けに使用します。
呼び径4
頭部高さ(mm)2.9
頭径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!。Φ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!。内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができます。プローブ保護用カバー付き
用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理
付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池
寸法(mm)約 W 30 × H 240 × D 16
質量(g)約41 (電池およびプローブキャップ含む)
測定範囲(℃)-50.0 ~ +300.0
使用温度(℃)0 ~ +50 (但し、結露のないこと)
センサータイプサーミスタ
プローブΦ3.5 × 132mm(先端Φ1.8mm)、SUS304
分解能(℃)0.1
電源(個)CR2032 コイン電池 × 1
サンプリング約 2 回/秒
防塵防水性能IP66準拠
オートパワーオフ10分(解除不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
柱・パイプの鉛直出しが簡単に出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。ABS樹脂製で軽くて丈夫です。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンド付きで柱、パイプに固定出来ます。
寸法(mm)120×115×80
精度(mm/m)±2.0=±0.1432°以内
感度(mm/m)0.50=0.0286°
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)101
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダード磁石付水平器。精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。磁石付で強力な吸着力で鉄骨に吸着します。
RoHS指令(10物質対応)対応
・筐体を囲むような赤いガードパーツが、本体を衝撃から守ります。
・筐体の黒い部分はアルミ合金製で、傷が付きにくく汚れが取れやすい耐久性の高い材質です。
・普通自動車に車に轢かれても破損無し!勿論、点灯にも支障ありません。
・スタンド部には、強力磁石のネオジム磁石を内蔵。鉄面に固定すれば垂直でも落ちない強度です。
・優れた防水性能で、雨天でのご利用にも安心の防水設計。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
消費電力(W)30
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水
セット内容投光器本体、ACアダプター、保証書、取扱説明書
種別充電式
材質アルミニウム合金+鋼+プラスチック
質量(kg)1
出力USB:5V 1A
電源AC充電:AC100V-240V
全光束(Lm)3600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×139×47
発光色昼光色(6500K)
光源COBタイプLEDチップ×1
バッテリーグッド・グッズ専用内蔵式電池 3.7V 6600mAh
角度調整範囲前後180°
点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)
充電器出力充電器規格 AC-DC5V 2A
電池寿命充放電繰り返し数:約1000回
充電時間(時間)約4~5
照射角120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3,LOW:約6
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
径の調節が可能な片サドルに強力なネオジキャップ磁石を取り付けた商品です。歯のかみ合わせでサドル径の調整をした後、ローレットナットで手締めができます。工具レスで締め付けが可能、マグネット付きなのでビス止めが不要です。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等の保持、固定に。
仕様滑り止めゴム:CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS
材質サドル:PE(グレー)
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ
材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ
材質(ナット)ECO-BS真鍮/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
着磁面を傷つけません。
異方性ゴム磁石になっています。
両面テープ付きのコードマグネットです。
用途各種キャビネット汎用、防災設備
材質合成ゴム(フェライト磁石)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
・バッテリーを搭載していないソーラーパネルだから、長期間の保管も安心
・太陽光があればスマホ・タブレット・ポータブルゲーム機などUSB機器に充電が可能
・テーブル面を裏返せば簡易テーブルとしても利用可能
・組立式だから保管・持ち運びも便利な省スペース
・付属の専用バッグで持ち運びしやすい
・Type-C出力口付きで急速充電も可能
・5521のDCケーブル付きで、対応DCジャック機器にも充電が可能
・発電効率の優れた単結晶パネル採用!
・小電力ポータブル電源やモバイルバッテリーにも充電が可能です。
・コンパス(方位磁石)、温度計付き
・本製品は意匠登録商品です
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時・防災グッズ・防災用品・レジャー・登山・ピクニックなどに
セット内容ソーラーパネル、DCケーブル(5521)、DC変換コネクター3種(35135/5525/7909)、取扱説明書、保証書
材質PET、ポリエステル、ABS
寸法(mm)展開サイズ:710×526×500/折畳サイズ:95×535×180
出力(W)(USB/DC)45(最大値)
出力(規格)USB出力2ポート/Type-C1ポート/DC1ポート、USB出力1:QC3.0(5V3.1A / 9V2.0A / 12V1.5A)、USB出力2:5V / 2.1A、Type-C出力:5V/3.1A、9V/3.1A、DC出力:18V / 2.5A (MAX)
温度(℃)-15~70
本体質量(kg)約2.6
出力端子USB×1/USBQC3.0×1/Type-C×1/DC×1(急速充電対応)
効率発電効率:0.23
RoHS指令(10物質対応)対応
短絡電流(A)2.5
湿度(%)5~90
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
点検口などで使いやすいサイズです。
着磁面を傷つけません。
異方性ゴム磁石になっています。
両面テープ付きのコードマグネットです。
用途点検口扉
材質合成ゴム(フェライト磁石)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
固定ネジ不要で簡単貼り付け・取り外し。
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。
フィルターの枠自体がマグネットなので、接着剤・ネジ・道具が要りません。
スチール製PCケースのファン固定穴に付けるだけの簡単設置。
取り外しも簡単なので、いつでも気軽にメンテナンスできます。
プラスチックやアルミなどの磁石が付かない面に設置するための、両面テープ付きメタルシートが付属します。
超微細な医療用グレードのメッシュは、水洗いできるので衛生的です。
付属品両面テープ付きメタルシート
材質フレーム: PU、メッシュ: PET
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ穴に取り付け可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじ先端に磁力の強いネオジムを取り付けております。磁石の反対側は六角穴になっており、六角レンチで締め付け、取り外しが可能です。サイズは小径のM4から最大M16までラインナップしております。全長が短いため、薄板にも取り付けることができます。
用途ねじ穴を利用した吸着、保持等に。
仕様ねじホルダ 本体:SCM435/無電解ニッケル
材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
100分形防水タイマー。
防水性能IPX7相当。丸洗いが可能で衛生的
ブザーと液晶バックライト(点滅)でアラームをお知らせ
ブザー音と操作音はオフにすることも可能。音が出せない、周囲に配慮が必要な環境での使用に便利
アラーム音のパターンが3種類から選択可能。複数のタイマーを使う際に識別可能
カウントアップ、カウントダウン機能付き
ポーズ(一時停止)機能、リロード機能付き
背面に強力なネオジウム磁石を搭載
用途コーヒー等、賞味時間の管理に。麺の茹で時間の管理に。揚げ物の調理時間の管理に。消音可能なので病院での点滴の時間管理に。
付属品取扱説明書、電池(モニター用)
電源CR2032形リチウム電池1個
表示形式デジタル
ブザー音約65dB(距離15cm)
アラーム内容3種類(A/B/C)、及びOFF(消音)から選択可能
オートパワーオフ15分間(タイマーが動作していないとき)
設置方法マグネット
電池寿命約1年(1日1回アラーム使用)
時計機能○
アラームセット時間約30秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7相当
取扱説明書(0.42MB)
アラーム設定範囲:最大99分50秒、最小10秒(カウントダウン時間間隔1秒)
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
計測時間最大99分59秒(カウントアップ時間間隔1秒)
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器。ミラー付きで垂直測定を正面から出来ます。精度調整機構付きで調整・校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付き。V溝付き測定面でパイプ測定可能。450mm以上は測定に便利な取手付きです。3倍強力ネオジ磁石で最強の吸着力で鉄骨に吸着します。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ削り出し・プレミアム水平器。
シャックル付きで落下防止コードが直接取付けできます。
超強力磁石付で鉄骨工事に大変便利です。
45°付で法勾配の測定に大変便利です。
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。
用途足場組立用。水平・垂直の測定
材質アルミ合金押出材硬化処理
長さ(mm)100
厚さ(mm)15
高さ(mm)50
質量(g)145
呼び寸法(mm)100
感度0.50mm/m=0.0286°
RoHS指令(10物質対応)対応
使用磁石超強力:1ヶ所
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器。精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付き。V溝付き測定面でパイプ測定可能。450mm以上は測定に便利な取手付きです。3倍強力ネオジ磁石で最強の吸着力で鉄骨に吸着します。
呼び寸法(mm)100
寸法(mm)30×56×100
質量(g)148
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
デザインだけでなく、内容も充実。お子様にも防災意識を!!
バックパックは、”防風・防塵”中綿入りフード、夜間の視認に安全なリフレクター付き。
笛・方位磁石(※)・一体型ミニLEDライト、極薄コンパクトポンチョ等、軽量でかつ実用的なアイテムを揃えました。
「とても役立った!」「簡潔で読みやすい!」と読者から好評を頂いている、発行実績20万冊の『防災マニュアル』縮小版を同梱。
のどの渇きを癒し、糖分補給も出来る氷砂糖もご提供。
材質ポリエステル
色オレンジ
質量(g)約900(内容物含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(縦×横)(cm)約50×38
1セット
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ