「磨き 器具」の検索結果
乳化性液状金属磨きです。
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。
特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など
成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油
RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度のワーク研磨に適します。ハンドル部はアルミです。
用途超硬刃物の構成刃先の研磨。
長さ(mm)40
幅(mm)12
厚さ(mm)1.5
全長(mm)150
質量(g)29
材質ビトリファイドダイヤモンド
適合材超硬刃物
消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。柔軟性を生み出すクッション構造。
用途ヘアライン修正。各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。ローラ等のキズ取り、クリーニング。電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。電極部のクリーニング。各種部品の部分スケール除去。ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング
全長(mm)180
セット内容CK701/CK702/CK703/CK704/CK705 各1本
砥石寸法(mm)70×10×6
1セット(5本)
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
金属みがき ピカピカン
サビ、汚れを落としてピッカピカ!
ワタをちぎってこするだけで、金属のサビ・汚れをとり除きます。
金属のさび・汚れを取り除き、金属本来のツヤをだして、変色や汚れも防ぎます。
用途自転車の金属部分/真ちゅう仏具/蛇口/ドアノブ /工具/はさみ/メダル/楽器など/銅・真ちゅう・ブリキ・鉄・ステンレス・アルミ・ホーローなどの金属
適合材金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなど
適応(材質)金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなどの金属。
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂専用のコンパウンドです。ゲルコート、製品の研磨に最適です。
用途FRP専用コンパウンド
使用方法研磨性に優れており仕上がりが美しく鏡面仕上げが可能に。耐水ペーパーで#400、600、800と水研ぎした後、ウエスにつけて刷り込むかポリッシャーでバフに塗って研磨してください。
容量(g)100
消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。柔軟性を生み出すクッション構造。
用途ヘアライン修正。各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。ローラ等のキズ取り、クリーニング。電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。電極部のクリーニング。各種部品の部分スケール除去。ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング
砥石寸法(mm)70×10×6
全長(mm)180
油性タイプネリ製金属磨き
用途医療器械、自動車、自転車等の鍍金部分・精密機械、バルブなどの摺合せ
適合材各種金属
RoHS指令(10物質対応)対応
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。
アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。
危険物の類別非危険物
乳化性液状金属磨きです。
特にステンレスに最適です。
チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します
適合材各種金属
成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤
トラスコ品番293-8863
発火点(℃)200以上
1本(150g)
¥585
税込¥644
当日出荷
成分をイチから見直し、におい激減に成功!
研磨力は従来品「ピカール」同等以上をキープ
液が乾きにくく、長時間みがき作業ができる
適合材金属
寸法(mm)108×54×54
質量(g)225
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(180g)
¥658
税込¥724
当日出荷
セラミック砥粒を焼き固めたオイルストーン(油砥石)に作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。
粒度により、ハンドルを色分けしていますので、使いたい粒度が一目でわかります。
用途包丁、鋏の刃付け、ドリル、バイトの研ぎ直し、ガラスのエッジの面取り
焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等の研磨
ご使用の際は、灯油等を十分に含ませてご使用になると切削性が良くなります。
適合材焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等
厚さ(mm)16
全長(mm)145
質量(g)20
全幅(mm)16
砥石サイズ(mm)45×12×5
ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで固めた、みがき用の工具です。
用途金型等の磨き作業、バリ取り作業
適合材各種金属
幅(mm)10
全長(mm)140
砥粒SD
ダイヤ層厚さ(mm)5
ダイヤ層長さ(mm)40
ワンタフト歯ブラシなら、気になる部分をピンポイントで磨けます。毛のカット具合やハンドル・ヘッドの角度など、歯科医院様と共に考えたワンタフト歯ブラシです。奥歯の奥や前歯の裏、歯間、歯と歯茎の間、歯並びが気になる方や矯正器具を使用されている方の汚れ・歯垢をしっかり磨けます。1本ずつクリスタルパック(OPP袋)で包装しています。僅かな炭化促進剤をハンドルの原料に加えることで、歯ブラシの燃焼処分時に発生する二酸化炭素を従来より34.78%削減できるハンドルに変わりました。紙パッケージは”適切な森林管理・FSC認証”です。
用途歯科専用部分磨き用。
材質(毛)ナイロン、(ハンドル)ポリプロピレン
色アソート
質量(g)7/本
寸法(Φmm×Lmm)(ブラシ部)4×7
穴数1穴
耐熱温度(℃)約80
寸法(長さL×幅W)(mm)174×12
入数12本
自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別非危険物
エコデントワンタフト歯ブラシなら、気になる部分をピンポイントで磨けます。毛のカット具合やハンドル・ヘッドの角度など、歯科医院様と共に考えたワンタフト歯ブラシです。歯科医推奨スパイラル毛は六角形の断面のエッジでプラークを磨きとります。抗菌金属イオンの無機系抗菌剤バクテキラーを添加し雑菌の繁殖を抑制します。奥歯の奥や前歯の裏、歯間、歯と歯茎の間、歯並びが気になる方や矯正器具を使用されている方の汚れ・歯垢をしっかり磨けます。1本ずつクリスタルパック(OPP袋)で包装しています。非食用のお米をハンドル部分のプラスチックに混ぜることでプラスチック原料を削減できる環境を考えた歯ブラシです、持続可能な開発目標(SDGs)に毎日使う歯ブラシから参加しませんか。紙パッケージは”適切な森林管理・FSC認証”です。
用途歯科専用部分磨き用。
仕様(添加抗菌剤)無機系抗菌剤バクテキラー
材質(毛)飽和ポリエステル、(ハンドル)ポリプロピレン/非食用米20%配合
色アソート
質量(g)7/本
硬さふつう
寸法(Φmm×Lmm)(ブラシ部)4×7
穴数1穴
耐熱温度(℃)約80
寸法(長さL×幅W)(mm)174×12
入数3本
1箱(3本)
¥899
税込¥989
当日出荷
素材を極力傷めずに仕上げ、サビ取り等ができる。
手になじみと狭い箇所でも楽に仕上げができるスリムな形状。
ソフトタイプ粒度違い5種セット。
様々な材質に対応。
スティックタイプなので手の届きにくいスミや凹凸に最適です。
用途磨き・ヤケ取り・汚れ取り・酸化被膜取り・微細面取り・仕上げなど
セット内容五万石スティックソフト(AL-12S-5 #46・#80・#120・#220・#320)
1組(5個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
粒度によって色分けしてあり、使いやすい。
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)
超硬金属工具・ガラス・セラミックス等の修正に。
適合材超硬金属工具・ガラス・セラミックス等
全長(mm)175
砥石寸法(mm)45×12×5
2つのカルシウムパウダーが、歯垢のもとをしっかり吸着・除去します。
薬用成分フッ素が、歯のキメを整えて歯質を強化します。
薬用成分LS(※)(殺菌剤)が、歯垢やニオイの原因菌を殺菌し、口臭を防止します。
すっきり磨き心地の「クリーンミント」フレーバーです。
見た目も楽しいブルー&ホワイト2色のストライプ状のハミガキです。(※ラウロイルサルコシンナトリウム)
シリーズOra2(オーラツー)
アズワン品番64-1218-17
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(140g)
¥199
税込¥219
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を電着したプレートに作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。
用途焼入れ鋼の成形・修正、金型仕上、超硬工具・ハイス・セラミック工具・ナイフ・包丁などの刃研ぎに使用します。
適合材焼入れ鋼、超硬工具、ハイス、セラミック
厚さ(mm)12
全長(mm)145
質量(g)20
全幅(mm)16
ダイヤ寸法(mm)44×12
コシが強く、磨き・掃き作業が一本で可能。重量ゴミも一度で掃けます。
用途アスファルト、コンクリートなど屋内外の磨き・掃き作業に。
種類自在ホウキ
全長(mm)約1365
トラスコ品番370-0836
幅(mm)約350
質量(g)570
毛丈(mm)約55
材質(毛)ポリエチレンテレフタレート(PET)
材質(ハンドル)スチールパイプ
材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP)
商品タイプ本体
1セット(3本)
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
独自の「高密着フッ素処方」+3つの薬用成分が口内のトラブル原因をトータルにケアする薬用ハミガキ。「フッ素+コーティング剤」がエナメル質の修復を促進し、ムシ歯の発生と進行を防ぎます。「酵素」が歯垢を分解・除去。「TPP」が歯石の沈着を防ぎます。「LSS」が原因菌を殺菌し、ムシ歯・口臭を予防します。歯垢除去効果を高める「清掃スクラブ」配合。
シリーズクリニカ
リペリオは歯ぐきトラブルに特化した歯みがき剤。歯ぐきマッサージ剤としてもお使いいただけます。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(80g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

スポンジ 抗菌タイプ 平型
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
泡立ちがよく泡を逃がしにくいです。
高品質磨き機能のナイロン不織布と貼り合わせた大きめサイズ(抗菌加工)です。
種類スポンジたわし
質量(g)16
寸法(縦×横×厚さ)(mm)125×90×40
材質ナイロン不織布(研磨粒子付)、ウレタンスポンジ
使用場所キッチン
適合用途食器洗い
みがくたび、ムシ歯に負けない強い歯をつくる薬用ハミガキ
シリーズクリニカ
歯周ポケットの歯周病プラークまで徹底殺菌。
3つの特長で歯周病を予防。・歯周ポケットにひそむ歯周病プラークに浸透して徹底殺菌。・抗菌バリアで歯周ポケットに菌を寄せ付けない。・歯ぐきの炎症を抑える。
歯周病プラークをやわらかくして落としやすくする柔軟成分新配合。
歯周病を予防して、さらに口臭・ムシ歯までトータルケア。
高濃度フッ素1450ppm配合。
種別タテ型
シリーズシステマ
医薬品医療機器等法医薬部外品
口臭科学から生まれた「ノニオプラスホワイトニングハミガキ」は口臭ケアに加えて美白ケアもできるハミガキ。口臭にトリプルアクション!クリアな息キープ。イオンクレンジング処方で蓄積したステインを浮かせて落としやすくします。シャイニーパウダーが歯の凹凸に入り込んだステインまで除去。ツルツルで輝く白い歯へ。高濃度フッ素1450ppm配合。みずみずしく華やかなフレッシュホワイトミント香味。
シリーズNONIO(ノニオ)
アズワン品番64-7756-84
香味フレッシュホワイトミント
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(130g)
¥449
税込¥494
当日出荷
歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片(LPS)をしっかり吸着除去して、歯周病を予防します。
薬剤の分散性が良く、お口の中で広がりやすくなっています。
薬用成分GK2がハグキの炎症を防ぎます。
成分湿潤剤:ソルビット液、濃グリセリン、PG粘結剤:結晶セルロース、ヒドロキシエチルセルロース清掃剤:プロピルジメチルオクタデシルアンモニウムクロリド結合無水ケイ酸(バイオニウム) 発泡剤:アルキルグリコシド香味剤:香料(ハーブミントタイプ)、サッカリンNa安定剤:酸化Ti薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素)、塩化セチルピリジニウム(殺菌剤CPC)、グリチルリチン酸2K(抗炎症剤GK2)清掃助剤:ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液
シリーズG・U・M(ガム)
医薬品医療機器等法医薬部外品
オールインワンプレミアムハミガキで、高濃度フッ素配合〈1450ppm〉。
知覚過敏予防効果+ホワイトニングを追求したプレミアムクレンジング処方。
シリーズシュミテクト
香味ナチュラルミント
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(90g)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
歯周病菌が増殖する原因に着目した歯周病予防ハミガキ。歯周病菌を殺菌するだけでなく、菌の増殖まで抑えるプラスのアプローチ。
シリーズG・U・M
医薬品医療機器等法医薬部外品
毎日のケアで、歯槽膿漏を防ぐ!
天然植物由来成分配合。歯槽膿漏に伴う歯ぐきの腫れ・出血を予防・改善・治療したり、よりひきしまった健康な歯ぐきにすることで、あなたの歯槽膿漏対策をトータルにサポートします。やさしいハーブミント味
フッ素配合
シリーズ生葉
医薬品医療機器等法医薬部外品
史上最高峰のオールインワン。虫歯から歯石までまとめてケア。
シリーズリステリン
商品タイプボトル
医薬品医療機器等法医薬部外品
歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片(LPS)をしっかり吸着除去して、歯周病を予防します。液体だからすみずみまでひろがります。ペーストとの併用でより積極的な歯周病ケアができます。
サイズレギュラー
シリーズG・U・M(ガム)
医薬品医療機器等法医薬部外品
組織修復作用(アラントイン) 歯ぐき細胞を活性化して、組織を修復する。抗炎症作用(トラネキサム酸) 歯ぐきのハレ・出血を抑える。浸透殺菌作用(IPMP(イソプロピルメチルフェノール)) 歯ぐき組織を壊す歯周ポケットの奥の歯周病菌を浸透殺菌。◇高吸収処方 薬用成分が歯ぐきに吸収されやすく、効果的に働く処方◇歯ぐきをしっかりケアできるやさしい使用感
シリーズシステマ
アズワン品番64-1131-46
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(90g)
¥699
税込¥769
当日出荷
1個(90g)
¥889
税込¥978
当日出荷
歯を白く美しくして、ムシ歯を予防する薬用ハミガキ。すっきり爽快ミントの香味
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)213×44×35
アズワン品番64-1058-61
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(150g)
¥189
税込¥208
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ