神社などで使用されている大きな鈴です。
玄関先などの飾り付けなど、音が鳴るので防犯目的でも役立ちます。
ゴンドラエンドをまたいで展開できます。
実用新案登録第3162565号
意匠登録第1411226号
付属品組立説明書/看板6種(七五三・合格祈願・商売繁盛・初詣・恋愛成就・優勝祈願)
材質紙
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)250×200×63
1セット
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
ダンスやお祭りで使えるハンドベル
材質木、鉄
寸法(Φ×mm)59×191
1個
¥382
税込¥420
当日出荷
焼物巡り、グルメの旅、温泉、神社仏閣、美術館、登山、ゴルフなどゆっくり、のんびり、そしてアクティブに旅行とレジャーを楽しむゆとりある世代のシーンを揃えた素材集。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
祀りに必要な神棚一式セット。神棚の正式サイズにこだわりました。(神棚の正式サイズ巾3尺6寸5分(約1100mm)奥行1尺2寸(約360mm)は、365日、12ヶ月を表すと言われています。この本格仕様で低価格にて国産檜の枝をはいで作った環境に優しいタイプです。)
用途置き型・取付タイプ:ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。また、壁や天井にも取り付けることも可能です。
材質【神棚】国産檜ハギ板/【お宮】屋根違い三社宮(檜)/【セトモノ】セトモノセット(4寸)/【神鏡】鏡(2寸)/【しめ縄】
高さ(mm)800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(お宮)630×500×250(紙製お札の納まるサイズ:大扉約300mm・小扉約260mm)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(神棚)1100×360×30
神社・寺院によく見られる、日本伝統の旗、幟(のぼり)を取り付ける専用に作られたのが、のぼりポールです。
風向きに応じて、のぼり旗が360度回転する仕組みになっています。
ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。
最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合はのぼりを揚げないでください。
祀りに必要な神棚一式セット。室内に合わせやすい3尺巾(幅900mmです)、低価格で国産檜(ハギ板)を使用。環境に優しいタイプです。
用途置き型・取付タイプ:ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。また、壁や天井にも取り付けることも可能です。
高さ(mm)700
材質【神棚】F-2檜巾ハギ/【お宮屋根違い】三社宮(檜)/【セトモノ】セトモノセット(4寸)/【神鏡】鏡(2寸)/【しめ縄】
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(お宮)495×415×210(紙製お札の納まるサイズ:大扉約260mm・小扉約180mm)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(神棚)900×360×32
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質テトロンポンジ
仕上三方三巻縫製
縦(mm)1800
横(mm)600
取付方向左チチ
真田信繁(幸村)の香りをイメージして香木(白檀)をベースとしている塗香です。お清め香とも呼ばれる神社仏閣へお参りする時に使用されている昔からあるお香です。
用途リラクゼーションや気分転換に。
危険物の類別非危険物
1個(5cc)
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
印刷に使用することを目的とした、高解像度、ロイヤリティフリー画像素材集。京都府神社庁の協力で実現した、神社写真のオフィシャル版。本物の神官や巫女による祭儀シーンなど、堂々と使える素材集。収録点数100点。4072×4072pixel、350DPI、JPEG/RGB/Hybrid形式で収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
夢叶う!?縁起物の鳥居の組立式店内POP!
付属品組立説明書付/看板6種付(七五三・合格祈願・商売繁盛・初詣・恋愛成就・優勝祈願)
材質紙
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)90×93.3×24
1セット
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
御朱印とは、寺院や神社に参拝して頂くことが出来る、御宝印や社名を朱で押した印と御本尊名や社名などが墨書きされたものです。御朱印は、お札やお守りと同じように神仏に敬意を払って頂いたとても貴重なもの。また、あなたのためだけに心を込めて書いて頂いたものですので、粗末に扱わないように、ずっと大切に保管しましょう。
材質(表紙)布貼り製本、(本文)和紙
厚さ(mm)14
質量(g)200
枚数蛇腹48頁
寸法(横×縦)(mm)120×180
RoHS指令(10物質対応)対応
祀りに必要な神棚一式セット。古来からの神棚の正統的な規格、様式を踏襲した本格的な神棚です。(奥行き360mmは和寸の1尺2寸であり、12ヶ月を意味します。間口(長さ)1100mmは和寸の3尺6寸5分で365日を意味します。古来からの神棚の正統的な規格です。樹齢二千年を超える神寺用材に使われる台湾檜等で作られています。)
用途置き型・取付タイプ:ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。また、壁や天井にも取り付けることも可能です。
セット内容桧無垢一枚板神棚、お宮(宮形)、セトモノ7点、神鏡、しめ縄、神棚マニュアルの計12点
材質【神棚】『宝寿』檜無垢一枚板/【お宮】屋根違い三社宮(檜)/【セトモノ】榊立て(4寸)/【神鏡】セトモノセット(2寸)/【しめ縄】
高さ(mm)800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(お宮)630×500×250(紙製お札の納まるサイズ:大扉約300mm・小扉約260mm)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(神棚)1100×360×34
1セット
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
神社建築の特徴である千木と鰹木をモチーフにした、神聖なたたずまいと、シンプルなデザインが特徴な神棚です。日々の暮らしに安心感が息づく新しいスタイルの神棚です。
お神札は正面のネジを外してアクリル板の内側にお納めください。
材質ナラ材、アクリル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×10×35
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)有効内寸:10×2×26.5
スタンダードなスチール製の有刺鉄線です。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。庭や畑への野生動物の侵入防止に。
仕様又釘付き
材質/仕上スチール(SWMGS-2)/溶融亜鉛メッキ
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
こげ茶色なので公園のロープや神社のロープなど景観保持が必要な場所にも最適です。
他に農園芸用、漁業用、インテリア用等にも最適です。
緑化樹木の根鉢を締めても、藁縄の様に切れたりしない様、特別に製造したもので、且つ価格面でも藁縄・髪ロープより低価格に設定しました。
天然繊維だけを使用しています。耐用期間後分解しますから取り除く事なく、そのまま現場で植栽できます。従って、大切な根系を痛める事がなく、植栽時の植痛みが有りません。
婚礼以外の一般的なお祝いの祝賀品やお祝い返し品を始め、御中元贈答品・御歳暮贈答品・記念品・手土産・粗品・賞品・景品、楽屋見舞い品・茶会見舞い品、神社・祭の詰め所・地蔵盆などへの奉納お供え品などにご使用ください。歴史あるタカ印ブランドの弔事用のし紙です。OA対応商品(インクジェット・レーザープリンタ)。ササガワのホームページより無料でダウンロードできるテンプレートを多数ご用意しています。
材質上質紙(65g/m2)
主な用途一般祝用
紙厚(mm)0.08
無垢のヒノキを職人がひとつひとつ良い部分のみを使い作っています。
温かみのあるお札立てで、シンプルなデザインで設置場所にも困りません。神社でお参りの時に購入されるお札や破魔矢、お守りなどが飾れます。ご朱印帳も飾れます。
神社や神棚に使われるヒノキなのでお札を飾っても違和感なくご使用いただけます。
材質[お札立て]:国産ヒノキ
檜無垢神棚棚板『宝寿』!檜は高級材建材として最高品質とされています。 東京神社庁御用達の材木商であり、これまで多くの神社材を提供しているクボデラが選び抜いた檜を用いて、格調ある神棚をお作りしました。 この檜は台湾檜など現地で「神木」や「檜」といわれる樹齢二千年から三千年を超える木です。
用途置き型・取付タイプ:ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。また、壁や天井にも取り付けることも可能です。
セット内容神棚・柱・神棚雲型・天板のセット※お宮(宮形)、神鏡、瀬戸物等は付属しておりません。
監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具、取り付け簡単、軽量
材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。
監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。
横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。
簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。
CCTVカメラに取り付け可能。
防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。
壁、柱に取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc
セット内容ネジM6×6(2個)
材質スチール/粉体塗装仕上
色ホワイト
質量(g)373
耐荷重(kg)10
使用場所屋内外
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
金切りハサミなどでカットできます
寺院や神社などの装飾で用いられることの多い六角目の金網です。
防鳥、ネズミ除けなどにもご使用いただけます。
サイズ幅910mm×長さ1m
大切なお札と破魔矢の保管に。
神社建築の宮大工が作ったお札立て
破魔矢はサイズによって縦置き・横置きどちらでも可能。
壁にも掛けれる吊り下げ用の穴付。
宝くじの保管にも。
寸法(cm)約28×10.2×7
適合サイズ幅8.5×高さ24.5×厚み1.5cm以内のお札
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
プロフェッショナルのための素材集。神社仏閣から近代建築、街並みや自然、季節の風物詩まで、名所を斬新なアングルでとらえたグラフィカルな素材集。収録点数100点。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。
軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。
小型で景観を損ないません。
鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。
小動物の出入りを防ぎます。
ステンレス製でサビにくく長持ちします。
駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。
TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。
付属品SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本)
材質SUS304
寸法D(mm)55
寸法B(mm)65
寸法C(mm)35
仕上BA
素材やメインビジュアルとして使いやすい、高品質ロイヤリティフリー写真素材集。江戸情緒を残す「神楽坂」ロケ。女性ふたりが神社や緑の茂る小径など界隈を散策するスナップ集で花街の黄昏、商店街のにぎわいまで、坂道と石畳の街を網羅。収録点数80点。JPEG形式で収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
仕上げ、内装工事での床の保護に
靴のままでも履きやすい広々設計
土足厳禁場所での訪問者、見学者用に
(工場/事務所/モデルハウス/体育館/会館/寺院/神社など)
全体がポリ塩化ビニル素材で、汚れてもサッと簡単にふき取れる
2個入(1足/左右共通)
用途靴のまま履けるジャンボサイズのスリッパ
材質ポリ塩化ビニル
質量(g)350
本体寸法(mm)330×170×95
関連資料(1.79MB)
取扱説明書(0.16MB)
1足
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
軽量なので取付部の負荷が低減されます。
CCTVカメラに取り付け可能。
壁、天井に取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗など
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)40
耐荷重(kg)3
取付部(カメラ)1/4ねじ
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉でも使用可能です。ダーク色の扉などに設置の際、センサーを目立たなくすることができ、美観を損ねません。神社仏閣、博物館、美術館、店舗などの内装との調和を考慮した黒色仕様です。
付属品取付けネジ
質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計)
使用温度範囲(℃)‐30~+50(結露なきこと)
外観樹脂(ブラック)
接点仕様接点動作:無電圧接点(b接点)マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開、接点出力:無電圧リレーC接点(250V5A)
設置場所屋内:ドア、サッシ枠などの内側
セット距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
接点定格接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)、接触抵抗:200mΩ以下、開閉寿命:100万回(定格負荷)
1台
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
店頭で飾りやすい台紙付き商品!昔遊んだことがある方もいるかも!わんぱく神社のおみくじ筒とカラーのおみくじ棒が4本、説明書のセットです!占い結果が説明書裏面に書いてあります。ウルトラレトロなデザインがたまらない!
1パック(24個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
印刷に使用することを目的とした、高解像度、ロイヤリティフリー画像素材集。町家や神社仏閣、まち角のたたずまいに潜む京情緒。古都の季節感にフォーカスした、もうひとつの京都。収録点数100点。高解像度画像は、A3サイズに対応の4290×2850pixel、低解像度画像は、640×425pixelで収録。ファイル形式は、JPEG/RGB 24bit(フルカラー)形式。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ