カテゴリ

  • 肥料・農薬・除草剤・種(148)
  • 農業機械(90)
  • 農業・園芸資材(35)
  • 農具(6)
  • 事務用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 手袋(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • グリーンフィールドプロジェクト(97)
  • みのる産業(21)
  • 向井工業(20)
  • セフティー3(18)
  • 福花園(14)
  • キュウホー(9)
  • HARAX(ハラックス)(8)
  • 刀川平和農園(6)
  • 槍木産業(6)
  • 広田産業(5)
  • GARDENA(ガルデナ)(5)
  • 大和プラスチック(4)
  • 平城商事(4)
  • 和コーポレーション(3)
  • あかぎ園芸(3)
  • YARD FORCE(3)
  • 鹿沼興産(3)
  • 日本プラントシーダー(3)
  • セキセイ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「種まき用」の検索結果

288件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Weeding Gloves 3-pack ガーデニング 滑り止め付きグローブ 3色入り Kent & StoweWeeding Gloves 3-pack ガーデニング 滑り止め付きグローブ 3色入りKent & Stowe
6,298税込6,928
1セット
4日以内出荷
花柄プリントの手袋 3 枚パック。軽量で通気性のある生地で作られ快適に長時間のガーデニングを楽に行うことができます。柔軟性が高く種まき、植え付け、除草などの複雑な作業に最適です。
用途ガーデニング用に。寸法(mm)120×230×10質量(g)40寸法(cm)【手首下】5中指長(cm)8
デゾレートAZ粒剤 サンケイ化学デゾレートAZ粒剤サンケイ化学
3,980税込4,378
1袋(5kg)
5日以内出荷
非選択性の除草剤で幅広い雑草/水田雑草に効果があり、特にタケ・ササ・ススキ・ヨモギ/ササ・ススキ・ヨモギなどに有効です。
用途駐車場、宅地などでも使用できます。即効性で根まで枯らし、散布後2~3ヶ月で種まきや定植ができます。水田では翌年の再生を抑えます。その他農薬登録番号:23761号質量(kg)5有効成分塩素酸ナトリウム(化管法1種)・・・50.0%毒性普通物性状類白色粒状関連資料※2025.11.より劇物ではなく普通物となりました。(1.06MB) ※2025.11.より劇物ではなく普通物となりました。(0.33MB) ※2025.11.より劇物ではなく普通物となりました。(0.78MB)
高濃度フルボ酸活力液アタックT-1 花ごころ高濃度フルボ酸活力液アタックT-1花ごころ
819税込901
1本(600mL)
5日以内出荷
有機由来原料100%の腐植を含みます。 腐植は、微生物による団粒化を促して保肥力を高め、フルボ酸等の効果で根張りを良くします。 液肥と併せて使うと活力効果が増大します。 葉面散布にも使用できます。 挿し木、種まきにも効果的。
用途いつもの肥料と合わせて使う、多機能性活力液!植物の生育期間中に、1週間から2週間の間隔で、株元に与えます。容量(mL)600液性弱酸性関連資料(6.74MB)
たねまきセット ナリカたねまきセットナリカ
4,750税込5,225
1セット
16日以内出荷
底面吸水で水やりらくらく!水でふくらむ土(培養土ポット)と給水用トレーをセットにしたもの。このセットでクラス全員分の種まきと初期育苗ができます。底面から無理なく水分コントロール温度や湿度管理に便利なドーム付き
セット内容水でふくらむ土(大)48個、トレー2個、ドーム(保温保湿用)2個、アクアマット2個寸法(mm)270×270×60(トレー)、240×240(アクアマット)
育苗箱用架台 南榮工業育苗箱用架台南榮工業
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
【作業効率が高められる】腰をかがめずに作業ができるため疲労軽減、種まきや水やりがスムーズに行えます。最大12枚の苗箱を設置することができ、作業時間の短縮につながります。【苗の育成環境を整える】風通しや日当たりが良く発芽、育苗に良い環境を保ちます。地面から苗を離すことで、地熱や過湿によるダメージを減らし徒長や根腐れを防ぎます。【病害虫のリスクを低減】地面には病原菌や害虫が多く潜んでいるため、架台の上で育てることによって病害虫から苗を守りリスクを下げることができます。【サビに強く高い耐久性】サビに強い亜鉛メッキ加工、さらに丈夫で長持ちする耐久性に優れたスチールパイプを採用しています。
用途育苗箱用の架台・作業台として幅(mm)1280奥行(mm)1900パイプ径(Φmm)19.1
アルマキ HARAX(ハラックス)アルマキHARAX(ハラックス)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
路地への播種が歩きながら連続して行えます。アルマキは約670gの軽量設計で体への負担が少なく、ステッキ感覚で楽々作業できます。種の吐出口(先端部)は接地プレートの作用で自然に開閉するため、レバーの操作などを必要とせず播種作業ができます。接地プレートの高さが調節できるので、播種の深さを一定にしやすく生育がそろいやすくなります。条件の良い地質では接地プレートの組み換えにより覆土まで可能です。
用途スイートコーン・大豆等の播種に材質アルミ直径(Φmm)使用可能な種:18質量(g)670長さ(cm)100
種まき君 槍木産業種まき君槍木産業
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
コート・小粒種子の播種の救世主スライド板2枚付(厚さ4mm穴径15Φと穴なし)穴径変更により、お好みの粒数で播種可能スライド板の穴に入った分だけ播種
用途コート種子、オクラなどの生種にも最適質量(kg)約1.1全長(cm)88筒内径(Φmm)23
[冷凍]Delcy ブルーベリーもりもりパック Delcy[冷凍]Delcy ブルーベリーもりもりパックDelcy
2,198税込2,374
1セット(360g×2個)ほか
翌日出荷
カナダ産デューク種使用。種まきから収穫まで管理した契約農場育ちです。旬の時期に収穫したブルーベリーを冷凍し出荷します。ヨーグルトなどのトッピングだけでなくそのまま食べても美味しくお召し上がり頂きます。
用途開封後は賞味期限に関わらずお早めにお召し上がりください。
NO.991ニトリル使い切り手袋 (粉なし)100枚 エステーNO.991ニトリル使い切り手袋 (粉なし)100枚エステー
19,980税込21,978
1ケース(12箱)
3日以内出荷から4日以内出荷
薄く、ソフトなニトリル合成ゴム手袋で指先までフィットし、細かな作業に適していますニトリル合成ゴムを使用しており、薬品・オイル・グリスに強い耐性があります。左右両用のため片手でも使えて経済的です。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途【食品工場】洗浄・調理・加工・盛り付け・検品【園芸・農業・機械】除草・種まき・収穫・メンテナンス・油作業材質ニトリル(NBR)厚さ(mm)0.1サイズLL入数(枚)100機能耐薬品・耐オイル・耐グリス全長(cm)24.5中指長(cm)9.2手のひらまわり(cm)23左右区別左右兼用粉有無なし食品衛生法適合
ハンドプランター 小 スピード苗トレーセット 平城商事ハンドプランター 小 スピード苗トレーセット平城商事
16,980税込18,678
1セット
6日以内出荷
ハンドプランターとスピード苗トレーのセット商品。苗の移植過程をこれ1つで手軽で簡単に。腰を曲げずに立ったまま作業が可能なので、作業時間が短くなり作業率がアップ。腰や膝の負担が軽減。ハンドルを押し、苗を入れ、持ち上げるだけの簡単3ステップと、簡単操作。驚きの軽さで簡単に持ち運べ、高い耐久性とサビも防止できる厳選素材。苗に応じて適切な植え付け深さで植えられる機能付きなので、根の活着に役立つ。
用途種、球根、様々な苗の植え付けから追肥作業まで多様な活用ができる。仕様【主要使用苗】トウモロコシ、ゴマ、エゴマ、サニーレタスなど。(約40~120ポット用苗)●玉ねぎ、ねぎなどの小さい苗、ニンニク、豆、小豆などの各種たね。間隔表示器(最大45cmまで表示)・深さ調節器【組立】有付属品スピード苗トレー、外寸:608×320×30mm●内寸:580×290mm●支持金具サイズ:270mm●質量:970g●材質:本体(PP)、支持金具(ステンレス)●仕様:苗ポット滑り止め仕切り・排水用穴材質ハンドル:ABS樹脂●ボディ:アルミニウム製●シャベル:ステンレス製全長(mm)870直径(Φmm)苗投入口:50質量(g)960タイプSサイズ(セット)
ハンドプランター 大 スピード苗トレーセット 平城商事ハンドプランター 大 スピード苗トレーセット平城商事
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
ハンドプランターとスピード苗トレーのセット商品。苗の移植過程をこれ1つで手軽で簡単に。腰を曲げずに立ったまま作業が可能なので、作業時間が短くなり作業率がアップ。腰や膝の負担が軽減。ハンドルを押し、苗を入れ、持ち上げるだけの簡単3ステップと、簡単操作。驚きの軽さで簡単に持ち運べ、高い耐久性とサビも防止できる厳選素材。苗に応じて適切な植え付け深さで植えられる機能付きなので、根の活着に役立つ。
用途種、球根、様々な苗の植え付けから追肥作業まで多様な活用ができる。仕様【主要使用苗】球根、花、ハーブ苗、ジャガイモ、トウモロコシ、ケール、トマトなど様々な作物の植え付け用。(約40~120ポット用苗)間隔表示器(最大60cmまで表示)・深さ調節器【組立】有付属品スピード苗トレー、外寸:608×320×30mm●内寸:580×290mm●支持金具サイズ:270mm●質量:970g●材質:本体(PP)、支持金具(ステンレス)●仕様:苗ポット滑り止め仕切り・排水用穴材質ハンドル:ABS樹脂●ボディ:アルミニウム製●シャベル:ステンレス製全長(mm)880直径(Φmm)苗投入口:63質量(g)1098タイプLサイズ(セット)
ハンドプランター 小(分離型) 平城商事ハンドプランター 小(分離型)平城商事
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
苗の移植過程をこれ1つで手軽で簡単に。腰を曲げずに立ったまま作業が可能なので、作業時間が短くなり作業率がアップ。腰や膝の負担が軽減。ハンドルを押し、苗を入れ、持ち上げるだけの簡単3ステップと、簡単操作。驚きの軽さで簡単に持ち運べ、高い耐久性とサビも防止できる厳選素材。苗に応じて適切な植え付け深さで植えられる機能付きなので、根の活着に役立つ。
用途種、球根、様々な苗の植え付けから追肥作業まで多様な活用ができる。仕様【主要使用苗】トウモロコシ、ゴマ、エゴマ、サニーレタスなど。(約40~120ポット用苗)●玉ねぎ、ねぎなどの小さい苗、ニンニク、豆、小豆などの各種たね。間隔表示器(最大45cmまで表示)・深さ調節器【組立】有材質ハンドル:ABS樹脂●ボディ:アルミニウム製●シャベル:ステンレス製全長(mm)870直径(Φmm)苗投入口:50質量(g)960タイプSサイズ
ハンドプランター 大(分離型) 平城商事ハンドプランター 大(分離型)平城商事
12,980税込14,278
1個
予約販売
苗の移植過程をこれ1つで手軽で簡単に。腰を曲げずに立ったまま作業が可能なので、作業時間が短くなり作業率がアップ。腰や膝の負担が軽減。ハンドルを押し、苗を入れ、持ち上げるだけの簡単3ステップと、簡単操作。驚きの軽さで簡単に持ち運べ、高い耐久性とサビも防止できる厳選素材。苗に応じて適切な植え付け深さで植えられる機能付きなので、根の活着に役立つ。
用途種、球根、様々な苗の植え付けから追肥作業まで多様な活用ができる。仕様【主要使用苗】球根、花、ハーブ苗、ジャガイモ、トウモロコシ、ケール、トマトなど様々な作物の植え付け用。(約40~120ポット用苗)間隔表示器(最大60cmまで表示)・深さ調節器【組立】有材質ハンドル:ABS樹脂●ボディ:アルミニウム製●シャベル:ステンレス製全長(mm)880直径(Φmm)苗投入口:63質量(g)1098タイプLサイズ
ラインナー 槍木産業ラインナー槍木産業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
畑の線引き器組み立て式一度に楽々作業軽量・アルミ製線引き作業が超高速化条間自在スライド式
材質スチール質量(kg)5.9全幅(m)4
アルミレンパ 5条用 槍木産業アルミレンパ 5条用槍木産業
40,980税込45,078
1個
5日以内出荷
アルミラインナー 槍木産業アルミラインナー槍木産業
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
畑の線引き器組み立て式一度に楽々作業軽量・アルミ製線引き作業が超高速化条間自在スライド式
質量(kg)4.4全幅(m)4
アルミレンパ 標準仕様 槍木産業アルミレンパ 標準仕様槍木産業
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
マルチの複数孔(最大5ヵ所)に同時は種立ったままの姿勢でアルミ製で軽量(約3kg)簡単操作マルチ穴に合わせ、レバーを握るだけ柔軟仕様条間/株間スライド調整5条用オプションあり
アルミレンパ 粗植仕様 槍木産業アルミレンパ 粗植仕様槍木産業
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
マルチの複数孔(最大5ヵ所)に同時は種立ったままの姿勢でアルミ製で軽量(約3kg)簡単操作マルチ穴に合わせ、レバーを握るだけ柔軟仕様条間/株間スライド調整5条用オプションあり
ハンドプランター極 みのる産業ハンドプランター極みのる産業
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
ハンドルは左右利きに対応し、腰をかがめず作物の植付けや、施肥作業が可能。苗の移植は、3~12cmまでの浅植えに対応。投入口は葉を傷付けないよう、また粒状肥料が投入しやすいよう、広口に設計。
【タネ】 ひまわり・コンサートベル 福花園【タネ】 ひまわり・コンサートベル福花園
1,998税込2,198
1袋(10mL)
5日以内出荷
福花園種苗 ひまわり コンサートベル 種子10mL詰 ヒマワリ 向日葵[登録商標] 第6628202号 「コンサートベル」 第6628203号 「Concert Bell」花が段々で咲く、新しいタイプのひまわりです。内容量の目安:約180粒/10mL(容量保障ではありません)【播き時】発芽適温、生育適温ともに20℃以上と、高温を好む花です。葉桜のころからタネまきします。[登録商標]第6628202号 「コンサートベル」第6628203号 「Concert Bell」花が段々で咲く、新しいタイプのひまわりです。【播き時】発芽適温、生育適温ともに20℃以上と、高温を好む花です。葉桜のころからタネまきします。【育て方】日当たりが良く、水はけの良い土壌を好みます。休耕田の場合は畝立てするなど、排水性の向上が必要です。根詰まりを起こしたりして栄養不足になると段々に咲かなくなるので、必ず深く耕し直播するか、ポットに播いた場合は、ポット内に根が回る前に定植してください。ヒマワリは直根性(根が1本しか出ない)なので、定植後の移植は困難です。移植の際、根を切ったりすると枯れてしまったり、ポット内で根がグルグル回ったものを植えると草丈が出ません。目的の場所への"直播"を推奨します。花壇に植える場合は、株間25~40cm。切り花にする場合は、株間15cm程度で栽培します。種まきした後、覆土鎮圧し、発芽までと幼苗期は土の表面が乾かないように水管理してください。播種直後には、鳥のエサにならないよう、鳥よけを施すと被害を軽減できます。
種別ひまわり・コンサートベル容量(mL)10詰
【タネ】 トールフェスク 福花園【タネ】 トールフェスク福花園
1,798税込1,978
1袋(1L)
5日以内出荷
トールフェスク(品種:フォーン)の種子が1L入っています。西洋芝の中では、耐暑性が強く北海道から九州まで幅広い地域で利用可能です。生育期は2週間に1度程度の芝刈りが必要です。トールフェスクは株状に生育します(地下ほふく茎は出ません)。葉は粗剛ですが根が深く張るため耐旱性があります。(夏場は出来るだけ毎日水やりしてください。)西洋芝は、15~20℃が発芽適温、15~25℃が生育適温(夏、冬は発芽が著しく悪くなります)です。30℃以上で夏枯れのリスクがあります。冬は枯れることなく緑の芝を形成します。中間・暖地では夏枯れのリスクがあるので秋まきがおすすめです。(春播きの場合は、秋に夏枯れ部分に追い播きして利用します。)家畜には与えないでください。市販品種の中で耐暑性に強い部類に属し、夏枯れ死にくい。長期間密度の高い芝生を維持するため、美しいフィールドに仕上がります。(ゴルフ場ティー、サッカー場など)播時:3~5、9~11月播時:3~5、9~11月播種目安:1Lで約13~15m2。佐賀県内へは出荷できません「佐賀県環境の保全と創造に関する条例(平成14年佐賀県条例第48号)」第65条に基づく。播種量の目安:10~15mL/m2【播き時】発芽適温20℃(地面温度)暖地、中間地:3~5月頃、9~10月頃【種まき】タネを播く前に雑草を抜き取り土をよく耕します。(深度20cm位)小石なども邪魔になるのである程度取り除きます。地面を平らにならしたら均一に播いていきます。(種だけ播くのではなく、2~3倍位の砂に混ぜて一緒に播くと均一に播けます)薄く土を被せたらローラーなどで鎮圧します。発芽するまでは、表面が乾かないように水管理し、発芽後は土の表面が乾いたら水やりします。【お手入れ】1.初期生育時に播きむらがあるときは、隙間に追い播きしましょう。2.雑草は発見次第抜き取りましょう。特に夏前に雑草を駆除しておくと、夏場の手入れが楽になります。3.生育期の5~9月は2週に1回ほど芝刈りしましょう。刈った後4~5cmの高さが残っているのが目安です。4.芝クズはレーキなどできれいに取り除きましょう。《肥料》成長期には、化成肥料を施用しましょう。少なすぎると葉色が悪くなり、多すぎると雑草繁茂の原因になります。
種別トールフェスク容量(L)1詰
【タネ】 ペレニアルライグラス 福花園【タネ】 ペレニアルライグラス福花園
1,798税込1,978
1袋(1L)
5日以内出荷
ペレニアルライグラスの種子が1L入っています。初期生育が早く、密な芝生を形成します。耐暑性が低いので暖地では冬期オーバーシードとして主に利用します。踏圧に強く競技場で多く使用されます。(ゴルフ場フェアウェイ、ティー)播時:3~5、9~11月【種まき】タネを播く前に雑草を抜き取り土をよく耕します。(深度20cm位)小石なども邪魔になるのである程度取り除きます。地面を平らにならしたら均一に播いていきます。(種だけ播くのではなく、2~3倍位の砂に混ぜて一緒に播くと均一に播けます)薄く土を被せたらローラーなどで鎮圧します。発芽するまでは、表面が乾かないように水管理し、発芽後は土の表面が乾いたら水やりします。【お手入れ】1.初期生育時に播きむらがあるときは、隙間に追い播きしましょう。2.雑草は発見次第抜き取りましょう。特に夏前に雑草を駆除しておくと、夏場の手入れが楽になります。3.生育期の5~9月は2週に1回ほど芝刈りしましょう。刈った後4~5cmの高さが残っているのが目安です。4.芝クズはレーキなどできれいに取り除きましょう。《肥料》成長期には、化成肥料を施用しましょう。少なすぎると葉色が悪くなり、多すぎると雑草繁茂の原因になります。
種別ペレニアルライグラス容量(L)1詰
【タネ】 ダブルミックス 福花園【タネ】 ダブルミックス福花園
4,498税込4,948
1袋(100mL)
5日以内出荷
『景観用シャーレ―ポピー・八重咲混合』の種子です。八重咲~半八重咲、一部一重咲きが咲きます。播種量目安:1mL/m2ポピーは直根性で移植を嫌う性質のため、種まきは直まきかポットに直接蒔いて間引く方法が一番簡単な方法です。【種まき】シャーレーポピーの種はとても細かな種です。ポピーの種子は光発芽種子なので、発芽するために光が必要です。種には覆土はしないで種まきします。種まき前に培土にたっぷり水やりし、平面を均します。濡れた培土の上に種まきします。種まき後は、種子が流れないよう霧吹きなどの細かな水で土の表面が乾き始めたら水やりします。【温度】発芽温度は15℃(地温)です。【発芽】条件が全て揃えば、10日程度で発芽します。
種別ダブルミックス容量(mL)100詰
【タネ】 レンゲお徳用 福花園【タネ】 レンゲお徳用福花園
2,498税込2,748
1袋(1L)
5日以内出荷
レンゲ(在来種)の種子が1L入ってます。緑肥として古より栽培されている植物で、農村地帯を彩る初春の風物詩。花壇の彩りや、芝生のアクセントとしてもご利用いただけます。播時:9~11月播種目安:1Lで約400m2。【種まき方法】レンゲの種子は硬実種子といって皮が固く水を吸収しにくくできています。そのまま播いても発芽しにくいので、一晩水に漬けてから播くか、 砂を混ぜて軽く擦ってやると種皮が傷つので、水分を吸収しやすくなり発芽率が向上します。また、砂は増量剤にもなるので均一に散布しやすくなります。【種まき】タネを播く前に雑草を抜き取り土をよく耕します。(深度20cm位)小石なども邪魔になるのである程度取り除きます。地面を平らにならしたら均一に播いていきます。(種だけ播くのではなく、2~3倍位の砂に混ぜて一緒に播くと均一に播けます)薄く土を被せたらローラーなどで鎮圧します。発芽するまでは、表面が乾かないように水管理し、発芽後は土の表面が乾いたら水やりします。【お手入れ】1.初期生育時に播きむらがあるときは、隙間に追い播きしましょう。2.雑草は発見次第抜き取りましょう。特に夏前に雑草を駆除しておくと、夏場の手入れが楽になります。3.生育期の5~9月は2週に1回ほど芝刈りしましょう。刈った後4~5cmの高さが残っているのが目安です。4.芝クズはレーキなどできれいに取り除きましょう。《肥料》成長期には、化成肥料を施用しましょう。少なすぎると葉色が悪くなり、多すぎると雑草繁茂の原因になります。
種別レンゲ容量(L)1詰
【タネ】 ロシア系ひまわりお徳用 福花園【タネ】 ロシア系ひまわりお徳用福花園
3,998税込4,398
1袋(1L)
5日以内出荷
草丈2m近くになる大型のヒマワリです。休耕田などの景観形成作物としても利用可能。群生させると迫力満点! です。日当たりが良く、水はけの良い土壌を好みます。休耕田の場合は畝立てするなど、排水性の向上が必要です。播き時:発芽適温、生育適温ともに20℃以上と高温を好む花です。葉桜のころからタネまきします。ヒマワリは直根性(根が1本しか出ない)なので、移植は困難です。移植の際、根を切ったりすると枯れてしまったり、ポット内で根が回ったものを植えると草丈が出ません。目的の場所への"直播"を推奨します。播種直後には、鳥のエサにならないよう、鳥よけを施すと被害を軽減できます。内容量の目安:約3500粒/L(容量保障ではありません)播種量の目安:10mL/m2【育て方】発芽適温は25℃です。播種前に浅く耕耘し、種まきした後、覆土鎮圧します。発芽までと幼苗期は土の表面が乾かないように水管理してください。
種別ロシア系ひまわり容量(L)1詰
【タネ】 センセイションミックスお徳用 福花園【タネ】 センセイションミックスお徳用福花園
8,798税込9,678
1袋(1L)
5日以内出荷
コスモス・センセイションのレッド、ピンク、ホワイトそれぞれを個別に採種し、種子精選後に混合にした種子です。(混合で播種して混合で採種した種子ではありません。)コスモスは、メキシコ原産の春まき1年草です。丈夫で管理も簡単なので、休耕田を利用した景観植物として使われる代表的な品種です。播き時:降霜がなくなれば、播種可能。(長日期に播種すると草丈が高くなります)短日期は播種から3か月後(開花時期)が降霜時期になるまで播けます。花壇やコンテナに月別に順次タネまきすると、開花に幅ができて長い期間観賞できます。播種量の目安:5mL/m2【育て方】好光性種子。発芽適温(地温)は20℃です。播種前に浅く耕耘し、種まきした後、種子が隠れる程度に覆土鎮圧します。発芽までと幼苗期は土の表面が乾かないように水管理してください。
種別センセイションミックス容量(L)1詰
【タネ】 ネモフィラ 福花園【タネ】 ネモフィラ福花園
5,498税込6,048
1袋(100mL)
5日以内出荷
ネモフィラの種子が100mL入っています。這性で低い草丈に、白に空色の覆輪の可愛い花を咲かせる耐寒性(-3℃程度)一年草です。"インシグニス"は、旧名で、現在の呼称は"メンジェシー"(menziesii)です。株張りは20cm以上になり、こぼれタネで比較的毎年咲くので、緑化材料のワイルドフラワーとしても利用できます。本種は、直根性(太い根が1本だけ出る性質)なので、移植を嫌います。種まきは、直播きの方が発芽率は下がりますが、発芽したものは良好に生育します。ポットなどに一度播いてから植替えする場合は、必ず根がポットの中で回る前に移植するようにし、絶対に根を切ったり、傷付けたりしないでください。耐寒性はありますが、霜に当たるとしもやけを起こしますので、強い降霜がある場合は霜よけが必要です。(関東以西の太平洋側は、ほぼ必要ありません)地温20℃以上では性質上全く発芽しません。15℃前後で種まきしてください。播き時:9月~11月(温暖地)、3月~4月(寒冷地)開花:4月~5月(温暖地)、6月~7月(寒冷地)播種量の目安:1.2mL/m2100mLの粒数目安:30000~35000粒(粒数保障ではありません。目安です。)乾燥気味で、肥料は少なめの方が良く育ちます!地温20℃以上では性質上全く発芽しません。15℃前後で種まきしてください【育て方】直播の場合播種前に浅く耕耘し、種まきした後、覆土鎮圧します。発芽までと幼苗期は土の表面が乾かないように水管理してください。【育て方】床播の場合種まきした後、覆土鎮圧します。発芽まで表面が乾かないように水管理してください。本葉が2~3枚展開したら、9cmのポリポットに根を切らないように移植する。ポットの中でグルグルと根が回る前に、日当たりの良い花壇などに定植する。
種別ネモフィラ容量(mL)100詰
【タネ】 アカクローバー 福花園【タネ】 アカクローバー福花園
3,498税込3,848
1袋(1L)
5日以内出荷
『アカクローバー品種名:メジウム』の種子です。根は強い直根と多数の繊維根とからなり、冷涼で湿潤な気候を好みます。赤色の花を多くつけるので、蜜源や景観用として利用できます。また、線虫の密度抑制効果があります。マメ科特有の窒素固定もするので、緑肥としても使用できます。耐寒性は強いが暑さには弱く、暖地では越年生(秋播きのみ)としてしか利用できません。酸性の強い土壌や日陰地では生育不良になります。播種量の目安:約2mL/m2【播き時】暖地:9~10月(開花5月頃)中間地:3~4月(開花6月頃)※開花時期が30℃以上になる地域では春播きはお勧めしません。9~10月(開花5月頃)寒冷地:4~5月(開花7月頃)8~9月(開花6月頃)【育て方】強い酸性土壌では育ちませんある程度の期間寒さに当たらないと花が咲きません。花を楽しむためには、暖地、中間地では秋播きにするか、早春のまだ寒い時期に播種用加温機で発芽させ、徐々に順化させながら植えつけて、寒さに当てて開花させます。寒冷地では、しっかり根が張っていないと寒さに負けて枯れてしまうので、秋の早いうちにタネを播き、しっかりした株まで育ててから寒さに当てます。【種まき】播種前に浅く耕転し、タネを播いたら5mmほど覆土して、発芽までは土の表面が乾燥しないように水管理します。
種別アカクローバー容量(L)1詰
【タネ】 ケンタッキーブルーグラス 福花園【タネ】 ケンタッキーブルーグラス福花園(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(1L)
5日以内出荷
ケンタッキーブルーグラスの種子が1L入っています。生育旺盛で広がりが早く、病気に対して抵抗性が強い。雑草が侵入しにくいため競技場に多く使用されています。(ゴルフ場フェアウェイなど)播時:3~5、9~11月播種目安:1Lで約13~15m2。【種まき】タネを播く前に雑草を抜き取り土をよく耕します。(深度20cm位)小石なども邪魔になるのである程度取り除きます。地面を平らにならしたら均一に播いていきます。(種だけ播くのではなく、2~3倍位の砂に混ぜて一緒に播くと均一に播けます)薄く土を被せたらローラーなどで鎮圧します。発芽するまでは、表面が乾かないように水管理し、発芽後は土の表面が乾いたら水やりします。【お手入れ】1.初期生育時に播きむらがあるときは、隙間に追い播きしましょう。2.雑草は発見次第抜き取りましょう。特に夏前に雑草を駆除しておくと、夏場の手入れが楽になります。3.生育期の5~9月は2週に1回ほど芝刈りしましょう。刈った後4~5cmの高さが残っているのが目安です。4.芝クズはレーキなどできれいに取り除きましょう。《肥料》成長期には、化成肥料を施用しましょう。少なすぎると葉色が悪くなり、多すぎると雑草繁茂の原因になります。
種別ケンタッキーブルーグラス容量(L)1詰
【タネ】 ダイカンドラお徳用 福花園【タネ】 ダイカンドラお徳用福花園
2,398税込2,638
1袋(100mL)
5日以内出荷
本種は、ヒルガオ科の多年草で、関東以西では越冬が可能なグランドカバープランツとして人気です。土壌被覆力が強く、雑草の侵入を防止します。耐暑性、耐陰性、耐湿性に優れ、芝が育たない場所でも生育します。播き時:5~7、9~10月春播きを推奨。秋播きも可能ですが、蔓になる前の幼苗期に霜に当たると、越冬することなく枯れて無くなります。蔓形状になるには、2ヶ月程度を要します。播種量の目安:15~20mL/m2【育て方】発芽適温は20℃です。播種前に浅く耕耘し、種まきした後、覆土鎮圧します。発芽までと幼苗期は土の表面が乾かないように水管理してください。
種別ダイカンドラ容量(mL)100詰
【タネ】 クリムソンクローバー 福花園【タネ】 クリムソンクローバー福花園
3,498税込3,848
1袋(1L)
5日以内出荷
『クリムソンクローバー(品種くれない)』の種子です。ストロベリーキャンドルの名前でも流通しています。景観用のほか鉢植えや、草丈が出るので切花としても利用できる。葉がクローバーの葉ですが夏越し出来ませんので、基本的には一年草です。マメ科ですので根粒菌と共生し、根粒菌が大気中の窒素をアンモニアに変換しとりこみます(土着の菌と共生しますので、菌がいないような極めて痩せた特異な土地では共生しません)。花を楽しんだ後にでも土の中に鋤き込むと、緑肥になります。播種量の目安:2~3mL/m2【播き時】暖地、中間地:3~4月(開花6月頃)※開花時期が30℃以上になる地域では春播きはお勧めしません。9~10月(開花翌5月頃)寒冷地:4~5月(開花7月頃)8~9月(開花翌6月頃)【育て方】ある程度の期間寒さに当たらないと花が咲きません。花を楽しむためには、暖地、中間地では秋播きにするか、早春のまだ寒い時期に播種用加温機で発芽させ、徐々に順化させながら植えつけて、寒さに当てて開花させます。寒冷地では、しっかり根が張っていないと寒さに負けて枯れてしまうので、秋の早いうちにタネを播き、しっかりした株まで育ててから寒さに当てます。【種まき】播種前に浅く耕転し、タネを播いたら5mmほど覆土して、発芽までは土の表面が乾燥しないように水管理します。
種別クリムソンクローバー容量(L)1詰
【タネ】 特選シングルミックス 福花園【タネ】 特選シングルミックス福花園
4,198税込4,618
1袋(100mL)
5日以内出荷
『景観用シャーレ―ポピー・一重咲混合』の種子です。赤、桃、淡桃の花が咲きます。(ロットにより、赤が沢山咲いたり、桃が沢山咲いたりします)一重咲きですので、雨に打たれても頭を垂れずに頑張ります。播種量目安:1mL/m2ポピーは直根性で移植を嫌う性質のため、種まきは直まきかポットに直接蒔いて間引く方法が一番簡単な方法です。【種まき】シャーレーポピーの種はとても細かな種です。ポピーの種子は光発芽種子なので、発芽するために光が必要です。種には覆土はしないで種まきします。種まき前に培土にたっぷり水やりし、平面を均します。濡れた培土の上に種まきします。種まき後は、種子が流れないよう霧吹きなどの細かな水で土の表面が乾き始めたら水やりします。【温度】発芽温度は15℃(地温)です。【発芽】条件が全て揃えば、10日程度で発芽します。
種別特選シングルミックス容量(mL)100詰
【タネ】 あぶらな 福花園【タネ】 あぶらな福花園
3,598税込3,958
1袋(1L)
5日以内出荷
あぶらなの種子(農林32or16号)が、1L入っています。早生系で草丈80~100mになりますので、切花も可能です。暖地では冬から咲き始めるので、タネを約10日おきに分けてまくと、順番に咲いて長期間楽しめます。種まき時期より遅れると、それにしたがって草丈がどんどん低くなっていきます。種子が残っても、保管が楽なチャック付袋です。あぶらな(菜の花)景観用種子播時:9~11月播種目安:1Lで約200m2
種別あぶらな容量(L)1詰
ムーミン 5インデックスフォルダー セキセイムーミン 5インデックスフォルダーセキセイ
580税込638
1冊
3日以内出荷
大人かわいいムーミンキャラクターをあしらった、タテ型インデックスフォルダートートバッグやリュックなどの書類整理に便利なタテ型。A4クリアファイル対応のランドセルにも収容可能!間口が広く、書類を出し入れしやすい。書類の厚みに応じて調整できるマチ付き。タテ向きに書類が収納可能。5仕切り6ポケット。仕分けに便利なインデックスシール付。
用途リュックやランドセルの書類整頓に便利な、ムーミン タテ型インデックスフォルダー付属品インデックスシール付材質再生PP 0.2mm厚(半透明)規格A4タテ型、5仕切り6ポケット収容数(適正)コピー用紙約80枚※一般的なコピー用紙(64/m2)を基準とした場合になります。本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×314.5×3(マチ最大20)
【タネ】多! 次々とれる ブロッコリー アタリヤ農園【タネ】多! 次々とれる ブロッコリーアタリヤ農園
399税込439
1袋
3日以内出荷
種まき後、85日ほどで収穫できる極早生品種です。側枝の発生が旺盛で、頂花蕾の収穫後もわきから沢山の花蕾が収穫出来ます。
種別多 次々とれる ブロッコリー容量(mL)1まきどき北海道:6月中旬~7月下旬、寒地:6月中旬~7月下旬、平地:6月下旬~8月中旬、暖地:6月下旬~8月下旬
育てるカプセル ミニ盆栽 4s 聖新陶芸育てるカプセル ミニ盆栽 4s聖新陶芸(1件のレビュー)
439税込483
1個
翌日出荷
栽培に必要なものをカプセルに詰め込んだ栽培セット「育てるカプセル」シリーズ。どの種類が出るかは、あけてからのお楽しみ!陶器の豆鉢で種から育てる、ミニチュアサイズの盆栽栽培セットです。小さいながら、器には本格的な盆栽愛好家にも親しまれる朱泥風の陶器鉢を採用。素材の風合いをしっかりと味わえる丸鉢、角鉢、楕円鉢をオリジナル製作しました。育てる樹木は日本で古くから愛される、黒松・赤松・モミジ・ケヤキの4種です。松は、真夏・真冬を除いていつでも種まきできます。モミジとケヤキは、低温処理と発芽までに時間を要するため、松に比べると難易度が高い品種です。【黒松】荒々しい樹皮は灰黒色。太くて硬い葉と幹が特徴。雄松(男松)とも呼ばれる。【赤松】樹皮は赤みをおびた茶色。繊細でしなやかな葉が特徴。雌松(女松)とも呼ばれる。【モミジ】小さな幼木のうちから特徴的な葉の形が楽しめる。美しい日本を代表する植物。【ケヤキ】街路樹としてなじみの深い木。詩情豊かな姿を通年観賞できる。
寸法(Φ×高さH)(cm)カプセル:6.5×7
家庭菜園用 楽まきシーダー 日本プラントシーダー家庭菜園用 楽まきシーダー日本プラントシーダー
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
片手で使用できる最軽量のシーダーテープ播種機です。 家庭菜園などに最適な一輪タイプです
用途家庭菜園用テープ・PPSリール
手押式播種機 TSB-7 日本プラントシーダー手押式播種機 TSB-7日本プラントシーダー
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
使い易い2条タイプのテープ用播種機です。 土が付きにくいウレタン素材の車輪を使用しています。 ※1条でも使用可能です。 条間調整が出来ます。範囲120mm~170mm
用途大根、牛蒡、人参、法蓮草仕様マーカー:装着可(別売)、薬剤散布機:装着可(別売)車輪幅(mm)200調整範囲(mm)条間:120~170溝切A-10
タネマッキー 千吉タネマッキー千吉
499税込549
1個
当日出荷
小さい種の種蒔き作業に便利。ノズル部の凹凸を指で「カリカリ」する事で、本体が振動し、種が少量づつ蒔けます。片手で使えて、持ち運び、保管にも便利なコンパクト設計です。フタを閉じることで、種を入れたままでの移動・保管も可能です。右利き、左利きどちらでも使える兼用設計です。
用途小さい種の種蒔き作業。左右兼用材質CO-PP
クロレラの恵みR 種まきとベビーリーフの土 Richell(リッチェル)クロレラの恵みR 種まきとベビーリーフの土Richell(リッチェル)
329税込362
1個
6日以内出荷
種まきとベビーリーフ・葉野菜の栽培に適した培養土です。コバエ・虫がわきにくい
原材料赤玉土、鹿沼土、ブラックピートモス、ピートモス、バーミキュライト、他
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら