船舶、トラック又は、フレコン、麻袋等のバラ積用穀類及び、飼料等を点検、検査する場合、上部・中部・下部のサンプルを均一に抽出することができます。本器は外管と内管の精密なる二重組合せ構造で、ハンドル部を半回転する事により穴部の開閉を操作します。
材質ステンレス
全長(mm)1330
直径(Φmm)22
穴数3
採取量約180g
穴径(mm)17×290
1本
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーンを一括採取するサンプラー。外筒径2.5cm、採取口サイズはW10×D1.2cmです。アルミニウム製とステンレス(SUS316)製があり、分解・洗浄可能。採取したくないゾーンは採取口外側に別売のシーリングスリーブでカバーします。
口数採取:3
全長(cm)88
最大容量(mL)110
採取ポケットが3つあり、1回のサンプリングで採取ゾーンごとに個別採取が可能なサンプラーです。ポケットは粉末や顆粒を外気に曝さず採取でき、ドラム缶や樽などにも適しています。分解、洗浄が可能です。採取したくないゾーンのサンプリング中止や採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミを防ぐため、各ポケットの外側にシーリングスリープ(別売)でカバーすることができます。採取物漏出防止にも役立ちます。
筒径(Φmm)25
粉体試料や土壌の検出に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)研磨仕上
トラスコ品番413-9208
寸法(mm)Φ19×320
質量(g)80
柄長さ(mm)140
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ライスタシリーズは多くの検査機関で採用されています。
ライスタf2はわが国の米麦検査体系の大きな変化、いわゆる「民間検査機関等」による米の検査に適応する水分計です。
SUS304製で錆に強く、耐薬品性・耐久性にも優れ、洗浄も容易です。
全長(mm)320
直径(Φmm)19
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
T型ハンドルの押し引きで袋、ドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取するサンプラーです。接粉部はオールステンレス(SUS316)製で、分解・洗浄可能です。
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ステンレス製で耐久性が高い粉末用サンプラーです。
材質ステンレス(SUS316)
寸法(mm)Φ30×480
容量(mL)150
アズワン品番3-8186-01
1本
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
種類ビーカー
容量(mL)100
トラスコ品番391-6561
材質フッ素樹脂(PTFE)
質量(kg)0.8
外径×高さH(Φmm×mm)78×70
全高(mm)690
目盛なし
適合流体酸・アルカリなど
アズワン品番61-3223-84
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。
T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。
ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。
クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE
長さ(mm)採取部:420
全長(mm)520
チューブ外径(Φmm)21
採水量(mL)1
1本
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
採取したくないゾーンは採取口外側をシーリングスリーブでカバーします。
TGK品番0007807013
材質ポリプロピレン
寸法(Φmm×Lmm)2.4×140
1セット(3個)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
カルトンは農産物検査の品位検査に使用され、また、精米工場や製粉工場などでは穀物の荷受け検査時に使用されています。従来品のカルトンは耐熱・耐薬品性に優れ、しかも安価であることからメラミン樹脂などの熱硬化樹脂製でした。しかしながら、この熱硬化樹脂を使用したカルトンは硬いため、落下させると一部が欠け破片が飛散することがあります。食品を扱う現場では、備品の破片が異物として混入する事故は絶対に避けなければなりません。「ソフトカルトン」の材質は、弾力のある高分子化合物(エラストマー:ポリプロピレン+ 可塑剤)で、適度な柔軟性を有しているため、落下など衝撃による破損はありません。また、試料をカルトンから他の容器へ移す際に、一部を変形させ注ぎやすい形状にすることも可能です。素材は耐有機溶剤や静電気防止にも優れた特性を示し、環境安全性に関しPRTR(環境汚染物質排出移動登録制度)で指定する有害物質の放散もありません。原材料のポリプロピレンや添加物、および顔料はFDA(米国食品医薬品局)の承認や、EU のRoHs 指令をクリアしたものを使用していますので安心です。
ハンドルは、ねじ込み式で、本体に垂直に付きます。アクセサリーにより、ハンドルを延長できます。
全長(mm)600
材質PTFE
TGK品番814-18-24-05
仕様延長棒、ビーカー部:リム付き、注ぎ口付き・ハンドル部:PTFEコーティング
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
お米や麦、そのほか種子などの農産物の鑑定に最適です。
米や種などを目視で検査するときに使用します。
穀粒鑑定皿とも言います。
粉末や果粒を外気にさらさず、採取できます。採取深度が必要な場合や一度に多量を採取したい場合に適しています。予め採取量を考慮した上で、ロッドとチャンバーを各々お買求め下さい。総重量に注意して下さい。採取方法1.ロッドをチャンバーに捻じ込み、予め位置決めした採取深度までゆっくりと押し込みます。2.サンプラーをゆっくりと引き上げる時に採取ポケットを塞いでいたカバーは下にさがりポケットが開放され、採取物が自然に流れ込みます。3.サンプラーを抜き上げてからチャンバーを外し、採取物を取り出します。
容量(mL)90
TGK品番0007807153
材質SUS316
寸法(mm)採取ポケット:30×20
質量(kg)0.6
寸法(Φ×Lmm)52×195
1個
¥69,980
税込¥76,978
11日以内出荷
関連キーワード