20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリエチレン素材なので柔軟性が高く、対象物を保護します。
用途緩衝材・クッション材・芯材・当て材として
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリエチレン独特の柔軟性が対象物を傷付けません。 保温・保冷性能に優れています。 緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1箱(5枚)ほか
30,980 税込34,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロングセラー品「タフボード」の長尺タイプ。 高発泡ポリエチレンシート『ミラマット』を積層した、軽量でサイズ設定が自由なトラック輸送用緩衝材です。 適度な柔軟性があるので、曲げても折れません。優れた緩衝性で、積荷を優しく保護します。 帯電防止品なので、汚れがつきにくくなっています。長尺でも軽量で取り扱いが便利。 ※10mm、15mm、20mm厚みの原反を使用した貼合わせ構成
用途トラックやコンテナ輸送時、荷物の緩衝材として。 自動倉庫内の当て材、輸出木枠梱包の当て材として。
1セット(7枚)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。 シートタイプなので、カットする手間も省けます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1束(100枚)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。 材質ポリエチレン樹脂
1枚
7,398 税込8,138
22日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

弱電製品、精密機器部品、家具インテリアなどの包装、緩衝、保護と多岐にわたる用途を持つミナフォームのカット品となります。
寸法(mm)300×300
1束(100枚)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン独特の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。積層されていることにより緩衝性が高まります。折り曲げても柔軟性があるため、折れません。接着剤は使用しておりません。独立気泡なので、吸水性が殆どありません。薬品などに侵されません
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。家具インテリア部材、輸送時のクッション材。畳、マットなどの芯材。一般緩衝物の当て材。 トラスコ品番494-6537 材質ポリエチレン(PE) 長さ(mm)2000 幅(mm)1000 厚さ(mm)15 ナチュラル
1箱(10枚)
24,980 税込27,478
8日以内出荷

柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。 材質高発泡ポリエチレン 形状丸形 危険物の類別非危険物
1巻
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホーザン緩衝ウレタン
RoHS
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚 適合機種B-73用 材質ポリウレタン(軟質) 質量(g)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

板状なので、つまようじ点描画の土台にしやすいサイズです。このサイズでつまようじ1276本必要です。
寸法(mm)450×300×30
1個
646 税込711
当日出荷

緩衝ウレタン ホーザン 動画あり
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ポリエチレン(PEライト) 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)65
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)22 硬さ(N)107.9±22.6
1枚ほか
759 税込835
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

卓越した動的特性+弾力性。 減衰率が高い。 クローズドセル型発泡体。クリープ発生が少ない。
用途産業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。 弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。 圧縮永久ひずみ(%)<5 摩擦係数(鉄面)0.7、(コンクリート面)0.7 燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO) 使用温度範囲(℃)-30~70 許容温度(℃)+120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。 断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。
用途弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材 ガラス・陶磁器の包装、緩衝材 家具・インテリアなどの表面保護材 ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用 建築用の断熱材・養生シート
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)スタイロフォームIB
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 JIS規格JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃)7 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80 吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0) 酸素指数26以上 透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃)0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)