初期接着性。穴あき。接着剤併用。仮釘不要
用途家具・建具製作での一次接着用
厚さ(mm)0.14
長さ(m)20
主なワークパーツ
不織布支持体の両面テープです。
穴あき加工済のテープで、接着剤との併用による仮固定などに使用します。
用途家具、建具などの大手貼りの一次接着に
厚さ(mm)0.14
質量(g)70
長さ(m)20
粘着タイプ両面
1巻
¥759
税込¥835
3日以内出荷
初期接着性・穴あき・接着剤併用・仮釘不要。家具・建具製作での一次接着用併用する接着剤が硬化するまで強力に固定。
厚さ(mm)0.14
長さ(m)20
プロ仕様超強力両面テープ
耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。
切断にはカッターが必要です。
用途金属
硬質プラスチック
木材
主原料の石灰石は、「無尽蔵」と表現されるほど、豊富な資源です。線膨張係数が小さく、温度差による施工後のテープ部の浮き発生がほとんどありません。
プラスチック製品より耐熱性、耐寒性が大幅に優れています。衝撃強度が強く、金槌でたたいても破れたり割れたりしません。
プラスチック製品よりカールくせがなく、冬場など低温時でも垂直に折り曲げられ、仮接着が剥がれる危険性がほとんどありません。
折り曲げ部は、新開発の縄文罫線構造のため折り曲げやすく、一回しごくだけで、曲げ後の形状維持が図れます。
表、裏、何れにも折り曲げられ、出隅、入隅、何れにも使用できます。
適当な腰を持ちながら手触り感が良く、普通のハサミで簡単に切れ施工作業が容易にできます。縄文形状の凹凸のある滑らかな製品の為、薄くて弱い壁紙でもエッチ切れの発生を防止します。
施工後、建造物のヒズミで入隅部の壁紙の破れや、クラックを最小限に保ちます。燃えにくく燃焼に伴う有毒ガス・刺激臭が発生しません。
石こうボード・パテと主原料が同じで付着性が良好で、塗装性に優れています。
厚さ0.4mmとプラスチック製品より約30%薄く、パテの使用量の削減と、乾燥時間が早く、施工時間の短縮とパテの使用量が救い後パテヤセによる施工後の穴あと、スジクレームも軽減されます。
石灰岩60%・ポリエチレン40%配合で腐食や加水分解の心配がありません。
石灰石が50%以上なので産業廃棄物ではなく、一般燃焼ゴミ扱いになります。
1cm単位の丸穴、10cm単位の小判穴の目盛穴があり、ロスを小さくします。
食品衛生上有害な成分はありません。
用途下地補強用
幅(mm)55
長さ(m)50
厚さ(mm)0.4
テープ幅(mm)55
テープ長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
低VOC環境対応品。
クッション性に優れたポリエチレンフォーム採用で凹凸面、粗面に対して良好な接着性能。
用途石膏ボード・合板・珪酸カルシウム・各種建築ボードの仮止め接着用に
厚さ(mm)1.1
質量(g)75
長さ(m)10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途低VOC、粗面
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
1巻
¥449
税込¥494
当日出荷
材質:アクリル。穴あき。ウラ両面テープ付。
取付方式テープ貼り付け
材質アクリル
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×85×2
TKG品番9-2593-1501
TKG品番(2017)6-2385-1601
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
リブ付き 折り曲げると突起が出来て、カドがきれいに出ます。パテ切れも良好。
ライン入 表面スリット入りでパテ乗りが良い。
用途下地補強用
長さ(m)50
幅(mm)53
材質塩ビ樹脂製
健康住宅対応。水性。作業性。硬化後透明
用途内装造作用・建具用
巾木・まわり縁・階段各部・玄関框・枠付建具などの接着
塗装木材・塩ビ化粧材など各種合成木材と木材・合板・木質ボード・せっこうボードなどの接着
成分ビニル共重合樹脂系エマルジョン形
規格(JAIA)F☆☆☆☆
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
原材料EVA樹脂系エマルジョン形
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1本(500g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
センター部の折り曲げが容易にでき、折り曲げ後のL型形状が保持できます。形状記憶。
普通のハサミで簡単にカット出来ます。
塩ビ樹脂製なので腐食の心配がありません。
用途下地補強用
長さ(m)50
幅(mm)53
材質塩ビ樹脂製
紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。
また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。
壁紙や化粧板などの接着用。
金属・木材・製本・写真などの接着用
粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
こんなお得な商品も!
両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用
モノタロウ
¥379
税込¥417
No.777は、プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などのあらゆる被着体に対して強力な粘着力と優れた耐熱性を発揮します。UL969(マーキング及びラベリングシステムに対する規格)を取得しておりますので、各種家電製品やコンピューター機器に安心してご使用いただけます。
金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。
耐熱保持力に優れています。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチックなど)
家電部品固定用
規格UL969取得 File. No.MH19815
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])507.6/40
粘着タイプ強力
適合用途耐熱
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
薄型折りたたみタイプで備蓄に適しています。2面立体構造の折りたたみ式です。保管時には平面となり携帯に便利です。位置調整タブを両サイドに配置し、マスクの位置調整をしやすくしています。レギュラーサイズです。ノーズクリップで漏れこみを軽減しました。
用途感染症対策。事業継続計画(BCP)用などの備蓄として。
入数(枚)50
トラスコ品番422-3870
種別防護マスク
材質フィルター : ポリプロピレン、鼻あて : アルミニウム、ステープル : 鉄、しめひも : ポリイソプレン
質量(g)600
2018年トラスコ掲載ページ6 0205
1セット(50枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
こんなお得な商品も!
フロントガラス簡単補修セット
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
車のフロントガラスに出来てしまった飛び石キズの補修キットです。
こだわりのインジェクター、使いやすい吸盤式台座で初心者でも比較的容易に作業が行えます。
セット内容インジェクター1個、ピン1個、UVレジン2mL、ピストン1個、クリア板1枚、吸盤2個、UVレジン袋(太陽光・UV遮断)、カミソリ1個、クリアフィルム5枚
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量2mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
施工に時間がかからない!両面テープによる仮止めタイプ!
パンチ穴を通してパテが下地に密着!
両面テープにより正確・すばやく・簡単に施工が可能。
下地との相性もバツグンですので現場での手間を減らします!
用途下地補強用
長さ(m)2.5
仕様穴あきテープ付
色オフホワイト
誰が使っても、名人級の大工さんの切れ味とつやが出せます。切れやんだら、刃を取り替えるだけで、元の切れ味にもどります。刃の交換により、仕事の能率が上がります。砥がなくて良いので、今までの鉋より簡単に使えます。
付属品替刃3枚
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。
適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途
紙やフィルムのスプライス用
軽量プレートの固定
他幅広い用途に
仕様はく離紙付
使用温度範囲(℃)5~60
保持力(mm)0.3/hr
粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2、アルミニウム板:6.8、ABS板:6.0
主なワークパーツ
速硬化タイプです。耐熱・耐寒・耐久性に優れています。硬化後も弾力性を保持し、耐振動性にも優れています。幅広い用途に対応します。
用途キッチンパネル・巾木・まわり縁・腰壁などの内装部材の接着に。凹凸面の充填接着に。
色ホワイト
仕様日本接着剤工業会自主登録商品:日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆
成分変成シリコーン樹脂
トラスコ品番374-8502
タイプ速硬化
使用温度範囲(℃)-20~120
主成分変成シリコーン樹脂
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量333mL
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1個(333mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。
軽くて薄い50g/m2タイプになります。
用途梱包・包装・緩衝材として
材質クラフト紙
色茶色
坪量(g/m2)50
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
こんなお得な商品も!
壁ボード用接着剤 変成シリコーン系
モノタロウ
¥659
税込¥725
弾力性。耐振性。耐熱。耐寒。簡単施工。
用途ボンド TM工法用接着剤。衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着。熱膨張係数の異なる材料の接着。
特性弾力性、耐振性、耐熱、耐寒
成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形
使用温度範囲(℃)-40~90
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
適合用途耐衝撃
主なワークパーツ
材質:アクリル。穴あき。ウラ両面テープ付。
取付方式テープ貼り付け
材質アクリル
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×85×2
TKG品番9-2593-1301
TKG品番(2017)6-2385-1401
1枚
¥649
税込¥714
当日出荷
材質:アクリル。穴あき。ウラ両面テープ付。
取付方式テープ貼り付け
材質アクリル
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×85×2
TKG品番9-2593-1401
TKG品番(2017)6-2385-1501
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
材質:アクリル。穴あき。ウラ両面テープ付。
取付方式テープ貼り付け
材質アクリル
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×85×2
TKG品番9-2593-1601
TKG品番(2017)6-2385-1701
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
材質:アクリル。穴あき。ウラ両面テープ付。
取付方式テープ貼り付け
材質アクリル
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×85×2
TKG品番9-2593-1701
TKG品番(2017)6-2385-1801
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
壁紙のジョイント部分を美しく。
クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。
コーナー用ジョイナーはコーナー用アタッチメントと対でご使用ください。
コーナー(出隅)を保護するためのものではありません。
アタッチメントはカッター、鋏で切れます。
両面テープ付き。
パテが均一につくよう溝があります。
巾広穴あきタイプはパテ処理の作業性を高めたタイプです。
使用できる場所:屋内壁面および天井
使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。
材質塩化ビニル樹脂
長さ(mm)2500
防火性能非防火
軟化温度(℃)60(樹脂)
仕様伸縮率(固定せずフリーの状態):1.5mm(長さ1220mm×温度20度×係数0.00006の場合)
フロントガラスに飛び石でできてしまった小さいキズ、ヒビ割れなど簡単に修理できるセットです。
真空エアー抜き方式で綺麗な仕上がり。補修1回用です。補修液は0.8mL入りです。
用途合わせガラス用
セット内容両面テープ付き穴あきシール、プラスチック製台座、集光用フィルム、圧縮用シリンジ、押しピン、補修液(0.8mL)入りボトル 各1個
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.8mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
取扱説明書(0.6MB)
危険物の性状非水溶性
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
大型テレビの転倒防止、65型まで対応。
TV裏面のVESA穴にネジでプレートを2ヶ所固定、ベース部分は、両面テープでの貼り付け。
VESA穴のサイズ違いに対応できるよう、取り付けネジ4種×各2本付属(ワッシャー×2個も付属)。
ベルト長さ(cm)5~61
パッドサイズ(mm)約113×52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×42×17(穴あきフック)
付属品本体×1(VESA取り付けアタッチメント×2、両面テープ付きベース×1)、アルコールパッド×1、VESA取り付けネジ(M4×15/M5×15/M6×15/M8×15×各2本、M6ワッシャー×2)
耐震性震度6強相当
保証期間初期不良のみ
適合サイズ65型まで
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
責任者名を差し込めるタイプのプレートです。上部に穴があいており、裏面にはテープが付いているため、吊るすことも、貼りつけることも可能です。
表示内容火元責任者
取付け方法上部Φ4mm穴あき、裏面両面テープ付・記名用紙付、吊下げまたは貼付タイプ
材質塩化ビニール(PVC)、ペット樹脂
仕様裏面テープ付
トラスコ品番856-1157
質量(g)18
縦(mm)160
横(mm)50
裏面テープ付
穴径4Φ
2018年トラスコ掲載ページ6 1528
1枚
¥559
税込¥615
当日出荷
責任者名を差し込めるタイプのプレートです。上部に穴があいており、裏面にはテープが付いているため、吊るすことも、貼りつけることも可能です。
表示内容管理責任者
取付け方法上部Φ4mm穴あき、裏面両面テープ付・記名用紙付、吊下げまたは貼付タイプ
材質塩化ビニール(PVC)、ペット樹脂
仕様裏面テープ付
トラスコ品番856-1158
質量(g)18
縦(mm)160
横(mm)50
裏面テープ付
穴径4Φ
2018年トラスコ掲載ページ6 1528
1枚
¥569
税込¥626
当日出荷
壁紙のジョイント部分を美しく。
クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。
平面用ジョイナーは平面用アタッチメントと対でご使用ください。
アタッチメントはカッター、鋏で切れます。
両面テープ付き。
パテが均一につくよう溝があります。
巾広穴あきタイプはパテ処理の作業性を高めたタイプです。
使用できる場所:屋内壁面および天井
使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。
材質塩化ビニル樹脂
長さ(mm)2500
高さ(mm)2.6
防火性能非防火
軟化温度(℃)60(樹脂)
仕様伸縮率(固定せずフリーの状態):1.5mm(長さ1220mm×温度20度×係数0.00006の場合)
関連キーワード