77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
169 税込186
当日出荷


1個
849 税込934
当日出荷

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム 穴径(Φmm)5 耐熱温度(℃)180
1個
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10個)
2,200 税込2,420
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム 仕様赤ゴム栓
1個
114 税込125
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



サイズと色が各6種類あるので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
内径(上部/下部)(Φmm)(No.1)7×13、(No.2)12×19、(No.3)16×24、(No.4)21×28、(No.5)27×35、(No.6)34×43 外径(上部/下部)(Φmm)(No.1)15×20、(No.2)21×27、(No.3)28×36、(No.4)32×43、(No.5)44×52、(No.6)52×60
1組
1,485 税込1,634
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
特価
1,782 税込1,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(10個)
4,200 税込4,620
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
1個
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

三角フラスコや細口びんがろ過びんに変身します。
番号No.1、2、3、4、各1個 仕様吸引用金具、ニップル付き TGK品番884-09-28-01 材質合成ゴム 寸法(mm)No.1 上径:20mm 下径:14mm ニップル径:6.5mm 穴径:Φ7No.2 上径:26mm 下径:18mm ニップル径:7mm 穴径:Φ8.5No.3 上径:32mm 下径:23mm ニップル径:7.5mm 穴径:Φ10No.4 上径:40mm 下径:26mm ニップル径:8.5mm 穴径:Φ12
1セット
3,390 税込3,729
当日出荷


1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用 形状丸形 硬度68 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振/緩衝
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


吸引びんと吸引ろうと、それを接続する穴あきゴム栓(黒)をセットにしたものです。
1個
9,500 税込10,450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蒸留実験ですぐに使用できるセットです。枝付フラスコに透明ゴム管、ガラス管、穴あきゴム栓が付属します。
付属品シリコンゴム管(300mm)/ガラス管(180mm)/穴あきゴム栓(穴径/6mmΦ)
1セット
3,198 税込3,518
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

枝付試験管と温度計、穴あきゴム栓のセット。液体の沸点測定に最適です。
容量(mL)30 寸法(mm)(試験管)Φ18×180、(枝の大きさ)Φ7×30 測定範囲(℃)-5~105
1個
950 税込1,045
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)シリコン栓 Φ22穴あき
ブフナーロート用のシリコン栓です。 ・1Lろ過びんに使用できます。 ・足管径Φ22のロートに使用できます。。
用途LD-5R/MP-W5EP型用 適合本体LD-5R/MP-W5EP型用 材質シリコン 高さ(mm)35 質量(g)30 アズワン品番64-8272-71
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

メンブレンは白または黒色のΦ47mmグリッド付きで、様々なコロニーのカウントが容易です。吸引時は、別売のアダプターを使用する事で穴あきゴム栓に付ける事ができます。
1箱(50個)
32,980 税込36,278
12日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

climbing(クライミング)64000 吸引ろ過瓶(ゴム管止め用)
穴あきのゴム栓ご用意可能です(有償)。
用途ろ過作業に 材質ほうけい酸ガラス-1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

構成部品。ガラス曲管(063130-033)赤ゴム栓No.OB(6mm穴あき)、赤ゴム栓No12(6mm穴あき)、排気管(063130-032)、吸収管(063130-034)、ひ素瓶(063130-031)
種別第16改正日本薬局方
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

構成部品。ツバ管A、ツバ管B、ボールジョイントクリップ12、赤ゴム栓No.OB(6mm穴あき)、赤ゴム栓No12(6mm穴あき)、排気管(063130-032)、ひ素瓶(063130-031)
種別グートツァイト法
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

基本的な気体発生装置で、フラスコ内の固体試薬に上部の活栓付安全ロートから液体試薬を滴下し、気体を発生させます。
セット内容三角フラスコ(300mL)、活栓付足長ロート、穴あきゴム栓、L字管2本、ソフトチューブ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
1ケース(50本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

KVM 簡易真空槽(活栓付) ケニス 動画あり
透明容器内の空気を、付属のエア抜きポンプを使って抜くことができ、手軽に減圧実験が行えます。 簡易真空槽VM-2に活栓を付属させたタイプですので、大気圧でペットボトルをつぶす実験などができます。
付属品ポンプ、活栓、穴あきゴム栓2個、風船5個 寸法(mm)Φ122×144 容量(L)1
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

F35-1008 気体発生装置 酸素・二酸化炭素 ナリカ 動画あり
中学1年生 物質のすがた 酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容三角フラスコ200ml・滴下ろうと(2穴あきゴム栓付き)・L字管 2種・シリコン管
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

中学2年生物質のなり立ち フラスコで発生させた水蒸気を銅パイプのコイル部分でさらに加熱させると、紙を焦がすほど温度を高めることができます。
付属品穴あきゴム栓、三角フラスコ(300mL) パイプ径(Φmm)【銅】6(加熱用コイル形状加工)
1個
3,800 税込4,180
当日出荷

シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。 容量(mL)10 外径×高さH(Φmm×mm)24.3×48 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)5
1箱
14,980 税込16,478
3日以内出荷

シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。 容量(mL)50 外径×高さH(Φmm×mm)40.0×75 口内径(Φmm)22 耐冷凍容量(mL)25
1箱
33,980 税込37,378
3日以内出荷

シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。 容量(mL)12 外径×高さH(Φmm×mm)24.3×55 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)6
1箱
15,980 税込17,578
3日以内出荷

シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。 容量(mL)12 外径×高さH(Φmm×mm)24.3×55 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)6
1箱
14,980 税込16,478
3日以内出荷

シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。 容量(mL)10 外径×高さH(Φmm×mm)24.3×48 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)5
1箱
13,980 税込15,378
3日以内出荷

シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。 容量(mL)5 外径×高さH(Φmm×mm)19.0×48 口内径(Φmm)9.3 耐冷凍容量(mL)3
1箱
24,980 税込27,478
3日以内出荷

シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。 容量(mL)50 外径×高さH(Φmm×mm)40.0×75 口内径(Φmm)22 耐冷凍容量(mL)25
1箱
35,980 税込39,578
3日以内出荷

シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)16.5×45 口内径(Φmm)7.2 耐冷凍容量(mL)1~2
1箱
24,980 税込27,478
3日以内出荷