「穴あきマルチ」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あきNINJAマルチ オーミヤ穴あきNINJAマルチオーミヤ
11,980税込13,178
1巻
翌日出荷
時間短縮、コスト削減で農作業を少しでも楽に!作物収穫後のマルチ回収作業が不要で、処分手数料も不要の生分解マルチシート。土壌中の微生物により生分解され、水と炭酸ガスに分解されます。・作付け時の穴あけ不要!穴あけ作業の時間が短縮!・マルチの回収作業不要!長時間の重労働不要!・マルチの処分不要!処分の為の費用や運搬のコスト削減!上下左右の穴間隔、穴サイズを調整しました。にんにくや玉ねぎなどの植え付けに最適な45mm穴です。◎引張強度試験を行った結果、0.018mm生分解マルチと同等以上の耐久性があることが実証済◎完全分解されるまでの間は、フィルムは土中に残りますが、絶対量が少なく、また形が小さいため翌年の作物への影響はありません。生分解速度:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)最長保管期間:約2年(気温や畑の条件により変化します。)完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します。)
用途作付け・家庭菜園・農業ブラック寸法(m)200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)200000×950×0.014
穴あきNINJAマルチ オーミヤ穴あきNINJAマルチオーミヤ
2,798税込3,078
1巻
翌日出荷
子どもも大人も楽しく家庭菜園!NINJAマルチ10mモデルは貸し農園や家庭菜園において、親子で作物を育てる楽しみと同時に、環境問題も同時に考えることができるように開発されました。使い捨てのプラスチックゴミを削減することで、子どもたちが大人になった際にもクリーンで住みやすい地球環境を守りたいという開発者の思いがあります。長さ10mの使い切りタイプのため、生分解性マルチシートを試してみたい、一度使ってみたい方にオススメ!NINJAマルチは使用後に土にすき込むだけで、分解され自然に返るマルチシートです。水分によって徐々に加水分解され、収穫時期に近づくにつれて細かくなっていきます。収穫後に細かくなったシートを土にすき込むことで、土壌中の微生物により水と炭酸ガスに分解されます。◎引張強度試験を行った結果、0.018mm生分解マルチと同等以上の耐久性があることが実証済◎完全分解されるまでの間は、フィルムは土中に残りますが、絶対量が少なく、また形が小さいため翌年の作物への影響はありません。?使用可能主な作物】・とうもろこし・キャベツ、レタス(春・秋)生分解速度:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)最長保管期間:約2年(気温や畑の条件により変化します。)完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します。)
用途作付け・家庭菜園・農業ブラック質量(g)181寸法(m)10寸法(cm)列間:30寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)10000×950×0.014穴径(mm)60行間寸法(mm)300
穴あきNINJAマルチ オーミヤ穴あきNINJAマルチオーミヤ
2,798税込3,078
1巻
翌日出荷
子どもも大人も楽しく家庭菜園!NINJAマルチ10mモデルは貸し農園や家庭菜園において、親子で作物を育てる楽しみと同時に、環境問題も同時に考えることができるように開発されました。使い捨てのプラスチックゴミを削減することで、子どもたちが大人になった際にもクリーンで住みやすい地球環境を守りたいという開発者の思いがあります。長さ10mの使い切りタイプのため、生分解性マルチシートを試してみたい、一度使ってみたい方にオススメ!NINJAマルチは使用後に土にすき込むだけで、分解され自然に返るマルチシートです。水分によって徐々に加水分解され、収穫時期に近づくにつれて細かくなっていきます。収穫後に細かくなったシートを土にすき込むことで、土壌中の微生物により水と炭酸ガスに分解されます。◎引張強度試験を行った結果、0.018mm生分解マルチと同等以上の耐久性があることが実証済◎完全分解されるまでの間は、フィルムは土中に残りますが、絶対量が少なく、また形が小さいため翌年の作物への影響はありません。?使用可能主な作物】・玉ねぎ・にんにく・ねぎ生分解速度:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)最長保管期間:約2年(気温や畑の条件により変化します。)完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します。)
用途作付け・家庭菜園・農業ブラック質量(g)181寸法(m)10寸法(cm)列間:14寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)10000×950×0.014穴径(mm)45行間寸法(mm)150
高速製氷機 ヒロ・コーポレーション高速製氷機ヒロ・コーポレーション
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
穴あきキャップ制の氷を作ることができます。普段使いや学校、職場用に1台あればマルチに活躍します。SサイズとLサイズの氷を作ることができます。使用用途によって使い分けることを推奨します。使用方法は簡単で電源スイッチを入れ、製氷サイズを選択し数分待つと製氷が開始されます。
用途釣り、キャンプ、バーベキュー、学校、職場、熱中症対策用セット内容本体、氷スコップ、氷バスケット、取扱説明書質量(kg)6.4、満氷量:0.6サイズ製氷:S/L消費電力(W)150水タンク容量(L)1.5冷媒R600a断熱材EPS
ホーリーシートN みかど加工ホーリーシートNみかど加工
19,980税込21,978
1セット(5本)
5日以内出荷
透明色は地温上昇効果が高く、作期の前進・育成の前進を狙ったマルチです。
用途ホーリーシートNは、透明穴あきマルチです。栽培する作物に応じて、加工が施されたマルチの仕様選択が可能です。厚さ(mm)0.02透明長さ(m)200
ホーリーシートB みかど加工ホーリーシートBみかど加工
31,980税込35,178
1セット(5本)
5日以内出荷
黒色は雑草抑制効果、地温上昇効果が高く、様々な作物に使えます。
用途ホーリーシートBは、黒色穴あきマルチです。栽培する作物に応じて、加工が施されたマルチの仕様選択が可能です。厚さ(mm)0.02長さ(m)200
マルチホールペーパー C470 150mmΦ BOSCH(ボッシュ)マルチホールペーパー C470 150mmΦBOSCH(ボッシュ)
689税込758
1箱(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 適合電動工具:各社の150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 吸じん用穴あき56個でマルチホールパッドとの組み合わせで吸じん率がアップします。
用途木材の表面研磨、塗装の除去適合機種各社150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース外径(Φmm)150適合材木材穴タイプ(吸塵用)56穴
マルチホールペーパー 125mmΦ用 C470 BOSCH(ボッシュ)マルチホールペーパー 125mmΦ用 C470BOSCH(ボッシュ)
599税込659
1箱(5枚)
翌々日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 吸じん用穴あき40個でマルチホールパッドとの組み合わせで吸じん率がアップします。
用途木材の表面研磨、塗装の除去適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース外径(Φmm)125適合材木材穴タイプ(吸塵用)40穴
マルチシート 穴あき 0.02mm×95cm×50m 岩谷マテリアルマルチシート 穴あき 0.02mm×95cm×50m岩谷マテリアル
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
ミシン目に沿って破るだけで、容易に植え穴を空けることができます。
材質PE厚さ(mm)0.02白黒長さ(m)50穴径(Φmm)80幅(cm)95アズワン品番4-4901-03
菜園穴あきマルチ黒(ロール) TOMSON(トムソン)菜園穴あきマルチ黒(ロール)TOMSON(トムソン)
969税込1,066
1個(95cm×50m)
6日以内出荷
地温上昇、急乾防止や肥料の流出防止対策に使用します。適応野菜:大根・とうもろこし・レタス・落花生など。
用途マルチ材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02質量(g)1100長さ(m)50幅(cm)95
菜園穴あきマルチ 黒(カット) TOMSON(トムソン)菜園穴あきマルチ 黒(カット)TOMSON(トムソン)
399税込439
1個(95cm×10m)
6日以内出荷
地温上昇、急乾防止や肥料の流出防止対策に使用します。適応野菜:大根・とうもろこし・レタス・落花生など。
用途マルチ材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02質量(g)200長さ(m)10幅(cm)95
使い切り黒マルチ 穴あき セフティー3使い切り黒マルチ 穴あきセフティー3
289税込318
1個
翌々日出荷
地中の温度を高め、土中水分の蒸発を抑制します。雨などによる土の跳ね上がりを防ぎ、ふわふわの土を保ちます。光をさえぎり、雑草の発芽、生長を抑制します。
用途土壌乾燥や雑草防止用黒(マルチ)寸法(m)0.95×5穴間隔(mm)150(縦横)穴径(Φmm)45(穴5列)穴数(植え付け穴)約130個材質ポリエチレン長さ(m)5幅(cm)95
雑草抑制効果のある黒マルチ 5列穴 イノベックス(旧:ダイオ化成)雑草抑制効果のある黒マルチ 5列穴イノベックス(旧:ダイオ化成)
1,698税込1,868
1巻
4日以内出荷
穴あきタイプの黒マルチ。
用途菜園の基本資材、黒マルチ。乾燥防止や雑草対策に使用します。厚さ(mm)0.02仕様センターライン入り材質ポリエチレン長さ(m)50穴径(Φmm)45幅(cm)95寸法(m)0.95×50寸法(cm×m)95×50RoHS指令(10物質対応)対応株間(cm)15
マルチシート 黒 穴あきタイプ モノタロウマルチシート 黒 穴あきタイプモノタロウ(147件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。穴あきタイプなので使い勝手が便利です。
用途農業、園芸に。長さ(m)50厚さ(mm)0.02材質ポリエチレン
スキップシーダー みのる産業スキップシーダーみのる産業(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
ハンドルを押し下げ、持ち上げるだけで播種・鎮圧・(施薬)・覆土作業が一工程、約1秒で完了します。 大根専用の繰り出しロール(平均2~3粒ねらい)を標準装備しています。 ハンドル上下によって播種できますので立ったままの姿勢で作業できます。 小型軽量コンパクトで楽に作業ができます。 調節ロール付なので普通の野菜播種機としても使用できます。
用途穴あきマルチの播種に最適。ケース容量(L)0.35仕様(能率)約1秒/株付属品標準操出ロール、大根ロール、丸ポンチ適合白菜、カブ、人参、レタス、大根、ゴボウ、ホウレン草質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×720
穴あきマルチ 日本マタイ穴あきマルチ日本マタイ(26件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から7日以内出荷
植え付け穴の開いている黒色マルチです。
長さ(m)50材質ポリエチレン
雑草抑制効果のある黒マルチ イノベックス(旧:ダイオ化成)雑草抑制効果のある黒マルチイノベックス(旧:ダイオ化成)
399税込439
1枚ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
穴あきタイプの黒マルチ。
用途菜園の基本資材、黒マルチ。乾燥防止や雑草対策に使用します。厚さ(mm)0.02材質ポリエチレン
植える場所を選んで穴があけられるフリータイプマルチ イノベックス(旧:ダイオ化成)植える場所を選んで穴があけられるフリータイプマルチイノベックス(旧:ダイオ化成)(2件のレビュー)
439税込483
1枚ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
お好みの部分を手でむしると、簡単きれいに穴をあけられます。最高で3列千鳥の穴あきマルチとして使用できます。
用途菜園の基本資材、黒マルチ。乾燥防止や雑草対策に使用します。幅(cm)95厚さ(mm)0.02仕様センターライン入り材質ポリエチレン
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら