ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム
仕様赤ゴム栓
穴径(Φmm)6(温度計・L字管・I字管用)
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム
穴径(Φmm)5
耐熱温度(℃)180
穴貫通は切込みを入れるだけゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開ける事ができ、穴開け作業が容易です。穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム
穴径(Φmm)5
上径×下径×高さH(mm)17.5×14×20
適合容器18mm試験管
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
三角フラスコや細口びんがろ過びんに変身します。
番号No.1、2、3、4、各1個
仕様吸引用金具、ニップル付き
TGK品番884-09-28-01
材質合成ゴム
寸法(mm)No.1 上径:20mm 下径:14mm ニップル径:6.5mm 穴径:Φ7No.2 上径:26mm 下径:18mm ニップル径:7mm 穴径:Φ8.5No.3 上径:32mm 下径:23mm ニップル径:7.5mm 穴径:Φ10No.4 上径:40mm 下径:26mm ニップル径:8.5mm 穴径:Φ12
1セット
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
材質天然ゴム
サイズと色が各6種類あるので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
内径(上部/下部)(Φmm)(No.1)7×13、(No.2)12×19、(No.3)16×24、(No.4)21×28、(No.5)27×35、(No.6)34×43
外径(上部/下部)(Φmm)(No.1)15×20、(No.2)21×27、(No.3)28×36、(No.4)32×43、(No.5)44×52、(No.6)52×60
材質天然ゴム
ゴム栓、コルク栓の穴あけに。
押し出し棒付き。
材質鉄+ニッケルメッき
仕様押し出し棒付
タイプ1穴
穴径(Φmm)6
スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。
寸法(mm)Φ11(Φ10)×5、Φ15.5(Φ14)×5、Φ23(Φ20)×5、貫通穴:Φ3.8
内径(Φmm)適合口:Φ10、Φ14.5、Φ20.3(3サイズ共用)
貫通穴加工済。
材質シリコンゴム
穴径(Φmm)19
使用温度範囲(℃)-70~200
規格8号
穴数1
サイズ(mm)上径28×下径23×高さ29
アズワン品番63-4114-55
入数1個
1個
¥1,298
税込¥1,428
17日以内出荷
<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
お風呂のゴム栓くさりをつなぐ金具です。
金具が外れた穴に差込んで、回すだけで簡単に取付できます。
丸環付き。
用途バスのゴム栓くさりをつないでいる金具が外れた時の交換用です。
材質ステンレス、クロロプレンゴム
取付穴径(mm)8~10
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
コルク栓、または、ゴム栓に穴をあけるのに使用します。押し棒付き。
種別CB-12N
内容12種各1本
直径(mm)4~20.5
1個
¥12,000
税込¥13,200
4日以内出荷
中学1年生 物質のすがた
酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容三角フラスコ200ml・滴下ろうと(2穴あきゴム栓付き)・L字管 2種・シリコン管
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
本体後部にポップアップの引棒を通す穴があります。引棒はΦ6ミリ以下が使用できます。ゴム栓 491-000付き。逆流防止機能が付き。JIS規格。
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)23~26
カートリッジ101-996
グリーン購入法適合
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
本体後部にポップアップの引棒を通す穴があります。引棒はΦ6ミリ以下が使用できます。ゴム栓 491-000付き。逆流防止機能が付いていない製品です。寒冷地での使用に適しています。JIS規格。
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)23~26
カートリッジ101-996
グリーン購入法適合
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
中学2年生 天気の変化
雲発生実験の基本セットです。フラスコ内に線香の煙を入れて、注射器の押し引きで雲の発生や温度変化を確認します。
セット内容丸フラスコ 200ml、デジタル温度計(測定範囲-10~+110℃、分解能:0.1℃、大きさ66×20×107mm)、穴あきゴム栓(チューブジョイント付き)、黒ゴム管(内径4×300mm)、注射筒(100ml)
1個
¥9,800
税込¥10,780
3日以内出荷
パーツの組み合わせでさまざまな排水穴径に対応ができます。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。交換する排水口サイズが分からない場合でも対応できるので、工事業者様のストック用としても便利です。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。汎用的なサイズに対応できるため、TOTO、LIXIL、Panasonic、タカラスタンダード、クリナップなどのユニットバスについているゴム栓と互換性があります。対応排水口径:28~47mm。チェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
用途浴室のほとんどの排水穴径に対応できるマルチゴム栓です。
材質エチレンプロピレンゴム
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
インナーメッシュでスピード水切り!EVAとハード樹脂の選べるアウター。活かし用のワカサギ水槽。ワカサギを活かして雑味のない味で食べるための必需品。メッシュ底のインナーをあげるだけでスピード水切り可能。EVEは前面、ハードは四方がスケルトン。ワカサギの観察ができます。ゴム栓付きの排水穴があり、別売のPX258湖水汲み上げ循環ポンプの取り付けに便利。
サイズ(cm)インナー:W20.7×D12.5×H13.5
容量(L)4
寸法(cm)アウター:W22.5×D14.5×H14
メンブレンは白または黒色のΦ47mmグリッド付きで、様々なコロニーのカウントが容易です。吸引時は、別売のアダプターを使用する事で穴あきゴム栓に付ける事ができます。
関連キーワード