センター割出しゲージ付。ボタン式ハンドルロック付。A4用紙4穴対応。ハンドルロックによりコンパクトになります。デスクの引き出しに収納する際など引っかからないので便利です。屑受キャップは前面から開き、捨てる際にパンチ屑が散らばりにくい構造です。
材質スチール製
質量(g)344
奥行(mm)穴:9
穿孔能力(枚)PPC用紙20
穴間隔(mm)80
サイズ(mm)110(W)×100(D)×95(H)
穴径(mm)6
グリーンマーク認定
サイズの()はハンドル取付時の可動範囲を表します。
材質スチール
グリーンマーク認定
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
穴数26・30
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
M4のサラねじ又は呼び4のサラリベットで取り付ける蝶番です。
用途各種産業機械
材質SUS304
質量(kg)扉:6
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)19
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
取付用穴を左右で互い違いにしたステンレス蝶番です。ねじ頭同士の干渉を避け、取り付け後の開き角度を大きくできます。
用途各種産業機械
仕様推奨取付ねじ:M5なべ、トラス、バインド小ねじ
材質SUS304
質量(kg)扉:12
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥1,080
税込¥1,188
4日以内出荷
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
取付用穴を左右で互い違いにしたステンレス蝶番です。ねじ頭同士の干渉を避け、取り付け後の開き角度を大きくできます。
用途各種産業機械
材質SUS304
質量(kg)扉:10
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
材質天板 :メラミン化粧板 25t、木口:樹脂エッジ、脚部 :スチール 合成樹脂焼付塗装 アジャスター付き
色ホワイト
色(天板)ホワイト
コンセント2口、AC100×2、コード2m
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
材質天板 :メラミン化粧板 25t、木口:樹脂エッジ、脚部 :スチール 合成樹脂焼付塗装 アジャスター付き
厚さ(mm)デスクトップパネル::18
コンセント2口、AC100×2、コード2m
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
材質天板 :メラミン化粧板 25t、木口:樹脂エッジ、脚部 :スチール 合成樹脂焼付塗装 アジャスター付き
厚さ(mm)デスクトップパネル::18
色ホワイト、フェルト:ダークグレー
色(天板)ホワイト
色(フレーム)マットブラック
コンセント2口、AC100×2、コード2m
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
材質天板 :メラミン化粧板 25t、木口:樹脂エッジ、脚部 :スチール 合成樹脂焼付塗装 アジャスター付き
厚さ(mm)デスクトップパネル::18
色ホワイト、フェルト:ダークグレー
色(天板)ホワイト
色(フレーム)マットブラック
コンセント2口、AC100×2、コード2m
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
材質天板 :メラミン化粧板 25t、木口:樹脂エッジ、脚部 :スチール 合成樹脂焼付塗装 アジャスター付き
厚さ(mm)デスクトップパネル::18
色オーク、フェルト:ダークグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1236×700×1165
色(天板)オーク
色(フレーム)マットブラック
コンセント2口、AC100×2、コード2m
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥199,800
税込¥219,780
46日以内出荷
材質天板 :メラミン化粧板 25t、木口:樹脂エッジ、脚部 :スチール 合成樹脂焼付塗装 アジャスター付き
厚さ(mm)デスクトップパネル::18
色オーク、フェルト:ダークグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1218×700×1165
色(天板)オーク
色(フレーム)マットブラック
コンセント2口、AC100×2、コード2m
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥229,800
税込¥252,780
46日以内出荷
材質天板 :メラミン化粧板 25t、木口:樹脂エッジ、脚部 :スチール 合成樹脂焼付塗装 アジャスター付き
厚さ(mm)デスクトップパネル:フェルト18
色ホワイト、フェルト:ダークグレー
色(天板)ホワイト
色(フレーム)マットブラック
コンセント2口、AC100×2、コード2m
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
幅(mm)1400
高さ(mm)720
奥行(mm)1200
材質(フレーム)スチール
材質(天板)メラミン化粧板
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
地球環境にやさしい、カラフルでスリムなフラットファイルの3冊パック。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけで簡単分別廃棄。表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。ズレることなくしっかりファイルできます。
エコマーク認定認定
穴間隔(mm)80
エコマーク認定番号16 112 039
表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。
樹脂製綴具のフラットファイル。環境に優しいエコ仕様で、全てエコマーク・グリーンマーク取得商品です
材質表紙:特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚み約0.45mm、綴具:樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン)
種類フラットファイル
エコマーク認定認定
背幅(mm)18
穴数2
とじ厚(mm)15
地球環境にやさしい、カラフルでスリムなフラットファイル。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけ、簡単・分別廃棄!表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。丈夫で使いやすい、しかもエコ。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生樹脂とじ具を使用。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。ズレることなくしっかりファイル。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。
種類フラットファイル
グリーン購入法適合
穴数2
タイプ横型
収納枚数180
エコマーク認定認定
背幅(mm)18
穴間隔(mm)80
地球環境にやさしい、カラフルでスリムなフラットファイル。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけ、簡単・分別廃棄!表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。丈夫で使いやすい、しかもエコ。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生樹脂とじ具を使用。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。ズレることなくしっかりファイル。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。
収納枚数180
背幅(mm)18
タイプ縦型
種類フラットファイル
エコマーク認定認定
穴数2
穴間隔(mm)80
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 039
書類の量に応じて、背幅の調節が可能なフラットファイル。書類の出し入れが簡単な横入れ式とじ具!書類をセットしたらとじ具を横にスライドさせるだけ。書類量に対して最適な厚さで使用できるので、保管スペースの効率化が図れます。
エコマーク認定認定
穴数2
穴間隔(mm)80
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 222
強靭なセラミック研磨材を採用しているため研磨性が良好です。特殊な目詰まり防止剤を採用しているためロングライフです。基材:フィルム。穴あり(多孔穴)
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
強靭なセラミック研磨材を採用しているため研磨性が良好です。特殊な目詰まり防止剤を採用しているためロングライフです。基材:フィルム。穴あり(7穴)
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。
材質真鍮(ニッケルメッキ)
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
穴をあけて綴じるファイルです。
表紙には古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。
サイズA4
タイプタテ型
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 149
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定
金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。
材質真鍮(ニッケルメッキ)
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
ガスレンジのお手入れに便利な、4つのアイテムが1本に!ヘラ 五徳の汚れ取りに。ピン ガス穴のつまりに。ハードブラシ コゲつき・サビつきなどのガンコな汚れに。ソフトブラシ しる受けの油汚れに。ピンは収納式です。
材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:真鍮・ポリプロピレン、ピン:ステンレス
色グレー
高さ(mm)18
質量(g)47
縦(mm)255
横(mm)80
グリーンマーク認定
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。
RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。
コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。
シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品より垂直圧縮許容荷重が大きくなりました。アジャストボルト底面に十字穴を設けておりますので、プラスドライバーにてスピーディに取り付け可能です。
用途半導体製造装置・OA機器・工作機械・各種筐体・その他
材質ステンレス
タイプオールステンレス標準型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
材質66ナイロン製
色黒
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭なセラミック研磨材を採用しているため研磨性が良好です。特殊な目詰まり防止剤を採用しているためロングライフです。基材:フィルム。穴なし
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。各種BOX等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。ツマミと止め金具は連動します。ツマミ及び止め金具の最大作動角度は(50°)で、作動後スプリングの力で施錠状態に自動で復帰します。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付けトルク:[取付ナット:4.0N・m(40.8kgf・cm)] / [十字穴付きタッピンねじ:1.5N・m(15.3kgf・cm)]。TL-428-R-HはTL-428-Rから止め金具を除いた製品です。(十字穴付きタッピンねじは付属します)
材質合成樹脂
タイプ簡易ロック型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
一口サイズの「ギルフラット」!艶かしいS字アクションが特徴のブルーギル型ワーム「ギルフラット」をリアル感とアクションはそのままにダウンサイジング。コンパクトなシルエットで、より多くのバスに口を使わせます。 スリットを深く規則正しく刻み込んだ多溝ボディデザインを採用。そのスリットが水流を受け、艶かしくアクションする。 <空気室>浮力とフッキング性を格段にアップする「中空成形ボディ」。水が入った時は上部の水抜き穴から水を抜いてください。また、穴が広がってきたり、ヘタリ等で水が入りやすくなった時や、安定した浮力を持たせたい場合は付属の浮力体をカットして挿入してください。*本体が裂けないよう気をつけてください。
全長(mm)80
適合フック【#】マルチオフセット1/0、ジャングルワッキー1
入数(個)4
自重(g)8
グリーンマーク認定
AVCスーパーグランドは本来工具なしで手締めでクランプ力を発揮しますが、手締めが不可能な箇所や特に強く締め付けることが必要とされる場合にご利用下さい。
大・小のナットホルダーと支点ボルトのダルマ穴移動により広範囲の寸法に適合します。
引出ケーブルも邪魔にならず、ソフトタッチのプラスチックグリップなので使い易く、作業効率を高めます。
クロームメッキの強固なスチールボディーは、長期間の使用に耐えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生ポリプロピレン樹脂を使用しているので、耐久性・耐水性抜群で水や汚れに強い丈夫なフラットファイルです。使用頻度が高い書類や持ち歩き、長期間の使用に便利です。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持、ズレることなくしっかりファイルできます。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。豊富な色展開で、さまざまな分類に活用できます。
種類フラットファイル
穴数2
材質(表紙)40%再生ポリプロピレン(PP)、(とじ具)100%再生ポリプロピレン(PP)
背幅(mm)18
穴間隔(mm)80
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ