12,036件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
危険物規則に基づく表示です。 空充表示が取り付けたままワンタッチで操作できますので大変便利です。 両面表示ですのでどちら側からでも確認できます。
用途ボンベ用 材質ABS樹脂
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1枚
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別空/充 材質ラミプレート 形状 厚さ(mm)2 区分LP高圧ガス関係 取付方式
1枚ほか
特価
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実用新案登録済ひっくり返って、表示が変わる。札をひっくり返すと、カーソルの位置が変わって空充の表示も変わります。
文字内容空・充 種別スライド式 形状 区分LP高圧ガス関係 取付方式
1枚
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
73 税込80
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


表示板 スライド式ドア モノタロウ 動画あり
会議室や応接室の入り口に貼り付ける事で簡単に中の様子を伝える事が出来ます。
用途部屋の案内表示に 文字内容使用中-空室 材質アクリル板 仕様スライド式、テープ付 寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×150×7
1枚
999 税込1,099
当日出荷

空充の表示がワンタッチで変えられます。 開閉の表示がワンタッチで取り替えられます。
用途トラックやタンクローリーに。 材質(表示板)エコユニボード、(吊り下げロープ)ステンレス 寸法(mm)65×65 文字内容充ビン/空ビン 取付け方法吊り下げ式 仕様2.5mmΦ上部穴2(両面表示) トラスコ品番371-7453 質量(g)22
1組(5枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

日本緑十字社ボンベ札(タグ)
文字内容空/使用中/充 取付方式 材質クロス 仕様針金付 トラスコ品番814-8511 寸法(mm)120×40 質量(g)82 日本緑十字社品番42010
1組(50枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

「充」のステッカーをはがすと、「使用中」の文字が出てきます。 更に、「使用中」のも
文字内容 取付方式ステッカー 材質PPステッカー トラスコ品番826-4034 寸法(mm)70×100 質量(g)30
1組(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

デザインを重視した在空表示付きアルミ製の多目的室名札。
用途病院や、既存室名札に空室・使用中を追加したい場合に最適 表示内容空室/使用中 材質アルミ型材アルマイト仕上 高さ(mm)40 奥行(mm)15 表示(スライド可変)アクリルマット板 表示方式UV印刷 材質(フレーム)アルミ型材アルマイト仕上
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

文字内容 取付方式 材質ラミプレート 仕様両面印刷、角型 エスコ品番EA983HK-12 寸法(mm)100×100×2 取付穴径(Φmm)5
1個
580 税込638
翌日出荷

1枚ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

札をひっくり返すとカーソルの位置が変わって空充の表示も変わります。
取付方式 材質硬質塩ビ 仕様両面印刷 エスコ品番EA983HK-3 寸法(mm)90×35×3 取付穴4mm×2箇所
1個
1,050 税込1,155
当日出荷

両面テープ付
仕様●サイズ(mm):50×150×7(t)●表示内容:使用中⇔空室●材質:アクリル アズワン品番65-2303-92
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

両面テープ付
仕様●サイズ(mm):50×150×7(t)●表示内容:在室⇔不在●材質:アクリル アズワン品番65-2303-90
1個
2,300 税込2,530
欠品中

両面テープ付
仕様●サイズ(mm):50×150×7(t)●表示内容:会議中⇔空室●材質:アクリル アズワン品番65-2303-91
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

両面テープ付
仕様●サイズ(mm):50×150×7(t)●表示内容:来客中⇔空室●材質:アクリル アズワン品番65-2303-93
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

両面テープ付
仕様●サイズ(mm):150×50×2(t)●表示内容:会議中⇔予約⇔空室●材質:アクリル アズワン品番65-2303-88
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

両面テープ付
材質アクリル 寸法(mm)150×50×9(t) 表示内容使用中⇔予約⇔空室 アズワン品番65-2303-89
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

安全性、操作性、視認性バツグンのニュータイプ!! 開閉表示切り替えがワンタッチ。 確認しやすい両面表示。 180°回転で固定されるオートストップ機構。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)101×48×6.5(ボタン・ユニットロゴ部・二重カン部除く) 質量(g)100 仕様ステンレス二重カン付 材質本体・プレート/ABS樹脂ボタン/ポリカーボネート 取付方式
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
材質ABS樹脂 厚さ(mm)7 質量(g)18 縦(mm)80 横(mm)50
1枚
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

充電状態表示。充電器・電池パック異常表示。冷却充電機能付
トラスコ品番764-7883 質量(kg)0.9 種類充電器 表示部充電状態表示 消費電力(VA)198
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

取付け方法粘着シール 材質アクリル 厚さ(mm)7 質量(g)45 縦(mm)50 横(mm)150
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LSP10-W 光る表示プレート キングジム 動画あり
共有スペースの使用状況をライトで知らせる表示プレート。カバーをスライドするとライトがゆっくりと点滅して、使用状況を知らせます。軽い力で簡単に操作できます。暗い場所でも見やすいバックライト搭載。識別しやすいカラーとフォントを採用。差し替え可能な表示シートでアレンジ自在。3WAY取付可能。メッセージ・タイムシートでより便利に
用途会議室、個室、共有スペースの空室確認に セット内容LSP10本体、メッセージ・タイムシート(1枚)、取付補助板、表示シート(3種類各1枚)、取扱説明書(保証書付) 文字内容使用中/空室 質量(g)約110(電池含まず) 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約179×29×55 保存温度(℃)-10~55 電池寿命【お知らせ用ライト点灯時】約480時間【お知らせ用ライト+バックライト点灯時】約250時間(※「オートオフ機能」:連続約6時間で自動消灯します。※使用条件によって異なります。) 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)30~80(非結露) 保存湿度(%)5~80(非結露)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

重量バランスが良く小型・軽量な商品です。全長はクラス最小の143mmです。。ブラシレスモータのさいようで長寿命モーターです。打撃モードが3段階(強・中・弱)に調節可能です。電池の残容量が確認できる電池残容量表示付きです。耐環境性能IP56に対応です。暗所での作業に効果を発揮するLEDライト付です。
用途ボルト・ナット締緩作業 差込角(sq.)12.7 能力ボルト径(mm)(普通)10~20、(高力)10~16 実用トルク(N・m)50~260 全長(mm)143 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500 騒音レベル(dB(A))75 商品タイプ本体 種類普通ボルト ボルト寸法M16×25mm 材質鉄板(厚み10mm) 締付ボルト(本数)約1900本
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

重量バランスが良く小型・軽量な商品です。全長はクラス最小の143mmです。。ブラシレスモータのさいようで長寿命モーターです。打撃モードが3段階(強・中・弱)に調節可能です。電池の残容量が確認できる電池残容量表示付きです。耐環境性能IP56に対応です。暗所での作業に効果を発揮するLEDライト付です。
用途ボルト・ナット締緩作業 差込角(sq.)12.7 能力ボルト径(mm)(普通)10~20、(高力)10~16 実用トルク(N・m)50~260 全長(mm)143 全高(mm)249(電池付) 質量(kg)1.8 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500 騒音レベル(dB(A))75 種類普通ボルト ボルト寸法M16×25mm 材質鉄板(厚み10mm) 締付ボルト(本数)約1900本 バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 充電時間(分)実用:約40、フル:約60 バッテリーリチウムイオン
1セット
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低振動、低騒音で5.0Ahリチウムイオン電池搭載のハイパワーです。 電池の残容量目安の表示機能を備えています。
用途乗用車・小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に、建設機械・フォークリフトの整備作業に 差込角(sq.)12.7 トラスコ品番224-9077 セット内容電池パック(KB9L54J)×2個、充電器(KC-L81J)、工具ケース 材質本体ケース:樹脂、Eproクラッチ:鉄 質量(kg)2.6 黒/緑 打撃数(min-1[回/分])2400 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1550 充電時間(分)約60
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

大型車のホイールナットの脱着作業に開発された充電式のトルクセッターです。取り回しが容易なコードレス式です。3種類の設定トルクをワンタッチで切替えができます。大きく明るい表示パネル(締付けトルクはLED表示、設定トルクは液晶画面)1バッテリーで約200本の締付け作業が可能です。ワンタッチで最大800N・mの緩め作業が可能です。「本締め」からの作業に!
セット内容ETS-800X製品本体、電池パック(21.6V・4Ah)×2個、充電器、コンビソケット1SQ×21SQ・41HEX、ソケット1SQ×33HEX、反力受けC.P(JIS標準)、反力受けC.P(ISO8・10)、プラ段ケース黒、緩衝材ブルー 全長(mm)449(ソケット無) 質量(kg)6.6(電池パック付) 差込角(mm)25.4 全高(mm)310(ソケット無) 最大トルク(N・m)800 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7 騒音レベル(dB(A))73 設定トルク(Nm)200~800
1セット
799,800 税込879,780
翌々日出荷

事務所、会議室、応接室、オフィス等で使える便利なサイン標識です。裏面テープで簡単に貼り付けて設置できます。スライドさせ室内状況をお知らせします。
用途事務所、会議室、応接室、オフィス等 材質アクリル 仕様裏面テープ 厚さ(mm)7 寸法(縦×横)(mm)50×150
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイマーク充空シール
充と空のシールでボンベの空充表示をします。会社名や電話番号を空のシールに明記可能です。
用途ボンベの空・充表示に。 取付け方法粘着シール
1セット(500枚)ほか
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(10枚)
特価
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)



表示錠 トイレ用(サムターン)。(非常解錠機構付)。チューブラ錠の取替レバー。円筒錠・インテグラル錠の交換には対応しておりません。【かんたん取替】ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替可能。ドアロック仕様と寸法が合えば、ドライバー1本で取替可能。空錠からキ付錠(シリンダー錠)や握り玉の表示錠をレバーハンドルに取替可能。(浴室を除く)【らくらく操作】1.片手でらくらく簡単操作のサムターン サムターンがレバータイプになり、指1本で施解錠の操作ができる。2.引っかかりにくい安全な先端形状 ハンドルの先端形状を内側に曲げて袖などへの引っかかりを抑える。3.見やすい表示窓とカラーユニバーサルデザイン 施錠/解錠の状態が見やすい表示窓。 カラーユニバーサルデザインで使用状態がわかりやすくなっている。
材質ハンドル・座:アルミダイカスト ラッチ本体:亜鉛ダイカスト 質量(g)約665 表面仕上げシルバー塗装 バックセット(mm)60
1個
5,330 税込5,863
翌日出荷

TAIYO(クロダニューマティクス)アナログ表示付圧力スイッチ
仕様●圧力指示性能:3%F.S以内●内蔵マイクロスイッチ形式:SS-1-E-4(オムロン株式会社製) 質量(g)180 使用温度範囲(℃)+5~+60 定格電圧(V)AC:125、DC:30 接点構成1a・b 最高使用圧力(MPa)1 設定圧力範囲(MPa)0.1~0.9 繰返し精度2%F.S以内 応差(MPa)0.1以下
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷

布独自の伸縮性があり、配管の凹凸にもフィット。表面に油性顔料を塗布してるので耐水性が高い。
取付方式ステッカー 材質ユニクロス 寸法(mm)120×60×0.22厚
1セット(5枚)
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

酸素アーク工業充空シール
充のステッカーを剥がすと空の文字が出てきます。
文字内容充/空 取付方式ステッカー
1パック(5枚)
429 税込472
翌々日出荷

丈夫なプラスチック板なので衝撃にも割れる心配がない。耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適してます。
取付方式穴上下2 材質エコユニボード(3mmΦ穴上下2) 寸法(mm)120×60×1厚 質量(g)50
1セット(5枚)
539 税込593
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)