カテゴリ

  • 自転車部品(142)
  • タイヤ・足回り(85)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • 物流用品(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 介護用品(11)
  • バイク部品(10)
  • カー用品(9)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • 電動工具(8)
  • 完成車(6)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 農業機械(3)
  • エンジン工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「空気圧 タイヤ」の検索結果

416件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
e-エアーポンプ TAKEGAWA(武川)e-エアーポンプTAKEGAWA(武川)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
電動式エアポンプ(4000mAh/19L/min)(5V/2A)Eエアーポンプはコンパクトボディーの為、手軽にどこでも持ち運びができ、自宅、ガレージ、ツーリング先など場所を選ばず、どこでも使用できます。又、数多くのアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。自宅やガレージに常備するだけでなく、自動車、オートバイ、自転車などに積載することで、アウトドアやレジャーシーン、又は緊急時に重宝します。
用途付属のアダプターにより、5種類のエアバルブに対応5種類のアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。付属アダプターの種類と対象バルブエアホース本体 米式バルブ用エアノズル(自動車・オートバイ・マウンテンバイク)英式バルブ用エアノズル(シティーサイクル)仏式バルブ用エアノズル(ロードバイク・スポーツ自転車)エアニードルA(バスケットボール・サッカー等の各種ボール)エアニードルB(浮き輪・ビーチボール等のレジャー用品) 4種類のカテゴリーから圧力調整が可能使用するカテゴリーを本体で4種類のアイコンから選択することで、圧力調整が設定できます。これにより、使用用途にあった圧力を素早く設定でき、指定の数値を選択することで簡単に空気入れが行えます。4種類のカテゴリー:カーモード(自動車)・モーターサイクルモード(オートバイ)・バイシクルモード(自転車)・ボールモード(各種ボール・浮き輪)各カテゴリー調整範囲カーモード(自動車)初期値 220KPA 調整範囲 180-350KPAモーターサイクルモード(オートバイ)初期値 200KPA 調整範囲 100-300KPAバイシクルモード(自転車)初期値 45PSI 調整範囲 30-120PSIボールモード(各種ボール・浮き輪)初期値 8PSI 調整範囲 4-16PSI カスタムモード(メモリー機能付き)カスタムモードにはメモリー機能を搭載し、使用者が設定した数値が記録されます。その為、次回使用(電源ON)する際、設定操作を行わず、前回使用時状態でご使用いただけます。 空気圧自動停止機能(オートストップ機能)を搭載エアーポンプを装着し、空気を入れる対象の圧力調整設定と数値選択を行い、空気入れを開始すると、指定された数値で自動停止します。これにより、その場にいる必要も無く、オーバーインフレーションを防止できます。高輝度LEDライトを装備視認性に優れたLCD表示を採用不使用時の自動OFF機能を搭載各種製品認証済み(PSE・CE・FCC・RoHS)空気充填時の音量をおさえた静音仕様モバイルバッテリーとして使用できる出力USB TYPE-C搭載バッテリー容量:4000mAh
SR189A ロードバイク/クロスバイク用 耐摩耗タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR189A ロードバイク/クロスバイク用 耐摩耗タイヤSHINKO(シンコータイヤ)
2,898税込3,188
1本
7日以内出荷
耐摩耗ゴムを採用した耐久性にすぐれたタイヤ。深溝トレッドパターンで通勤・通学の普段使いに最適。
ブラック
SR024 27.5×1.95 ブラック  H/E 電動アシスト車用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR024 27.5×1.95 ブラック H/E 電動アシスト車用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷
小径電動車にも最適な深溝構造小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
その他【ETRTO】50-584ブラック寸法(cm)27.5×1.95空気圧2.5-4.6(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)250-450標準空気圧(PSI)35-65
Orange タイヤ空気圧センサー ポルシェ純正品番9A790727507(旧品番:7PP907275G)専用 OrangeOrange タイヤ空気圧センサー ポルシェ純正品番9A790727507(旧品番:7PP907275G)専用Orange
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
【特徴】・日本の電波法に完全適合(技適マークあり)・純正同等品質のTPMSなので安心してご使用いただけます。
用途【用途】・ホイール交換時に純正タイヤプレッシャーモニターを作動させる主な適合純正品番【ポルシェ】9A790727507(旧品番7PP907275G)保証期間1年間1台あたりに必要な個数4
Orange タイヤ空気圧センサー BMW純正品番36106887146専用 OrangeOrange タイヤ空気圧センサー BMW純正品番36106887146専用Orange
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
【特徴】・日本の電波法に完全適合(技適マークあり)・純正同等品質のTPMSなので安心してご使用いただけます。
用途【用途】・ホイール交換時に純正タイヤプレッシャーモニターを作動させる主な適合純正品番【BMW】36106887146保証期間1年間1台あたりに必要な個数4
Orange タイヤ空気圧センサー BMW純正品番36106877934専用 OrangeOrange タイヤ空気圧センサー BMW純正品番36106877934専用Orange
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
【特徴】・日本の電波法に完全適合(技適マークあり)・純正同等品質のTPMSなので安心してご使用いただけます。
用途【用途】・ホイール交換時に純正タイヤプレッシャーモニターを作動させる主な適合純正品番【BMW】36106877934保証期間1年間1台あたりに必要な個数4
タチリ 90型KK 足楽 NEO IRCタチリ 90型KK 足楽 NEOIRC
5,498税込6,048
1ペア
9日以内出荷
電動アシスト車専用モデル「足楽」がリニューアルし「足楽neo」として登場。パターンと断面形状を最適化し、軽い走りを実現すると共に、耐摩耗性が約20%向上。ビード部分をリムセーバーで補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。転がり抵抗を低く抑え乗り心地のよさと、省エネも実現。子乗せ車用20インチからシティ車向けの27インチまで、豊富に取り揃えている。通学、通勤でお使いの方へ。電動アシスト自転車でも一般車でも使用可能。従来製品と転がりの良さ、グリップ力はそのままに耐摩耗性が約20%向上。高品質の赤裏・裏ツル仕様はチューブ揉まれを抑制し、トラブルを減らします。
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])3ビードスチール標準空気圧(kPa)300
タイヤ FORMULA PRO TLR SPEED EDGE IRCタイヤ FORMULA PRO TLR SPEED EDGEIRC
10,980税込12,078
1本
9日以内出荷
SLRS(左右対称低転がり構造)はライダーのエネルギーロスを最小限に抑え、最速のスピードを引き出し、転がるたびにライバルに差をつける。転がり抵抗値は現行S-LIGHTモデル比21.2%減、現行RBCCモデル比12.7% 減を達成。満を持してiRCが世に出す、決戦用タイヤ。iRCの歴史を刷新する超速チューブレスレディヒルクライム、タイムトライアル向けフックレス対応の決戦用タイヤ
ビードフォールディング
タイヤ BOKEN PRO TUBELESS READY IRCタイヤ BOKEN PRO TUBELESS READYIRC
6,698税込7,368
1本
9日以内出荷
世界の最先端トレンドである、北米のグラベルレースシーンから開発したBOKENシリーズ最速の「PRO」モデル誕生。構造を見直し、より速く、より自由自在にバイクをコントロール可能。センター部分は、広めにスリックパターンを設定し、ロードタイヤ用コンパウンドを活用。日本のライドシーンで多い舗装路の快適性を、そしてグラベルレースでは高速巡行をサポート。サイドには、地面を掴み切り裂くようなチェーンソーパターンを配置。オフ路面でもしっかりとトラクションがかかり、ライダーの足元を支えます。
タイヤ ASPITE PRO SPEED EDGE IRCタイヤ ASPITE PRO SPEED EDGEIRC
8,998税込9,898
1本
9日以内出荷
SLRS(左右対称低転がり構造)はライダーのエネルギーロスを最小限に抑え、最速のスピードを引き出し、転がるたびにライバルに差をつける。転がり抵抗値は現行モデル比30.9%を達成。重量は現行比10%軽量化。満を持してiRCが世に出す、決戦用タイヤ。iRC 最軽量のクリンチャータイヤヒルクライム、タイムトライアルに最適フックレスにも対応した、決戦用タイヤ
ビードフォールディング
エアツールセット BeHAUSエアツールセットBeHAUS
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
お得なエアツール5点セットです。
用途清掃作業、自動車のタイヤの空気圧測定や調整、各種空気入れ作業にセット内容エアプレッシャーゲージ、エアダスタ、エアコイルホース、インフレータノズル(ボール用)、テーパノズル(ボート用)材質ツール本体/アルミ、ホース/ウレタン樹脂、ノズル/真鍮ねじ径(ノズル)G1/8最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ)、0.58(コイルホース)本体質量(g)700測定圧力100-1500kPa / (目量)20kPa適合流体空気ホースサイズ(内径×外径×全長)5×8×5000
スーパーチューブ 英式バルブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)スーパーチューブ 英式バルブBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
パンクに強く空気透過性の低い材質採用。一般チューブよりエア漏れが50%低減で空気圧長持ち。英式バルブ
対応英式バルブ
電動コンプレッサー付ジャンプスターター カシムラ電動コンプレッサー付ジャンプスターターカシムラ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ガソリン車5L~デイーゼル車3Lまで対応。4セル構造のリチウムイオンバッテリー内臓。空気充填用コンプレッサー搭載。
用途バッテリー上がりに。タイヤ空気圧の充填に。仕様【ジャンプスタート対象車の目安】2輪/4輪ともにDC12V、ガソリン車:5000cc以下、ディーゼル車:3000cc以下、【空気圧表示誤差】±5%、【空気圧設定範囲】BAR:0.1~6.9(0.1BAR刻み)、KPA:1~690(1KPA刻み)付属品保護回路付きジャンプスタートケーブル/本体充電用ケーブル(USB-A-USB-C)/コンプレッサー充填用ホース/各種バルブアダプター/本体、付属品収納用ソフトケースBK質量(g)780長さ(cm)エアホース:約40定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)ジャンプスターター:240~900バッテリーリチウムイオンバッテリー定格入力電流(A)2保証期間6ヶ月充電時間(時間)本体:最大約6環境温度範囲(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)8000充電可能回数約500回ケーブル長(cm)【ジャンプスタート】プラス端子側:約17、マイナス端子側:約12(保護回路ボックスからの長さ)定格出力電圧(DC V)USB:5、2.4A×2ポート(2ポート同時使用は合計2.4Aまで)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:245×45×100
KM06314用 空気入れアタッチメント一式 VINEKM06314用 空気入れアタッチメント一式VINE
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
VINEマルチツールKM06320用アタッチメント
用途自動車タイヤの空気入れ空気圧最大0-6.9 BAR
エアコン洗浄マシン デンゲンエアコン洗浄マシンデンゲン
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
エアコンサイクル内の故障発生物質を除去します。部品を車載状態で洗浄できるため、作業時間の大幅な短縮が可能です。洗浄液を循環させているので経済的です。洗浄液を泡状にするため隙間なくサイクル内を洗浄できます。洗浄液を脈動させながら送り出すので洗浄効率が高いです。電源不要で動力はエアモーター(使用空気圧力は0.6~0.7MPa)
全長(mm)高さ880×幅450×奥行370(ハンドル、タイヤ、フィルター含む)質量(kg)20
MIO MK50 SMART MONITOR Mio(ミオ)MIO MK50 SMART MONITORMio(ミオ)
63,980税込70,378
1セット
翌々日出荷
【Mio MiVue MK50 バイク用ドライブレコーダー スマートモニター搭載】SONY STARVIS 2を搭載した、前後フルHD対応のバイク専用ドライブレコーダー。5.5インチ高輝度タッチパネルを採用し、Apple CarPlayやAndroid Auto対応で、音楽やナビも手軽に操作できます。前後フルHD対応で、ナンバープレートも鮮明に記録前後カメラとも1920×1080ピクセルのフルハイビジョン画質。見えにくいナンバープレートもしっかり撮影でき、万一のトラブル時にも状況確認に役立ちます。夜間にも強い、SONY STARVIS 2センサー搭載前後カメラにソニー製の高感度センサー「STARVIS 2」を採用。暗所での撮影性能が向上し、夜間やトンネル内でも明るくクリアな映像を記録できます。日中でも見やすい、高輝度5.5インチタッチパネル扱いやすいサイズ感の5.5インチディスプレイに、1000nitの高輝度を搭載。直射日光下でも画面が見やすく、スムーズなタッチ操作が可能です。Apple CarPlay/Android Auto対応でスマホ連携もスムーズナビや音楽、メッセージなどを画面に表示。分割表示や全画面表示など、自分の使い方に合わせてカスタマイズ可能です。選べる3つのメーター表示で、好みに合わせた画面設定が可能「ダッシュボード」「レコーディング」「スマートモニター」の3スタイルから選べるメータースタイルで、自分好みの表示が可能です。駐車監視・Gセンサー衝撃検知&自動保存ACC/OFFで自動的にパーキングモードが起動し、駐車中やエンジン停止中でも監視を継続。衝撃や映像の変化を検知すると、自動で前後20秒の映像を記録し、上書きされないように保護します。万が一の事故やイタズラ時も映像をしっかり保存。さらに、GPSで走行位置・日時・速度情報も自動記録します。手ブレ補正機能(EIS)で映像を安定化ハンドルの振動や荒れた路面でも映像のブレを抑え、滑らかで見やすい記録が可能。HDR&逆光補正で明暗差の大きいシーンもくっきり記録夜間や逆光など白とびしやすい状況でも映像をしっかり補正。ナンバープレートや周囲の様子も見やすく記録できます。ファイル圧縮技術で高画質・大容量保存映像を毎秒記録し、電源が切れた瞬間のデータも確実に保存。画質を保ったままファイルサイズを約半分に抑える圧縮方式で、長時間の映像もムダなく記録できます。IP67防塵・防水設計で過酷な環境にも対応本体・カメラ・リモコン・GPSすべてを保護。天候、環境を問わずしっかり記録。ループ録画/自動上書き/SDカード大容量対応古い映像を自動消去で常に連続記録。64GBのSDカードが付属し、256GBまでのSDカードに対応しているため、長距離走行にも対応できます。ハンドルを握ったままリモコン操作手元のスイッチで、走行中もハンドルから手を離すことなく操作可能。正確な位置情報を取得できるGPS搭載GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、みちびきに対応し、正確な位置を測位。走行ルートや走行時間を、専用アプリで記録・確認することができます。日本全国のLED信号機に対応日本のLED信号機に対応し、東日本・西日本の異なる周波数でも確実に記録。日本の厳しい気候に対応する幅広い温度耐性高温60℃から低温-10℃まで対応。湿度の急変や四季の変化が激しい日本の環境でも安定して動作し、故障のリスクを抑えます。18カ月保証・日本語サポート購入日から18か月の製品保証付き。
用途【高輝度5.5インチタッチモニター搭載】1000nitの高輝度ディスプレイで直射日光下でも視認性抜群。Apple CarPlay/Android Auto対応で音楽やナビもスムーズに操作。分割表示や全画面表示などカスタマイズ可能【SONY STARVIS 2センサーで夜間も鮮明記録】前後カメラにSTARVIS 2を採用し、暗所でも明るく高精細に映像を記録。夜間やトンネルでもナンバープレートをしっかり捉える【手ブレ補正+HDRで安定した高画質】EIS(電子式手ブレ補正)とHDR逆光補正で、走行中の振動や明暗差にも対応。ブレを抑えたクリアな映像を記録【駐車監視&衝撃検知】エンジン停止中でもパーキングモードが自動作動。衝撃検知時には前後20秒の映像を記録・保護し、万一のトラブルに備えます【IP67防水&高耐久・大容量録画対応】カメラ・本体・リモコンすべて防水設計。64GBのSDカードが付属し、256GBまで対応。ループ録画で常に録画を続けられ、手元のリモコンで操作可能仕様タイヤ空気圧測定:オプション質量(g)本体 - 300、カメラ(フロント/リア)- 35(ケーブルを除く)、リモコン - 18(ケーブルを除く)対応明るさ自動調整:有電源電圧(V)DC12機能GPS:有(GPS、Galileo、Glonass、Beido、QZSS対応)、Gセンサー:有(X、Y、Z 3軸)、Wi-Fi:有(802.11 a/b/g/n/ac)、イベント録画:有(手動/Gセンサー)、駐車監視:有(Gセンサー)、ファームウエア更新:有(アプリアップデート対応:OTA)、画像ブレ補正:有消費電流(mA)700(max 1,000)輝度1000(nits)解像度1080/58、HDR 1080/29(フレームレート(p/fps))電流(mA)暗:駐車監視OFF-0.3/駐車監視ON-12防塵防水性能IP67(コネクター部のみIP65)映像素子カメラ(フロント/リア)Sony STARVIS 2(IMX662)、有効画素数-200万画素、視野角-通常時 136°(水平115°垂直61°) 画像ブレ補正時(EIS)113°(水平100°垂直54°)、F値-F1.8、レンズ- 2Glass+4Plastic画面サイズ5.5インチIPSタッチ液晶サイズ(mm)本体 - 150.2×87.5×21.7(突起部を除く)、カメラ(フロント/リア)- Φ30×46.1(突起部とホルダ部を除く)、リモコン - 50.1×16.7×21.5(突起部とホルダ部を除く)記録メディアmicroSD 32GB~256GB(U3/C10/V30以上)作動温度(℃)-10~60Bluetooth5.4(スマートフォン接続用)、5.0(オプション接続用)再生可能ファイル形式Super MP4(H.264)
スーパーチューブ・英式バルブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)スーパーチューブ・英式バルブBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
パンクに強く空気透過性の低い材質採用。一般チューブよりエア漏れが50%低減で空気圧長持ち。英式バルブ。
材質ゴムサイズ27×1-3/8バルブ英式バルブ
タイヤ ロングレッド BRIDGESTONE(ブリヂストン)タイヤ ロングレッドBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
タイヤの空気圧が低い状態での走行時に発生する「タイヤ側面のひび割れ」と「タイヤ内面とチューブの摩耗(擦れ)」対策を追及した一般自転車向けタイヤ。
仕様充填可能圧力:300kPa(3.0kgf/cm2)材質ゴムクロ/クロ
タイヤゲージ EARTH MANタイヤゲージEARTH MAN
889税込978
1個
4日以内出荷
米式バルブ対応
用途バイク・自動車のタイヤ空気圧を手軽に測定材質【バーゲージ】ABS樹脂【パイプ】真鍮測定範囲(MPa)0.07~0.40精度±10kPa測定範囲(kPa)40~350(約0.4~3.5kgf/cm2)最高使用圧力(kPa)350(約3.5kgf/cm2)
ソケット虫回し150mmタイプ 旭産業ソケット虫回し150mmタイプ旭産業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
コンパクトサイズで使いやすい虫回し。バルブをホールドしてバルブコアをキャッチ。細く長い先端部により奥まったタイヤバルブにも届くため、乗用車からトラック・バスのバルブに最適。コア回し先端のガイドによって操作性が向上。持ち手部がローレット加工で回しやすい。先端の逃し穴で空気圧の高いタイヤでも虫飛びを軽減。
材質アルミ全長(mm)150質量(g)40先端外径(Φmm)Φ11持ち手寸法(mm)Φ15
Rechargeable Air Pump CodeTechCAMRechargeable Air PumpCodeTechCAM
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
Rechargeable Air Pump 充電式コードレス電動空気入れ
用途充電式コードレス電動空気入れ車載でもスペースを取らなくコンパクトで持ちやすいスクエアデザインに拘った充電式コードレス電動空気入れパワフルなモーターとバッテリーを搭載、ボタンを押すだけで誰でも簡単に短時間で空気入業が実現します。自動車、バイク、自転車のタイヤの空気入れから、ボールから浮き輪などのレジャー用品の空気入れまで幅広い用途で使用することができます。また、空気圧を抜く機能を搭載していますので、サーキットでの空気圧を調整することも簡単に出来ます。本体にはLED ライトを搭載していますので、夜間や暗い場所でも空気を入れることが可能です。充電は車両のUSB 電源 やパソコン等で簡単に出来ます。※ 充電先が USB Type-C の場合、別途変換 アダプターが必要です。【特徴】・シンプルでコンパクトなデザイン・6 種類のエアモード搭載(自動車・バイク・自転車・ボール・電動キックボード・マニュアル)・設定圧力に達すると自動停止する安心設計・空気圧開放機能搭載(マニュアル)・夜間でも作業が可能な LED ライト搭載・収納可能なポーチ付属・充電方法は USB (Type-C to A)【付属品】・エアノズル ( 米式 ) ...1 本・自転車用 ( 英式 ) アダプター... 1 本・ボール用アダプター... 1 本・浮き輪用アダプター... 1 本・収納ポーチ...1 枚・USB 充電ケーブル...1 本・取扱説明書...1 枚寸法(mm)120×75.3×42.3質量(g)433.5電流(A)2モーター7.4V 390 18000RPM入力電圧(V)【充電】DC5±5%バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間(時間)3動作温度(℃)-10~50差込口【充電】USB Type-C標準ノイズ(dB)【製品との距離 1m】80以下
エアゲージ デプスゲージ付き リリースバルブ付き DAYTONA(デイトナ)エアゲージ デプスゲージ付き リリースバルブ付きDAYTONA(デイトナ)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
適正空気圧とタイヤ溝が1台で測定可能なエアゲージ。3色分けされた目盛りで高低判断ができるので測定が簡単。ヘッド部とホース根本の2か所が回転可動するので、作業がしやすくなっています。タイヤ溝の深さを測定するデプスゲージ付き。バイクと車のタイヤにお使いいただけます。・サイズ:外径Φ65、厚さ約40mm、ホワイトパネル径:Φ45mm・測定可能範囲:0-400kPa ・ホース長:約280mm・ホース2か所回転可動・リリースバルブ付き・米式バルブ専用 ・デプスゲージ測定可能範囲:0ー12mm
用途パネルの3色分けされた範囲から高低判断ができる、測定が簡単なエアゲージヘッドとメッシュホース根本が回転可動し、せまい空間でもエアバルブにヘッドが当てやすい測定可能範囲:0-400kPa サイズ:外径Φ65、厚さ約40mm、ホワイトパネル径Φ45mm、ホース長 約280mmデプスゲージはバイクから車まで使用可能。測定可能範囲:0ー12mm
タイヤ URBANMASTER (アーバンマスター) IRCタイヤ URBANMASTER (アーバンマスター)IRC
2,498税込2,748
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
街路を駆け抜ける全15サイズのラインナップで、どんな自転車にもベストマッチ!ハードユースに最適な街乗りタイヤの決定版。カーブでのグリップ23%、転がり抵抗は約8%向上(intezzo比)滑りにくく、曲がりやすく、軽快に走れる安心安全のアーバンタイヤ。耐久性と耐候性を備えたロングライフコンパウンドを採用し、ハードユースに最適送料コストを抑える、折り畳みが可能なソフトワイヤーを使用ビード部分の補強がリム打ちパンクを抑制
用途ビード:ソフトワイヤー
IRC タイヤ TANKEN GEKKOTA TLR IRCIRC タイヤ TANKEN GEKKOTA TLRIRC
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
エンデューロタイヤとして最高の1本。低反発コンパウンドを採用したことで、ダウンヒル、トレイルライドにも最適化、柔らかいブロックがヤモリ(=英表記:GEKKOTA/ゲコタ)のように多様な路面を捉え、木の根などからの弾かれ、滑りを抑制する。サイド部分、ビード上部のフィラー補強により、サイドカット及びリム打ちパンクへの対策も万全となり補強により剛性もアップした。MTBエンデューロレースすべてに対応する1本低反発コンパウンドが粘りのあるグリップを生み、ガレ場や木の根の上で性能を発揮する
用途ビード:アラミド
2WAYエアーチャックガン TAKAGI(高儀)2WAYエアーチャックガンTAKAGI(高儀)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
自動車・バイク・自転車のタイヤの空気圧チェック・空気充填に
用途米式(自動車)・英式(自転車)対応 圧力計付きだから空気圧を確認しながらラクラク充填最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7)接続ねじホース/ガン本体 G1/4(PF1/4管用平行ねじ)・ガン本体/プラグ M11×P1.0mm ※圧力単位の換算:0.1MPa≒1.02kgf/cm2・0.1MPa=100kPaチャック米式・英式バルブ対応※英式は充填のみ適合流体空気ホース長さ(mm)約300常用圧力(MPa)[kgf/cm2]0.1~0.5(1~5)
自動コンプレッサー機能付きエアタンク ホーンメイト JET INOUE(ジェットイノウエ)自動コンプレッサー機能付きエアタンク ホーンメイトJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エアーを自動充填・自動停止し8kg/cm2±10%に保つコンプレッサー付きのエアータンク「ホーンメイト」8kg/cm2±10%まで上がれば自動で停止し6kg/cm2±10%まで下がれば自動でエアーを充填しますヤンキーホーンなど設置する際に手軽に使用できるようになりますまた、タイヤ空気圧の調整やお出かけ先での空気充填にもおすすめです!
用途エアホーン/エアタンク/エアホーン関連パーツその他モーター温度が85度プラスマイナス10%まで上昇すると一時停止。70度プラスマイナス10%まで下降すると再起動材質(タンク)黒塗装スチール、(コンプレッサー)アルミ、スチール寸法(mm)Φ140×W385×H190タンク容量(L)3圧力0~6kg/cm2プラスマイナス10%で作動、8kg/cm2プラスマイナス10%で停止取扱説明書(1.94MB)
LED ライト付き電動エアーポンプ 大河商事LED ライト付き電動エアーポンプ大河商事
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
軽量&強力!ボタンを押すだけで手軽に空気注入。アウトドアや家庭用に最適な電動エアーポンプ 軽量&コンパクトデザイン 高速エア注入 驚異のスピード! 多用途ノズル付 LEDライト付 タイヤの空気圧調整から、道具、オートバイまで幅広く対応。コンパクトながらも強力な空気圧で、いつでもどこでも簡単に空気を充填できます。
用途自動車、バイク、自転車、ボール類セット内容電動エアーポンプ本体、エアホース(米式)、ビニール遊具用ノズル(ロング+ショート)、ボール用プラグ、プラグ(仏式)、収納袋、Type-C電源ケーブル材質ABS/鉄ブラック質量(g)約484出力7.4V DC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×45×152入力5V/2A連続使用時間(分)約30バッテリーリチウムイオン電池(5200mAh)充電時間約2時間空気圧最大150PSI/10.5([kgf/cm2])
エアチャックガン ZERO SK11エアチャックガン ZEROSK11
5,409税込5,950
1個
当日出荷
エアー漏れがないので、タイヤへの空気入れが超簡単に安全に行えます。タイヤのバルブにZEROチャックを差し込むだけで、エアー漏れもなく、ロックされるので、簡単に空気が充填できます。外す際は、外側のスリーブを引くと簡単に外せます。チャックを持っておく必要がないので、片手で楽に作業ができます。ロック爪が2か所なので、エアーが漏れる可能性がほぼZEROです。
用途自動車(米式バルブ)のタイヤへのエアー充填、空気圧の計測。材質アルミダイキャスト、鉄、真ちゅう、NBR、他最高使用圧力(MPa)0.8圧力(kPa)【計測・充填】100~700(0.1~0.7MPa)適合バルブタイプ米式バルブ
222 ALLIANCE(アライアンス)222ALLIANCE(アライアンス)
86,980税込95,678
1本
3日以内出荷
・独自のマルチ・リブパターンを採用する作業機(インプルメント)用タイヤ。・低偏平(L)プロファイル。・独自の極太トレッドプロファイルを採用。高容量を保つことで、オンロード(舗装路等)/オフロード(圃場等)において、低い空気圧でも高負荷能力を発揮。
構造bias
ワイヤレス充電対応 真空吸着式スマホホルダー エアコンルーバー 多摩電子ワイヤレス充電対応 真空吸着式スマホホルダー エアコンルーバー多摩電子
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
空気を抜いて吸い付ける真空吸着でスマートフォンやタブレットをしっかり固定します吸盤に空気圧センサーが内蔵され、自動的に余分な空気を排出し続けます。 長時間使っても強力な吸着力を維持します。取り外しも側面のリリースボタンを軽く押すだけ。マグネット式より取り外しは簡単です。スマートフォン、タブレットの機種を選ばず使用できます。Qi規格準拠の最大15Wワイヤレス充電に対応。ボールジョイント採用で360°回転に対応。縦置き、横置きどちらにも対応。
ブラック最大出力(W)15
ワイヤレス充電対応 真空吸着式スマホホルダー ダッシュボード 多摩電子ワイヤレス充電対応 真空吸着式スマホホルダー ダッシュボード多摩電子
5,398税込5,938
1個
当日出荷
空気を抜いて吸い付ける真空吸着でスマートフォンやタブレットをしっかり固定します吸盤に空気圧センサーが内蔵され、自動的に余分な空気を排出し続けます。 長時間使っても強力な吸着力を維持します。取り外しも側面のリリースボタンを軽く押すだけ。マグネット式より取り外しは簡単です。スマートフォン、タブレットの機種を選ばず使用できます。Qi規格準拠の最大15Wワイヤレス充電に対応。ダッシュボートへは粘着ゲル吸盤でガッチリ固定。ボールジョイント採用で360°回転に対応。縦置き、横置きどちらにも対応。
ブラック最大出力(W)15
コードレスエアーポンプ 空気入れ マリンテックコードレスエアーポンプ 空気入れマリンテック
6,998税込7,698
1式
6日以内出荷
自動車のタイヤなどの空気入れが簡単操作設定した空気圧に達すると自動停止任意の空気圧に設定可能デジタル圧力計付きモード/単位切替式USB タイプCで充電可能現在の空気圧が測定可能→デジタル表示
その他最大気圧:10.3Br質量(g)583電流(A)2.9電圧(V)DC11.1電力(W)60充電時間4~6時間サイズ(mm)160×70×60容量(A)電池:6000H(18650×2)風量(L/min)20
タイヤゲージ用ロック・オン・チャック SIGNET(シグネット)タイヤゲージ用ロック・オン・チャックSIGNET(シグネット)
6,698税込7,368
1個
翌日出荷
タイヤの空気圧の測定・増圧・減圧を手放しで作業できます。
用途タイヤゲージ46900、46966、46967用接続口径(inch)1/4 (テーパーネジ)
自転車カバー 1枚x60冊セット アルフォーインターナショナル自転車カバー 1枚x60冊セットアルフォーインターナショナル
11,980税込13,178
1式(60枚)
5日以内出荷
『自転車カバー』は、あなたの大切な愛車を様々な外部の脅威から守り、その寿命を延ばすための必須アイテムです。自転車をスッポリおおうことで、雨風、紫外線、ホコリなど、屋外で自転車を保管する際に避けられないこれらの要素から自転車を保護し、常に清潔で美しい状態を保つことができます。雨水を弾き、自転車本体が濡れるのを防ぎます。ホコリや汚れから自転車を守り、掃除の手間を軽減します。冬場、カバーをかけることで自転車の冷え込みを軽減し、タイヤの空気圧の低下を防ぐ効果も期待できます。
用途ベランダや駐輪場など、特に長期間において屋外で自転車を保管する場合に。セット内容1冊1枚入り×60冊
タイヤ FORMULA PRO TLR S-LIGHT IRCタイヤ FORMULA PRO TLR S-LIGHTIRC
8,998税込9,898
1本
8日以内出荷
世界と戦う、飛び道具。世界最軽量クラスのチューブレスレディ誕生。第5世代を使用し戦っていたプロ選手からの要望は、より転がるタイヤ、速いタイヤ。その要望に応えるため、iRCの技術を結集させ、生み出されたのがS-LIGHT。従来品を大きく上回るその転がりの良さは、選手らの翼となり勝利へと導く。iRC史上最速のチューブレスレディタイヤグリップ力と転がりを両立する、デュアルコンパウンドを搭載世界最軽量クラスのチューブレスレディタイヤ
ビードフォールディング
タイヤ FORMULA PRO TL RBCC IRCタイヤ FORMULA PRO TL RBCCIRC
9,798税込10,778
1本
8日以内出荷
世界と戦う、飛び道具。世界最軽量クラスのチューブレスレディ誕生。第5世代を使用し戦っていたプロ選手からの要望は、より転がるタイヤ、速いタイヤ。その要望に応えるため、iRCの技術を結集させ、生み出されたのがS-LIGHT。従来品を大きく上回るその転がりの良さは、選手らの翼となり勝利へと導く。iRC史上最速のチューブレスレディタイヤグリップ力と転がりを両立する、デュアルコンパウンドを搭載世界最軽量クラスのチューブレスレディタイヤ
ビードフォールディング
タイヤ FORMULA PRO TL X-GUARD IRCタイヤ FORMULA PRO TL X-GUARDIRC
9,198税込10,118
1本
8日以内出荷
ピュアチューブレス×耐パンク性 という、タイヤメンテナンスの手間を極限まで省き、乗り心地とロングライドへの安心感を両立する、チューブレスタイヤの究極体が、新世代としてカムバック。耐パンク仕様ながら、他のラインナップと同じコンパウンド、パターンを使用することにより、安心して走れ、きっちり曲がれ、そして速さも兼ね備えたタイヤに生まれ変わった。耐パンクベルトにより突き刺しやサイドカットに強いグリップ力と転がりを両立する、デュアルコンパウンドを搭載シーラント不要のピュアチューブレスでシーラントトラブル回避
充電式電動空気入れ 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善)充電式電動空気入れ 18V共通バッテリーシリーズYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1台ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
充電式なので電源のない場所にも便利です。通常のタイヤ用バルブに加えて、4種類のアダプターを標準で装備(ボール用、英式、浮き輪用、仏式)4種類の圧力単位に対応[psi:3.0~150.0(0.5psi単位)、Bar:0.2~10.3(0.05bar単位)、kPa:20~1030(5kPa単位)、kg/cm2:0.2~10.55(0.05kg/cm2単位)]。暗所での作業や緊急を知らせる白色や赤色に光るライトを搭載
用途バイクや自転車のタイヤやボート等の空気入れに。電動 空気入れ プール 自転車 バイク コンパクト 携帯用 空気圧測定 充電式 バッテリー電圧(V)直流18本体質量(kg)0.9(バッテリーを除く)保証期間本体のみ:1年間対象対応可能:自動車、オートバイ、自転車のタイヤ、ボール、浮き輪ホース長さ(mm)エアホース:約700取扱説明書(3.48MB)最高圧力(kPa)1033
DIABLO SUPER CORSA V4 SP PIRELLI(ピレリ)DIABLO SUPER CORSA V4 SPPIRELLI(ピレリ)
22,980税込25,278
1本
8日以内出荷
公道とサーキットの両方でバイクの可能性を最大限に引き出すよう設計された、PIRELLIの溝付きハイパースポーツタイヤ。WSBKの経験と技術をダイレクトに市場導入。フロントとリアにデュアルコンパウンドを採用、レーストラックでの優れたパフォーマンスとロードでの究極のライディングプレジャーを両立します。あらゆるリーンアングルで均一な推進力を発揮する、特許技術FLASHトレッドパターンの最新進化バージョンを採用しています。一般道では一般道専用のタイヤ空気圧で、レーストラックではレーストラック専用のタイヤ空気圧で最高のパフォーマンスを発揮するように設計されています。
用途フロントタイヤタイプTL(チューブレス)速度記号W
DIABLO SUPER CORSA V4 SP PIRELLI(ピレリ)DIABLO SUPER CORSA V4 SPPIRELLI(ピレリ)
31,980税込35,178
1本
8日以内出荷
公道とサーキットの両方でバイクの可能性を最大限に引き出すよう設計された、PIRELLIの溝付きハイパースポーツタイヤ。WSBKの経験と技術をダイレクトに市場導入。フロントとリアにデュアルコンパウンドを採用、レーストラックでの優れたパフォーマンスとロードでの究極のライディングプレジャーを両立します。あらゆるリーンアングルで均一な推進力を発揮する、特許技術FLASHトレッドパターンの最新進化バージョンを採用しています。一般道では一般道専用のタイヤ空気圧で、レーストラックではレーストラック専用のタイヤ空気圧で最高のパフォーマンスを発揮するように設計されています。
用途リアタイヤタイプTL(チューブレス)速度記号W
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら