23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易に空気穴を空けられます。 穴が開いているので別売りボールチェーンなどで保管できます。
用途一斗缶、ペール缶の空気孔開け一斗缶、ペール缶の空気孔開け 材質炭素鋼S45C(スチール、三価ユニクロメッキ) 適合一斗缶、ペール缶1種・2種・3種 トラスコ品番484-6397 質量(g)80 寸法(縦×横×厚さ)(mm)45×165×2.3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途スプレー缶の残留ガス抜き 材質SS材侵炭焼入、ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)192×60×16 全長(mm)130 質量(g)25
1本
299 税込329
欠品中

使い方は押すだけ、簡単。
用途スプレー缶等のガス抜きに。 材質(本体)ポリエチレン樹脂 質量(g)23 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×65×24 耐熱温度(℃)80 材質(針)硬鋼材ニッケルメッキ 材質(バネ)ステンレス鋼
1個
399 税込439
当日出荷

大型かん・小型かん両方に対応。
用途かん切り・栓抜きに。 材質鉄(クロムメッキ) 質量(g)150 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×72×25 アズワン品番64-4074-65
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

角缶(18L・9L)の丸穴開缶用です。角缶のコーナーぎりぎりに穴を開けられますので中身が無駄なく御使用できます。
付属品空気穴開け釘付き 材質ステンレス、ポリプロピレン 質量(kg)0.35 径(Φ)×全長(mm)35×225 TKG品番9-0592-0701 TKG品番(2017)6-0532-1301
1個
3,398 税込3,738
当日出荷


エリマキ付でガスの飛び散りを防止します。 専用キャップ付で安全です。 スプレー缶のガス抜きが簡単にできます。
トラスコ品番473-6281 材質ブレード/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS樹脂 全長(mm)140 質量(g)25 TKG品番9-2123-1101 TKG品番(2017)6-1957-1201
1個
299 税込329
当日出荷

ペール缶の蓋をすばやく開けられます。樹脂製で軽くしかもミニサイズなので扱いやすいです。
用途ペール缶の開封に。 材質樹脂 幅(mm)70 厚さ(mm)43 全長(mm)220 質量(g)100
1個
499 税込549
当日出荷

1個
669 税込736
当日出荷

ガスライター缶や塗料用のスプレー缶など、いろんなサイズの缶に使用することができます。 穴あけ時に残留ガスが飛び散りにくい形状になっています。
用途スプレー缶などの廃棄前の残留ガス抜きに。 材質本体/鋼板(クロームメッキ)、針/SK材、キャップ/天然ゴム、ハンドル/ポリ塩化ビニル 全長(mm)215 質量(g)150
1個
949 税込1,044
当日出荷

3290120000 缶オープナー ハンディ・クラウン 動画あり
塗料缶などのフタを簡単に開けられる便利グッズ。
幅(mm)65 高さ(mm)125 奥行(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
119 税込131
当日出荷

新富士バーナーガス抜きツール
自治体ごとに異なる2種類の廃棄方法のどちらにも対応可能
用途ねじ込み缶のねじ込み口からガスを抜く為の プッシュピンを標準装備 材質ステンレス(本体、ピン)、樹脂(グリップ)、真鍮(グリップエンド) 質量(g)30
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

丸型だけでなく、四角、楕円(オーバル)など、様々な形の缶に適応! 今までなかった画期的な缶オープナーです。 シニアの方、お子様、爪が気になる方などに最適!! ボタンを押すだけですので、誰でも簡単に缶を開けることが出来ます。 切れ口は滑らかなので、安全・安心です。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ステンレス鋼 寸法(mm)127×70×45 ホワイト(本体)、オレンジ(ボタン) 使用電池単三電池2本(別売)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

にぎりやすいワイドグリップ。 側面にも刃をつけており、一斗缶をあけやすくしました。 「従来の皮スキ」としても使用可能。
用途左官・ペンキ屋・防水作業。 材質(刃)ステン鋼 全長(mm)195 刃幅(mm)93 刃厚(mm)1.3 材質(柄部)木製 柄厚さ(mm)20 柄幅(mm)30
1丁
999 税込1,099
当日出荷

穴あけ器 スプレー缶用 モノタロウ 動画あり
細い缶、太い缶の両方で使えるスプレー缶用穴あけ器。 スパイク部はゴムキャップ付きなので、中身の飛散を防ぎます。 【使用方法】 1.予め火気のない場所で残りのガスを放出してください。 2.片手で缶を持ち、もう一方の手で穴あけ器の柄部を広げ、穴あけ用スパイク部を身体の反対側にして、輪の真ん中に缶がくるようにセットしてください。 3.穴あけ位置は、缶の上から約1~2cmの所にセットしてください。 4.柄部をゆっくり握って穴をあけてください。
用途スプレー缶ガス抜き器 材質(本体)スチール、(スパイク部)PVC、(ゴムキャップ部)PVC 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)265×85×20 適合寸法(mm)缶径約Φ30~65
1個
559 税込615
当日出荷

瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。 耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。 また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L)18 仕様鋼板0.32mm 材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 質量(kg)約1.15 タイプ口金ローヤルタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)238×350 関連資料よくあるお問合わせ スチール製18L一斗缶
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

高品質のポリエチレン容器です。両口パッキン付きのカラー容器。食品にも使用できます。キャンプ等にもご使用いただいております
用途液体の保存・保管等 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×178×416 材質(容器、キャップ)ポリエチレン、(パッキン)ポリエチレン発泡体 容量(L)20 目盛なし 口内径(Φmm)44×50
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイルを抽出する事が可能な構造になっております。
容量(L)20 トラスコ品番100-9390 材質ティンフリースチール(JIS G 3315) 質量(kg)3 高さ(mm)361 内径(Φmm)286 板厚(mm)0.4 危険物の類別非危険物
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。 材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン 質量(g)290 外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5 幅W×全長(mm)55×130 使用可能液体アルコール、エタノールなど 使用缶一斗缶、ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気穴付で切り離れが良い
材質刀身:ステンレス鋼(クロム12%)、ハンドル:ポリプロピレン 幅(mm)45 全長(mm)290 高さ(mm)17 質量(g)125 刃渡り(mm)両刃165
1本
699 税込769
翌々日出荷

巻締タイプのペール缶の天板切りや従来型のペール缶の底板切りに最適。蓋を外すだけでなく、使い始めの空気穴開けや使い終わりの油抜き穴開けなどにも使用可能。一斗缶や4L缶にも対応。刃は硬度が高く摩耗しにくいステンレスを採用。握りやすさを重視したハンドルは汚れが落ちやすいアルマイト仕上げ。
全長(mm)265 質量(g)235
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メカニカルシールレス(ノンシール)構造採用。 ポンプ軸受に耐磨耗性の高いSiC軸受を採用。 液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用。 欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。 高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現! 従来機種より消費電力 20%削減を達成! 豊富なラインナップにより、用途に応じた選定が可能。 高効率電動機対応・IE3対応。
用途小~大流量高揚程 定格連続 使用液水溶性クーラント液 耐熱クラスF 機種LVS 周囲温度(℃)40以下 RoHS指令(10物質対応)対応 3 極数(P)2
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)