スプレー缶・スチール缶・アルミ缶。かさばるあき缶をコンパクトに圧縮。あき缶を再利用して限りある資源を大切に。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約120×370×40
材質スチール
質量(kg)約2.1
表面処理電着塗装
1台
¥2,788
税込¥3,067
当日出荷
ペール缶を約1/10に、18L角缶を約1/8にプレスできるハイパワー処理機です。
扉を閉めないと作動しない安全機構付きです。
もし廃缶に残留液があっても廃液受け(パレット)に回収されます。
足踏みペダル式で操作が簡単です。
適合ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など
質量(kg)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×620×1105
空気取入口G1/4の六角ニップル
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.98[5~10]
処理能力240個/時間
適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上
加圧力(kN)23.1(0.59MPa[6kgf/cm2]時)
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
倍力機能付で、らくらく作業できます。
ガス抜き用突起付です。
用途空き缶・ペットボトルのつぶし作業に
寸法(mm)455×180×315
質量(g)6400
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
350~500mlのアルミ缶、コーヒー缶(アルミのみ)、500ml~2Lのペットボトルに対応。
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)175×130×380
質量(g)630
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ペール缶、18L角缶を縦方向に約1/10にプレスできるハイパワー処理機です。
コンプレッサ不要の電動油圧式です。
三相200V電源に仕様接続するだけで使用できます。
投入口の扉を閉めないと作動しない安全設計です。
プレス後に万一モータが停止しなかった場合には、自動的に電源が切れる安全機構を採用しました。
非常停止ボタン付きでるから万一の場合も安心です。
操作はボタン式、プレス開始から終了までワンタッチでOKです。
もし廃缶に残留液があっても廃液排出口より回収できます。
適合ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など
質量(kg)250
出力(kW)1.13、4P
電源(V)三相200、三相200/220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)694×596×1525
処理能力約120個/時間
定格電流(A)(50/60Hz)6.4/5.2
加圧力(kN)34.9
1台
¥729,800
税込¥802,780
翌々日出荷
廃棄物を効率よく圧縮減容します。
倉庫工場向け強力油圧方式です。
投入口安全センサー付です。
結束はPPバンド(オプションにて市販ロープ)です。
バンド及び梱包物の取り出しが簡単です。
用途紙、フィルムなどの圧縮梱包に
高面圧(約11.5kgf/[[CM2]])で、飲料缶は1/8、PETボトルは約1/20に減容できます。
15kg程度までに仕上がりますので、人手で簡単に持ち運びができます。
結束材は市販のPPひもが使用でき、経済的です。(空カンの場合は結束不要)。
用途飲料缶、PETボトル、一斗缶、ペール缶、各種廃プラ、紙パックなどの圧縮と梱包に
トラスコ品番458-4902
質量(kg)670
電源(V)三相200
モーター出力(kW)2.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)855×704×2180
プラグ形状接地3P20A引掛
加圧力(kN)168.7
サイクルタイム【60Hz】52秒(2P)、45秒(5P)
標準消費電力料金(円/h)29.7
処理能力(kg/h)30~200(2P)、70~700(5P)
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
25日以内出荷
空き缶・ペットボトルのリサイクルに!スプリング付で自動でもちあがります。
全長(mm)320
幅(mm)135
質量(kg)約2.3
高さ(mm)50
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
力をいれず軽快にカットできます。軍手作業もゴムハンドルで滑らず安全です。広巾V型翼凹みが深く、折りたたみが簡単です。
材質スチール
トラスコ品番475-4310
質量(kg)1.4
寸法(横×縦)(mm)280×320
TKG品番9-0592-0201
TKG品番(2017)6-0532-1401
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ハンドルを回すだけで、18L角缶の天板を軽々と開封できます。
刃の取付け、取外しにより、四面、三面、二面切りの3通りの開封ができます。
刃はアングルグラインダー等で研磨でき、交換もできます。
適合18L角缶
質量(kg)28
タイプ手動式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×760×850
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
シンプル構造で、環境に優しい缶処理プレス機。電動油圧式ですので、場所を選ばずどこでも使用が可能。押しボタンスイッチを押すだけで簡単にプレスができます(インターロック付)。非常停止ボタン付の安全重視設計
モーターAC200V4P1.13Kw
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×575×1170
処理能力約140個/時間
駆動源電動油圧式
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)410×320
最大加圧力(t)2.5
1台
¥629,800
税込¥692,780
35日以内出荷
ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。
セット内容薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1)
電源(V)AC100
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(セット時)960×330×700
電力(W)1500
操作ワンハンドレバー
RoHS指令(10物質対応)対応
開口幅(mm)約380
モーター定格時間30分
総質量(kg)69
破砕力(t)5.5
1セット
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
設置スペースはごくわずかで、お悩み解消。しっかり圧縮で、しっかりヒモかけ。
持ち運びラクラク圧縮サイズ。小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場
仕様(圧縮力)4t
寸法(mm)【本体】920×750×1845、【梱包物(圧縮物)寸法】約600×400×200~600、【圧縮槽内寸法】600×400×750
質量(kg)【本体質量】320、【梱包物(圧縮物)フィルム類】約5~20(比重による)
電源(V)三相200
モーター出力(kW)1.2
関連資料(0.71MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)610×360
結束本数梱包(ヒモかけ)4本/縦3本×横1本
サイクルタイム約30秒
1台
¥1,270,000
税込¥1,397,000
11日以内出荷
スチールプレス。大きな2リットルペットボトルや硬いスチール缶、アルミ缶も軽い力で粉砕できます。約1.5kgと軽量で、ハンドル付きなので女性やご年配の方でも楽に持ち運べます。2リットルペットボトルにも使用可能。セットの位置がわかるガイド付き。軸にバネが付いていて上部をいちいち手で上げなくてもよいので、一度にたくさん潰す時スムーズです。固定バックルでしっかりロックでき、立てられるので収納スペース(厚み約6cm)も取りません。
用途空き缶クラッシャー、ペットボトル潰し、缶圧縮器として。ゴミ出し/空き缶/ペットボトル/スチール缶/アルミ缶/潰す/ゴミ/削減/簡単/楽
材質(カバー・ベースバックル部)ABS樹脂、(プレス部・底補強部)スチール亜鉛メッキ、(シャフト・バネ)スチールクロームメッキ
質量(kg)1.5
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(折りたたみ時)38×20×6
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
細い缶、太い缶の両方で使えるスプレー缶用穴あけ器。
スパイク部はゴムキャップ付きなので、中身の飛散を防ぎます。
【使用方法】
1.予め火気のない場所で残りのガスを放出してください。
2.片手で缶を持ち、もう一方の手で穴あけ器の柄部を広げ、穴あけ用スパイク部を身体の反対側にして、輪の真ん中に缶がくるようにセットしてください。
3.穴あけ位置は、缶の上から約1~2cmの所にセットしてください。
4.柄部をゆっくり握って穴をあけてください。
用途スプレー缶ガス抜き器
材質(本体)スチール、(スパイク部)PVC、(ゴムキャップ部)PVC
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)265×85×20
適合寸法(mm)缶径約Φ30~65
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
材質鉄、シリコン塗装
外寸(mm)320×165×H42
EBM品番7403800
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。
ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様7段調整(90mm間隔)
付属品プレート2枚
ストローク(mm)140
質量(kg)43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235
最高圧力12t
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
用途空缶つぶし
材質鉄
寸法(mm)180(W)×455(D)×215(H)
質量(kg)6.4
アズワン品番64-7870-44
1個
¥20,900
税込¥22,990
翌日出荷
1缶
¥339
税込¥373
翌々日出荷
磁化レールは、製品及びプレス屑などの各種の品種を搬送するベルトの裏側に設置して、その移送をサポートするマグネット器具です。作業能率を高めるために使用されています。
永磁式と電磁式とがあり用途によって使いわけます。
製品・物品などの操作が簡単で、固定器具の必要がなく、製品または搬送物に傷がつきません。
用途実缶・空缶の垂直、傾斜搬送・プレス屑・切削屑の搬送、エアゾール缶の漏洩検査や製造工程中の各種ベルトコンベアに使用されています。
関連キーワード