238件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
朝日ウッドテックライブナチュラルMSX
木味あふれる天然木突き板を、しっとりとマットな塗装で仕上げたベーシックシリーズ。
長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 仕上マット塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌) 表面銘木単板 工法捨て貼り
1ケース(6枚)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

重ね貼り専用の薄型床材です。 既存の床の上をはがさずに、上から貼るだけなので、楽に施工できます。 既存の床に貼り重ねても、わずかな段差で施工可能。 一般床材を重ね貼りできない場所にのり・くぎ併用で施工するタイプの薄型タイプの床材です。 専用の納まり部材をご用意。美しい納まりに仕上がります。 6mm厚の床材を納めるための専用部材、玄関框をラインアップしています。
厚さ(mm)6 幅(mm)303 長さ(mm)1818 シリーズ6mmリフォームフロア ナチュラルウッドタイプ 基材MDF 工法上貼工法 表面仕上げナチュラル高結合ハード塗装
1箱(6枚)
23,980 税込26,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

自然の木目を印刷したシートです。 シール式でボンドが不要、カッターナイフやはさみで簡単に切ることができます。
付属品工作専用カッターナイフ シートサイズ(mm)140×200
1個
382 税込420
当日出荷

丸ノコガイド定規 併用目盛 突き当て可動式 TスライドII シンワ測定 動画あり
脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。
用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。 材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

国産針葉樹を素材にした汚れや傷に強い天然木化粧の床材です。ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめるカラーバリエーションをご用意。凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。国産針葉樹を有効利用しました。フォレスティアJMの基材には、国産トド松合板を使用。トド松は、節などが多く、床材としての利用が敬遠されていましたが、DAIKENは国内企業としては最初に、床材への利用に成功。国内林産業の活性化、温暖化防止に貢献しています。
厚さ(mm)12 シリーズフォレスティア 長さ(mm)1818 幅(mm)303 基材2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用) 加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(4P)、長辺面取り・短辺糸面取り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
1箱(6枚)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

高剛性アルミパイプ材を通常面突き当て部に採用。 目盛板はコンベックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。 押え部に滑り止めゴムを採用。 締め付け優先!独自の風車形状のつまみを採用。 角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。 裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。 主な素材はステンレスとアルミでサビにくい。 捨て木取り付け機能。
シルバー 適合(つまみ)FG-KT
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面化粧材に銘木中厚単板を使ったフローリング「ライブナチュラルプラス」用の玄関框です。
用途12mmフローリング用玄関框 長さ(mm)1960 厚さ(mm)165 寸法(mm)100×1960
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトRuhe(ルーエ)シリーズです。木目が美しいシェードからこぼれる、温かで落ち着いた光が魅力です。付属のLED電球は60W相当の広配光タイプで、暖かみのある電球色です。
仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付、コード調節も簡単 付属品(電球)LDA8L-G-6T1 材質シェード:突板 直径(Φmm)295 高さ(mm)210 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金(付属電球対応)E26 定格寿命(時間)40000 器具・セットセット品 色温度(K)3000 光束(Lm)約810 光色電球色 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否 調色の可否
1台
9,298 税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア 上吊引戸 枠納まり 片引き 表示錠なし Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2 デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA 固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 納まり上吊引戸 枠納まり 1間片引き(U1) 勝手右引手(R),左引手(L) 高さ(m)7尺(2m高) 枠幅UW1645mm(1),UW1445mm(2) 色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK 関連資料(0.09MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
52,900 税込58,190
6日以内出荷

朝日ウッドテックライブナチュラルMRX
エコ商品
突き板に、節や白太など天然木の個性あるキャラクターを取り入れたシリーズ。
用途一般・床暖房対応 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 仕上マット塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌) 表面銘木単板 工法捨て貼り グリーン購入法適合
1箱(6枚)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高剛性アルミパイプ材を両面突き当て部に採用。 角度設定がズレない。締め付け優先のつまみ。 目盛板はコンベックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。 押え部とガイド部に滑り止めゴムを採用。 角度・勾配両目盛つき。 裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。 主な素材はステンレスとアルミでサビにくい。 捨て木取り付け機能。
ゴールド
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 Tスライド ベーシック 併用目盛 シンワ測定 動画あり
竿が突き当て部から出ているので、5mm以下の薄い板にしっかり突き当てられます。 オールステンレス製でサビにくく竿が曲がりにくいです。 頑強な3D構造で軽量化を実現。 木材取付穴があるので、木材を取り付けて細巾切りに対応可能です。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フクダクラフト天然木デスク
シンプルなデザインで使い勝手のいいコンパクトサイズのデスクです。 天然木を使用しているのでプリント紙や突き板にはない本物の温かみが感じられます。 使い方に合わせて棚板の高さを2段階で調整できるように設計されています。 幅60cmの天板はノートパソコンを置くのにピッタリで、リモートワーク用のデスクとして最適です。 また、リビングでお子様用の勉強机としてもお勧めできます。 作業台として、またサイドテーブルとして、様々なシーンで活用できます。
幅(mm)約600 質量(kg)約4.3 高さ(mm)約700 材質(本体)天然木 奥行(mm)約350 材質(棚板)ラッカー塗装 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×350×700
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷

朝日ウッドテックライブナチュラルMRXネダレスHLBF LL45
エコ商品
突き板に、節や白太など天然木の個性あるキャラクターを取り入れたシリーズ。
用途一般・床暖房対応 付属品そえ木 長さ(mm)909 幅(mm)145 厚さ(mm)13 タイプ2Pフラット 仕上マット塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌) 表面銘木単板 工法直貼り 防音性能LL-45 グリーン購入法適合
1箱(24枚)
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SYS(シブタニ)床付け戸当り
材質亜鉛ダイキャスト ビスの呼び床側:【3.5×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:3本付、フック側:【3×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:2本付
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーディネートしやすい、ベーシックな突き板フロアーです。
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下 厚さ(mm)12 幅(mm)303 長さ(mm)1818 仕様へこみに強い、キャスターに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い、床暖房対応 基材フィットボード(裏面防湿シート貼り) 工法捨貼工法 表面仕上げスタンダード塗装 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(3枚)
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コーディネートしやすい、ベーシックな突き板フロアーです。
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下 厚さ(mm)12 幅(mm)303 長さ(mm)1818 仕様へこみに強い、キャスターに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い、床暖房対応 基材フィットボード(裏面防湿シート貼り) 工法捨貼工法 表面仕上げスタンダード塗装 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(6枚)
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面化粧材に0.3mm厚の天然木突き板を使用した、マンション用直貼りフローリング(防音性能LL-45)。 継ぎ目のない突き板1枚貼り広巾タイプで、天然木のテイストが活きたワンランク上のグレード感を味わえます。
用途内装上履用・マンション直貼り用 仕様抗菌・耐凹み傷・耐すり傷・耐摩耗・床暖対応・ヒビワレ防止・フリーワックス 長さ(mm)909 幅(mm)145 厚さ(mm)13.9 オーク 基材合板+特殊クッションシート 表面銘木単板 工法直貼工法 表面仕上げピュアハード塗装 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防音性能LL-45 グリーン購入法適合
1箱(24枚)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

朝日ウッドテックライブナチュラルMRXネダレス145 LL45
エコ商品
突き板に、節や白太など天然木の個性あるキャラクターを取り入れたシリーズ。
用途一般・床暖房対応 付属品そえ木 長さ(mm)909 幅(mm)145 厚さ(mm)13 タイプ1P 仕上マット塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌) 表面銘木単板 工法直貼り 防音性能LL-45 グリーン購入法適合
1箱(24枚)
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

朝日ウッドテックライブナチュラルMRXネダレス145 LL40
エコ商品
突き板に、節や白太など天然木の個性あるキャラクターを取り入れたシリーズ。
用途一般・床暖房対応 付属品そえ木 長さ(mm)909 幅(mm)145 厚さ(mm)13.5 タイプ1P 仕上マット塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌) 表面銘木単板 工法直貼り 防音性能LL-40 グリーン購入法適合
1箱(24枚)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

朝日ウッドテックエアリスα
表面の天然木突き板に着色塗装をしたカラーフローリングシリーズ。突き板には、個性的な木目のアッシュとなじみ深いオークを採用し、ホワイト・グレー系~ブラウン系まで8色をラインナップ。(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」取得。
用途内装上履用・戸建て/マンション二重床用
1箱(6枚)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

表面化粧材に天然木突き板を使用し、レイヤー工法にも最適の薄型フローリング「ライブナチュラル スーパー6」用の玄関框です。
用途6mmフローリング用玄関框 長さ(mm)1960 厚さ(mm)165 寸法(mm)100×1960
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バスケットトローリーやスリムトローリーにぴったり載せられる木製天板。トローリーに天板があればテーブルや作業台としても活躍。 中のモノをすっきり隠す、フタとしても。木目による模様など個性のある、オーク・ウォルナットの突き板仕上げ。 分割式で半分ずつご利用可能、フタとして開け閉めの動作も緩和。2段目、3段目にも使える設計。 裏面は溝式になって、バスケットに載せた後の横ズレを防止。裏面も突き板加工あり。
用途バスケットやトローリーをより便利に。フタ、目隠し、おしゃれとしても。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×225×12 質量(kg)1 材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装) 耐荷重(kg)5 タイプスリム 奥行(mm)225 備考【スリムトローリー高さ】通常3段時:高さ77cm(天板最上段で+1cm)/2段時(中段なし):49.5cm(天板最上段で+1cm)/2段時(上段なし):53cm(天板最上段で+1cm)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バスケットトローリーやスリムトローリーにぴったり載せられる木製天板。トローリーに天板があればテーブルや作業台としても活躍。 中のモノをすっきり隠す、フタとしても。木目による模様など個性のある、オーク・ウォルナットの突き板仕上げ。 分割式で半分ずつご利用可能、フタとして開け閉めの動作も緩和。2段目、3段目にも使える設計。 裏面は溝式になって、バスケットに載せた後の横ズレを防止。裏面も突き板加工あり。
用途バスケットやトローリーをより便利に。フタ、目隠し、おしゃれとしても。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×330×12 質量(kg)1.5 材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装) 耐荷重(kg)5 タイプレギュラー 奥行(mm)330 備考【バスケットトローリー高さ】通常3段時:81cm(天板最上段で+1cm)/2段時(中段なし):52.5cm(天板最上段で+1cm)/2段時(上段なし):53.5cm(天板最上段で+1cm)
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒーターが目立たない、オシャレこたつ。わずか(約)2.8cmのヒーターを内蔵。オフシーズンにテーブルと使用した時に見た目もスッキリとしていて、春夏秋冬ずっとインテリアとしても楽しんでいただけます。ヒーターは均一に暖かくなる「300W カーボーンヒーター」を使用。ブラウンは美しい木目を持ち、高級家具に採用されているウォールナットの突き板を使用。ナチュラルは粘りと強度もあり、木目もきれいなアッシュの突き板を使用。塗装はキズがつきにくい「UV塗装」でコーティング。継脚&天板固定ネジ付き。
用途季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。 備考組立式/天板固定ネジ付/5cm継脚付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×36.5(継脚時41.5)
1台(1台)
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒーターが目立たない、オシャレこたつ。わずか(約)2.8cmのヒーターを内蔵。オフシーズンにテーブルと使用した時に見た目もスッキリとしていて、春夏秋冬ずっとインテリアとしても楽しんでいただけます。ヒーターは均一に暖かくなる「300W カーボーンヒーター」を使用。ブラウンは美しい木目を持ち、高級家具に採用されているウォールナットの突き板を使用。ナチュラルは粘りと強度もあり、木目もきれいなアッシュの突き板を使用。塗装はキズがつきにくい「UV塗装」でコーティング。継脚&天板固定ネジ付き。
用途季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。 備考組立式/天板固定ネジ付/5cm継脚付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×80×36.5(継脚時41.5)
1台(1台)
41,980 税込46,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒーターが目立たない、オシャレこたつ。わずか(約)2.8cmのヒーターを内蔵。オフシーズンにテーブルと使用した時に見た目もスッキリとしていて、春夏秋冬ずっとインテリアとしても楽しんでいただけます。ヒーターは均一に暖かくなる「300W カーボーンヒーター」を使用。ブラウンは美しい木目を持ち、高級家具に採用されているウォールナットの突き板を使用。ナチュラルは粘りと強度もあり、木目もきれいなアッシュの突き板を使用。塗装はキズがつきにくい「UV塗装」でコーティング。継脚&天板固定ネジ付き。
用途季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。 備考組立式/天板固定ネジ付/5cm継脚付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×75×36.5(継脚時41.5)
1台(1台)
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クトクマーケティングプリント合板 Pプリント
エコ商品
品質はもちろんのこと、リーズナブルな化粧合板。
グリーン購入法適合
1箱(10枚)ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

朝日ウッドテックライブナチュラル MSX-L
天然木突き板に低彩度な微着色を施し、エルマット塗装で仕上げたシリーズ。天然木ならではのキャラクターを抑えめにしながら採り入れています。天然木の深い味わいと様々な性能を兼ね備えた天然木複合フローリングです。
仕様抗ウイルス【SIAA基準】、抗菌【SIAA基準】、耐薬品性能、耐汚染性能、室内空気環境性能、内装上履用、耐凹み傷、耐摩耗、床暖房対応、ヒビワレ防止、フリーワックス 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 表面天然木突き板 工法捨て貼り 表面仕上げエルマット塗装(耐摩耗・着色・抗ウイルス・抗菌) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(6枚)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

天然木突き板に低彩度な微着色を施し、エルマット塗装で仕上げたシリーズ。天然木ならではのキャラクターを抑えめにしながら採り入れています。天然木の深い味わいと様々な性能を兼ね備えた天然木複合フローリングです。
仕様抗ウイルス【SIAA基準】、抗菌【SIAA基準】、耐薬品性能、耐汚染性能、室内空気環境性能、内装上履用、耐摩耗、床暖房対応、ヒビワレ防止、フリーワックス 付属品そえ木 長さ(mm)909 幅(mm)145 厚さ(mm)13 表面天然木突き板 工法直貼り 表面仕上げエルマット塗装(耐摩耗・着色・抗ウイルス・抗菌) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防音性能LL-45/△LL(I)-4
1箱(24枚)
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗料中にトルエン・キシレンを含まない環境対応型塗料であり、乾燥性及び研磨性能に特徴を持ったトータルバランスに優れた2液型ポリウレタン塗料です。木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できる下・中塗り塗料です。 レベリング・消泡性が良好で塗装作業がし易い。 高不揮発分であるため、肉持ち性が良好。 研磨作業性に優れる。
用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。 主な用途住宅室内木部全般・木製品 使用場所屋内用 使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。 主成分ポリウレタン 指触乾燥時間(分)8(1号D液)、10(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:50:70 希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比(P液:D液:シンナー)100:50:0~50 特性研磨、乾燥性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)2~3(1号D液)、3~4(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:50:80) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100 研磨可能時間(時間)2~3(20~30℃)
1缶(16kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

塗料中にトルエン・キシレンを含まない環境対応型塗料であり、乾燥性及び研磨性能に特徴を持ったトータルバランスに優れた2液型ポリウレタン塗料です。木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できる下・中塗り塗料です。 レベリング・消泡性が良好で塗装作業がし易い。 高不揮発分であるため、肉持ち性が良好。 研磨作業性に優れる。
用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。 主な用途住宅室内木部全般・木製品 使用場所屋内用 使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。 主成分ポリウレタン 指触乾燥時間(分)8(1号D液)、10(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:50:70 希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比(P液:D液:シンナー)100:50:0~50 特性研磨、乾燥性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)2~3(1号D液)、3~4(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:50:80) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100 研磨可能時間(時間)2~3(20~30℃)
1缶(16kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

塗料中にトルエン・キシレンを含まない環境対応型塗料であり、乾燥性及び良好な塗装作業性を主な特徴としたトータルバランスに優れた2液型ポリウレタン上塗り塗料です。 木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できる上塗り塗料です。 塗り肌(レベリング)、塗装ミストの馴染みが良く塗装作業がし易い。 乾燥が速く、立面塗装時のタレ性に優れている。 艶ムラを起こし難く、耐ペーパースクラッチ性が良好。
用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。 主な用途住宅室内木部全般・木製品 使用場所屋内用 特性速乾 使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)は、通年型の1タイプとなっております。 指触乾燥時間(分)10(25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:25:70) 希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 混合比(P液:D液:シンナー)100:25:20~100 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)5(20℃)、4(25℃)、3(30℃)、2(35℃)/配合(P液:D液:シンナー=100:25:70) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100 つやなし
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

塗料中にトルエン・キシレンを含まない環境対応型塗料であり、乾燥性及び良好な塗装作業性を主な特徴としたトータルバランスに優れた2液型ポリウレタン上塗り塗料です。 木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できる上塗り塗料です。 塗り肌(レベリング)、塗装ミストの馴染みが良く塗装作業がし易い。 乾燥が速く、立面塗装時のタレ性に優れている。 艶ムラを起こし難く、耐ペーパースクラッチ性が良好。
用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。 主な用途住宅室内木部全般・木製品 使用場所屋内用 特性速乾 使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)は、通年型の1タイプとなっております。 指触乾燥時間(分)10(25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:25:70) 希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比(P液:D液:シンナー)100:25:20~100 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)5(20℃)、4(25℃)、3(30℃)、2(35℃)/配合(P液:D液:シンナー=100:25:70) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(4kg)
4,798 税込5,278
5日以内出荷

塗料中にトルエン・キシレンを含まない環境対応型塗料であり、乾燥性及び研磨性能に特徴を持ったトータルバランスに優れた、配合比1:1型で使いやすい2液型ポリウレタン塗料です。木部住宅部材単材及び突き板合板への塗装適正があり、現場施工から工場塗装など幅広いニーズに対応できる下・中塗り塗料です。 P液/D液配合比が1:1で使いやすい。 レベリング・消泡性が良好で塗装作業がし易い。 高不揮発分であるため、肉持ち性が良好。 研磨作業性に優れる。
用途住宅室内木質部材 全般及び家具製品など。 主な用途住宅室内木部全般・木製品 使用場所屋内用 使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。 主成分ポリウレタン 指触乾燥時間(分)8(1号D液)、10(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:100:30 希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー 塗布方法刷毛、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 混合比(P液:D液:シンナー)100:100:0~50 特性研磨、乾燥性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)2~3(1号D液)、3~4(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:100:30) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100 研磨可能時間(時間)2~3(20~30℃)
1缶(16kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。 付属品【ねじ】M12×50mm 材質スチール(粉体塗装) 幅(mm)50 質量(kg)1.5 高さ(mm)675 奥行(mm)50
1組(4本)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)