42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Beyond Evolution。突っ切りブレード
勝手勝手なし
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材料を切断したり、溝を加工する為に用います。別途、突切りブレード用ホルダーNo.66106が必要です。
用途材料を切断する/溝切り 材質ハイス 刃幅(mm)2 対応機種Compact7 アズワン品番64-5178-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
欠品中

1本
7,898 税込8,688
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住友電工ハードメタルホルダ
用途突っ切り用ブレード(超硬シャンク) 勝手なし 材質GX70
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

突切りブレードNo.66105を保持する為のホルダーです。標準刃物台やトップスライドに突切りブレードを取り付ける際には必ず必要です。
用途突切りブレードを保持する 対応機種Compact7 アズワン品番64-5178-31 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1本
7,998 税込8,798
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タンググリップチップ対応です。
用途溝入れ、突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溝入れや突切り用です。
材質高速度鋼(SKH57) 硬度HRC66~68 JIS分類S形
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モジュラーグリップ用ブレード ブレード交換で多様性が向上
用途溝入れ、突っ切り 勝手勝手なし
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イスカルホルダ
RoHS
加工に応じて突き出しの調整可能。 マシンに合わせてツールブロックが必要です。
用途突き出し長さ調節式、突切り加工用ブレード 勝手勝手なし
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

突切加工用のホルダです。 国内製造で高品質。
用途突切加工用 付属品レンチ 材質クロムモリブデン鋼(SCM440) 寸法L(mm)150 寸法H(mm)32 寸法L1(mm)38.5 寸法A(mm)2.35 適合チップイスカルGTN3 寸法B(mm)25 寸法L2(mm)19 勝手 寸法L3(mm)111.5
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイブレード CCH
RoHS
突っ切り用
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドゥーカットチップ用ブレードです。
用途溝入れ、突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途突っ切り用ブレード(超硬シャンク) 勝手なし
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高圧クーラント対応です。
用途突っ切り・溝入れ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

常に一定の力でクランプするため、安定加工が可能です。チップ2コーナー仕様で経済的です。
用途突っ切り・溝入れ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

常に一定の力でクランプするため、安定加工が可能です。突っ切り・溝入れ加工用。
1本
25,980 税込28,578
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

常に一定の力でクランプするため、安定加工が可能です。
用途突っ切り・溝入れ加工用。 全長(mm)110 高さ(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

常に一定の力でクランプするため、安定加工が可能です。チップ2コーナー仕様で経済的です。
用途突っ切り・溝入れ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常に一定の力でクランプするため、安定加工が可能です。チップ2コーナー仕様で経済的です。
用途突っ切り・溝入れ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
37,980 税込41,778
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途突っ切りブレード用ツールブロック 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルホルダ
用途突っ切り用ブレード 勝手なし
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

住友電工ハードメタルホルダ
用途突っ切り用ブレード(超硬シャンク) 勝手右勝手
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

溝入れ・突っ切り加工用ブレードです。
用途溝入れ・突っ切り加工用。 トラスコ品番570-9574 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷

溝入れ、突っ切り加工用スクエアブレードです。
用途溝入れ、突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溝入れ、突っ切り加工用スクエアブレードです。
用途溝入れ、突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多様な突っ切り・溝入用ブレードに対応可能です。
用途突っ切り・溝入れ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
45,980 税込50,578
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多様な突っ切り・溝入用ブレードに対応可能です。
用途突っ切り・溝入れ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
28,980 税込31,878
6日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Y軸突っ切り用コロカットQDブレードです。1コーナー仕様です。レールロックで高いクランプ剛性です。逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です。
用途深い突切り用。
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
8,698 税込9,568
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ジェットストリームホルダー CF
ジェットストリームツーリングホルダは、すくい角の高圧クーラントにより、切り屑排出性を高め、工具寿命を改善します。突っ切り用途に最適化された Seco 150.10 は、インサートを保持する高速度鋼ブレードとブレードを保持するホルダで構成されています。最大の安定性が提供され、高速度鋼ブレードの耐熱性により、特にブレードが高温の時でも、インサートがしっかりと保持されます。
トラスコ品番485-7091 寸法OAW(mm)4.4
1個
50,980 税込56,078
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンジェットストリームホルダー
RoHS
ジェットストリームツーリングホルダは、すくい角の高圧クーラントにより、切り屑排出性を高め、工具寿命を改善します。突っ切り用途に最適化された Seco 150.10 は、インサートを保持する高速度鋼ブレードとブレードを保持するホルダで構成されています。最大の安定性が提供され、高速度鋼ブレードの耐熱性により、特にブレードが高温の時でも、インサートがしっかりと保持されます。
トラスコ品番434-9037 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OAW(mm)44.8 寸法OAH(mm)42
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷