35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACE(エース)棒タスキ
ライティングデスクなどのドロップドア用の金具で、開けたドアに掛かる荷重を支えます。
用途扉の開閉金具 材質鋼 6ナイロン 適合ねじ(推奨)皿木ネジ2.7×16 仕上クロームメッキ
1本
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(25N)
エコ商品
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:25[2.6]、最小長時:30[3.1]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:100[10.2]、最小長時:125[12.8]
1本
2,498 税込2,748
欠品中

ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(120N)
エコ商品
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:120[12.2]、最小長時:150[15.3]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(80N)
エコ商品
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:80[8.2]、最小長時:100[10.2]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:150[15.3]、最小長時:180[18.4]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

クッションを使用していますので、蓋を開けたときの衝撃を和らげます。
用途キャビネット・家具等 材質/処理(アーム)SWRM/Cr(ストッパー・L形金具)SPCC/Cr(クッション)スポンジ/-(ワッシャー)PA/-(セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」 質量(g)36 許容荷重(N[kgf])196[20] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下開き用のステーです。
材質鋼(SWRM) 質量(g)44 仕上クロムめっき 主要材質鋼・ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応 開き方下開き 伸長(mm)230 ステー種類その他ステー
1本
499 税込549
当日出荷

取付が簡単な構造です。
用途家具・筐体等。 左右区別左右兼用 仕様左右兼用 穴数3(丸)、2(L座) 厚さt(mm)5
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

アトムリビンテックエイト窓用調整器 面付型
用途上部開放式・下部開放式・横開き式のいずれの窓にもご使用になれます。開き窓、回転窓、突き出し窓、天窓用ステー、厨房機器、点検口等にご使用ください。軽量アルミドア、木製ドアともにご使用になれます 付属品+皿タッピンねじ(3.5×25)×4本 種別面付型 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上生地ヘアーライン 開き角度(度)(ドア)90以内
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

用途開き小窓 材質黄銅鋳物 サテンニッケル 取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等 許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等 材質/処理(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-(カバー・ハンドル)PA/グレー(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-(スプリング)SWP/Ni「無電解」(補強板)SUS301CSP/- 質量(g)170 許容荷重(N[kgf])約29.4[3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

開き小窓に取り付け、開く角度を調整する金具です。
材質黄銅 黄銅磨き
1パック
5,088 税込5,597
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)オイルダンパー 7012VG、7002VM
エコ商品
下開きの扉をゆっくりと開く、伸長方向に働くダンパーです。
材質 仕様使用温度:0 ℃~80 ℃ ストローク74 質量(g)93 種類オイルダンパー 最小長(mm)161 シリンダー径(Φmm)15 ロッド径(Φmm)6 最大長(mm)235 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方下開き
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポールの横棒の突き出ている部分を取り除くことで、屋内外ともに安心してご使用いただくことができます。 不格好なはみ出し部分が無くなる事でのぼり全体のデザインがスマートに!。3mのぼり用ポール、ポールの横棒の突き出ている部分を取り除いた安心モデル。
用途のぼり旗専用ポール。 段数2 横棒(mm)650 パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22 最小長(mm)1610 最大長(mm)3000
1本ほか
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下開き用のステーです。
材質(アーム) 材質鋼(SWRM) 質量(g)54 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 開き方下開き 伸長(mm)202 ステー種類その他ステー
1本
419 税込461
当日出荷

セット内容旧シャレオ門扉1型~12型用・エルシャレオ兼用/Φ13Hサイズ別/引戸用開戸は全サイズH10用を使用/ 適合シリーズエルシャレオ、シャレオ
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)TIGトーチ ガスレンズ用
TIG溶接用トーチ部品です。アルゴンガスの流れを整流し、シールド性を向上させます。タングステン電極棒の突き出し量を長めにする事ができます。
用途TIG溶接用。 トラスコ品番578-4516 適合機種STG-200D、STG-200ACDC 長さ(mm)13 品名TIGトーチ ガスレンズ用インシュレータ
1個
269 税込296
当日出荷


衛生および暖房部門向けの重要なドライバーツール15個が入ったコンパクトなツール セット。ネジの滑り・紛失を防ぐ特殊押さえ板付きコンビネーションラチェットレンチ。VDE絶縁クラフトフォームホルダーと交換可能なブレード。ハンドルを通って伸びる六角刃と一体型インパクトキャップを備えたクラフトフォームチゼルドライバー。突き出たネジ棒のナット用中空軸ナットスピナー。
セット内容ナットドライバー 029465・029466(10・13mm)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、コンビネーションレンチ 020065・020068(10・13mm)、マルチカラーLキーレンチ 022200・022201・022202・022203(3・4・5・6mm)、絶縁ドライバーハンドル 003990(9×98mm)、絶縁プラスドライバービット 003413・003414(PH1・2)、絶縁マイナスドライバービット 003406・003408(0.6×3.5・1×5.5mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)、面ファスナーストリップ 50×240mm
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷

ウエルドテック社クイックチャック
エコ商品
タングステン電極棒の交換、突き出し調整がワンプッシュで行えます。ほぼ全てのハンドトーチでご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管および暖房用途に最も重要な25個のねじ回しツールを備えたコンパクトなツールセット。ネジの滑り・紛失を防ぐ特殊押さえ板付コンビネーションラチェットレンチ。スピードラチェットにより、高速かつ強力な作業が可能。1000ボルトでの安全な作業のための絶縁されたクラフトVDEマイナスドライバー。ハンドルを通って伸びる六角刃と一体型インパクトキャップを備えたクラフトチゼルドライバー。突き出たネジ棒のナット用中空軸ナットスピナー。
セット内容ラチェットコンビネーションレンチ 073270・073273(10・13mm)、スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、1/4”ソケット 003506・003509・003512(7・10・13mm)、ビットアダプター 003529(1/4”×37mm)、トルクスビット 060508・060509・060510・060511(TX20・25・30・40)、プラスビット 059760・059775(PH1・2)、六角ビット 059630・059631・059632・059633(3・4・5・6mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)、絶縁マイナスドライバー 006440・006120(0.6×3.5・1×5.5mm)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、ナットドライバー 029465・029466(10・13mm)
1セット
38,980 税込42,878
翌日出荷

従来のALC用にはない完全めねじのプラグではなく、ねじ部が固着機能と関係なく独立していますので、ボルトのねじ込みは容易です。打込棒で軽く打ち込むだけで、8つの爪が確実に突き出し、固着する機能を持っていますので、固着確認は明確で、プラグは完全に固着します。材質はナイロン66に、ガラス繊維15%強化のものを使用しておりますので、機械的性質に優れ、安心してご使用頂けます。
ドリル径(Φmm)15 材質 表面処理生地
1箱(50本)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック ダブルX
ALC専用 強力アンカーお買得な徳用パック。 取出しやすいボトルケース。 壁にセットし、打込み棒で打ち込めば、8つの爪が突き出してしっかりと固着。 ネジ部が固着機構とは独立しているので、ボルトのねじ込みが容易。
用途ALC専用 寸法(mm)3/8×50 ドリル径(Φmm)15 最大引抜強度KN(kgf)0.45(46) (ALC) 有効ネジ長さ(mm)14
1個(35本)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石です。従来のセラミック繊維の間にダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きが良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。Φ3mm丸棒はミニレシプロアタッチメントにホルダー無しで装着できます。1パック1本入りです。
形状 粒度#600 全長(mm)50 外径(Φmm)3 適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等 入数1
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石です。従来のセラミック繊維の間にダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きが良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。Φ3mm丸棒はミニレシプロアタッチメントにホルダー無しで装着できます。1パック1本入りです。画像はイメージです。
形状 全長(mm)50 外径(Φmm)3 適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等 入数1
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダの着脱は六角レンチで行います。 締付け(戻し)は半回転以下で完了します。 アンクランプ時にはカムシャフトが本体より突出しますので、アンクランプ状態であることが目視確認できます。
質量(g)5200 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 クランプ力(kN)30 許容締付トルク(N・m)100 材質(カムシャフト)SCM435 表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜 熱処理(カムシャフト)焼入焼戻 熱処理(本体)浸炭焼入
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷

東洋技研スクリューレス端子台
エコ商品
差し込み結線の不安が解消。 結線状態が表示で確認できる安心感。 棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用) 電線が確実に結線されると表示が突出します。 表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。 TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
適合電線(mm2)0.08~2.5 定格絶縁電圧(V)ACDC800 電線むき長さ(mm)8~10 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差し込み結線の不安が解消。 結線状態が表示で確認できる安心感。 棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用) 電線が確実に結線されると表示が突出します。 表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。 TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
定格絶縁電圧(V)ACDC800 適合電線(mm2)0.08~2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 電線むき長さ(mm)8~10
1個
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

製品名 MASH STREAM All Black。製品特徴。両面踏みで小柄なボディと鋭利な歯型が特徴のSylvan Streamを元に、グリップ力とトークリップのキャッチのしやすさを両立させるべく、蹴返しを設けました。突き出しおよそ13.5mmの蹴返しですが、裏で踏んだときの違和感は少ないです。All Blackにこだわり、ボディから芯棒に至るまで、黒色表面処理を施しています。包装箱はMKSとMASH SFのコラボによる特別仕様。車体にAll Blackな重厚感と、ギザギザな歯型、鋭い蹴返しによる攻撃的な印象をプラスします。
用途ボディ:アルミ。側板:アルミ。サイズ:W79 × L61。踏み面:両面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着 :可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:トラック・ツーリング・街乗り。重量:347g オールブラック
1ペア
4,798 税込5,278
3日以内出荷

材質アルミニウム 寸法(cm)【棒の受け部分(内径)】:直径1.6【壁貼り付け面】:W1.8×H3.7(壁面から約2.7突き出し(棒部分含めず))
1袋(2個×1組)
889 税込978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)150 材質アルミニウム 仕様製品上部にある手がかり棒が伸びて昇降をサポート手がかり棒の伸縮ピッチは50mmで14段階の調整天井から最大で63cmの突出しを確保製品下部にあるアウトリガーが安定性をUP※天井点検口へ昇降する専用の製品となっております。その他の用途では使用しないでください。住宅、オフィス、工場等、建物の天井点検口への安全なアクセスを可能にします。 段数9段 全長(m)2.95 設置寸法・奥行(mm)1410~1540 設置寸法・幅(mm)774~882 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)774~882×1410~1540 アズワン品番64-7943-63 適合寸法(mm)(最大天井)2950 収納寸法・幅(mm)2650 収納寸法・奥行(mm)155 収納寸法・高さ(mm)495
1台
119,200 税込131,120
欠品中