20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


用途R23ボンベ用 対応冷媒種別R23 接続径1/4フレアオス 付属品パッキン、シールキャップ 取付ネジ径(ボンベ)W22×山14
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

・関西式容器を関東式として使用できます。
全長(mm)53 質量(g)152 接続入口:W23-14(右)オネジ(R)、出口:W22-14(右)オネジ(P)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

急な出張に便利!関西式酸素調整器を関東式ボンベに取り付け可能! ネジはW23/14山ソケット(右)ネジ(金属当り)×W22/14ソケット(右)ネジ(パッキン当り)
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チッソボンベ側がメスの場合、調整器との間に取付けます。 仏式容器(メス)を独式(オス)に変換。
仕様W22山14オス×W23山14オス
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

TASCO(タスコ)チッソブロー
ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります チッソブローは、ロウ付作業時配管内の空気を追い出して内部燃焼を防ぎ、酸化被膜の発生を防ぎます。 コンパクトで持ち運びに便利です。
質量(kg)9 容量(L)(ボンベ)2.1 ケース寸法(mm)530×240×110 ホース長さ(m)3 適合サイズ(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

異径内・外ソケット アソー CADデータあり
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


適合ガス窒素 適合N2 質量(kg)1.4 ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25 使用範囲0.2~0.99
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
28,980 税込31,878
8日以内出荷

用途R22、R12、R500、R502用 接続口3/8"フレアオス 対応冷媒種別R22・R12・R500・R502 仕様パッキン付、シールキャップ付 取付ねじW26、山14
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

材質真鍮 形状ブッシング・おすめすソケット 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)20
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

使用圧力が高い調整器です。 全真鍮製で安全設計です。
用途窒素ガス用調整器。 トラスコ品番126-7663 質量(kg)3 最高使用圧力(MPa)10 使用ガス窒素 入口口径W22-14
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

ヘリウムの中では、空気中より音の通る速度が速くなり、声が高く聞こえるようになります。この原理を利用しガスと一緒に話した声は変化して聞こえるようになります。(声帯の変化ではなく、ガスを吐き出す間の一時的なものです) ※対象年齢16歳以上
成分ヘリウム80%、酸素20% 容量(L)11.6
1個
1,050 税込1,155
当日出荷

仕様関東式酸素調整器/30mm、アセチレンボンベ/10mm、酸素ボンベ/8mm
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

プラント設備のテスト用に。 ご使用圧力により送定して下さい。
使用ガス窒素 仕様バルブ付 適合N2 トラスコ品番126-7647 質量(kg)1.3 材質(本体)C3771B 接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ) 一次側使用範囲(MPa)2~14.7 二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99 標準流量(m3/h)45 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)1.6 最大流量(m3/h)55 材質(弁体)PCTFE 材質(ダイヤフラム)CR
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷