内窓・パーテーションの作成用の部材です
DIYでの二重窓・パーテーション等の作成
冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
長さ(mm)2100
内窓・パーテーションの作成用の部材です
DIYでの二重窓・パーテーション等の作成
冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
簡単、自分で作れる二重窓です
断熱・結露軽減・省エネ節電・防音
引き違い窓専用の内窓作成キットです
夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます
気密性を高めて保温効果アップします
パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電
板厚(mm)3
材質ガラス部分がポリカーボネート
セット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1
色ホワイト
防カビ、抗菌材入りの自分で作れる二重窓キットです。
断熱・結露軽減・省エネ節電・防音
引き違い窓専用の内窓作成キットです。
夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます。
気密性を高めて保温効果アップします。
パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
幅(mm)~1830
内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!。窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)。1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減。3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減。[ご用意いただくもの]。薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)
用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成に
セット内容パネルフレーム計2本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計1本、キャップ計4個
幅(mm)910
高さ(mm)1820
適合パネル厚さ(mm)4~4.5
取扱説明書(2.34MB)
簡単、自分で作れる二重窓です
断熱・結露軽減・省エネ節電・防音
引き違い窓専用の内窓作成キットです
夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます
気密性を高めて保温効果アップします
パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
用途ベランダ・大きい窓用
仕様ベランダ・大きい窓用
高さ内寸(mm)(内窓)~2100
幅内寸(mm)(内窓)~1830
内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!。窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)。1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減。3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減。[ご用意いただくもの]。薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)
用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成に
セット内容パネルフレーム計4本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計2本、補強材計4本、キャップ計4個
幅(mm)910
高さ(mm)1820(2枚)
適合パネル厚さ(mm)4~4.5
取扱説明書(2.43MB)
ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質ポリカーボネート
色クリアー
仕上クリア
取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
ツバ厚が1.5mmと薄いため、引戸にも使用できます。
複数個取り付けて、ドアにデザインができる、シンプルな形状です。
種別スペーサー付
適合扉厚(mm)30 、 33 、 36
材質(フレーム)PS
付属品スペーサー(9mm幅1ヶ、3mm幅2ヶ)
耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。
形状コ型
材質ポリカーボネート
内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!。窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)。1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減。3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減。[ご用意いただくもの]。薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)
用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成に
セット内容パネルフレーム計4本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計2本、キャップ計4個
幅(mm)910
高さ(mm)910
適合パネル厚さ(mm)4~4.5
取扱説明書(2.35MB)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)17
高さ(mm)10
溝幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
60枚の写真を収納しながら好きな写真を飾ることができる。フレームがポイントのアルバムです。アルバムはリングタイプなので、順番を変えずにページをめくるだけで。手軽にお気に入りの写真を飾ることができます。リング部分を汚れから保護する透明プラスチックカバー付き。<ご使用上の注意>
用途気分によって写真を入れ替えられる写真立てのようなアルバム
仕様●本体寸法:タテ150×ヨコ160×背巾40mm●本体質量:260g●表紙:印刷ポリプロピレン貼●台紙:ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数L判60枚)●その他仕様:・リング式製本 ・透明プラスチックカバー付 ・透明袋入
その他表紙:印刷ポリプロピレン貼、台紙:ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数L判60枚)、その他仕様:・リング式製本 ・透明プラスチックカバー付 ・透明袋入、表紙窓付、ギフトカード 3枚付、透明袋入
サイズL判
本体寸法(mm)タテ150×ヨコ160×背巾40
本体質量(g)260
ポリカーボネード樹脂製だから耐久性に優れています。空気層を持つ中空構造なので、断熱・保温性に優れています。
厚さ(mm)4
材質/仕上ポリカーボネート
色乳白半透明
ポリカーボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途簡易内窓用フレーム&レールセット用。(窓寸法幅915×高さ915mm以内の引き違い窓用)。トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。
適合小窓
トラスコ品番195-0030
材質ポリカーボネート
長さ(mm)900
幅(mm)450
厚さ(mm)4
色透明
適合サイズ窓寸法 幅915×高さ915mm以内の引き違い窓用
1箱(2枚)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です
各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等
両面UV加工で紫外線カットします
耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です
過酷な温環境にも耐えられます
耐候性に優れ、透明感が長期間保てます
軽くて、施行が容易です
仕様UV加工
材質ポリカーボネート樹脂
内窓フレームと組み合わせことで簡易内窓になり、冷暖房効果アップ・結露軽減、エコ対策になります。
用途エコ・結露防止対策、光 内窓フレーム用
トラスコ品番434-3291
セット内容A金具2個、B金具2個、皿ビス(M3.5×20mm)4本、皿ビス(M3.5×10mm)4本
材質金具・ビス:ステンレス(SUS304相当)、吸盤:PVC、補助板:PET
幅(mm)12
色シルバー
高さ(mm)20
奥行(mm)50
適合サイズ縦・横すべりだし窓H600×W600迄推奨
1パック
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
人気の「ましかく」プリントに対応したスマートな木製フレームはギフトにも最適です。
サイズ5窓
質量(g)610
寸法(縦×横)(mm)台紙窓抜き:80×80×5窓
外形寸法(縦×横)(mm)額縁:165×565、台紙:134×539
人気の「ましかく」プリントに対応したスマートな木製フレームはギフトにも最適です。
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
パネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク
サービス分類オーダー・加工
用途外壁、サイディング
材質ガルバリウム鋼板
寸法(mm)60×60
用途外壁、サイディング
材質ガルバリウム鋼板
寸法(mm)60×60
用途外壁、サイディング
材質ガルバリウム鋼板
寸法(mm)60×60
電力量計、タイマー等の点検用窓にご利用下さい。検針窓は3mm強化ガラスです。
材質(フレーム)樹脂製
塗装色ブラック色(マンセル値:N-1)
仕様カードホルダーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
用途外壁、サイディング
材質スーパーダイマ
寸法(mm)60×60
スマホや小物が入るフレームバッグ。
用途トップチューブフレーム取付けバッグ。5.5インチ画面対応のスマホ窓付き。
色ブラック
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約16×約7×約6
容量(L)0.7
質量(g)130
適合サイズ(スマホ画面)5.5インチ
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
リボンがデザインのポイントとなり、結べば扉を閉じたまま立てて飾ることができます。
収納サイズL判
収納枚数(枚)200
質量(g)400
背幅(mm)54
寸法(縦×横)(mm)200×183、表紙窓:60×80(L判写真収納可能)
材質(表紙)印刷ポリプロピレン貼表紙
台紙中性紙L判2段ポケットポイントシール白台紙50枚
用途外壁、サイディング
材質ガルバリウム鋼板
寸法(mm)60×60
用途外壁、サイディング
材質スーパーダイマ
寸法(mm)60×60
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ