強力テープでスピード取付(上下枠兼用)
強力テープで貼るだけ、賃貸でも安心。
簡単・便利、好きな3桁番号でより安心。
用途サッシ用補助錠
色黒
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
取付け簡単。強力両面テープ。貼るだけ。賃貸でも安心。
適合サイズ(mm)【サッシ隙間】5
外壁を傷めずに簡単取付け!
簡単ブラケットでサッシに取付けるだけ!!
お取付けになるサッシ外側の寸法(サイズW(幅)×H(高さ))をお測り下さい。幅は少し大きめのサイズをお選び下さい。
材質面格子本体/ジョイント材:アルミ押出し材ブラケット/裏板/ネジ類/補強L金具:ステンレスキャップ:AES樹脂
夏場風通したのめ少し開けたい時、猫、犬(ペット)の飛び出し防止、子供の転落防止など、防犯予防・安全対策におすすめです。
トイレ、浴室の小窓の防犯にも。窓を少し開けた状態でロックできます。換気時に便利なサッシ窓用の補助錠(ロック)。
スライド式調整幅70mm
工事不要・取付簡単!(強力両面テープで貼り付けるだけ) レールは左右兼用、取付の間違うことがありません。 サッシ窓枠に傷がつかない(穴をあける必要なし)ので賃貸住宅にもおすすめ。 番号錠は好きな番号に設定できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に!
用途上下兼用サッシ窓用補助番号錠
材質ロック本体:樹脂製裏板部:ステンレス製レール:ステンレス製
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
幅(mm)1020
適合木造
材質アルミ形材
呼称関東間074(3.0尺)
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。暗証番号は自分で設定可能です
用途ドア用補助錠
材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(ダイヤル部)亜鉛ダイカスト、(取付金具)ステンレス
色ブロンズ
タイプダイヤルタイプ、外開き専用(左・右開き両方対応)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
サッシ窓補助錠のスタンダード!
ワイド設計でしっかりガード。
つまみが大きく回しやすい。
用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。
材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ゴム部:ネオプレンゴム
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36×60×39
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。
見付、見込み方向ともに調節が可能なので、現場の状況に合わせて取付けができます。また入隅納まりも可能です(出幅調整/42~72mm、上下調整/フリー)。
シンプルかつお洒落な雰囲気のデザイン。洋風住宅に最適です。
適合木造
材質アルミ形材、取付金具/ステンレス(SUS304)
色ブラック
調整範囲(mm)出幅調整/42~72、上下調整/フリー
材質亜鉛ダイカスト、NBRゴム
付属品取付ビス・キャップ
仕上クロームメッキ
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。
見付、見込み方向ともに調節が可能なので、現場の状況に合わせて取付けができます。また入隅納まりも可能です(出幅調整/42~72mm、上下調整/フリー)。
洋風はもちろん和風にも映えるデザイン。無駄のないシャープなラインが気品を添えます。
適合木造
材質アルミ形材、取付金具/ステンレス(SUS304)
色ブラック
調整範囲(mm)出幅調整/42~72、上下調整/フリー
アルミ角パイプを使用した、スタイリッシュな角型形状の転落防止用窓枠手摺。
窓枠に設置できる手摺部材 窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。 お子様が窓から誤って転落する事故を防止するガード部材。窓枠の内々に設置するので出っ張りがなく、邪魔になりません。
パイプ内部にリブを設けることによって、たわみを抑えている安全設計です。
※パイプは現場寸法に応じてカットが必要となります。
用途室内の窓枠
セット内容手摺パイプ(40×20×1.5)1本、取付金具+ブラケット2セット、取付ビス、ブラケット止めネジ、パイプ固定ネジ
材質アルミ
パイプ形状リブ付アルミパイプ
窓枠に取り付け、防犯効果を高めます。
材質亜鉛ダイカスト
色アンバー
カギ穴が新機能採用でドライバー等では簡単に解除できません、二重にロックし外部からの侵入を防ぎます。
用途サッシ用窓
材質亜鉛ダイカスト、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴム
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
幅(mm)920
適合木造
材質アルミ形材
呼称関東間069(2.4尺入隅)
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
壁付ブラケットで、直接、壁に付けられます。
お取付けになるサッシ外側の寸法(サイズW(幅)×H(高さ))をお測り下さい。幅は少し大きめのサイズをお選び下さい。
材質面格子本体/ジョイント材:アルミ押出し材ブラケット/裏板/ネジ類/補強L金具:ステンレスキャップ:AES樹脂
従来の角型に比べ角のない楕円形状の転落防止用窓枠手摺。
窓枠に設置できる手摺部材 窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。 お子様が窓から誤って転落する事故を防止するガード部材。窓枠の内々に設置するので出っ張りがなく、邪魔になりません。
シルバー、ステンカラーは抗菌アルマイト処理しており衛生的で、木目調はアルミ表面に耐久性に優れた印刷を施しています。
※パイプは現場寸法に応じてカットが必要となります。
用途室内の窓枠
材質アルミ
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。
A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。
機能性をデザインに生かした人気のデザインです。
付属品取付けブラケット(標準仕様)
適合木造
材質アルミ形材、安全キャップ/樹脂製、取付金具/ステンレス
色ブロンズ
上下用が1セットになった補助錠、上下を固定して防犯効果UP。窓、サッシの防犯補助に。強化樹脂製で軽さと強さを実現!窓をしっかりロックします。樹脂製で錆びないので結露に強く、浴室窓や台所など水まわりの使用でも安心です。つまみを回しすぎても空転する締めすぎ防止機能付きでサッシ窓を痛めにくい(サッシや枠の種類や状況によりつまみが空転する前に水かえし桟などが破損する場合があります、締めすぎにご注意ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりとしても使用できます。下枠用は窓枠の溝内(溝枠内)に戸じまりくんを差し込み、つまみを右に回して窓を固定します。上枠用は窓枠とサッシ枠の上かまちの天面の間に戸じまりくんを差し込み、つまみを回して窓を固定します。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。樹脂製ですので高温になる場所での使用はおやめください
材質(本体、ロックプレート、つまみ)繊維入りPA樹脂、(カバー)POM樹脂
使用場所推奨:腰高窓、小窓
隙間(mm)取付可能:(上枠用)9~24/(下枠用)28~44
窓付きタイプ。受付やレジ用の飛沫感染予防に。A4サイズの用紙もスムーズに受け渡し出来ます。
材質ボード/アクリル、スタンド/ステンレス
寸法(mm)600×450
色クリア
アズワン品番64-9291-35
TKG品番9-1528-0301
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
窓枠に貼るだけで2重サッシ構造に!窓全体をカバーできて冷気の侵入、暖気の流出を防ぎます。マグネット式で開閉が簡単。網入りガラス、複層ガラス等の幅広い窓ガラスに使用できます。
用途冷気ガード
付属品両面テープ:約7m
材質フィルム:ポリエチレン、マグネット部:磁石、PVC、粘着剤:アクリル系、粘着テープ:PET
寸法(cm)210×225
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
お皿に合わせて「クルッと一発」のクレハカットです。
植物生まれのプラスチック刃なので安心安全です。
使用後の分別も簡単です。
ラップの端がつまみやすい、「つまめるフラップ」付です。
「きちんとキレ窓」で巻き戻り解決。
飛び出しガードでロールの飛び出しをしっかりガードします。
ストッパーが巻き戻りを防止します。
用途食品包装用ラップフィルム
材質(フィルム)ポリ塩化ビニリデン
耐冷温度(℃)-60
耐熱温度(℃)140
材質(刃)プラスチック
飛沫対策用アクリルボード。仕切りパネルとして設置可能。タテヨコ両用。厚み3mm。土台厚み5mm。
用途【仕切り板】【間仕切り】【卓上】【クリアパーテーション】【ついたて】
質量(g)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×180×450
1台
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
「きちんとキレ窓」でピタッとあわせて切りやすい!巻き戻りしにくい!
「クルッと一発!」クレハカットでカンタンラッピング!
「きちんとキレ窓」で巻き戻り防止!つまめるフラップでラップの端がつまみやすくなりました。
「巻き戻り防止ストッパー」のエンボス化で、接着面が巻き戻りをしっかり防止!飛び出しガードがロールをしっかり押さえて、飛び出しをガードします。
UVコートで耐水性と質感をアップさせました。
植物生まれのプラスチック刃採用(業務用除く)で、触れても手を傷つけにくく、廃棄時の刃の取り外しも簡単です。
一般用はカット刃がプラスチック製で、つまめるフラップが大型。巻き戻りガードがついています。
業務用はカット刃が金属で、巻き戻りガードはついていません。
窓枠に設置できる手摺部材。窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。
用途手摺部材~窓枠用手摺~窓枠用転落防止ガード
長さ(mm)1775
厚さ(mm)35
色ベージュ
製品幅(mm)35
色番1
取扱説明書(0.31MB)
部位名称窓枠用転落防止ガード
1箱(1個)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
窓枠に設置できる手摺部材。窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。
用途手摺部材~窓枠用手摺~窓枠用転落防止ガード
長さ(mm)1625
厚さ(mm)35
色ベージュ
製品幅(mm)35
色番1
取扱説明書(0.31MB)
部位名称窓枠用転落防止ガード
1箱(1個)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
窓枠に設置できる手摺部材。窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。
用途手摺部材~窓枠用手摺~窓枠用転落防止ガード
長さ(mm)1775
厚さ(mm)35
色ブラウン
製品幅(mm)35
色番2
取扱説明書(0.31MB)
部位名称窓枠用転落防止ガード
1箱(1個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
窓枠に設置できる手摺部材。窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。
用途手摺部材~窓枠用手摺~窓枠用転落防止ガード
長さ(mm)1625
厚さ(mm)35
色ブラウン
製品幅(mm)35
色番2
取扱説明書(0.31MB)
部位名称窓枠用転落防止ガード
1箱(1個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
窓枠に設置できる手摺部材。窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。
用途手摺部材~窓枠用手摺~窓枠用転落防止ガード
長さ(mm)575
厚さ(mm)35
色ベージュ
製品幅(mm)35
色番1
取扱説明書(0.31MB)
部位名称窓枠用転落防止ガード
1箱(1個)
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
窓枠に設置できる手摺部材。窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。
用途手摺部材~窓枠用手摺~窓枠用転落防止ガード
長さ(mm)575
厚さ(mm)35
色ブラウン
製品幅(mm)35
色番2
取扱説明書(0.31MB)
部位名称窓枠用転落防止ガード
1箱(1個)
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
壁に穴をあけられない部屋の換気に
窓さえあれば手軽に取付けできます
スイッチ→内蔵:引きひも式
窓開閉可能・鍵かけ可能
カーテン巻き込み防止ガード付
お掃除リング付
用途洗面所用、居室用、事務所・店舗
寸法B(mm)1100
適合場所洗面所用、居室用、事務所・店舗
本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用
左右どちらの窓にも据付け可能
窓の開閉も自由自在
木枠窓・アルミサッシ窓据付
抗菌仕様(グリル・オリフィス・バッグガード・引きひもつまみ部)
電源電圧(V)100
サッシ窓補助錠のスタンダード!
ワイド設計でしっかりガード。
つまみが大きく回しやすい。
用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。
材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ゴム部:ネオプレンゴム
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36×60×39
取付可能寸法(mm)27~44
窓に簡単取り付け!アルミで断熱・遮光。省エネ対策に。夏場は強い日差しやムッとする熱気からお部屋をガード。冬は寒い外からの冷気を防ぎお部屋の暖気をキープして暖かさを保ちます。付属のS字フックをカーテンレールに取付け、本体のハトメ穴に引掛けてご使用ください。
用途暑さ対策 寒さ対策 断熱カーテン エアコン 冷房 暖房 省エネ 節電
付属品S字フック×6個
材質本体/アルミ蒸着ポリエステル、ポリプロピレン不織布、バイヤス/ポリプロピレン不織布、ハトメ/アルミ、S字フック/スチール
サイズ(cm)80×180【S字フック】4.1×2×0.2
1組(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハンガーラックに掛けた衣類をほこりなどからガードする、ハンガーラック用カバー。取り出しやすいスリットタイプ。使用するハンガーラックに紐を引っ掛けて利用可能。透明窓から中身が見えて便利。対応サイズ:幅750から900mm
材質不織布
色ブラウン
質量(kg)約0.16
寸法(幅W×高さH)(mm)約900×1100
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
貼ってはがせるマスキングテープの機能と暮らしを彩るデザインから生まれた【mt CASAシリーズ】。【mt CASA Tape】は日差しを和らげ、目隠しにもなる、透け感が美しい「貼るカーテン」。紫外線を99%カットする窓ガラス用テープです。
日差しを和らげおしゃれに目隠しができます。レースカーテンのようにやわらかな光を楽しめ、さりげなく目隠しもできます。
厚みのある不織布素材で窓からの日差しをしっかりとガード。カーテンやブラインドよりももっと手軽に、貼るだけで紫外線を99%カット、耐候性にも優れています。小さな窓にも最適です。
手で押さえ空気を抜きながら少しずつ引き出して貼ります。
花柄やレース、木の葉など豊富なデザインからお選びいただけます。
用途窓ガラス用テープ、紫外線カット、DIY、賃貸
使用方法手で押さえ、空気を抜きながら少しずつ引き出して貼ります。
幅(mm)90
タイプロールタイプ
基材不織布
テープ長さ(m)10
適合用途窓ガラス(日除け)
サッシ窓用補助錠のスタンダードです。
ストッパー付きでウインドファンなどの振動でもゆるまず、安心です。
ワイド設計でしっかりガード!つまみが大きく回しやすい!取付簡単。
用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×60.5×40.5
仕様クレセント小・中用(窓サイズ・TP-60)セット内容:受け1個
サッシ窓用補助錠のスタンダードです!
ストッパー付きでウインドファンなどの振動でもゆるまず、安心です。
ワイド設計でしっかりガード!つまみが大きく回しやすい!取付簡単!
用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。
材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ストッパー&スプリング:ステンレス製、ゴム部:ネオプレンゴム
色ブロンズ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)83×50×49
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ