窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
長さ(mm)3900
窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
寸法(mm)35.5×156×2400
付属品アングル1本/アングルビス8本/木口テープ
長さ(mm)2400
耐候性に優れています。光沢のある透明な塗膜を形成し、木材を日光・風雨から護ります。
一液性で作業に優れています。
用途屋内外木部のクリヤー仕上げ及びカラーステイン仕上げのつやだし、木製ドア、羽目板、戸袋、木製フェンス、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部
色とうめい
成分合成樹脂(ウレタン)
主な用途屋内外木部
使用場所屋内外兼用
特性耐候
タイプ油性ニス
指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプアルキドウレタン
ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質ポリカーボネート
色クリアー
仕上クリア
取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
着色力が強く、1回塗りで仕上がる木部専用塗料。隠ぺいが高く1回塗りで仕上がる水性・低臭タイプの木部専用塗料です。木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性に優れています。防腐・防カビ・防藻・防虫効果があり、長期間、木部を美しく保ちます。撥水剤の配合により長期間撥水性を維持し、木部を保護します。
用途屋内外用。ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン用木製品。家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品。
塗り重ね可能時間(時間)夏期1~3/冬期2~4
光沢ツヤ消し
使用場所屋内/屋外
仕上塗膜:半透明
特性耐候/防腐/防カビ/防藻/撥水性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗回数標準:1
油性 or 水性水性
主な用途ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン用木製品、家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品
塗り面積(m2)1.5~2.1(1回塗り)
乾燥時間(時間)夏期2/冬期3
主成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料
危険物の類別非危険物
輝度の高い平滑な金属光沢を持つ、白く美しいシルバー色です微細な鱗片状のアルミニウム層が紫外線などによる塗膜の劣化を防ぎ、水分などの浸透も防止しますので、高い耐候性と防食性を発揮します
用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓枠、木工工作品など
成分合成樹脂
色銀色
タイプアルミニウムペイント
主な用途鉄部、木部
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
指触乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ特殊アルキド
すき間に入れてパキッと折るだけ。ウレタン系ボンドで接着
用途窓枠取付時の上下左右調整パッキンに!
ドア枠の垂直調整に!巾木回縁の留、調整パッキンに!家具の水平垂直パッキンに!敷居の上下調整パッキンに!根太の調整パッキンに!
鉄製門扉・鉄製シャッター・接触防止の鉄製安全ポール・鉄骨・物置にお奨めの1液アルキド樹脂油性塗料です。
塗りやすく、ハケを動かした時にできる塗りムラも少ないので、誰でも綺麗に塗れます。
工場の安全管理や事務所の外階段、消火栓格納箱などのメンテナンスに向いています。
また、木部建築構造物の板壁や戸袋・窓枠・破風にも塗れますので、住宅のリノベーション・改修・リフォーム時の
木工素材のタッチアップにも使えます。
塗料に対して5%程度を限度に希釈し、1度に厚く塗らないのが綺麗に仕上げるポイントです。
塗装には短毛ローラーまたは仕上げ用ローラーがお奨めです。
用途鉄部(門扉、鉄骨、シャッター、パイプなど)、木部(窓枠、外板、戸袋、板塀など)
主な用途鉄部、木部
希釈剤通常不要(濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈)
使用場所屋内外兼用
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
指触乾燥時間(時間)夏期/3~4、冬期/6~8
特性耐久
タレにくいので、たいへん塗りやすく、きれいに仕上がります。
用途門扉・鉄格子・鉄柵などの屋内外の鉄部・鉄製品。
窓枠・外板・ラティスなどの屋内外の木部、木製品(床を除く)。
主な用途屋内外鉄部、木部
使用場所屋内外兼用
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
ログハウスや雨戸、ぬれ縁など屋外木部を美しく保護します。
シロアリ、キクイムシなどに対して長期間強力な防虫効果を発揮します。
腐れ、カビなどに対して長期間強力な防腐・防カビ効果を発揮します。
耐水性、耐光性に優れた着色顔料の配合により、長期間鮮明な色を保ちます。
木部に深く浸透し、内部から木部を守ります。
用途ログハウス・ペンション・住宅・倉庫・庭園資材などの屋外未塗装木部。
雨戸、戸袋、羽目板、下見板、板ベイなどの未塗装外板。
窓枠、軒天井、ぬれ縁、門扉などの屋外未塗装木部。
主な用途屋外木部
使用場所屋外用
特性耐水
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
乾燥時間(吸込みが大きい木部)夏期/4~6時間、冬期/8~12時間(吸込みが小さい木部)夏期/約24時間、冬期/2~3日
危険物の性状非水溶性
自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。
木部の内部から防腐・防湿効果を発揮ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。
ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防かび、抗菌の効果を長期間発揮耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。
長期間色あせを起こしませんFDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しています。
溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。
用途住まいの屋内・屋外の木部/ログハウス、ペンション、ウッドデッキ、ラティス、ガーデニング用木材、ベンチ、フェンス、羽目板、外板、焼き杉板、戸袋、窓枠、ドア、破風、軒天、犬小屋、玩具、未塗装の木製床など
成分合成樹脂(アクリル)
タイプ天然樹脂塗料
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性撥水、耐候
危険物の性状非水溶性
塗料タイプアルキド
屋外専用の木材保護塗料。(高耐久性・水性・造膜タイプ)
塗膜に柔軟性がありワレにくい。
塗膜に通気性があってムレにくい。
塗膜が木に密着してフクレにくい。
優れた防腐、防カビ、防虫効果を発揮。
色づきが良く、古材でも明るく仕上げることができる。
用途屋外木部用。
羽目板・下見板・破風・窓枠・門扉・戸袋・窓格子・雨戸・鼻かくし・フェンス・ルーバー・パーゴラ・ガーデンファニチャー・ログ材・木橋の高欄・ドア・軒天・ラティス・ウッドプランター・木柵など。
屋外木部全般に使用できる用途の幅広い塗料です。
油中水滴型にすることで油性塗料でありながらVOCを削減し、環境に配慮した製品となりました。
抜群の浸透力で、木目を際立たせる仕上がりが美しく、ごく薄い塗膜が木肌の感触を生かします。
用途屋外木部全般:外壁、破風、軒天、ドア、窓枠、デッキ(床)など
主な用途屋外用彩色
種別油性
比重0.913
塗布方法刷毛(化繊タイプ推奨)
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)16以上
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
塗回数2~3回(標準3回塗り)
塗り面積(1回塗り)(m2/L)約16
シロアリ、キクイムシなどに対して長期間強力な防虫効果を発揮します。腐れ、カビなどに対して長期間強力な防腐・防カビ効果を発揮します。耐水性、耐光性に優れた着色顔料の配合により、長期間鮮明な色を保ちます。木部に深く浸透して、内部から木部を守ります。
用途ログハウス・ペンション・住宅・倉庫・庭園資材などの屋外未塗装木部。雨戸、戸袋、羽目板、下見板、板ベイなどの未塗装外板。窓枠、軽天井、ぬれ縁、門扉などの屋外未塗装木部。
仕様【うすめ方】うすめずに塗って下さい。【用具の手入れ】塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350
主成分アルキド樹脂塗料
主な用途木、天井
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)【吸い込みが大きい木部】夏期/4~6冬期/8~12【吸い込みが小さい木部】夏期/24冬期/48~72
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)62~93(タタミ38~57枚分)
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防腐、防虫、防カビ、耐水
危険物の性状非水溶性
木部に浸透して内部から防虫・防カビ・防腐効果を発揮します優れた薬剤効果により、木材をカビ・腐敗・劣化から護ります特殊樹脂の使用により、撥水性と耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります作業性に優れ、均一なカラーステイン仕上げが得られますシックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリホス・ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です
用途屋内外の木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ ログハウス、ウッドデッキ、ラティス、トレリス、プランターなどのガーデニング用木材、焼き杉、ベンチ、ベランダ、木製物干し、羽目板、戸袋、ドア、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部など
成分合成樹脂(アクリル)
タイプ屋内外木部用塗料
食品衛生法、学校環境衛生基準などに適合した安全性の高い塗料です。
微臭のため、室内の塗装に最適です。
耐光性に優れます。
ツヤ有り・半ツヤ・ツヤ消しの3種類です。
用途屋内木部用。
窓枠・ドア・壁・天井・柱・腰壁・幅木など。
主な用途屋内木部
使用場所屋内用
塗布方法ハケで2回塗り
RoHS指令(10物質対応)対応
特性トップコート
乾燥時間3~4時間、(塗り重ね)1~2時間
食品衛生法、学校環境衛生基準などに適合した安全性の高い塗料です。
微臭のため、室内の塗装に最適です。
着色力がよく、耐光性に優れます。
木部に浸透し、木目を引き立たせます。
ハケ捌きが良く、乾燥性が優れているので作業が簡単です。
屋外木部用キシラデコールと同系色です。
用途屋内木部用。
窓枠・ドア・壁・天井・柱・腰壁・幅木など。
つや消しタイプより汚れに強く、塗りやすい水性塗料です。従来の多用途塗料でも塗れない、「かべ紙(ビニルクロス)」にも塗装が可能な屋内外万能タイプです。つやを抑えた(3分つや)落ち着いた仕上がり感が得られますので、リノベーションや店舗内装・演出にもお奨めです。フリーコートオリジナルカラー(267色)は、0.7L・1.6L・3Lサイズでそれぞれ1缶からオーダーできます。カラーチャート貸出ご希望の方は、メーカーまでお問い合わせください。
用途屋内木部:(巾木、窓枠、家具等)
屋外木部:(ラティス、ベンチ、雨戸、戸袋、羽目板、木工品等)
コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁等)
鉄部:(門扉、フェンス、物置等)
ビニールクロス
仕様薄め液:通常不要・濃い時は水道水で5%以内
種別水性半つや
主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、外カベ、室内カベ、かべ紙
使用後の手入方法用具:水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)夏期 約1、冬期 約2~3
RoHS指令(10物質対応)対応
・高い着色力によりさらなる耐久性を実現。
・木材の内部に浸透し、内部から防腐、防カビ、防虫効果を発揮します。
・表面に余分な塗膜を作らないため、塗膜のフクレ、ワレがおこりません。
・色持ちの良い耐久性に優れた顔料を高濃度に配合しています。
用途・屋外木部用
・羽目板、下見板、破風、窓枠、門扉、ウッドデッキ、戸袋、窓格子、雨戸、ヌレ縁、鼻かくし、フェンス、ルーバー、パーゴラ、ガーデンファニチャー、ログ材、木橋の高欄、ドア、軒天、ベンチ、ラティス、ウッドプランター、木柵など
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
軽量で塗装作業性抜群です。
刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装できます。
マイクロファイバー(超極細繊維)を使用し、吐き出しが良く、綺麗な仕上狩りになります。
低粘度塗料でも液だれしにくいです。
塗料の飛散が少なく、キメの細かい美しい仕上がりです。
用途塗装しづらい場所の塗装に。窓枠・ドア枠・入隅や、タッチアップ塗装に。粘度が低い塗料を使用する木部塗装に。美装仕上げに。内外装仕上げ、木部塗装に。平滑面から多少の凸凹面の塗装に。
サイズミニマム
材質(ローラー部)マイクロファイバー
RoHS指令(10物質対応)対応
無垢の家具・窓枠・床など屋内木部。撥水効果が高く水廻りに最適です。
OSBボードにも適します。ベニヤや突板には使用できないこともあります。
複合ボードやキャビネット内部には適しません。
透明感のある光沢(3分ツヤ)。通気性がある防水機能についてのドイツ工業規格(DIN68 861.part1)に適合。
汗・唾液に対する色彩堅牢性についてのドイツ工業規格(DIN 53 160)に適合。
幼児用木材玩具としてのドイツ工業規格(DIN EN 71 Part3)に適合。
アルドボス(No.266)やカルデット(No.270)などの上塗りとして使用すると、表面に薄い塗膜を形成し
撥水効果が増し、ほのかなツヤが得られます。
成分アマニオイル・アマニスタンドオイル天然樹脂エステル・アマニウッドスタンドオイル・非常に透明な酸化鉄・二酸化チタン・ 天然樹脂グリセリンエステル・アマニスタンドオイル・オレンジオイル・イソアリファーテ・珪酸・マイクロワックス・パインオイル・ローズマリーオイル・無 鉛乾燥剤 (色により成分は異なります)
使用場所屋内用
特性防水、撥水
比重0.89g/cm3(20℃)
引火点(℃)65以上
主な用途木床
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
軽量で塗装作業性抜群です。刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装できます。マイクロファイバー(超極細繊維)を使用し、吐き出しが良く、綺麗な仕上狩りになります。低粘度塗料でも液だれしにくいです。塗料の飛散が少なく、キメの細かい美しい仕上がりです。
用途塗装しづらい場所の塗装に。窓枠・ドア枠・入隅や、タッチアップ塗装に。粘度が低い塗料を使用する木部塗装に。美装仕上げに。内装仕上げ、木部塗装に。塗装面積が大きい外壁塗装などに。
毛丈(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で塗装作業性抜群です。刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装できます。マイクロファイバー(超極細繊維)を使用し、吐き出しが良く、綺麗な仕上狩りになります。低粘度塗料でも液だれしにくいです。塗料の飛散が少なく、キメの細かい美しい仕上がりです。
用途塗装しづらい場所の塗装に。窓枠・ドア枠・入隅や、タッチアップ塗装に。粘度が低い塗料を使用する木部塗装に。美装仕上げに。内装仕上げ、木部塗装に。内装・鉄扉などの平滑仕上げに。
毛丈(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で塗装作業性抜群です。刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装できます。マイクロファイバー(超極細繊維)を使用し、吐き出しが良く、綺麗な仕上狩りになります。低粘度塗料でも液だれしにくいです。塗料の飛散が少なく、キメの細かい美しい仕上がりです。
用途塗装しづらい場所の塗装に。窓枠・ドア枠・入隅や、タッチアップ塗装に。粘度が低い塗料を使用する木部塗装に。美装仕上げに。内装仕上げ、木部塗装に。塗装面積が大きい外壁塗装などに。
毛丈(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で塗装作業性抜群です。刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装できます。マイクロファイバー(超極細繊維)を使用し、吐き出しが良く、綺麗な仕上狩りになります。低粘度塗料でも液だれしにくいです。塗料の飛散が少なく、キメの細かい美しい仕上がりです。
用途塗装しづらい場所の塗装に。窓枠・ドア枠・入隅や、タッチアップ塗装に。粘度が低い塗料を使用する木部塗装に。美装仕上げに。内外装仕上げ、木部塗装に。平滑面から多少の凸凹面の塗装に。
トラスコ品番224-2113
毛丈(mm)13
寸法(inch)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
¥499
税込¥549
当日出荷
外壁をはじめ、破風、ドア、窓枠などの塗装やメンテナンスにも最適な上塗り用塗料です。
厚めの塗膜を形成し、高い耐久性を発揮します。
紫外線抵抗性・溌水性にも優れ、木材の反り、割れを抑えます。
中間光沢の仕上がりは高級感があります。
用途屋外木部:壁、破風、軒天、ドア、窓枠、ポーチ柱、フェンスなど
主な用途屋外用彩色
種別油性
比重0.93
塗布方法刷毛
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)16以上
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久
危険物の性状非水溶性
塗回数2~3回
塗り面積(1回塗り)(m2/L)約16
キシラデコールの性能をそのままに低臭性を実現。
日光や風雨に強い耐候性顔料の効果で鮮明な色が長持ち、長期間木材を保護します。
木材に浸透し、表面に余分な塗膜を作りません。木の通気性を保つため木の呼吸を妨げないので塗膜のフクレ、ワレがおこりません。
ハケ捌きが良く塗りムラになりにくいので、仕上げが簡単です。また、塗膜を作らないので、塗り替えの際もごみやほこりを落とすだけで上塗りすることができるなど、メンテナンス性に優れています。
木材の内部に浸透し、内部から防腐・防カビ・防虫効果を発揮します。
外部機関の各種試験で安全性を確認しています。
用途屋外木部用。
羽目板・下見板・破風・窓枠・門扉・ウッドデッキ・戸袋・窓格子・雨戸・ヌレ縁・鼻かくし・フェンス・ルーバー・パーゴラ・ガーデンファニチャー・ログ材・木橋の高欄・ドア・軒天・ベンチ・ラティス・ウッドプランター・木柵など。
柔軟性、通気性に優れる厚めの塗膜を形成します。
無色透明な塗膜は木材本来の色調を生かし、ツヤのある高級な仕上がり感を演出します。
光沢はプラス(高光沢)とサティン(中間光沢)の2種類があります。
セトールHLSeで着色した部分の上塗りに使用することも可能です。
用途屋外木部:軒天、梁、垂木、ドア、窓枠、ポーチ柱、玄関回りなど
主な用途屋外用クリアー
種別油性
比重0.92
塗布方法刷毛
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)16以上
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
塗回数2~3回
塗り面積(1回塗り)(m2/L)約12
ニッペ ファインウレタンU100 木部用クリヤーの5つの特長。01 塗膜が呼吸(通気性)します。02 塗膜の弾性力により木材の伸縮に追従します。03 塗膜の耐候性がよく、変色しにくいです。04 塗膜の耐久性が高く、つやが長持ちします。05 木材保護着色剤やオイルステインの上塗りに使用できます。(木部保護着色剤:外部に適用する際には、外部適正のある木部保護着色剤をご使用ください。)。つや有り、半つや消し、全つや消しの3種類のつやをご用意しました。
用途木部保護着色仕上げ用クリヤー
仕様ポットライフ(時間/23℃):10
荷姿13.5kg石油缶(塗料液)、1.5kg小ハーフ缶(硬化剤)
機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、木部用保護着色剤:木部の防腐/防かび/防虫効果・木部用クリヤー:変退色防止
適合材木部
塗布面積(m2/缶)136/回
希釈剤塗料用シンナーA
標準重ね塗り回数(回)2
危険等級Ⅲ
工程上塗り
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地軒天 ・飾り柱 ・木製扉 ・戸袋 ・破風 ・羽目板 ・下見板 ・濡れ縁 ・窓枠 ・門扉 ・ベランダ・上記部位の木部(杉、檜、ラワン、米松など)
希釈率(%)5~10
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)(23℃)2以上
関連資料商品カタログ(3.06MB)
施工内容ローラー、はけ
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.11
塗料タイプターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂木部用クリヤー塗料
木材本来の色調を保つ無色透明の水性塗料です。
比較的硬めの塗膜により耐衝撃性を高めます。
中間光沢の落ち着いた仕上がり感で、屋内木部のクリアー仕上げに最適です。
セトールBLデコールの着色面の保護として上塗りすることも可能です。
用途屋内木部:壁、天井、ドア、窓枠、造作部材、家具、カウンターなど
色003 クリアー
主な用途屋内用クリアー
種別水性
比重1.03
塗布方法刷毛
乾燥時間(時間)5
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐衝撃性
塗回数2~3回
塗り面積(1回塗り)(m2/L)約17
1缶(2.5L)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
樹脂分を多くして溶剤の揮発を減らしたハイソリッドタイプの塗料です。
2回塗りでも比較的厚膜の仕上がりで抜群の耐候性を発揮します。
伸縮性のある塗膜は特に針葉樹の塗装に最適とされ、外壁や窓枠のほか、ログハウスなどの大きな面積にもご利用頂けます。
3回塗り仕上げに比べ施工費用の低減が可能です。
用途屋外木部:外壁、破風、軒天、窓枠、ドア、ポーチ柱、フェンスなど
主な用途屋外用彩色
種別油性
主成分樹脂
比重0.96
塗布方法刷毛
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)16以上
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量5L
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候
危険物の性状非水溶性
塗回数2回
塗り面積(1回塗り)(m2/L)約18
シッケンズの屋外用水性タイプの塗料です。
木目を生かした仕上がりで、浸透性がよく表面に通気性塗膜を形成します(半造膜)。
水性なので低臭で速乾性があり、環境にも配慮しています。
塗りやすいのでDIYにも最適です。
用途屋外木部全般:外壁、破風、軒天、ドア、窓枠、遊具など
主な用途屋外用彩色
種別水性
比重1.04
塗布方法水性刷毛(化繊タイプ推奨)
乾燥時間(時間)2~4以上
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
塗回数2~3回(標準3回塗り)
塗り面積(1回塗り)(m2/L)約16
ニッペ ファインウレタンU100 木部用クリヤーの5つの特長。01 塗膜が呼吸(通気性)します。02 塗膜の弾性力により木材の伸縮に追従します。03 塗膜の耐候性がよく、変色しにくいです。04 塗膜の耐久性が高く、つやが長持ちします。05 木材保護着色剤やオイルステインの上塗りに使用できます。[木部保護着色剤:外部に適用する際には、外部適正のある木部保護着色剤をご使用ください。]。つや有り、半つや消し、全つや消しの3種類のつやをご用意しました。
用途木部保護着色仕上げ用クリヤー
仕様ポットライフ(時間/23℃):10
荷姿3.6kg丸缶(塗料液)、0.4kg小缶(硬化剤)
機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、木部用保護着色剤:木部の防腐/防かび/防虫効果、木部用クリヤー:変退色防止
適合材木部
塗布面積(m2/缶)36/回
希釈剤塗料用シンナーA
標準重ね塗り回数(回)2
危険等級Ⅲ
工程上塗り
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地軒天 ・飾り柱 ・木製扉 ・戸袋 ・破風 ・羽目板 ・下見板 ・濡れ縁 ・窓枠 ・門扉 ・ベランダ・上記部位の木部(杉、檜、ラワン、米松など)
希釈率(%)5~10
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)(23℃)2以上
関連資料商品カタログ(3.06MB)
施工内容ローラー、はけ
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.11
塗料タイプターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂木部用クリヤー塗料
DANISH OILはロンドン市内のとある片隅で家具職人達により開発されたオイルです。キリ油をベースに特殊な成分を加えたオリジナル配合で、木の美しさを引き出す柔らかな仕上がりとなり、あらゆる木材に深く浸透し、耐久性と耐水性に優れた保護性能を発揮します。本製品1つで、オーク、チーク、マホガニー、パインを含む全ての木材に対し下塗りから仕上げまでカバーします。塗膜を形成しない為、塗膜の割れや引っかき傷が残りません。パッケージは、イギリス発売当初の1960年代デザインを復刻しました。自然な仕上がりで水をはじきます。屋内外の木部へ使用できます。(床を除く)。無塗装の木材への塗装は、最低3回塗りをお勧めします。英国規格(British Standards、略称BS)である食品規制及び、おもちゃ安全規制(1995年、BS:EN71 Part 3)に準拠しています。[使用方法]。【準備】。・塗装面の汚れやワックスを取り除いてください。・油分を多く含む木材(イロコやチーク等)に塗る場合は、予めペイントうすめ液などで油分を拭き取ってください。・使用前によく振って混ぜてください。【塗装方法】。・塗装面をサンドペーパー(#240の後に#320程度)を使用し木目に沿って研磨し滑らかにします。その後削りカスを取り除いてください。・きれいな布や刷毛でムラのないようたっぷりと塗り、数分後に余分なオイルを拭き取ります。 。屋外の木部に使用する場合は、拭き取らずそのまま乾燥させてください。・4~8時間乾燥させた後、再塗装します。最低3回塗りしてください。・滑らかな仕上がりにするためには、最後の塗装後にスポンジ研磨剤などを使用して木目に沿って軽く研磨してください。削りカスは柔らかい布かペーパータオルで拭き取ってください。【メンテナンス方法】。・必要に応じて再塗装してください。・特に屋外で使用する場合は、定期的に再塗装が必要です。・再塗装する前には表面をペイントうすめ液を使用し清掃してください。・以前に塗装された塗料が不明な場合は予め目立たない場所で試し塗りしてください。・必要に応じて再塗装してください。・特に屋外で使用する場合は、定期的に再塗装が必要です。・再塗装する前には表面をペイントうすめ液を使用し清掃してください。・以前に塗装された塗料が不明な場合は予め目立たない場所で試し塗りしてください。
用途◆本製品一つであらゆる木材に対し下塗りから仕上げまでカバーします。屋内外の木部へ使用できます。(床を除く)。 木製品全般に使用可能で浸透性があり、塗装後は耐久性・耐水性が出ます。◆おすすめの塗装場所:木製品家具全般、テーブルおよび天板、椅子、ドア、窓枠等の建具など
色クリア/イエローブラウン (黄褐色)
種類油性塗料(オイル)
主な用途屋内外木部
塗布方法ウエス、スポンジ、はけ
標準重ね塗り回数(回)3
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
希釈不要
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性/耐水性
乾燥時間4~8(気温と湿度により変動)
危険物の性状非水溶性
洗浄道具洗い/洗い液:ペイントうすめ液
屋外専用の木材保護塗料。(高耐久性・水性・造膜タイプ)
塗膜に柔軟性がありワレにくい。
塗膜に通気性があってムレにくい。
塗膜が木に密着してフクレにくい。
優れた防腐、防カビ、防虫効果を発揮。
色づきが良く、古材でも明るく仕上げることができる。
用途屋外木部用。
羽目板・下見板・破風・窓枠・門扉・戸袋・窓格子・雨戸・鼻かくし・フェンス・ルーバー・パーゴラ・ガーデンファニチャー・ログ材・木橋の高欄・ドア・軒天・ラティス・ウッドプランター・木柵など。
主な用途屋外木部
使用場所屋外用
特性耐久
塗布方法ハケやローラー(スプレー塗装不可)で2~3回塗り
危険等級Ⅲ
塗布面積(m2/kg)9.0~14.0(1回塗り)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
軽量で塗装作業性抜群です。刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装できます。マイクロファイバー(超極細繊維)を使用し、吐き出しが良く、綺麗な仕上狩りになります。低粘度塗料でも液だれしにくいです。塗料の飛散が少なく、キメの細かい美しい仕上がりです。
用途塗装しづらい場所の塗装に。窓枠・ドア枠・入隅や、タッチアップ塗装に。粘度が低い塗料を使用する木部塗装に。美装仕上げに。内外装仕上げ、木部塗装に。平滑面から多少の凸凹面の塗装に。
トラスコ品番224-2128
毛丈(mm)13
サイズ(inch)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥369
税込¥406
9日以内出荷
関連キーワード