材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
十字穴番号2
寸法a(mm)1.2
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
配電盤、制御盤、各種電気機器などの電源回路および、操作回路用に最適。
端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードのUL94V-0ですから安全。
定格絶縁電圧が660Vですから、高耐電圧、高絶縁用に最適。
絶縁材料は変性PPE樹脂を用いていますので、機械的振動、衝撃に優れた対応。
端子ねじにセルフアップねじを採用していますので、座金の脱落がなく、電線および圧着端子の挿入と締付けが迅速で確実。
端子カバー、記名条片の脱着がワンタッチ方式。
端子ねじM3×8セルフアップ式
端子間ピッチ(mm)8
使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)
使用温度範囲(℃)-10~50
準拠規格NECA4201 端子台
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9
絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上
耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)
定格絶縁電圧(V)660
定格通電電流(A)15
適合電線(mm2)最大2
材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
十字穴番号2
表面処理3価ホワイト
種類裸圧着端子
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。
UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール
結線方式ネジ
セット内容1コ入
表面実装用基板に横方向から電源を供給する時に御利用下さい。
PV-13の位置決めピンがないタイプになります。(位置決め穴不要です。)
電線の先に圧着端子(M3用)を取付けてM3のネジで締付けて下さい。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
定格電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨クリーム半田厚(μ)150~200
回路数-
端子-
サイズ(mm)-
開閉頻度(回/時)-
制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途プリント基板用
規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-40~+100
材質(クランプケージ)銅合金
材質(接触子)銅合金
材質(端子ねじ)銅合金
処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)
処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)
処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM4×8
端子間ピッチ(mm)9.5
定格電流(IEC)(A)25
定格電流(UL)(A)25
材質主絶縁材/P.B.T. (UL94V-0)
適合規格UL規格、TUV規格
定格電圧(V)300
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
ねじ締付トルク(N・m)1.2MAX
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC3000
端子形状先開形
種類裸圧着端子
材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
取付方式直付け
定格絶縁電圧(V)250
端子間ピッチ(mm)7
端子ねじM3×6
適合電線(mm2)1.25
締付トルク(N・m)0.6~0.9
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)10
仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:12極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:7.62mm●列数:1列●定格電流:10A●線径:-●上面の結線方法:セムスねじ止め●下面の結線方法:PC端子●ねじサイズ:M3×6●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)
アズワン品番68-2046-94
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
取付方式ハンダ/タブ兼用
結線方式ネジ
色(本体)B(黒)
定格電圧(V)250
端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)
耐電圧(V/min)AC2000
適合電線(mm2)0.75
締付トルク(N・m)1.2
ネジ端子台搭載PS7-COMシリーズ。DINレールに縦方向、横方向どちらでも取付可能。M3ネジで16点2回路のPS7-COM-16PX2。M3.5ネジ+M3ネジ10点が2回路のPS7P-COM-11PX2
定格電流(A)2(1点)、10(1COM)
使用周囲温度(℃)-20~55
保存温度範囲(℃)-25~85
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)、充電部-アース間
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2000、60Hz、1分間、充電部ーアース間
使用湿度範囲(%RH)45~85(結露なきこと)
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm
定格300V-15A
耐電圧AC2000V (1分間)
端子間ピッチ(mm)7.62
端子ねじ角座金付ねじ (M3×7.2) 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX
取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)
端子金具PC端子
絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm
取付方式ねじ止め
定格300V-15A
耐電圧AC2000V (1分間)
端子間ピッチ(mm)7.62
端子ねじ角座金付ねじ (M3×7.2) 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX
取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)
端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.8)
絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
RoHS対応品
筺体への固定をネジで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。
表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
用途配分電盤・キュービクル
材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)
質量(g)48
寸法L1(mm)55
寸法t(mm)5
寸法L2(mm)45
寸法W(mm)15
寸法P(mm)15
表面仕上げ銅めっき
寸法MM5
タキゲンコード23538
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
配分電盤・キュービクル
材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)
質量(g)36
表面仕上げ銅めっき
寸法MM6
タキゲンコード23539
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
用途配分電盤・キュービクル
材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)
質量(g)52
寸法L1(mm)55
寸法t(mm)6
寸法L2(mm)45
寸法W(mm)15
寸法P(mm)15
表面仕上げ銅めっき
寸法MM6
タキゲンコード23540
1個
¥482
税込¥530
4日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル
材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)
質量(g)192
寸法L1(mm)85
寸法t(mm)10
寸法L2(mm)75
寸法W(mm)25
寸法P(mm)25
表面仕上げ銅めっき
寸法MM0
タキゲンコード23542
1個
¥1,483
税込¥1,631
当日出荷
用途配分電盤・キュービクル
材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)
質量(g)88
寸法L1(mm)70
寸法t(mm)6
寸法L2(mm)60
寸法W(mm)20
寸法P(mm)20
表面仕上げ銅めっき
寸法MM8
タキゲンコード23541
1個
¥723
税込¥795
4日以内出荷
ねじ止め端子の絶縁処理に。
電圧(V)AC/DC:600 白色
仕様●端子台の形式:ねじ式端子台(平面固定タイプ)●極数:8極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:11mm●列数:1列●定格電流:6A●線径:-●上面の結線方法:-●下面の結線方法:-●ねじサイズ:-●端子台の形式:ねじ式端子台(平面固定タイプ)
アズワン品番68-2045-58
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。
2段構造とアップ機構。省スペースと省力化を同時に実現しました。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ