81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)



圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
1袋(20個)ほか
229 税込252
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
1袋(100個)ほか
特価
109 税込120
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

仕様1.25 mm電線対基板GHシリーズトップエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTトップエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番 ; 752-1734 752-1734 を参照してください。 ピッチ(mm)1.25 極数4 シリーズGH 定格電流(A)1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)50 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1袋(5個)
649 税込714
欠品中

1袋(20個)ほか
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

仕様GHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのGHシリーズは、低挿入力用に開発されたコネクタ製品で、PDP、LCD、又は小型の電子機器に適合します。この設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。. 特長と利点. 1.25 mmピッチ ハウジングとコンタクトの確実なロック 低挿入でかん合が容易 圧着時のコンタクト変形の防止 低挿入力と明瞭なクリック音 長さ(mm)6.25 幅(mm)4.15 ピッチ(mm)1.25 極数4 シリーズGH 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル, ストレート
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷

仕様シリーズ = FVWS1.25絶縁 = 絶縁幅 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4 (#8)色 = 赤全長 = 19.6mm厚さ = 0.8mmJST絶縁Y型圧着端子. JST FVシリーズビニール絶縁スペードタング端子に銅製スリーブが付いています。. ビニール絶縁 差込口がストレート形とフレア形のものを用意 UL認定、E42024 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

1個ほか
特価
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

デンカエレクトロン丸型裸圧着端子
エコ商品
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子 端子形状丸型 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
1箱(100個)ほか
特価
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
特価
479 税込527
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
1袋(20個)ほか
159 税込175
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

デンカエレクトロンY型裸圧着端子
エコ商品
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子 端子形状Y型 寸法T(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料Y型裸圧着端子カタログ.pdf(1.44MB) RoHS2証明書(Y型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
1箱(100個)
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)耐熱端子 丸形(R形)
エコ商品
用途電熱線用に使用。耐熱温度 400℃ 種類裸圧着端子 端子形状丸形 耐熱温度(℃)(MAX)400 材質(端子)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1箱(1000個)ほか
63,980 税込70,378
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST FPC / FFC コネクタ, メス, 4極, 1.25mm
エコ商品
仕様コンタクト数 = 4コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = LIF下接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1A定格電圧 = 200 V ac/dc行数 = 2コンタクトめっき = 錫, 鉛最低使用温度 = -25℃1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリーズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケーブル)製品です。FEシリーズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケーブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレート(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
289 税込318
翌々日出荷

JAPPY角先開形端子(A形)
エコ商品
RoHS対応の裸圧着端子
種類裸圧着端子 端子形状先開形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
569 税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1パック(10個)
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 トラスコ品番250-5662 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート 形状丸形/先開形(単線非対応) 全長(mm)19.4 定格電圧(V)600 外径(Φmm)6.8 電線抱合範囲AWG(#)22-16 内寸(mm)4.1 JIS規格× 最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~120℃ 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65 RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径(Φmm)4.3
1パック(30個)
879 税込967
当日出荷

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 種類絶縁付圧着端子 端子形状先開形 材質(絶縁体)ビニール 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
1袋(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(100個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
329 税込362
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用 種類絶縁被覆付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体) 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)600 端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)
エコ商品
種類絶縁付圧着端子 端子形状丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)ほか
19,980 税込21,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用 種類絶縁被覆付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体) 定格電圧(V)600 端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔) 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1袋(500個)ほか
15,980 税込17,578
18日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 トラスコ品番257-3568 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート 形状丸形/先開形(単線非対応) 全長(mm)21.9 定格電圧(V)600 外径(Φmm)7.0 電線抱合範囲AWG(#)22-16 内寸(mm)4.1 JIS規格× 最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~125℃ 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65 RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径(Φmm)4.3
1パック(25個)
879 税込967
翌日出荷

1袋(500個)ほか
7,798 税込8,578
34日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。 RoHS指令の規制適合品
種類絶縁付圧着端子 端子形状先開形
1箱(100個)ほか
2,598 税込2,858
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

種類裸圧着端子 端子形状先開形 寸法E(mm)4.5 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) UL規格取得 CSA規格取得 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(1000個)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

種類裸圧着端子 端子形状先開形 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 端子HS(ハイ・ソリッド) UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
389 税込428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)