573件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1袋(5個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1セット(10パック)
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック
605 税込666
翌日出荷

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形)
1パック(6個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)



高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) JIS規格JIS C 2805
1パック(15個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100個)
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)


1箱(10パック)
3,898 税込4,288
当日出荷

作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
1セット(5個)ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

デンカエレクトロン丸型裸圧着端子
RoHS
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子 端子形状丸型 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
1箱(50個)
特価
1,988 税込2,187
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

用途ヒーター線及び電熱線用 仕様RoHS指令の規制適合品 種類裸圧着端子 使用温度範囲(℃)400(MAX) 端子形状丸形 材質(端子)ニッケル 特性耐熱
1箱(100個)
特価
49,980 税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
特価
32 税込35
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。 種別裸圧着端子用の絶縁キャップ 材質PVC 定格電圧(V)600
1パック(50個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
4,270 税込4,697
翌日出荷

1箱(100個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
7,190 税込7,909
翌日出荷

耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
端子形状丸形 種類裸圧着端子 特性耐熱、耐食 最高使用温度(℃)300 材質(端子)ニッケル
1パック(100個)
59,980 税込65,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 モノタロウ 動画あり
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1袋(5個)
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

エスコ品番EA538LG-1 セット内容裸Y型圧着端子:F1.25-3 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (20個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-3.5 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (20個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R22-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-12 (2個)
1個
12,200 税込13,420
当日出荷

1セット(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

日東工業端子台ボックス
RoHS
ボックスの中に端子台が一体成形してあるため省施工です。 材質に強化PBTおよびナイロンを採用しており、耐油性に優れています。 IP67の高気密性能を実現しています。(取込口は保護等級の判定に含めていません。) BP14-T801は防水キャップが1コついています。
本体:ライトベージュ(5Y7/1) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 定格電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC3000
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

東洋技研組端子台
PTXシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。 1次側には結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。 直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

東洋技研組端子台
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段 取付方式DIN35mm 結線方式セルフアップ
1個
789 税込868
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)


OSS43925-M、OSS43925-F、43932-M、43932-Fのセット×5セットです。
材質ギボシ形端子CSS43925-M:ΦD3.96/E8.7/L17.5/材料厚さ0.5 表面処理:すずめっき電線抱合範囲(mm2):0.5~2.0電線抱合範囲(AWG):20-14材質:黄銅ギボシ形端子CSS43925-F:ΦD3.9/E6.4/L17.5/材料厚さ0.4 表面処理:すずめっき電線抱合範囲(mm2):0.5~2.0電線抱合範囲(AWG):20-14材質:黄銅ギボシ端子用絶縁キャップ43932-M:Φd3.2/Φd1 4.5/ΦD3.2/l7.0/l1 2.5/L14.0/T0.7電線サイズ(mm2):1.25ギボシ端子用絶縁キャップ43932-F:Φd3.2/Φd1 4.5/Φd2 5.0/l6.0/l1 2.5/L34.0/T1.0電線サイズ(mm2):1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5セット)
239 税込263
当日出荷

1パック(20個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土木工事の現場で頻繁に使用される各種端子をまとめた、実用性抜群のセットです。作業の効率化や部材の持ち運びにも便利です。現場での急な対応にもこれ一つで安心!圧着ペンチにより、圧着マークがはっきりと付きます。裸圧着端子・スリーブ用。端子仮押さえ機能付きJISマーク認証取得(JIS C 9711)
適合1.25・2・5.5・8・14(ペンチ圧着範囲(mm2)) 質量(kg)1.3 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)335×258×52 圧着端子1.25 x Φ4(50個)・2.0 x Φ4(100個)・5.5 x Φ5(100個)・ 8 x Φ6(50個)・14 x Φ10(25個)
1式
31,980 税込35,178
当日出荷

MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用端子
RoHS
チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。
仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

アメリカン電機圧着端子(R形) 銅線用
圧着端子接続が可能な器具に最適な、丸形1つ穴圧着端子です。
種類裸圧着端子 規格RoHS対応 端子形状丸形(R形)
1セット(50個)
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

東朋テクノロジー分岐端子台シリーズ
RoHS
2mm2・14mm2・38mm2の電線サイズに対応しています。 取付方法は「DIN レール」「直接取付」の2パターンから選択できます。
定格電圧(V)600 定格電流(A)132 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて1000以上 相対湿度45~85%R.H. 使用周囲温度(℃)-20~+70 取付け方法直接取付、DINレール取付(固定金具UK-bを使用) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC2500・1分間
1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)