端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
こんなお得な商品も!

銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
太線用ハウジングセット、大容量電線に対応します。
用途電装品の増設に
適合電線3.5~8.0sq
セット内容オス・メスハウジング各1個、リアホルダー2個、オス・メス端子各2個
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。
仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。
軽量・コンパクトタイプ、片手で3.5sq電線の圧着ができます。
トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。
圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。
両面カラーマーカーで作業効率がアップします。
手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。
グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。
必要な圧着力が楽に得られます。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。
トラスコ品番119-7668
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼
全長(mm)176
頭部幅(mm)37
ハンドル幅(mm)65
圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:0.5/1.25/2/3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。
より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。
機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
Renogyソーラー延長ケーブルは、チャージコントローラーとパネルを接続するために作られた2本のワイヤーのセットです。取り付けはとても簡単で、MC4コネクタの一端をパネルに接続、裸線をチャージコントローラーに接続します。この延長ケーブルは、幅広い範囲のサイズを提供しているため、屋根や、グランドレベルのようなオフグリッドソーラーを取り付けるためには不可欠な一品です。こちらのケーブルは耐候性があり、極端な暑さや寒さに耐えることができます。
用途片側に丈夫なプラスチック製MC4コネクター付き。 壊れにくい丈夫なコネクション。 防水、絶縁ワイヤー。 裸端子をチャージコントローラーに接続。 オフグリッド太陽光発電システムの構築に必要。
長さ(m)6.09
定格電圧(V)600/1000
許容電流(A)44
温度(℃)-40~+85
保護等級IP65
AWG12(3.5SQ)
絶縁体厚さ(mm)(最小壁)0.78
シース厚(mm)【最小壁】0.97
断面積(mm2)【通常導体】4
導体径(mm)3.02±0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
安全機能Class II
導線数【ワイヤ】56
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
12V/24Vシステムに適用しています。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。バルク、ブースト、フロート、イコライゼーションの4段階PWM充電です。自動的に充電と放電のパラメーターを修正し、バッテリーの寿命を延長させることができます。逆電流保護、過充電保護、負荷短絡保護、逆極性保護の機能がついています。システム稼働中のPV、バッテリーの短絡は保護機能対象外です。バックライトLCD液晶画面付きで、システムの動作状態、エラーコードが鮮明に見えます。コンパクトな設計で、どこでも簡単に取り付け可能です。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。
用途PWMチャージコントローラー10A WANDERER シリーズは、PWM充電方式を採用しており、バッテリーの寿命を延長してシステムのパフォーマンスを向上させます。【最大電流・入力電圧・入力電力】。最大電流は10A、最大入力電圧は50VDC、最大入力電力は12Vシステムで120W、24Vシステムで240Wの仕様となります。【LCD画面付き】。使いやすいLCD画面付きで、バッテリーの情報を簡単に把握することができます。またオフグリッドソーラーアプリケーション向けに設計されており、12V / 24Vバッテリーに適用しています。【コンパクトで障害に強い】。コンパクトなサイズなので、設置の際に幅を取りません。自己診断機能および様々な保護機能を搭載しており、設置ミスやシステム障害による損傷を防ぐことができます。【負荷端子、USBポート付き】。負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。USBポートは、スマートフォンやタブレットなどの充電が可能です。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。(各モードの詳細は説明書をご参照ください)。【PWMチャージコントローラーのメリット】。PWMチャージコントローラーは、バッテリーや電圧の負荷に影響されることなく、一定の効率で充電でき、MPPTよりも価格が比較的安いというのが特徴です。ただし、気象条件に応じて充電の効率に影響を与えるため、曇りや雨天時には充電量が少なくなります。
仕様【自己消耗S】<10mA
寸法(mm)119×75×27.5
質量(g)122.47
入力(最大PV)50VDC
保存温度(℃)-35~80
端末【ケーブル】最大12AWG(3.5SQ)
公称電圧(V)12/24(自動認識)
充電電流(A)10
動作温度(℃)-35~-45
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.32MB) (3.56MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
Renogyソーラー延長ケーブルは、チャージコントローラーとパネルを接続するために作られた2本のワイヤーのセットです。取り付けはとても簡単で、MC4コネクタの一端をパネルに接続、裸線をチャージコントローラーに接続します。この延長ケーブルは、幅広い範囲のサイズを提供しているため、屋根や、グランドレベルのようなオフグリッドソーラーを取り付けるためには不可欠な一品です。こちらのケーブルは耐候性があり、極端な暑さや寒さに耐えることができます。片側に丈夫なプラスチック製MC4コネクター付き。壊れにくい丈夫なコネクション。防水、絶縁ワイヤー。裸端子をチャージコントローラーに接続。オフグリッド太陽光発電システムの構築に必要。
用途。メーカーはお客様のニーズに応じて、様々な長さのケーブルをご提供しています。
長さ(m)3.05
許容電流(A)44
RoHS指令(10物質対応)対応
太さ(sq)3.5
1セット
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
関連キーワード