5,734件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途シールドビーム用 タイプメス 適合電線(mm2)0.5~2.0 材質黄銅 寸法L(mm)17.00 寸法E(mm)8.80 寸法W(mm)9.00 アズワン品番64-9722-51
1パック(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷


圧着端子 棒形 絶縁被覆付 モノタロウ 動画あり
1箱(100個)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(30個)
929 税込1,022
当日出荷

寸法d2(Φmm)3.7 適合NH20 幅(mm)6 種類裸圧着端子 端子形状旗形 寸法F(mm)3.3 寸法E(mm)4.0 材質(端子)ニッケル 適応ねじ径M3
1箱(100個)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シリーズ = 19007絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズAWG = 22AWG全長 = 16mmタブサイズ = 6.35 x 0.81mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.81mmタブ幅 = 6.35mmCSA、UL準拠. Molex InsulKrimp(TM)メスクイック遮断端子. これらのメスナイロン又はPVC圧着レセプタクルは完全絶縁で、スズめっきを施した黄銅製です。様々な色とワイヤサイズが揃っています。. 端子遮断位置 ワイヤストップ Nylon 6/6又はPVC ストレート取り付けアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
当日出荷

1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.75mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG全長 = 15.2mmタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.8mmタブ幅 = 6.35mmシュラウド/アンシュラウド = シュラウドRS Pro完全絶縁圧着フラグ端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,998 税込5,498
当日出荷

仕様絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG全長 = 13.6mmタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = グレーコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.8mmタブ幅 = 6.35mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドメス フラグ&カバー. 90° 6.3 mmプッシュオンレセプタクルで、0.75~2.3 mm 2 のワイヤに対応 PVCカバーは圧着前又は圧着後に取り付け可能で、圧着後の取り付け忘れによる再作業を回避可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷


1袋(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。 使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下 適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
1パック(10セット)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
359 税込395
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

用途配分電盤・キュービクル 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)38 寸法H(mm)10 寸法L1(mm)40 寸法t(mm)6 寸法L2(mm)30 寸法W(mm)15 寸法P(mm)15 材質(接続部)銅ブスバー(C1100BB) 表面仕上げ銅めっき 寸法MM6 タキゲンコード23664
1個
567 税込624
当日出荷

用途配分電盤・キュービクル 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)66 寸法H(mm)10 寸法L1(mm)50 寸法t(mm)6 寸法L2(mm)40 寸法W(mm)20 寸法P(mm)20 材質(接続部)銅ブスバー(C1100BB) 表面仕上げ銅めっき 寸法MM8 タキゲンコード23665
1個
884 税込972
当日出荷

平型端子 250型 モノタロウ 動画あり
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。 材質黄銅 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配分電盤・キュービクル
材質テンレス鋼板(SUS304)、接続部は銅ブスバー(C1100BB) 質量(g)37 表面仕上げ銅めっき 寸法MM6 タキゲンコード24010
1個
567 税込624
4日以内出荷

配分電盤・キュービクル
材質テンレス鋼板(SUS304)、接続部は銅ブスバー(C1100BB) 質量(g)64 表面仕上げ銅めっき 寸法MM8 タキゲンコード24011
1個
907 税込998
4日以内出荷

用途配分電盤・キュービクル 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)132 寸法H(mm)10 寸法L1(mm)60 寸法t(mm)10 寸法L2(mm)50 寸法W(mm)25 寸法P(mm)25 材質(接続部)銅ブスバー(C1100BB) 表面仕上げ銅めっき 寸法MM10 タキゲンコード23666
1個
1,700 税込1,870
4日以内出荷


一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ 100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして 材質PVC 使用電圧(V)1000 絶縁抵抗(MΩ)≧1.0 絶縁耐力2500V/Min
1パック(100個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

用途配線端子として。 材質ナイロン/真鍮 使用温度範囲(℃)‐10~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94 V-2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ 動画あり
1箱(100個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1パック(100個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)


主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。
材質(絶縁体)ナイロン 最高使用温度(℃)105(絶縁体) 種類絶縁付圧着端子 定格電圧(V)(UL)600(CSA)300 端子形状閉端接続子 難燃性UL94 V-2 特性難燃
1パック(100個)ほか
938 税込1,032
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ 材質E-CU 材質(スリーブ)ポリプロピレン 表面処理錫メッキ 耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形 種類絶縁付圧着端子 特性難燃 その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。 定格電圧(V)(UL)300(CSA)600 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体) 難燃性UL94 V-0
1パック(100個)
999 税込1,099
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (399種類の商品があります)

1パック(100個)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワゴジャパン端子台 L-BOXX
スプライスコネクタセット
仕様●実装タイプ:キャリア取り付け●ヒューズ:なし●シリーズ:L-BOXX●コード番号:181-8105 アズワン品番65-7503-47
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

端子形状先開形 種類絶縁付圧着端子 特性難燃 定格電圧(V)(UL)300(CSA)600 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体) 難燃性UL94 V-0
1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)