材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容1コ入
材質鉄
十字穴番号2
表面処理3価ホワイト
材質鉄
十字穴番号2
寸法a(mm)1.2
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
用途配分電盤・キュービクル
材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)
質量(g)26
表面仕上げ銅めっき
寸法MM5
スパック+長方形角座組込です。
十字穴番号2
寸法d(mm)6.9
寸法A(mm)10
寸法t(mm)1.8
寸法B(mm)8
寸法k(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
寸法n(mm)1
寸法t1(mm)頭部:1.4/角座:1.2
寸法dk(mm)7
ねじの呼びM4
角座番号C4-0
材質鉄
十字穴番号2
表面処理3価ホワイト
材質鉄
表面処理ニッケル
正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。
長さ(mm)6
十字穴番号2
寸法H(mm)1.4
寸法a(mm)1.2
寸法t(mm)1
寸法D(mm)5.8
寸法b(mm)1.2
寸法k(mm)2
寸法m(mm)3.6
寸法n(mm)0.8
寸法t1(mm)1.1
寸法dk(mm)5.5
ねじの呼びM3
角座番号H3-0
1個
¥667
税込¥734
翌日出荷
正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。
長さ(mm)7
十字穴番号2
寸法H(mm)1.4
寸法a(mm)1.2
寸法t(mm)1
寸法D(mm)5.8
寸法b(mm)1.2
寸法k(mm)2
寸法m(mm)3.6
寸法n(mm)0.8
寸法t1(mm)1.1
寸法dk(mm)5.5
ねじの呼びM3
角座番号H3-0
1個
¥667
税込¥734
翌日出荷
材質ステンレス
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ねじ寸法(ポール接続用)M8×12(アース端子)M5×6
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル
材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)
質量(g)62
寸法t(mm)5
表面仕上げ銅めっき
寸法MM5
タキゲンコード23667
1個
¥546
税込¥601
当日出荷
用途配分電盤・キュービクル
材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)
質量(g)48
寸法L1(mm)55
寸法t(mm)5
寸法L2(mm)45
寸法W(mm)15
寸法P(mm)15
表面仕上げ銅めっき
寸法MM5
タキゲンコード23538
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
ねじ止め端子の絶縁処理に。
電圧(V)AC/DC:600 白色
こんなお得な商品も!
組端子台 (50A)
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5×12
端子間ピッチ(mm)16
定格電流(JIS)(A)50
材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート
定格絶縁電圧(V)600
温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)
最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50
適合電線(mm2)8
準拠規格JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)2.2~2.8
接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐電圧(V/min)2500
M5Stack用のW5500を搭載したLANモジュール。M5StackコアはESP32ベースなのでWi-FiとBluetoothにより無線でネットワークに接続が可能ですが、有線LAN機能はありません。このモジュールはハードワイヤードTCP/IP組み込みイーサネットコントローラW5500を搭載し、LAN接続を可能にします。産業用アプリケーション向けに設計されており、マグネット付き取り付け用金属レールが付属しているため、取り付けと固定が簡単にできます。HT3.96コネクタの6ピン端子が引き出されているため、M-BUSなどに接続することができます。入力電圧:9~24V。RS485通信が可能で、RS485対応のHT3.96ポートを搭載。壁への取付けが簡単。【ご注意】。※RS485インターフェースを追加する場合は、RS485ボードをメインボードのピンにはんだ付けしてください。※RS485ボードのシリアルポートピンは、LANモジュールのGPIO16、GPIO17に接続します。
仕様●重量:32g●サイズ:54×54×28mm●【セット内容】●LANベース ×1●TTL-to-RS485アダプタボード ×1●20ピンヘッダ ×1●取付け用金属レール(マグネット付き)×1●HT3.96ターミナル ×3●3ピン ×2●4ピン ×1●圧着端子 ×10●六角レンチ ×3(1.5mm ×1、2mm ×1、2.5mm ×1)●六角ソケットなべネジ(M3×28)×2●六角ソケットタッピングネジ(KA2×4)×4●皿ネジ(M3×8)×1(英語)●W5500 データシート(英語)●回路図
アズワン品番67-0405-31
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
RoHS対応品
筺体への固定をネジで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。
表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM4×8
端子間ピッチ(mm)9.5
定格電流(IEC)(A)25
定格電流(UL)(A)25
材質主絶縁材/P.B.T. (UL94V-0)
適合規格UL規格、TUV規格
定格電圧(V)300
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
ねじ締付トルク(N・m)1.2MAX
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC3000
こんなお得な商品も!
組端子台 (60A)
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5×10
端子間ピッチ(mm)18
定格電流(JIS)(A)70
端子ねじが脱落しないねじアップ形です。
仕様IECレール取付:可
定格絶縁電圧(V)600
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(基台)PPE樹脂
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5×10
端子間ピッチ(mm)15
定格電流(JIS)(A)80
定格電流(IEC)(A)60/80
定格電流(UL)(A)30/65
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5×12
端子間ピッチ(mm)14.5
定格電流(JIS)(A)50
定格電流(IEC)(A)60
定格電流(UL)(A)50
取付方式直付け
端子間ピッチ(mm)15.5
端子ねじM5×12
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)50
定格電流(UL)(A)35
1.筺体への固定をねじで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。2.表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。
材質銅帯:3mm厚(M5タイプ)、5mm厚(M8タイプ) ニッケルめっき付
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
放熱構造により、FX2 形に対し、リプル電流約 10%向上しました。
仕様【損失角の正接(tanδ)】標準品定格表の値以下(20℃、120Hz)、【高温負荷】[85℃にて5,000時間、定格電圧(規定のリプル電流重畳)を印加後、20℃にて測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、 漏 れ 電 流:初期規格値以下、【高温無負荷】[85℃にて500時間、電圧を印加せず放置後、 20℃にて電圧処理(JIS C 5101-4 4.1項)後に測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、漏 れ 電 流:初期規格値以下
材質封口板:フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)-40~+85
適合規格JⅠS C 5101-4
ボルトねじ寸法六角:M5×10
漏れ電流(mA)0.01CV(μA)または5のいずれか小さい値以下(20℃、5分値)[C=公称静電容量(μF)、V=定格電圧(V)]
RoHS指令(10物質対応)対応
容量許容差(%)静電:±20(20℃、 120Hz)
六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります
用途アース端子取り付けネジ等
材質(ボルト・ワッシャ)黄銅
材質(スプリングワッシャ)りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式直付け
定格絶縁電圧(V)800
端子間ピッチ(mm)14.5
端子ねじM5×10
適合電線(mm2)8
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)50
定格電流(IEC)(A)60
定格電流(UL)(A)50
使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)
保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)
設置場所制御盤内
標高(m)2000以下
汚染度(使用環境)2以下
雰囲気腐食性ガスがなきこと
耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)
過電圧保護II以下
耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)
絶縁耐圧(V/1分間)AC500
取付方式直付け
定格絶縁電圧(V)800
端子間ピッチ(mm)15
端子ねじM5×10
適合電線(mm2)14
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)80
定格電流(IEC)(A)60/80
定格電流(UL)(A)30/65
ビニール巻不要です。丸端子ねじ止め用絶縁キャップ
仕様●端子ねじM5 AC/DC600V 白色●原産国:日本●コード番号:216-2019
アズワン品番67-2302-63
1袋(50個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途プリント基板用
規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-40~+100
材質(クランプケージ)銅合金
材質(接触子)銅合金
材質(端子ねじ)銅合金
処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)
処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)
処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ