22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
取付方式直付け 結線方式ネジ 仕様IECレール取付:不可
1個
219 税込241
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM5 最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM5×12 端子間ピッチ(mm)16 定格電流(JIS)(A)50 材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V)600 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50 適合電線(mm2)8 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m)2.2~2.8 接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐電圧(V/min)2500
1個
609 税込670
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM5×10 端子間ピッチ(mm)18 定格電流(JIS)(A)70
1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東洋技研組端子台
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段 取付寸法(mm)DIN35 結線方式セルフアップ
1個
329 税込362
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

東洋技研組端子台
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
セット内容端子台 形状1段 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600 結線方式ネジアップ
1個
369 税込406
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

東洋技研組端子台
PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段 取付寸法(mm)DIN35 結線方式セルフアップ
1個
339 税込373
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 定格電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC3000
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

東洋技研組端子台
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
セット内容端子台 形状1段 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000 結線方式ネジアップ 特性熱帯処理
1個
679 税込747
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

東洋技研組端子台
一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
セット内容端子台 形状1段 取付方式DIN35mm 結線方式ネジアップ 特性耐油 、 耐薬品
1個
509 税込560
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ポ入りカーボネイト樹脂使用
取付方式直付け 結線方式ネジ
1個
289 税込318
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

一種耐熱形、防爆用として使用できます。
取付方式直付け 結線方式ネジ 仕様IECレール取付:不可 定格絶縁電圧(V)600 使用周囲温度(℃)-20~90 材質(基台)ポリエステル樹脂 耐熱区分一種耐熱形
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

一種耐熱形、防爆用として使用できます。
用途分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。 取付方式直付け 結線方式ネジ 構造組合せ型 仕様IECレール取付:不可 定格絶縁電圧(V)600 使用周囲温度(℃)-20~90 材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂 耐熱区分一種耐熱端子台
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 80A TXMシリーズ
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM5×10 端子間ピッチ(mm)15 定格電流(JIS)(A)80 定格電流(IEC)(A)60/80 定格電流(UL)(A)30/65
1個
659 税込725
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 50A TLシリーズ
取付方式直付け 端子間ピッチ(mm)15.5 端子ねじM5×12 結線方式ネジ 定格電流(JIS)(A)50 定格電流(UL)(A)35
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM5×12 端子間ピッチ(mm)14.5 定格電流(JIS)(A)50 定格電流(IEC)(A)60 定格電流(UL)(A)50
1個
579 税込637
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM5×12 端子間ピッチ(mm)15 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

取付方式直付け 端子間ピッチ(mm)14 端子ねじM5×10 結線方式ネジ 定格電流(JIS)(A)80 定格電流(IEC)(A)60/80 定格電流(UL)(A)65
1個
699 税込769
18日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式直付け 定格絶縁電圧(V)800 端子間ピッチ(mm)14.5 端子ねじM5×10 適合電線(mm2)8 結線方式ネジ 定格電流(JIS)(A)50 定格電流(IEC)(A)60 定格電流(UL)(A)50
1個
特価
99 税込109
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取付方式直付け 端子間ピッチ(mm)14 端子ねじM5×10 結線方式ネジ 定格電流(JIS)(A)50 定格電流(IEC)(A)45/60 定格電流(UL)(A)35/50
1個
689 税込758
3日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取付方式直付け 定格絶縁電圧(V)800 端子間ピッチ(mm)15 端子ねじM5×10 適合電線(mm2)14 結線方式ネジ 定格電流(JIS)(A)80 定格電流(IEC)(A)60/80 定格電流(UL)(A)30/65
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)