115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1箱(100個)ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)



1パック(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)


裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形 種類絶縁付圧着端子 特性難燃 その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。 定格電圧(V)(UL)300(CSA)600 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体) 難燃性UL94 V-0
1パック(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (399種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形)
1パック(25個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

端子形状先開形 種類絶縁付圧着端子 特性難燃 定格電圧(V)(UL)300(CSA)600 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体) 難燃性UL94 V-0
1パック(100個)
2,798 税込3,078
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
1箱(100個)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形 種類裸圧着端子 定格電圧(V)600 寸法F(Φmm)1.9 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1箱(50個)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
1袋(100個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(50個)
989 税込1,088
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

1パック(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

1パック(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形 種類絶縁付圧着端子 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体)
1パック(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

最高使用温度(℃)75(絶縁体) 材質(絶縁体)塩化ビニル 寸法l(mm)15 難燃性UL94V0 種類絶縁付圧着スリーブ 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用
1パック(100個)
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1パック(100個)
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 寸法l(mm)15.0 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体) スリーブ形状突き合せ用
1パック(100個)
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1パック(100個)
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DST(大同端子製造)フェルール端子(100個入)
RoHS
ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。
用途差込端子台への接続。 材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
1箱(100個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

東北電力指定の棒状端子です。
規格UL listed E4204 種類裸圧着端子 端子形状棒形 材質(端子)無酸素銅
1箱(50個)
3,998 税込4,398
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100個)
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1箱(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 絶縁体形状TME形 特性難燃
1箱(100個)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 相手タブ厚(mm)0.8 仕様RoHS指令の規制適合品 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 端子形状差込形 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)ポリカーボネート 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ) 材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
1箱(50個)
1,398 税込1,538
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)