和風のお庭づくりに。天然素材でできた垣根です。
用途和風庭園や連結させて外壁にも
材質天然竹と焼杉
付属品しゅろ縄
材質竹
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×100×130
TKG品番9-2174-1101
TKG品番(2017)6-1898-1001
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
簡単に和の雰囲気が楽しめます。ワンポイントの目隠しに。
本格的な垣根づくりに。ホーム竹垣用の竹垣ボードです。
用途ホーム竹垣用の竹垣ボード
材質ASA樹脂
幅(mm)450
色ゴマ竹
庭とアプローチを仕切るエッジングや花壇の縁取りに・・・簡単に連結でき、厚みがあるので丈夫です。
用途園芸その他。
材質ポリプロピレン
独特な溝による立体感が竹垣の持つ深い陰影を作り出し美しいフォルムを描きます。
幅(mm)900
材質ASA
色真竹
取付ビス数イエロー4×16(別売)
使用場所屋外用
小空間に和の世界を作り出す坪庭。
ミニサイズで美しく仕上がります。
材質AS
幅(mm)1200
色イエロー
寸法(幅W×高さH)(mm)1200×200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅120cm×高さ20cm×厚さ5cm
1枚
¥9,498
税込¥10,448
6日以内出荷
竹材の表面を保護し、腐れやカビ・害虫から守ります。
下地の竹の風合いを、そのまま生かしたクリアタイプ。
乾燥後は臭いが残りません。
用途屋外で使用される竹垣、竹杭および園芸用竹製品等の未塗装竹材に
色クリヤー
成分油性
主な用途屋外竹製品
使用場所屋外用
使用方法(1)塗布面のゴミ・ホコリ・カビ汚れなどをよく拭き取り、ワックス成分や油分は塗料用シンナーで充分に取り除いてください。(2)ニス・ペンキ等の古い塗膜はサンドペーパー等で完全に削り落としてください。(3)油性用の刷毛を使い、竹の繊維にそってたっぷりとすり込むようにして塗ってください。(4)塗替えは6ヶ月~1年ごとに行うことをおすすめします。(5)使い終わった刷毛は、新聞紙などで余分な本剤を拭き取り、塗料用シンナーで洗い落としてください。
標準使用量100mL/m2
希釈剤不要
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)24以上(塗り重ね時は6~12以上)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
塗回数2
3種類のリーフ(ライトグリーン・フォレストグリーン、パープルミックス)で住宅のおしゃれな目隠しに最適。ダブルリーフタイプはリーフ(葉)の量が2倍で目隠し効果をアップ。内側からでもリーフを楽しめる。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。日除けにもなってエアコン代の節約に。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花
付属品1セットにつき結束バンド16本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×200
寸法(縦×横)(cm)100×200
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)1910
本格的な垣根づくりに。ホーム竹垣用の竹垣ボードです。
用途ホーム竹垣用の竹垣ボード
材質ASA樹脂
幅(mm)450
色イエロー
アプローチを彩る、簡単施工の合成四ツ目垣フェンス
ユニット式なので、柱へ取り付けるだけのスピーディな施工。
用途ユニットの四ッ目垣だから、柱へ取付けるだけのスピーディーな施工です。横竹は、アルミ芯入りエコ竹Φ30mmです。
材質AS
寸法(Φmm)アルミ芯入りエコ竹:30
幅(mm)1800
色イエロー
植物の支柱に。天然の素材なので植物にやさしい。
材質天然竹
幅(mm)30
質量(kg)約0.4
色さらし竹色
質量(g)0.42
長さ(m)2
寸法(cm)約直径3×長さ200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約直径3cm×長さ200cm
1本
¥799
税込¥879
5日以内出荷
竹挽きに最適!3.5mmピッチ細目目立て刃が、堅い竹の切断をスム―ズにします。 垣根作りなどに適しています。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:竹挽鋸TB-27-1、生木剪定鋸NK-24-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
用途竹の切断に
刃長(mm)270
全長(mm)416
ピッチ(mm)4.5
仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー
トラスコ品番396-5902
質量(g)本体:134、サヤ:110
表面処理特殊表面処理
対応商品DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1
材質(刃)高炭素刃物鋼
適合替刃TB-27-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
竹垣や光悦寺垣など、和の庭を彩るさまざまな垣根に
寸法(Φmm)柱:80、63
材質AS系樹脂
色イエロー
高さ(mm)1700
竹垣や光悦寺垣など、和の庭を彩るさまざまな垣根に
材質AS系樹脂
色イエロー
高さ(mm)1700
寸法(Φmm)柱:63
生垣、垣根のメンテナンスに
仕様●刃材質:鍛造炭素鋼●柄材質:スチール●全長:415mm●刃長:255mm
アズワン品番65-3887-59
1個
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
高さ210cmと大きめの笹飾り。ボリュームたっぷりのバンブー立木と華やかな飾りで七夕イベントを盛り上げて。ベース付きだから安定感バツグン。葉ぶりも良くボリューミーなのにリーズナブル。店舗や保育園の装飾はもちろん、七夕イベントを華やかに彩ります。七夕飾り【8798-6022】や垣根アレンジ【8186-352】を組み合わせて七夕らしい店舗ディスプレイに。
材質葉:ポリエステル 幹:ポリエステル・竹 鉢:プラスチック
質量(kg)10.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×70×210
直径×高さ(cm)鉢:24×21
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
関連キーワード