防腐・防虫・防水効果 により長期間素材を守ります。
竹に深く浸透してカビの発生を防止します。
紫外線吸収剤配合により、変色抑制効果 があります。
竹の風合いを損なわない美しい仕上がりです。
用途庭園資材等の屋外の未塗装竹材。
色透明(クリヤ)
特性防水
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(2回塗り)(m2)8~12
乾燥時間夏期/12~24時間 冬期/2~3日
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
薬剤の力ではなく、竹炭の力で湿度調整効果・空気清浄効果が得られます。
自然な仕上がり感なので、和室の塗り替えにもお奨めです。
特許取得の実力派製品です。<第4394370>
用途トイレ、キッチン、洗面所、リビング、ビニールクロス、コンクリート、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁、繊維かべ等
種別水性つや消し
主な用途室内かべ
希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内
使用場所屋内用
建築基準法F☆☆☆☆
指触乾燥時間(時間)夏期/約0.5~1、冬期/約2~3
竹材の表面を保護し、腐れやカビ・害虫から守ります。
下地の竹の風合いを、そのまま生かしたクリアタイプ。
乾燥後は臭いが残りません。
用途屋外で使用される竹垣、竹杭および園芸用竹製品等の未塗装竹材に
色クリヤー
成分油性
主な用途屋外竹製品
使用場所屋外用
使用方法(1)塗布面のゴミ・ホコリ・カビ汚れなどをよく拭き取り、ワックス成分や油分は塗料用シンナーで充分に取り除いてください。(2)ニス・ペンキ等の古い塗膜はサンドペーパー等で完全に削り落としてください。(3)油性用の刷毛を使い、竹の繊維にそってたっぷりとすり込むようにして塗ってください。(4)塗替えは6ヶ月~1年ごとに行うことをおすすめします。(5)使い終わった刷毛は、新聞紙などで余分な本剤を拭き取り、塗料用シンナーで洗い落としてください。
標準使用量100mL/m2
希釈剤不要
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)24以上(塗り重ね時は6~12以上)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
塗回数2
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2152-0902
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
種別親
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×110×50
耐熱温度(℃)60
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
α-リノレン酸を豊富に含むえごま油をベースにした100%植物油で、有害な石油系の化学物質、防腐剤、重金属などは一切使用しない自然のオイルフィニッシュです。
久米蔵色は自然界に存在する幻の天然顔料「久米蔵」をブレンドした天然塗料です。
墨色は伝統的な墨の原料となる天然顔料「松煙」をブランドした天然塗料です。
用途クリヤー:内装木部全般、久米蔵色・墨色:内装・外装木部
乾燥時間(時間)24時間以上
希釈剤不要
特性防腐
α-リノレン酸を豊富に含むえごま油をベースにした100%植物油で、有害な石油系の化学物質、防腐剤、重金属などは一切使用しない自然のオイルフィニッシュです。
用途内装木部全般
色クリヤー
成分植物油(えごま)
希釈剤不要
乾燥時間(時間)48以上
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2152-0903
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
仕様長角竹スのみ
種別長角竹ス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×90
耐熱温度(℃)60
1個
¥459
税込¥505
4日以内出荷
木材保護塗料の黎明期より、選ばれ続けて30年の実績を誇っています。日本の気候・風土に合わせた純国産の木材保護塗料。強く優しく美しく、木材を保護します。
抜群の防腐・防虫・防カビ効果 と撥水効果あり。なめらかなハケさばき性。優れた作業性。
美しく鮮明な発色。木材への浸透性が良く、ほとんど塗膜を造らない。
溶剤系浸透タイプ。屋外専用。
用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般の保護着色(羽目板・破風・下見板・軒天井・板塀・門扉・公園遊具・木橋・デッキ・ログハウス・ベンチ・パーゴラなど)
主な用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般
使用場所屋外用
クレオソートに代わる安全性の高い木材防腐剤です。
防腐・防虫・防カビ薬剤をベースとした瀝青系油剤(トリアゾール系)です。
用途屋外の木柵・杭・支柱・板塀・ウッドデッキの基礎部分の防虫防腐に。
成分瀝青系油剤
主な用途屋外木製品
使用場所屋外用
使用方法(1)塗装面のゴミ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。(2)ニス・ペンキ等の古い塗膜は、サンドペーパー等で完全に削り落としてください。(3)油性用の刷毛を使って、容器のふちで刷毛の塗れ具合を調整しながら塗布してください。二回塗りを行う場合は、一回目を塗り終えてから3時間以上乾燥させて、二回目を塗付してください。(4)使い終わった刷毛は、新聞紙などで余分な本剤を拭き取り、塗装用シンナー等で洗い落としてください。
標準使用量300mL/m2
希釈剤不要
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)24以上(塗り重ね時は3以上)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性防腐、防虫、防カビ
危険物の性状非水溶性
塗回数2
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2153-3301
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
質量(g)67
耐熱温度(℃)60
直径×高さ(mm)Φ80×60
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2152-0901
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
種別蓋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×110×55
耐熱温度(℃)60
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
キシラデコールは木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。
塗膜を作らないから木が呼吸できて、内部から保護します。雨が浸みこんでも、自然と蒸発するから、塗料が割れない。
日光や風雨の影響を最小限にとどめる耐候性顔料を使っているため、塗装時の鮮明な色が長持ちし、木部を美しく保ちます。
木目や木の風合いを活かした仕上がりはキシラデコールならでは!塗布することで木材の持つ色調のバラつきを補い、美しさを引き出します。
塗膜のはがれ、はげ落ち、割れなどがおこらないので、塗りかえの時には、ほこりや泥土、ごみなどを落とすだけで塗ることができます。
刷毛さばきが良く、塗りムラができにくいつくりなのでペイントが初めてでもきれいに仕上がります。
一度塗ってしまえば安心です。1回目の塗りかえは2~3年後、その後は5年に1回が目安になります。
用途ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。
使用場所屋外
成分アルキド樹脂、顔料、石油系溶剤
種別非水溶性
主な用途屋外木部
標準使用量0.15~0.20L/m2(5~7m2/L)
有効成分木材防虫剤/0.05%、木材防腐・防カビ剤/1.0%
危険等級Ⅲ
労働安全衛生法の表示危険物(引火性の物)、有機則(第三種有機溶剤)
乾燥時間(時間)約24(木材含水率18%、気温20℃、湿度65%)、低温多湿時3日以上(冬期)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候
塗り重ね可能時間(時間)約12以上(気温20度、湿度65%)
危険物の性状非水溶性
和風のお庭づくりに。天然素材でできた垣根です。
用途和風庭園や連結させて外壁にも
材質天然竹と焼杉
付属品しゅろ縄
木材の防虫・防腐・防かび効果に優れ、木材に浸透して木の腐食を防ぎます。
木目を生かした半透明仕上げができ、紫外線吸収剤(UVカット)により、色アセ・劣化を防止します。
用途ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外木部・木部製品に
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
主な用途屋外木部・木製品
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性防腐、防虫、防カビ、紫外線吸収
しなやかな毛質で仕上げや、繊細な作業に最適!
名前の通り小ぶりな刷毛ですが、毛の厚みがあり、塗料の含みは良好です。
縁塗り、コーナー、だめ込み、隙間の奥塗りなどに活躍します。
仕上げや、繊細な作業に適しています。
用途入隅・狭部・多用途
毛材羊毛+細羊(独特のしなやかさが特徴です)
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)12~14
ペイント用、一般向け。
用途油性塗料、ペンキ用。
形状筋違
種類刷毛
材質(柄部)竹
材質(毛)馬毛
主な用途ペンキ用
毛色黒色
塗料の含み、毛腰の強さ。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。
材質(毛)馬毛
形状筋違
種類刷毛
主な用途鉄骨用、上塗用
毛色黒色
形状筋違
全長(mm)220
種類刷毛
毛丈(mm)30
材質(柄部)竹
材質(毛)山羊毛、豚毛
主な用途油性用
毛色黒色
玉厚(mm)7
刷毛幅(mm)9
形状筋違
全長(mm)220
種類刷毛
毛丈(mm)30
材質(柄部)竹
材質(毛)山羊毛、豚毛
主な用途油性用、ニス用、水性用
毛色白色
玉厚(mm)11
刷毛幅(mm)15
種類刷毛
サイズ(号)3
材質(毛)ナイロン
主な用途水性用
毛色白色
刷毛幅(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥499
税込¥549
翌日出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2153-3101
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
質量(g)67
耐熱温度(℃)60
直径×高さ(mm)Φ80×60
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
速乾性塗料に良い、作業向上。
形状筋違
種類刷毛
材質(柄部)(TPB-511のみ)竹
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
主な用途水性塗料用、耐酸用
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)ナイロン
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2151-0602
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
種別竹ス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×147
耐熱温度(℃)60
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2151-0403
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
種別竹ス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×173
耐熱温度(℃)60
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2152-0103
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
種別竹ス
耐熱温度(℃)60
直径×高さ(mm)Φ198
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2151-0203
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
種別竹ス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×155
耐熱温度(℃)60
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2152-0104
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
種別PP竹ス
耐熱温度(℃)60
直径×高さ(mm)Φ196
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2151-0404
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
種別PP竹ス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×171
耐熱温度(℃)60
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
耐熱温度(℃)60
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
TKG品番9-2152-0502
種別竹ス
耐熱温度(℃)60
直径×高さ(mm)Φ129
1個
¥459
税込¥505
5日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2145-1701
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
間口W×奥行D×高さH(mm)271×110×55
耐熱温度(℃)60
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2152-0805
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
種別角竹ス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110
耐熱温度(℃)60
1個
¥419
税込¥461
4日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2145-1801
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
間口W×奥行D×高さH(mm)213×83×19
耐熱温度(℃)60
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2145-1601
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
間口W×奥行D×高さH(mm)270×110×55
耐熱温度(℃)60
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
耐熱温度(℃)60
水性・油性・ラッカー・ニス・ステイン塗料など1液型塗料やうすめ液を簡単に固めて処理できます。
本製品1袋35gで約400mLの廃塗料処理ができます。
用途水性、油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液、水等の廃棄処理剤。
成分高吸収性樹脂、珪藻土、界面活性剤
使用方法【使い方】・水性の場合は、残った塗料に廃棄剤を加えてかき混ぜてください。オカラ状に約2倍に膨らみますのであらかじめ大きめの容器で行なってください。・油性やうすめ液、水溶性ニスの場合は、残った塗料に廃棄剤を加えてかき混ぜた後、塗料の3倍量の水を加えて棒や割り箸等でさらに2~3分位充分にかき混ぜます。・ オカラ状に約4~5倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器で行なってください。・固化した塗料は、火気がなく風通しのよい、子供の手の届かない所で乾燥させて「可燃ゴミ」として廃棄してください。・固化した塗料から、水や溶剤がにじみ出る場合がありますので、よく乾燥させてから廃棄してください。
種類バージン品使用
処理能力35gで約400MLまで
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2151-0502
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
種別竹ス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×114
耐熱温度(℃)60
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ