天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。
材質AS、ABS
長さ(mm)約3660
色ゴマ竹
天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。
材質AS、ABS
長さ(mm)約3660
色イエロー
天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。
材質AS、ABS
長さ(mm)約3660
色青竹
天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。
材質AS、ABS
長さ(mm)約1830
色イエロー
天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。
材質AS、ABS
長さ(mm)約3660
色虎竹
色イエロー
材質竹
寸法(mm)Φ10~20×300
1個
¥228
税込¥251
当日出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質塩化ビニール
色グリーン
分類竹 笹 バンブー
寸法(cm)Φ2.5×L35
1本
¥709
税込¥780
当日出荷
ユニットスタンド等の組立に使用します。ユニットスタンドの標準品です。
付属品パイプキャップ(PE製)付
肉厚(mm)1
外径(Φmm)13
ポリエチレンパイプに「竹炭」を練り込んだ、枕の中材です。練りこんだ地区単は、福岡県八女市立花町産で安心の日本製です。こちらの竹炭パイプは加齢臭の原因となるノネナールを分解してくれます。手洗いもできますので、いつでも清潔にご使用できます。
仕様●重量:150g●素材:ポリエチレン100%
アズワン品番65-8870-40
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
ポリエチレンパイプに「竹炭」を練り込んだ、枕の中材です。練りこんだ地区単は、福岡県八女市立花町産で安心の日本製です。こちらの竹炭パイプは加齢臭の原因となるノネナールを分解してくれます。手洗いもできますので、いつでも清潔にご使用できます。
仕様●重量:500g●素材:ポリエチレン100%
アズワン品番65-8870-41
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
エコ竹の補強用に使用します。・適合サイズ。エコ竹20Φ=太さ15mm。エコ竹22Φ=太さ17.5mm。エコ竹26Φ=太さ21mm。エコ竹30Φ=太さ24mm。エコ竹38Φ=太さ33mm。エコ竹50Φ=太さ44mm。エコ竹63Φ=太さ56mm。エコ竹80Φ=太さ72.5mm
材質アルミニウム
竹の表皮を化学的に分析し、斜め切りをしても横滑りしない鋸刃(目)をかいはつしました。
竹の伐採に最適ですが、塩ビパイプ、乾燥木材、合板、細い枝などの切断にも最適です。
用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。
板厚(mm)1.1
種別アサリなし
タイプ直刃
ピッチ(mm)1.7
目の粗さ極細目
植物の支柱に。天然の素材なので植物にやさしい。
材質天然竹
幅(mm)30
質量(kg)約0.4
色さらし竹色
質量(g)0.42
長さ(m)2
寸法(cm)約直径3×長さ200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約直径3cm×長さ200cm
1本
¥799
税込¥879
5日以内出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
刃わたり(mm)225
ピッチ(mm)1.50
仕様本体
材質無電解ニッケルリンメッキ
板厚(mm)0.60
切り幅(mm)0.93
復元力があるため、手で絞り込んで何度でも使用可能です。
カッターで簡単にカットできます。
用途柱、単管などの養生に
色グリーン
厚さ(mm)8
材質ポリエチレン(PE)
トラスコ品番355-4619
幅(mm)80~120
質量(g)140
長さ(m)1.7
取付け方法巻きタイプ
1セット(2本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
濡れ落葉や砂利、土の除去、下水の溝掃きなど屋外清掃の多目的な用途に使え便利です。
長さ(mm)1470
トラスコ品番819-3489
材質毛:ポリプロピレン(PP)、柄:スチールパイプ(塩化ビニール被膜)、甲:ポリエチレン(PE)
幅(mm)110
質量(g)720
2018年トラスコ掲載ページ9 0200
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
品番8021-4
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
「しなやかな毛」と「コシのある毛」のミックスで小さなゴミから落葉・ジャリなどのお掃除に便利です。
用途ご家庭・建設現場・畜産農場などに。ミックス毛で細かいごみから濡落ち葉、砂利等の掃除しにくいゴミまで素早く収集。
幅×長さ(mm)110×1470
仕様コンパル ガーデン・プラ竹ホーキ
トラスコ品番828-9555
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、スチールパイプ(塩ビ被覆)
質量(g)690
2018年トラスコ掲載ページ9 0202
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
竹きりのための独自目立てを施した、収納しいあすい折込式鋸。
竹を素早くスムーズに切断でき、従来鋸では難しかった斜め切りも切りやすい。
用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。
刃長(mm)240
ピッチ(mm)1.7
仕様アサリなし
刃形直刃
折込折りたたみ式
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
竹の伐採・枝の切断、竹細工などに。
長さ(mm)223
刃渡り(mm)190
トラスコ品番450-9536
種別竹挽き用No.70
材質SK材
切断能力(mm)木材:厚さ115以下塩ビ等パイプ材:Φ115以下、厚さ2~15塩ビ等板材:厚さ5~30
1インチ当たり山数10
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
竹きりのための独自目立てを施した、収納しいあすい折込式鋸。
竹を素早くスムーズに切断でき、従来鋸では難しかった斜め切りも切りやすい。
用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。
刃長(mm)240
ピッチ(mm)1.7
仕様アサリなし
刃形直刃
折込折りたたみ式
1枚
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途塩ビ、プラスチックパイプ、アクリル系プラスチック板、竹
ピッチ(mm)1.5
表面処理(刃部)クリアコート
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)0.9±0.05
のこぎり板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)240
グリップタイプ曲柄
1丁
¥1,288
税込¥1,417
3日以内出荷
適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300
形状棒形
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。
耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
用途竹・一般木材・集成材・ベニヤ板などの切断作業。
刃渡り(mm)240
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)0.6
適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(240竹挽用・260・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり替刃(250塩ビパイプ用・270仮枠用・240剪定用)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
グリップ部が作業中に力を掛けやすいような形状の替刃式竹挽鋸です。一般木材・剪定作業などにもお使い頂けます。刃はネジ固定式になっています。それぞれのメイン作業に適した目立てを採用しています。ベルト幅が約50mmまでのベルトが装着できる、ベルトフック付きです。
用途竹の伐採・加工・塩ビパイプの切断作業。
刃長(mm)240
表面処理無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入れ
材質(グリップ)ABS樹脂
板厚(mm)0.6
固定方法(刃)ネジ式
材質(刃)SK-85
1本
¥979
税込¥1,077
当日出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途塩ビ、プラスチックパイプ、アクリル系プラスチック板、竹
表面処理(刃部)クリアコート
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)0.9±0.05
のこぎり板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)240
刃ピッチ(mm)1.5
1枚
¥548
税込¥603
翌日出荷
携帯に適した折込鋸です。角度調整(2段階調整)が可能。竹材の切断や、さまざまな建築材料や樹脂系(塩ビパイプ・デコラ・アクリル)材料など幅広い用途に応じた目立を施しています。目が小さいので、軽快でリズミカルな切断を発揮し、切り口は美しく仕上ります。竹の切断面にササクレが出ません。竹・塩ビパイプ専用。竹全般(伐採・細工)に使用できます。管材・電材作業にも最適です。替刃式
仕様●全長:420mm●刃長:200mm●板厚:0.7mm●ピッチ:1.5mm●材質:刃:SK材柄:アルミダイカスト・エラストマ樹脂●重量:180g
アズワン品番65-3885-92
1丁
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
硬質塩化ビニール管の切断が片手で楽に出来ます。
用途パイプの面取りに。
生木、竹材等の切断に。
切断能力塩ビパイプ Φ42mm一般管 VP30水道管 VW30電線管 VE36生木 Φ20mm
トラスコ品番111-1442
種別カッター
全長(mm)215
質量(g)367
適合替刃・カッターP18Z
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
替刃式サヤ付鋸240用の専用替刃です。E-Value替刃式サヤ付鋸240シリーズの専用替刃になります。刃はネジ固定式になっています。
用途竹の伐採・加工・塩ビパイプの切断作業。
刃長(mm)240
表面処理無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入れ
板厚(mm)0.6
固定方法(刃)ネジ式
材質(刃)SK-85
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用のサヤです。
用途鋸用柄
仕様鞘のみ
適合パイプソーシリーズ / ゼットソー剪定(梨・梅・みかん) / デコラソー / 竹ひきのこ240 / 剪定こま目240
トラスコ品番818-5763
材質ポリプロピレン
全長(mm)365
質量(g)93
2018年トラスコ掲載ページ4 1153
1本
¥689
税込¥758
当日出荷
折りたたみ式で軽量・コンパクトなパイプソー。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。無電解ニッケルメッキ仕上げ刃
用途塩ビパイプ、アクリル、竹に
刃長(mm)120
折込可
全長(mm)260
材質SK-5(炭素工具鋼)
幅(mm)19
高さ(mm)57
質量(g)136
刃厚(mm)0.6
収納時寸法(mm)150
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
軽い!手軽!替刃交換も簡単!!エコノミータイプEGシリーズです。
メーカー従来商品の重さの半分以下(59g)のグリップは長時間作業でもストレスを軽減させます。
また、替刃の交換も手で簡単ネジを緩め替刃交換ができます。作業効率も格段に上がります。
塩ビパイプ等樹脂専用鋸です。
水道設備や配管工事に最適です。
超薄刃0.5mm厚ですので軽快に切る事が出来ます。
従来の塩ビ用鋸は早く切る事ができるのですが切口が汚く仕上げ加工(ヤスリがけ等)が必要な場合がありました。
この商品は仕上が美しく切れますので余分な作業が必要ないです。
また、デコラ・アクリルや竹細工も精度切ができます。
重量もわずか約92gですので女性でも楽々作業ができます。
用途塩ビパイプ・デコラ・アクリル
刃長(mm)250
ピッチ(mm)1.5
トラスコ品番769-1289
質量(g)95
板厚(mm)0.5
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300
トラスコ品番818-5764
形状ピストル形
質量(g)101
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
支柱やハウスのパイプなどを地面に立てたり、立っているパイプを引き抜いたりする際にとても便利なパイプ抜き差し用補助具。
質量(g)516
寸法(cm)7×23.5×8.5
適合パイプ径(Φmm)【4種類】8.0~13.7(イボ竹・ねぶし用)
1台
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ