竿などパイプの補修に、簡単にカバーできます
仕様使用できる竿の太さ:直径43~48mmまで、長さ4mまで
材質(本体)PVC樹脂
長さ(mm)4500
厚さ(mm)1
色グレー
質量(g)100
折径(mm)87
1本
¥839
税込¥923
当日出荷
ものほし竿の補修用カバーに最適。ホーキの柄や支柱の腐食の抑制など、アイデア次第でご使用いただけます。
材質PVC樹脂
色グレー
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン
長さ(m)0.152
使用温度範囲(℃)55~125
耐電圧600V
収縮温度70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
収縮比2:1
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。
・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。
・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明
・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。
材質ポリオレフィン
関連資料THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。
使用方法配線にチューブを通しはんだ等でつなぎます。収縮チューブを加熱し、収縮させる。シーリング剤により、防水されます。
RoHS指令適合製品です。
耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)1
色黒
使用温度範囲(℃)-55~105
収縮完了温度(℃)115
収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油性、耐薬品性、絶縁
比較的に段差の大きい管や、大口径に挟まれた細部分を含む対象物の被膜に適します。
長さ(m)1.2
仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約75%
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
材質ポリオレフィン樹脂
比率2:1
耐電圧600V
連続使用温度(℃)-55~125
収縮開始温度(℃)70
収縮完了温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!
収縮チューブ パック品
モノタロウ
¥679
税込¥747
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。
黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
UL、CSA認定品です。
MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン
長さ(m)0.152
特性柔軟性、難燃性
耐電圧600V
収縮率50%(120℃加熱時)
こんなお得な商品も!
収縮チューブ 防水タイプ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
加熱により外層部が収縮すると同時にその際の熱と収縮力により内層部が溶解し、被覆体にぴったり接着し、防水となります。
長さ(m)1.2
色黒
材質ポリオレフィン
収縮温度120℃
ものほし竿、物干し台の先端キャップ
物干し竿の補修に。
腐食予防、劣化しやすい樹脂部分を部材販売。
直径29~30mmのパイプに対応。
2個入り。
※キャップが入りにくい時には、少し熱いお湯につけると柔らかくなり入りやすくなる。
材質EVA樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)34×50
1個(2個)
¥149
税込¥164
当日出荷
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。
・規格:UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃)
■採用実績
・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
長さ(m)1
色赤
材質ポリオレフィン
連続使用温度(℃)-55~125
特性難燃性
関連資料SZF2Cチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(SZF2Cチューブ)(0.12MB) SZF2C非含有証明書.pdf(0.07MB)
収縮率2:1
長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。
色半透明
紙管内径(mm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。
UL224、CSAC22.2に対応する製品です。
有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や重金属化合物が一切含まれておりません。
刻印した文字が安易には消えません。
電子機器、通信、自動車などさまざまな分野で広く使われています。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1
色白
連続使用温度(℃)-55~125
特性難燃性
関連資料SZF2チューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS証明書(SZF2チューブ).pdf(0.12MB) SZF2非含有証明書.pdf(0.07MB)
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
長さ(m)1
特性絶縁
セット内容7サイズ各1本
耐電圧600V
収縮前内径(Φmm)1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7
連続使用温度(℃)-55~125
収縮開始温度(℃)70
収縮完了温度(℃)110
比率2:1
RoHS指令対応証明書(0.3MB)
1セット(7本)
¥679
税込¥747
当日出荷
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。
・規格:UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃)
■採用実績
・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1
色青
連続使用温度(℃)-55~125
特性難燃性
関連資料SZF2Cチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(SZF2Cチューブ)(0.12MB) SZF2C非含有証明書.pdf(0.07MB)
急な雨でも安心!洗濯物の雨よけ、目隠しシート物干し竿に通して使用する、ベランダ用雨よけシート。突然の雨よけや、気になる視線からの目隠しに!
また、セーターなどの陰干しに。中央部は風通しの良いメッシュ生地。裾におもり入りで、多少の風でもめくれにくい。
使わない時にカーテンのように束ねたり、手すりへの固定などに便利なヒモ付き。
材質本体・パイピング/ポリエステル100%、おもり/鉄おもりの、カバー/EVA樹脂
形状ビニールカーテン
幅(cm)約190
高さ(cm)約150
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)1
色透明
使用温度範囲(℃)-55~105
収縮完了温度(℃)115
収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油性、耐薬品性、絶縁
パイプの補修に便利なキャップ。
材質(本体)PVC樹脂
色ホワイト
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
干す量やスペースに合わせて伸縮できる組み立て不要の物干しです。
使用しない時は、スリムに収納できる収束タイプです。
収納や持ち運びに便利なゴムバンド付きです。
スリムにまとまるので、1階から2階やベランダから室内への移動など、女性でも持ち運びしやすくなっています。
ワンピースやズボンなどの長物も干せます。
ステンレス巻きスチールパイプを採用しているので、丈夫でサビに強く安心してお使いいただけます。
耐荷重(kg)全体12、竿1本あたり4、伸縮竿1本あたり1●干せる目安(約):4人分
収納時寸法(mm)120×150×1165
干す量4人分(目安)
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
極細内径の形状記憶合金ワイヤー。極細内径の形状記憶合金ワイヤー。中通し竿には必要不可欠で、なくしやすいワイヤーにスプールをつけたました。癖がつきにくく、収納に便利。球状先端とチューブカバー付で竿にキズをつけにくい構造。・チューブカバー付で挿入時引っかからない。・球状先端でキズがつかない。・スプール付で収納便利
サイズ0.3Φ×1.5m
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
広い作業領域で落ち葉や庭のごみくずのかき集めと廃棄作業に。落ち葉やごみをかき集める作業やコンパクトに収納したい時など、用途に応じて2つのパーツに分けて使用が可能。チューブ部分はアルミ製なので頑丈。ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能
用途広い作業領域で落ち葉や庭のごみ破片のかき集めと廃棄作業などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/作業/廃棄作業/作業領域/ごみ破片/プラスチック製/本体/つくり/庭/幅/集め/アルミ/チューブ/パーツ/落ち葉/品質/収納/熊手
材質(本体)プラスチック
質量(g)680
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.6×76.2×13
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
*形状記憶合金製、元竿側専用中通しワイヤー *ポケットケース付き1本入り *線径0.3mm、全長1500mm
用途形状記憶合金製、元竿側専用中通しワイヤーです。ビニタイを外すと直線の線に戻ります。先端には玉つけ加工、ねじってある部分にはチューブ掛けなど、日本製ならではの心遣いがある商品です。ポケットケース付きで持ち運びに困りません。
全長(mm)1500
線径(Φmm)0.3
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
*形状記憶合金製、元竿側専用中通しワイヤー *ポケットケース付き1本入り *線径0.2mm、全長1500mm
用途形状記憶合金製、元竿側専用中通しワイヤーです。ビニタイを外すと直線の線に戻ります。先端には玉つけ加工、ねじってある部分にはチューブ掛けなど、日本製ならではの心遣いがある商品です。ポケットケース付きで持ち運びに困りません。
全長(mm)1500
線径(Φmm)0.2
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
*形状記憶合金製、元竿側専用中通しワイヤー *ポケットケース付き1本入り *線径0.4mm、全長1500mm
用途形状記憶合金製、元竿側専用中通しワイヤーです。ビニタイを外すと直線の線に戻ります。先端には玉つけ加工、ねじってある部分にはチューブ掛けなど、日本製ならではの心遣いがある商品です。ポケットケース付きで持ち運びに困りません。
全長(mm)1500
線径(Φmm)0.4
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
【ブランクカラー】元ガイドからメインロゴ部分にかけて、往年のコンバットスティックを彷彿させるクリアディープグリーンでカラーリング。「実戦至上主義」を貫き、トーナメントという舞台で結果を出し続けてきたバスロッド・コンバットスティックと同じ精神の下でつくり込んだ証。 【ガイドシステム】軽量なチタンフレーム・トルザイトリングガイド(TOPガイドを除く)を採用。やや小さめの口径の番手をセッティングすることで、リーリング時のラインの暴れや弛みを抑え、小さなルアーの微振動でも手元にしっかり伝達。同時に、引き抵抗が小さくラインが弛んで巻き取られやすいルアーでもトラブルを抑制、快適な釣りをサポートします。ソリッド部のガイド(TOP~#3)は、ソリッドティップ特有のティップが戻るアタリを、目で見て感じ取りやすい視認性の高い白スレッドでラッピング。*トップ:チタンフレームSiCリングKGガイド(T-KGST4)*ティップ~センター:チタンフレームトルザイトリングKTガイド(T-KTTG4、4、4、4.5、5.5)+KLガイド(T-KLTG8M)*センター~バット:チタンフレームトルザイトリングKLガイド(T-KLTG16H) 【ジョイント】ジョイント部は、面で接する高品位スピゴットジョイントを採用。ティップに伝わる信号をロスなく手元へと伝達します。 【ジョイント部スレッド&品番印字】継口のパワー別カラースレッドラッピング(MLはブルー)と元ガイド部の品番印字は、時間との戦いでもあるトーナメントで、しゃがんで確認することなく、ロッドスタンドから素早く目当ての機種をピックアップできる実戦的な仕様。 【リールシートデザイン】耐久性に優れた天然木・黒檀製オリジナルリールシート。多様なグリッピングにも違和感を感じにくく誰の手にもフィットしやすいストレート形状かつ、23Φという細さに設定することで脱力しやすく、細かなロッド操作を容易にしてくれます。平面部分にはレーザー刻印で「Artisan」ロゴをあしらいました。*リールシートは天然木のため木目や色味、自重に個体差がありますので予めご了承ください。 【グリップデザイン】重量バランスに優れるストレートグリップ。シェイプドコルクを採用することで軽量化と同時に手首の自由度も高くなり、操作性の向上に貢献。グリップエンドには、アルチザンオリジナルエンドプレートを装着。 【メイド・イン・ジャパン(Made in Japan)】本製品は日本製です。 【「全国釣竿公正取引協議会」認定商品】公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」をプリント。
用途【エリア王道ルアーの繊細な巻きに。乗せにも掛けにも広域対応ソリッドティップモデル】アンダー1gのマイクロスプーンから2g程度のスプーン、小~中型サイズのクランクといったエリア王道ルアーを、時に小技を織り交ぜながら、超繊細に巻く釣りに適したソリッドティップモデル。ULクラスの繊細なソリッドティップとMLクラスの張りのあるチューブラーベリーの組み合わせにより、ソリッドティップにありがちなダルさと先重り感のないハイバランスな仕上がりを実現し、超微振動を感じながらの超繊細なただ巻きや、マイクロピッチのシェイキングなど竿先だけを超繊細に振動させながら巻ける高い操作性を装備。さらには、魚の活性によって変化するバイトパターンに応じて、ソリッドのしなやかさを利用した「乗せ」はもちろん、張りのあるベリーで攻撃的な「掛け」にも、違和感なく臨機応変に対応することができます。また、ソリッドティップとチューブラーベリーには同じ弾性率のカーボンを採用。ソリッド、チューブラーの個性を活かしながらもスムーズに連動。爽快なキャストフィールや、魚を掛けてからのバレにくさ、急な引き込みにもラインブレイクしにくい高い追従性を発揮します。超繊細に巻く、小技で口を開かせる、乗せにも掛けにも対応する、使用範囲も広いソリッドティップ、それがAATS-60MLST/Fです。
仕様【パワー】ミディアムライト【ライン範囲(号)】MF0.25~0.4/PE0.2~0.4
全長(m)1.82
対応【ルアー】スプーン・マイクロスプーン・クランクベイト・ミノーetc...
継数(本)2
標準自重(g)75
適合ルアー質量(g)0.8~4
1本
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
ゴムボート専用竿受シリーズ!。抜群の安定性!。スピニングも小型両軸リールも搭載可能、首振り、角度調節自由自在、また竿尻受部は回転するので右掛け、左掛けに対応。ゴムボートへの取付はロックピンをネジ込むだけです。チューブの外径にピッタリ
付属品細竿径用アダプターSS・S
寸法(mm)170×210×115 (GBホルダー)/125×50×54(竿受)/ 70×70×50(チビサポート)
質量(g)505
1個
¥8,498
税込¥9,348
8日以内出荷
ゴムボート専用竿受シリーズ! 抜群の安定性!。左右にスイング・前後にシャクリ・脱着も指先でワンタッチのサポート機能付ですので、風や波のショックでも竿を落とさない安全設計!。もちろん5段階首振りで角度調節も自由自在。ゴムボートへの取付はロックピンをネジ込むだけです。チューブの外径にピッタリ
寸法(mm)170×210×115 (GBホルダー)/125×150×45(竿受)
質量(g)340
1個
¥3,490
税込¥3,839
8日以内出荷
関連キーワード