21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すき間や目地等の狭い場所のほこり払い、サッシ溝の掃除等の汚れ落としに適しています。 毛材は馬毛、PP(ポリプロピレン)、真鍮を取り揃えております。
全長(mm)145 幅(mm)15 材質(柄部) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミスターマイスター軟質ブラシ
エコ商品
宝飾品、精密機器の磨きやクリーニング作業に最適な先端工具です。 毛は軟質になります。
軸径(Φmm)2.35 筆S型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

絵画に使用したり、工作の細かい部分塗りに適しています。 刷毛塗りでは難しい模様・文字などを描くのに最適です。
材質(毛)馬毛 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工作ホビー、水彩画など細かい塗装作業に最適の筆です。
材質(柄)木 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

化学繊維仕様で、速乾性塗料、アクリル絵具に最適の筆です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

気軽に使える経済的な普及品として好評の、マルテー並白文字筆。 柔軟でまとまりの良い白羊毛を使用した書き味の良い筆です。通称「ペンキ筆」、「さばき筆」とも呼ばれています。
毛材白羊毛
1本
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ミスターマイスターマイスターカッター 硬質ブラシ筆S型
エコ商品
宝飾品、精密機器の磨きやクリーニング作業に最適な先端工具です。毛は硬質になります。
軸径(Φmm)2.35 形状筆S型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ミスターマイスターマイスターカッター 軟質ブラシ筆S型
エコ商品
宝飾品、精密機器の磨きやクリーニング作業に最適な先端工具です。毛は軟質になります。
軸径(Φmm)2.35 形状筆S型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

よく使う筆を3本セットにした商品
トラスコ品番806-5888 セット内容点付け筆1号・文字筆1号・画筆8号の3本セット 種別山羊毛 全長(mm)265 質量(g)20 毛材(点付け筆・画筆)馬毛、(文字筆)山羊毛 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
429 税込472
当日出荷

人物画などの眉毛、鼻など顔の細部を描くのに使用される穂先が細い筆。
毛材馬毛・山羊毛 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

化学繊維仕様で、速乾性塗料、アクリル絵具に最適の筆です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的な面相筆として、多くの方々にご好評頂いているシリーズです。 穂先の調整可能。
毛材いたち毛 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水含みがよく、彩色に使用される筆。
毛材馬毛・山羊毛 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インダストリーコーワホビー筆セット皿付
エコ商品
用途工作、デザイン、水彩画 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミスターマイスター硬質ブラシ
エコ商品
宝飾品、精密機器の磨きやクリーニング作業に最適な先端工具です。 毛は硬質になります。
軸径(Φmm)2.35 筆S型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

絵画、広告、舞台美術などさまざまなジャンルで好評の優良画筆。絵の具を大量に塗ったり、重ね塗りに適した豚毛硬質タイプの画筆です。大胆で力強いタッチが表現できます。
毛材豚毛 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細かい所の研磨に向いています。 研磨カスの除去に適しています。
寸法(mm)5×2.34 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

wacom(ワコム)Cintiq Pro 27
エコ商品
プロフェッショナルの声を反映し、デザイン、テクノロジー、設計機構を磨き上げて造られた、進化したWacom Cintiq Pro 27。洗練されたデザインと直感的な操作感はクリエイターの創造力を羽ばたかせ、没入感のある制作環境を実現します。 ワコム史上最高のこだわりを結集した液晶ペンタブレットです。 リアルなカラーを再現するAdobe RGB カバー率99%、DCI-P3 カバー率 98%の広色域に対応し、10億7374万色を鮮やかに映し出します。 PantoneTM認証、Pantone SkinToneTM 認証を取得し、ウェブデザインやDTP、写真、映像編集などプロの制作に必要な色域をプリセットから選択でき、こだわりの色表現を追求できます。 創作意欲をかき立てる、高精細な4K解像度、リフレッシュレート120HZ、HDRガンマに対応した高品質ディスプレイです。 クリエイターひとりひとりがオリジナルの創作スタイルを持つように、新しいWacom Pro Pen 3はカスタマイズ性を重視。 作業スタイルに合わせて、パーツを入れ替え、グリップの太さ、サイドスイッチの数、ペンの重心をカスタマイズでき、自分だけのペンに。 ペン先が細く、見やすくなった新しいペンデザイン。 ​​直感的に操れるマルチタッチ機能対応。 指先でキャンバスを拡大・縮小、回転でき、手間取ることなく制作に集中できます。 マルチタッチとペン操作を切り替えながら、シームレスな操作が可能。 専用スタンドWacom Cintiq Pro 27 Stand(別売)は、高さや角度をすばやく調整し、ディスプレイ回転に対応した取り回しの良いデザイン。 左右20°までスムーズに回転でき、自然な姿勢で理想の線を描画できます。 さらに、VESAマウント規格(100×100mm)にも対応し、サードパーティ製モニターアーム※を使った様々な姿勢での制作をサポート。 ※ディスプレイを縦向きに利用したい(180°回転したい)場合は、モニターアームをご利用ください。 タブレットドライバのインターフェースを一新し、新しくワコムセンターとして、より使いやすくなりました。 オンスクリーンコントロールなど作業効率を上げる機能を追加し、今まで以上に、便利にペンタブレットを利用できます。 手を添えればフィットする新デザインで、自然にショートカットを操作できるExpressKeyTM。 ショートカットを使いたいと感じた瞬間に、すぐにアクセスでき、制作の効率向上をサポートします。 キーボードや資料を設置できる拡張テーブル※1は、その他のアクセサリを取り付けられる1/4インチネジ(UNC)穴を搭載。 ペントレイやカメラ※2、マイク※2、LED照明※2など、個々のワークスペースに必要な機材を追加可能。 ※1別売 ※接続パーツは別売 より良い世界の創出のために、メーカーとして始められることを。 環境に配慮した製品づくりに努め、製品外観から製品構造、素材の選定、パッケージまで、再生素材を使用。 これまで以上にサステナビリティに配慮した液晶ペンタブレットです。 ワコムは、クリエイターが創造性を最大に発揮できるように、自然で直感的に使えるデバイスを提供することで、人とテクノロジーの架け橋となることを目指してきました。 40年近くにわたりデジタルペン技術を追求しているワコムの製品は、デジタルクリエイティブツールとしてクリエイターから愛用され続けています。 そのためにワコムは日々、開発を積み重ねてきました。 これからも一人ひとりの「創りたい」という思いに寄り添い、ワコムの製品は進化を続けています。 ワコムは現在、そして未来に向けてクリエイティブテクノロジーをリードしていきます。
仕様【色域】DCI-P3 カバー率98% CIE 1931(標準値)/Adobe RGBカバー率99% CIE 1931(標準値)/PantoneTM 認証とPantone SkinToneTM 認証を取得、【ペン】Wacom Pro Pen 3、【傾き検出レベル】±60°、【ペンの特長】筆圧対応/コードレス/バッテリーレス セット内容Wacom Cintiq Pro 27Wacom Pro Pen 3Wacom Pro Pen 3ペントレイ (標準芯5本、フェルト芯5本、芯抜き、ペンカスタマイズパーツ※付属)。 ※ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート (薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチなし)USB Type-Cケーブル(1.8m、PVCフリー)USB Type-C - USB-A変換ケーブル(1.8m、PVCフリー)HDMI ケーブル(1.8m、PVCフリー)Mini DisplayPort to DisplayPortケーブル(PVCフリー)ACアダプタ(PVCフリー)電源ケーブル(1.0m)クイックスタートガイド 質量(kg)7.2 ブラック 外形寸法(mm)379×638×31 スイッチサイドスイッチ3個または無装備 対応OSPC: Windows(R) 10 以降 (最新のSP/ビルド適用)Mac:macOS 10.15以降(最新版) 表面処理フルフラットの強化AGエッチングガラス 出力電圧(V)19/8.4A 接続【PCへ】DisplayPort Alternate ModeをサポートするUSB-Cポート、またはDisplayPortあるいはHDMIポートおよびUSB-Aポートドライバをダウンロードするためのインターネット接続※最大表示解像度および120Hzリフレッシュレートで表示するには、PC/グラフィックボードが解像度3840×2160、リフレッシュレート120Hzをサポートしている必要があります。 機能ExpressKey - 合計8つ:マルチタッチ機能オン・オフ切替スイッチ・マルチタッチで拡大、回転、ブラシサイズの調整・プレシジョンモード・ラジアルメニュー・マッピング画面切り替え・オンスクリーンコントロール・ペンジェスチャー、【マルチタッチ機能】○(10本指対応)、【ユニフォミティ補正機能】○ 読取(mm)596×335 分解能(mm)最高0.005(読取) インターフェースMini DisplayPort×1HDMIポート×1USB Type-Cポート×2USB-Aポート×1 コントラスト比41.6673611111111 スタンドWacom Cintiq Pro 27 Stand(角度・高さ調整・回転対応/別売)、VESAマウント規格(100×100mm)対応 使用温湿度範囲5~40℃/30~90%(相対湿度/結露無き事) 保管温湿度範囲-10~60℃/30~90%(相対湿度/結露無き事)※温度40℃では最大保管湿度は90%、湿度30%では最大保管温度は60℃ 保証期間1年 視野角水平178°/ 垂直178° (標準値) 応答速度10 ms (標準値) 替芯10本(標準芯5本、フェルト芯5本) 画面サイズ26.9型(対角線) セキュリティケンジントンセキュリティスロット 電源供給方式専用ACアダプタ(AC100~240(50/60Hz)) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式静電結合方式 画素ピッチ(H×V)(mm)0.15525×0.15525 対応解像度640×480@59.94Hz/60Hz (CTA)640×480@60Hz (VGA)720×400@70Hz (VGA)720×480@59.94Hz/60Hz (CTA)720×576@50Hz (CTA)800×600@60Hz (DMT)1024×768@60Hz (DMT)1280×720@60Hz (DMT)1280×720@59.94Hz/60Hz (CTA)1280×720@50Hz (CTA)1280×1024@60Hz (DMT)1600×1200@60Hz (DMT)1920×1080@60Hz (DMT)1920×1080@23.98Hz/24Hz/47.95Hz/48Hz/50Hz/59.94Hz/60Hz/119.88Hz/120Hz (CTA)2560×1440@59.95Hz/120Hz (CVT)3840×2160@23.98Hz/24Hz/47.95Hz/48Hz/50Hz/59.94Hz/60Hz/119.88Hz/120Hz (CTA)3840×2160@60Hz/120Hz (CVT) アスペクト比0.672916666666667 読取方式電磁誘導方式 最大輝度(cd/m2)400(標準値) 筆圧レベル8192レベル パネル駆動方式IPS方式 最大表示色10億7000万色(30bit) 対応ソフトウェアCLIP STUDIO PAINT EXMASV グリーンマーク認定
1個
479,800 税込527,780
5日以内出荷