168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

アクセサリタイプ = 熱電対パネル。使用用途 = 最大4個 ネジ込み式筋交いソケット。応用例 = ミニチュアフェイスプレート。コネクタ タイプ = スクリュー。コネクタサイズ = ミニチュア。実装タイプ = スクリュー・イン。代表規格 = RoHS。。標準及びミニチュアソケット用の取り付けブラケット付き陽極酸化処理アルミ製フェイスプレート. これらの陽極酸化処理アルミ製フェイスプレートは、クリップの代わりに取り付けブラケットを使用する標準 / ミニチュアソケットに使用されます。. 標準及びミニチュアソケット用の2、4、6、12極オプション フェイスプレートにはドリル穴付きですぐに使用可能 堅牢で高い信頼性の取り付け 振動に対する優れた耐性 コネクタ / ブラケットは別売り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷


渡辺パイプ(SEDIA)ユニバーサルキャップ
パイプ端部に挿入し、各種接続端子として使用できる部品。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
1個ほか
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

30mm×90mm以上の筋かい(壁倍率1.5倍) 及び45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)の端部を接合するときに使用します。 柱の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。 リフォームの際には外壁を外さず、筋かいの施工が可能です。 板厚0.6mmと薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるため、ビス頭が表に出ません。 本製品は柱芯間900mm~1,000mmの壁にのみ使用可能です。
付属品専用角ビットビスTBA-45(520本) 材質降伏点560N/mm2以上、引張強さ570N/mm2以上の鋼材 寸法(mm)155.5×150×0.6(t) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
239 税込263
当日出荷

柱、横架材の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mmの筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。 材質NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製) 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×17本 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)170×170 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.25 Si合金めっき鋼板(スーパーダイマ) 法規制告示1460号第一号(ニ・ホ) RoHS指令(10物質対応)対応 耐力試験45mm×90mmの筋かい接合:財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力3.23kN90mm×90mmの筋かい接合財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力2.98kN
1セット
299 税込329
当日出荷

渡辺パイプ(SEDIA)45°バンド
斜めにクロスさせる場合に使う補強用部品。 筋交用、傾斜地用として便利です。
用途傾斜用パイプ固定金具。
1パック(100個)
7,698 税込8,468
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

斜めなど、角度の異なる2本のパイプをしっかり固定。パイプ筋交用部品・傾斜地用部品として使用できます。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
1個ほか
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)クラインセッター(左用)
経済的な線材によるハウスの筋交や傾斜地のハウスに使用する部品。
用途十字傾斜金具。
1パック(200個)
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)クラインセッター(右用)
経済的な線材によるハウスの筋交や傾斜地のハウスに使用する部品。
用途十字傾斜金具。
1パック(200個)
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タナカ2倍筋かいリベロⅡ ECO
エコ商品
使用ビスを1種類に統一して使いやすく、床合板やホールダウン金物との干渉も軽減できる壁倍率2倍用の筋かい接合金物です。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC 付属品専用角ビットビスTBA-45(14本) 寸法(mm)47.3×105×102.3×2.3(t) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
欠品中

羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱頭・柱脚の接合に使用できます。 柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、あとから取り付けができます。 引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しております。 【性能認定品】財・日本住宅・木材技術センター性能認定/短期基準接合耐力 13.5kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.5以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質NSDHC/ZYXK18 付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×6本、(TB-101)×4本 厚さ(mm)2.3 表面処理合金めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)(中柱型)13.5 N値2.5以下 告示1460号第2号 ハウスプラス住宅保証HP08-KT031 性能認定S10A02-06 短期基準接合耐力(kN)(隅柱型)12.4
1セット
499 税込549
欠品中

壁倍率2倍用の筋かい金物です。板厚が薄くパネルの直張り施工の際にも邪魔になりません。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。左右どちらの向きの筋かいにも兼用です。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。 材質NSS431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼 付属品ビスCPQ-45(グレー)×15本 規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第06A2331号 板厚(mm)0.6 法規制告示 平12建告第1460号第1号(ニ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
369 税込406
当日出荷

木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。筋交いが、落下などの衝撃から精度を守ります。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 長枝(mm)1030 短枝(mm)630 幅(mm)35 厚さ(mm)2.5 材質ステンレス 形状同厚 寸法(mm)1030×630×2.5 質量(g)1700 測定範囲(mm)1000 目盛表裏同目 直角精度100mmにつき0.1mm以下 表目盛 長枝(外)1m 表目盛 短枝(外)60cm 裏目盛 長枝(外)1m 裏目盛 短枝(外)60cm 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×35×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.5以下
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。 板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは、2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。 ステンレスビスを使用するため、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 Zマーク金物(BP-2)と同等認定品です。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。 材質JIS G 4305 SUS304(18-8) 付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×17本 使用方法(1)金物本体は4つの位置決め用孔を目安にして、柱と横架材の端に合わせて位置決めをします。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)173×173 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(BP-2)同等認定 法規制告示1460号第一号(ニ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
5日以内出荷

壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90・105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。 予備孔を除く全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。 仮止めの爪がついているため、柱に金物を安定した状態で施工できます。 土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。 右勝手・左勝手がなくとても便利です。 内付けでも外付けでも使用可能です。 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)とプロイズの2種類あります。 PZ BXハイパーガセットはクロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。
付属品ビスCPQ-45(シルバー)×14本 材質JIS G 3302 SGH340 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP20-KT082
1個
309 税込340
当日出荷

BXカネシンDIT制震筋かい金物
エコ商品
既存の筋かい金物をDIT制震筋かい金物に代えるだけ。設計の自由度が高く、プランが制限されません。 通常の筋かい金物と同じようにビスどめするだけの簡単施工。特殊な加工やわずらわしい施工はありません。 予算や効果に合わせて設置数が選べ、低コスト導入が可能。無料のシミュレーションソフトもご提供しています。 高減衰ゴムと金物の変形により、減衰効果が期待できます。 土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。 左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合し、制震効果も有する金物です。 材質JIS G 3302 SGH400 付属品柱側専用ビス CPQ-75(Mブルー)×9本、筋かい側専用ビス CPQ-45(シルバー)×6本 規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)-15-004 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー) 法規制告示 平12建告第1460号第1号 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BXカネシンDIT制震筋かい金物
エコ商品
既存の筋かい金物をDIT制震筋かい金物に代えるだけ。設計の自由度が高く、プランが制限されません。 通常の筋かい金物と同じようにビスどめするだけの簡単施工。特殊な加工やわずらわしい施工はありません。 予算や効果に合わせて設置数が選べ、低コスト導入が可能。無料のシミュレーションソフトもご提供しています。 高減衰ゴムと金物の変形により、減衰効果が期待できます。 土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。 左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合し、制震効果も有する金物です。 材質JIS G 3302 SGH400 付属品柱側専用ビス CPQ-75(Mブルー)×9本、筋かい側専用ビス CPQ-45(シルバー)×6本 規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)-15-004 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー) 法規制告示 平12建告第1460号第1号 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性塗料・弱溶剤塗料に対応した耐久性抜群の化繊刷毛。 塗料含みに優れたダメ込みタイプです。
形状筋違 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロン(化学繊維)刷毛の中で塗料含みに優れた、耐久性抜群の化繊刷毛。 狭い箇所や細かい所もきれいに塗れる便利な化繊刷毛です。
形状筋違 毛丈(mm)35 玉厚(mm)5.5 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途目地用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーボーイ安心クッションL字型2m
エコ商品
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。長尺仕様で継ぎ目の少ない取り付けが可能です。
用途柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角などの安全対策に。 付属品両面テープ トラスコ品番421-0143 材質NBR 幅(mm)55 厚さ(mm)18 イエロー 高さ(mm)48 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

毛腰の強い豚毛使用の刷毛です。
用途防虫防腐剤塗料用 形状筋違 全長(mm)240 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)豚毛 主な用途防虫用、防腐用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
388 税込427
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。 合成樹脂塗料用刷毛薄口タイプでしっかりとした腰感と耐久力・スムーズな塗り心地。使いやすい長柄タイプです。 ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
形状筋違 毛丈(mm)37 毛色白色 玉厚(mm)10 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途合成樹脂用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。 ダメ込みから塗り付けまで幅広い用途に対応。
形状筋違 毛丈(mm)36 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途合成樹脂用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダメ込み用としてのベストセラー品です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途合成樹脂塗料用 形状筋違 毛色 型式筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニス刷毛のスタンダード品 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装 毛色白色 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(白細) 主な用途ニス用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

豚毛の太い毛質を使い、弾力の強い刷毛に加工しています。 また、作業が激しさを伴うので強力な接着材で固め、金属の金輪で丈夫に仕上げています。
用途屋上、屋根や水を使う作業場における防水のため、高粘度の材料を厚く塗る際に使用します。 また、弾性塗材の刷毛塗りにも最適です。 毛丈(mm)45 玉厚(mm)12 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)白豚毛 主な用途塗装用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弱溶剤系塗料向け万能刷毛。 作業性・耐久性を両立。驚異的なまとまりと塗料含み&伸び。
形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(白細)/PBT 主な用途合成樹脂用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

化繊刷毛でありながら、毛の一本一本に大小の波やカールを設けることで、天然ヤギ毛の風合いを持たせています。
毛丈(mm)35 玉厚(mm)6 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)ポリエステル(フェイクゴート仕上げ) 主な用途メジ用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかい塗り感を持つ。溶剤系塗料向け。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(白細) 主な用途合成樹脂用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

毛色白色 毛丈(mm)33 玉厚(mm)4 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途メジ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかりした腰の返しと驚きのまとまりを実現。毛玉、毛丈ともタップリ、特に作業性を追及した骨刷毛他にはない45/55mmをラインナップ、作業性に差がつくサイズバリエーション。
形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途鉄骨用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,288 税込1,417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅巻タイプで見切り部分の塗装に最適な獣毛刷毛。 毛のまとまりが良く、毛が広がりにくいので滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
用途隅切り用 形状筋違 毛丈(mm)30 毛色白色 玉厚(mm)7 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途隅切り用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腰があり・しなやかな薄口タイプ。 鉄骨・橋梁用刷毛で先が細くしなやか。ボルト廻り・タッチアップ等にも最適。
形状筋違 毛色白色 玉厚(mm)9 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(白細) 主な用途鉄骨用/橋梁用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大塚刷毛製造目地刷毛 筋違 白
サイズラインナップが豊富で定番の目地刷毛。筋違タイプ。 幅が短く毛丈が長いタイプの刷毛で、深い凹部や奥まった箇所の塗装に適しているタイプです。
形状筋違 毛丈(mm)32 毛色白色 玉厚(mm)5 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途目地用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。 隅切り用に最適。 ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
形状筋違 毛丈(mm)28 毛色 玉厚(mm)9 型式筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途建築用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたダメ込み刷毛
形状筋違 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途ダメ込み用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インダストリーコーワ目地刷毛筋違
刷毛と筆の中間のサイズで、工作・ホビーや塗装面の隅等の細かい場所の塗装に最適の小バケです。
形状筋違 毛丈(mm)35 玉厚(mm)7 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途塗装用、目地用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好川産業白毛 メジ刷毛 筋違 王将
エコ商品
塗り上げ作業をスムーズに行えるデザイン。
用途建築系室内、建て込み部 メジ用、ダメ込み用 毛丈(mm)35 玉厚(mm)5 形状筋違薄 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途建築用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大塚刷毛製造正宗 筋違 白
●ダメ込みから中塗り、上塗りまで使える万能タイプ。 ●毛材には腰があり耐久性に富んだ山羊の尾の毛と、白毛製品に腰を与えるのに使用される山羊の脇腹の毛の2種類を使用しています。
形状筋違 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)混毛(ヤンオ・スペシャル) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)