ブラシ植毛が円筒形の為、比較的細長いパイプの内側でも掃除ができます。
傷つきやすい製品の洗浄に優れたねじりブラシです。
用途パイプの内側の簡単な汚れ落としや洗浄に最適
毛材豚毛
RoHS指令(10物質対応)対応
ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質ポリエステル毛
耐熱温度(℃)130
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。
粘りが有り、折れにくく錆に強い。
スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。
賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。
軸径(Φmm)6
適合材各種金属
筒径(Φmm)15
毛丈(mm)30
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.25
筒長(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途注射器洗浄用
仕様毛質:PBT(白)
寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50
柄ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。接着工法なのでケース部分のプレスカシメがなく、毛先の広がりが抑えられています。化学繊維の中では耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。研削性に優れたセラミック砥粒が含有されています。耐熱性に劣るため、高温化での使用はできません。ナイロン612:吸水性2.5% 比重1.06 溶融点215℃ 使用限界温度80℃以下。吸水率が低く、湿潤条件には強い。ナイロンを基材に研磨砥粒を約20~30%含有させて研磨性を向上させた毛材です。耐摩耗性・屈曲回復性・耐薬品性等の特性はナイロンと同等です。
用途機械加工部品のバリ取り。パンチング後のエッジ仕上げ。セラミック砥粒が含有されている硬いバリ取りに適しています。金属・非鉄金属製品の表面処理。塗装の前処理。プリント基板の表面処理。ギヤ・ピニオン等のバリ取り。テスト研磨にも最適です。
材質セラミック砥粒入りナイロン612
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛色紺
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS304)を使用。
高温研磨や水溶液中の研磨に対して腐食性を発揮します。(TT166は線径が細いソフトタイプです。)
スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。
賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。
軸径(Φmm)6
適合材ステンレス・アルミ・チタン等
筒径(Φmm)15
毛丈(mm)30
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.15
筒長(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS304)を使用。
高温研磨や水溶液中の研磨に対して腐食性を発揮します。
スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。
賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。
軸径(Φmm)6
適合材ステンレス・アルミ・チタン等
筒径(Φmm)15
毛丈(mm)30
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.3
筒長(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥629
税込¥692
6日以内出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。
粘りが有り、折れにくく錆に強い。(TT161はブラシ先端が広がりにくいタイプです。)
アルミパイプ入はブラシ先端が広がりにくい、毛腰も強く重研磨・高耐久向けです。
賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。
軸径(Φmm)6
適合材各種金属
筒径(Φmm)15
毛丈(mm)30
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.25
筒長(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。
鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途真鍮・銅製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。
木製品の木目出し等に使用します。
軸径(Φmm)6
適合材真鍮・銅、木製品など
筒径(Φmm)15
毛丈(mm)30
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.15
筒長(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS304)を使用。
高温研磨や水溶液中の研磨に対して腐食性を発揮します。
アルミパイプ入はブラシ先端が広がりにくい、毛腰も強く重研磨・高耐久向けです。
賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。
軸径(Φmm)6
適合材ステンレス・アルミ・チタン等
筒径(Φmm)15
毛丈(mm)30
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.3
筒長(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥689
税込¥758
4日以内出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。
粘りが有り、折れにくく錆に強い。
ブラシ線材の固定方法が釘止式です。
カシメ式に比べ線材の抜けや根本折れが少なく安定したワークが可能です。
賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。
軸径(Φmm)6
適合材各種金属
線径(Φmm)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。
弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。
飛散が少なく安全性も抜群。
ナイロン線に研磨砥粒石を含有させている為、研磨材が不要です。
賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属・非金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面微細研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。
木工・プラスチック製品のサンディング等に使用します。
粒度180
軸径(Φmm)6
適合材金属・非金属、木工・プラスチックなど
線径(Φmm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製です。
用途歯車・鋳鉄製品・パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離・コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船・橋梁等の磨き・錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
線径(Φmm)0.3
全高(mm)60
毛丈(mm)20
外径(Φmm)20
毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH
適合材金属
金具径(Φmm)20
ねじサイズM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料BRHシリーズ関連資料(0.75MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
15日以内出荷
ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去。溶接処理前後のクリーニング。造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離。アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング。ネジ穴のクリーニング
トラスコ品番657-8747
材質真鍮メッキ鋼線0.25
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)25
毛丈(mm)30
毛材真鍮メッキ鋼線0.25
毛色ゴールド
外径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.25
1箱(10本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去。溶接処理前後のクリーニング。造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離。アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング。ネジ穴のクリーニング
トラスコ品番657-8748
材質真鍮メッキ鋼線0.25
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)25
毛丈(mm)30
毛材真鍮メッキ鋼線0.25
毛色ゴールド
外径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.25
1箱(10本)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適
仕様シングル巻
材質PP
全長(mm)215
有効寸法(mm)190
RoHS指令(10物質対応)対応
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去
溶接処理前後のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離
アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング
ネジ穴のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(Φmm)0.3
毛材ステンレス線 SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去
溶接処理前後のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離
アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング
ネジ穴のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(Φmm)0.3
毛材硬鋼線 SW
適合材各種金属製品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去
溶接処理前後のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離
アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング
ネジ穴のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(Φmm)0.15
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去
溶接処理前後のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離
アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング
ネジ穴のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(Φmm)0.15
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去
溶接処理前後のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離
アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング
ネジ穴のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(Φmm)0.3
毛材ステンレス線 SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去
溶接処理前後のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離
アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング
ネジ穴のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(Φmm)0.3
毛材硬鋼線 SW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去
溶接処理前後のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離
アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング
ネジ穴のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(Φmm)0.15
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去
溶接処理前後のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離
アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング
ネジ穴のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(Φmm)0.3
毛材硬鋼線 SW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。部品内面底部、止まり穴等に。。ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去。溶接処理前後のクリーニング。塗料剥離。アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング。ネジ穴のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(Φmm)1
毛材セラミック砥粒入りナイロン#120
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去
溶接処理前後のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離
アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング
ネジ穴のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(Φmm)0.3
毛材ステンレス線 SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去
溶接処理前後のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離
アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング
ネジ穴のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(Φmm)0.25
毛材メッキ撚り線 BBR
適合材各種金属製品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去
溶接処理前後のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離
アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング
ネジ穴のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(Φmm)0.25
毛材メッキ撚り線 BBR
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
安心・高品質の日本製です。
用途アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング
ネジ穴のクリーニング
機械加工部品各種のバリ取り
パンチング後のエッヂ仕上げ
金属、非鉄金属製品の表面処理
木工、家具品のサンディング
塗装の前処理
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去
溶接処理前後のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離
アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング
ネジ穴のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(Φmm)0.3
毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去
溶接処理前後のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離
アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング
ネジ穴のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(Φmm)0.3
毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去
溶接処理前後のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離
アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング
ネジ穴のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(Φmm)0.25
毛材メッキ撚り線 BBR
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去
溶接処理前後のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離
アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング
ネジ穴のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(Φmm)0.3
毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製です。
用途歯車/鋳鉄製品/パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離/コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船/橋梁等の磨き/錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(Φmm)0.3
毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料BRHシリーズ関連資料(0.75MB)
セラミックファイバーを線材に用い、線材先端に高い研削力があります。
交差穴周辺を荒らす事なく、エッジ形状を壊す事なく精度良くバリを除去します。
円筒内の内面研摩や、黒皮、穴底面の切粉や異物を除去します。
用途機械、ハンド工具用。
円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去
溶接処理前後のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離
アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング
ネジ穴のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(Φmm)0.3
毛材ステンレス線 SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 傘型・平型ブラシ早見表(0.22MB)
円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去
溶接処理前後のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離
アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング
ネジ穴のクリーニング
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(Φmm)0.3
毛材ステンレス線 SUS
筒長(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 傘型・平型ブラシ早見表(0.22MB)
こんなお得な商品も!

軸付き筒型ブラシ ステンレス カシメ式
モノタロウ
¥279
税込¥307
耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、研磨後のワークにサビが発生しません。
用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。
毛丈(mm)27
筒径(Φmm)15
軸径(Φmm)6
粒度220
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.3
適合材ステンレス、アルミ
筒長(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去
溶接処理前後のクリーニング
塗料剥離
アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング
ネジ穴のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(Φmm)0.25
毛材メッキ撚り線 BBR
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 傘型・平型ブラシ早見表(0.22MB)
円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去
溶接処理前後のクリーニング
塗料剥離
アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング
ネジ穴のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(Φmm)0.25
毛材メッキ撚り線 BBR
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 傘型・平型ブラシ早見表(0.22MB)
関連キーワード
1
2
次へ